カテゴリ
- 建築金物(25)
- 研磨材(4)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「gbs-60」の検索結果

シートペーパー(布やすり)
TRUSCO(31件のレビュー)¥209税込¥2301枚当日出荷基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度P1000、P1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど、サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨長さ(mm)280幅(mm)230砥粒アルミナ質研削材
トラスコシートペーパー
TRUSCO(4件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581箱(50枚)当日出荷基材に丈夫な綿布を使用している為に破れ難く、凸凹の激しい錆、古い塗料剥がし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなどに。サビ取り、汚れ取り、バリ取り。素地のならし研磨。塗装前の研磨、仕上げ研磨長さ(mm)280幅(mm)230砥粒アルミナ質研削材本体寸法230×280mm適合材各種金属
シートペーパー(5枚入り)
TRUSCO(19件のレビュー)¥649税込¥7141袋(5枚)当日出荷基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいさび、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度#1000、#1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。用途車両、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。 さび取り、汚れ取り、バリ取り。 素地のならし研磨。 塗装前の研磨、仕上げ研磨。適合材各種金属幅×長さ(mm)230×280
サムターンシリーズ 本締錠(シリンダー錠)
GIKEN(川口技研)(6件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1セット当日出荷から33日以内出荷単体で取り付けられる屋内用のシリンダー+サムターン錠前です。ラッチはサムターン専用チューブララッチを採用しております。ディンプルキー仕様で鍵違い500通り。使い勝手の良い左右兼用タイプです。鍵は3本付きです。種別シリンダー・サムターン錠、(ラッチ部)サムターン専用ラッチ、(フロントプレート)角勝手左右共通キー数3適合扉厚(mm)28~40鍵違い数500通りキーディンプルキー(リバーシブル仕様)
ピタタ32詰替え たっぷり使える32m
ゼネラル(1件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷テープ幅(mm)10エコマーク認定認定テープ長さ(m)32外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×62×121アズワン品番64-8254-44グリーン購入法適合商品タイプ詰め替え用テープエコマーク認定番号18 112 125繰り返し・詰め替え対応
まとめ買い シートペーパー 250枚セット
TRUSCO¥26,980税込¥29,6781箱(250枚)当日出荷から9日以内出荷50枚入りX5パックの250枚お買い得品番です。基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。材質砥粒:アルミナ質研削材長さ(mm)280幅(mm)230RoHS指令(10物質対応)対応
「長谷川刃物」ボンドフリー 先細
長谷川刃物(2件のレビュー)¥969税込¥1,0661丁当日出荷コーティング加工をしてあるので、粘着テープを切った後でもべたつかずスムーズな切れ味が持続します。研ぎ直し可能です。材質ステンレス刃物鋼・ABS樹脂全長(mm)160
電気ケトル 温度調節
YAMAZEN(山善)¥3,698税込¥4,0681台当日出荷ダイヤル操作で簡単温度調節。調理の様子がわかるガラス蓋を採用。調理後そのまま器として食卓で食べれる用途電気ケトル クッキングケトル 1.2L 温度調節 お料理ケトル 鍋 ラーメンケトル クッキングポット 調理鍋 電気調理鍋 一人暮らし 新生活質量(kg)1色ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)600コード長さ(m)電源:1.5保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.5×24×19.5最大容量(L)1.2温度調整範囲(℃)LOW:約60程度まで加熱・保温します、HIGH:約90程度まで加熱・保温します、BOIL:沸騰します(※沸騰後も加熱を継続します)
Jレバー 丸座空錠 バックセット60mmタイプ
GIKEN(川口技研)(12件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷一般的な室内用レバーハンドルセットです。仕様カギなしセット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカストハンドルNO.20仕上静電塗装機能座:丸座空錠対応戸厚(mm)29~45バックセット(mm)60
Jレバー 小判座表示錠 バックセット60mmタイプ
GIKEN(川口技研)(2件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷一般的な室内用レバーハンドルセットです。用途トイレ用(ツマミカギ)セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカストハンドルNO.20仕上静電塗装機能座:小判座表示錠対応戸厚(mm)29~45バックセット(mm)60
Jレバー 小判座表示錠 バックセット60mmタイプ
GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から4日以内出荷一般的な室内用レバーハンドルセットです。仕様トイレ用(ツマミカギ)セット内容レバー・座セット(角芯付)、ラッチ、ストライク、取付ビスセット、取扱説明書材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカストハンドルNO.24仕上メッキ+電着クリアー機能座:小判座表示錠対応戸厚(mm)29~45バックセット(mm)60
Jレバー 丸座空錠 バックセット60mmタイプ
GIKEN(川口技研)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から3日以内出荷一般的な室内用レバーハンドルセットです。仕様カギなしセット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカストハンドルNO.24仕上メッキ+電着クリアー機能座:丸座空錠対応戸厚(mm)29~45バックセット(mm)60
TOMFU リヴィエール交換商品 G9 R座間仕切錠 TL錠
長沢製作所¥9,298税込¥10,2281個13日以内出荷既設品が「リヴィエール」前提の交換商品です。受座は既存のものをお使い頂きます。仕様R座間仕切錠、TL錠仕様材質亜鉛合金(レバーハンドル)形状【レバー】G9適合扉厚(mm)30~40(標準)
TOMFU リヴィエール交換商品 G9 N座表示錠 TL錠
長沢製作所¥9,298税込¥10,2281個13日以内出荷既設品が「リヴィエール」前提の交換商品です。受座は既存のものをお使い頂きます。仕様N座表示錠、TL錠仕様材質亜鉛合金(レバーハンドル)形状【レバー】G9適合扉厚(mm)30~40(標準)
TOMFU リヴィエール交換商品 G9 N座空錠 TL錠
長沢製作所¥9,298税込¥10,2281個13日以内出荷既設品が「リヴィエール」前提の交換商品です。受座は既存のものをお使い頂きます。仕様N座空錠、TL錠仕様材質亜鉛合金(レバーハンドル)形状【レバー】G9適合扉厚(mm)30~40(標準)
TOMFU リヴィエール交換商品 G9 N座間仕切錠 TL錠
長沢製作所¥10,980税込¥12,0781個13日以内出荷既設品が「リヴィエール」前提の交換商品です。受座は既存のものをお使い頂きます。仕様N座間仕切錠、TL錠仕様材質亜鉛合金(レバーハンドル)形状【レバー】G9適合扉厚(mm)30~40(標準)
TOMFU リヴィエール交換商品 G1 R座表示錠 TL錠
長沢製作所¥9,298税込¥10,2281個13日以内出荷既設品が「リヴィエール」前提の交換商品です。受座は既存のものをお使い頂きます。仕様R座間表示錠、TL錠仕様材質亜鉛合金(レバーハンドル)形状【レバー】G1適合扉厚(mm)30~40(標準)
TOMFU リヴィエール交換商品 G1 N座間仕切錠 TL錠
長沢製作所¥10,980税込¥12,0781個13日以内出荷既設品が「リヴィエール」前提の交換商品です。受座は既存のものをお使い頂きます。仕様N座間仕切錠、TL錠仕様材質亜鉛合金(レバーハンドル)形状【レバー】G1適合扉厚(mm)30~40(標準)
TOMFU リヴィエール交換商品 G1 W座空錠 TL錠
長沢製作所¥6,598税込¥7,2581個13日以内出荷既設品が「リヴィエール」前提の交換商品です。受座は既存のものをお使い頂きます。仕様W座空錠、TL錠仕様材質亜鉛合金(レバーハンドル)形状【レバー】G1適合扉厚(mm)30~40(標準)
TOMFU リヴィエール交換商品 G1 R座間仕切錠 TL錠
長沢製作所¥9,298税込¥10,2281個13日以内出荷既設品が「リヴィエール」前提の交換商品です。受座は既存のものをお使い頂きます。仕様R座間仕切錠、TL錠仕様材質亜鉛合金(レバーハンドル)形状【レバー】G1適合扉厚(mm)30~40(標準)
TOMFU リヴィエール交換商品 G1 R座空錠 TL錠
長沢製作所¥6,998税込¥7,6981個13日以内出荷既設品が「リヴィエール」前提の交換商品です。受座は既存のものをお使い頂きます。仕様R座空錠、TL錠仕様材質亜鉛合金(レバーハンドル)形状【レバー】G1適合扉厚(mm)30~40(標準)
TOMFU リヴィエール交換商品 G1 N座表示錠 TL錠
長沢製作所¥9,298税込¥10,2281個13日以内出荷既設品が「リヴィエール」前提の交換商品です。受座は既存のものをお使い頂きます。仕様N座表示錠、TL錠仕様材質亜鉛合金(レバーハンドル)形状【レバー】G1適合扉厚(mm)30~40(標準)
TOMFU リヴィエール交換商品 G1 N座空錠 TL錠
長沢製作所¥9,298税込¥10,2281個13日以内出荷既設品が「リヴィエール」前提の交換商品です。受座は既存のものをお使い頂きます。仕様N座空錠、TL錠仕様材質亜鉛合金(レバーハンドル)形状【レバー】G1適合扉厚(mm)30~40(標準)
TOMFU リヴィエール交換商品 G9 R座空錠 TL錠
長沢製作所¥6,998税込¥7,6981個13日以内出荷既設品が「リヴィエール」前提の交換商品です。受座は既存のものをお使い頂きます。仕様R座空錠、TL錠仕様材質亜鉛合金(レバーハンドル)形状【レバー】G9適合扉厚(mm)30~40(標準)
TOMFU リヴィエール交換商品 G9 W座空錠 TL錠
長沢製作所¥6,598税込¥7,2581個13日以内出荷既設品が「リヴィエール」前提の交換商品です。受座は既存のものをお使い頂きます。仕様W座空錠、TL錠仕様材質亜鉛合金(レバーハンドル)形状【レバー】G9適合扉厚(mm)30~40(標準)
TOMFU リヴィエール交換商品 G9 R座表示錠 TL錠
長沢製作所¥9,298税込¥10,2281個13日以内出荷既設品が「リヴィエール」前提の交換商品です。受座は既存のものをお使い頂きます。仕様R座表示錠、TL錠仕様材質亜鉛合金(レバーハンドル)形状【レバー】G9適合扉厚(mm)30~40(標準)
TOMFU リヴィエール交換商品 G9 R座間仕切 LE錠
長沢製作所¥10,980税込¥12,0781個13日以内出荷既設品が「リヴィエール」前提の交換商品です。受座は既存のものをお使い頂きます。仕様R座間仕切、LE錠仕様材質亜鉛合金(レバーハンドル)形状【レバー】G9適合扉厚(mm)30~40(標準)
TOMFU リヴィエール交換商品 G1 R座間仕切 LE錠
長沢製作所¥10,980税込¥12,0781個13日以内出荷既設品が「リヴィエール」前提の交換商品です。受座は既存のものをお使い頂きます。仕様R座間仕切、LE錠仕様材質亜鉛合金(レバーハンドル)形状【レバー】G1適合扉厚(mm)30~40(標準)
TOMFU リヴィエール交換商品 G9 R座シリンダー間仕切 LE錠
長沢製作所¥14,980税込¥16,4781個13日以内出荷既設品が「リヴィエール」前提の交換商品です。受座は既存のものをお使い頂きます。仕様R座シリンダー間仕切、LE錠仕様材質亜鉛合金(レバーハンドル)形状【レバー】G9適合扉厚(mm)30~40(標準)
TOMFU リヴィエール交換商品 G9 R座表示錠 LE錠
長沢製作所¥10,980税込¥12,0781個13日以内出荷既設品が「リヴィエール」前提の交換商品です。受座は既存のものをお使い頂きます。仕様R座表示錠、LE錠仕様材質亜鉛合金(レバーハンドル)形状【レバー】G9適合扉厚(mm)30~40(標準)
TOMFU リヴィエール交換商品 G1 R座シリンダー間仕切 LE錠
長沢製作所¥14,980税込¥16,4781個13日以内出荷既設品が「リヴィエール」前提の交換商品です。受座は既存のものをお使い頂きます。仕様R座シリンダー間仕切、LE錠仕様材質亜鉛合金(レバーハンドル)形状【レバー】G1適合扉厚(mm)30~40(標準)
TOMFU リヴィエール交換商品 G1 R座表示錠 LE錠
長沢製作所¥10,980税込¥12,0781個13日以内出荷既設品が「リヴィエール」前提の交換商品です。受座は既存のものをお使い頂きます。仕様R座表示錠、LE錠仕様材質亜鉛合金(レバーハンドル)形状【レバー】G1適合扉厚(mm)30~40(標準)
RS PRO USBビデオアダプタ USB 3.1 to HDMI
RS PRO¥9,798税込¥10,7781個7日以内出荷RS Pro USB Type C-HDMI アダプタは 配信 RS Pro USB Type C-HDMI アダプタは、 USB Type C 接続ソケットを備えたデバイス向けのコンパクトなオールインワンポータブルディスプレイソリューションです。メス HDMI 、 USB 3.0 、及び USB C 充電接続ポートを備えたアダプタハウジングにリンクするオス USB C コネクタを備えていて、 Durable なハウジングこの RS Pro アダプタは、最高の品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB- ビデオケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB タイプ C ケーブル製品は、柔軟性を高めるために最適な追加品です。 HDMI ディスプレイモニタを、さまざまな用途で USB タイプ C 出力を備えたコンピュータ又はラップトップに接続できます 「代替モード」機能を使用すると、異なる信号を転送用に変換することで、 USB でさまざまな種類の信号を伝送できるため、汎用性が向上します コンパクトなオス - メスアダプタは、 Durable なハウジングを備えていて、外出先で使用したときに特に優れた保護性を発揮します このアダプタはメス USB 3.0 ポートを備え、マウス、キーボード、 USB ハブなどの周辺機器にも対応し、オールインワンのアダプタとなります 柔軟性と機能性を高めるために、メス USB C ポートを使用してデバイスを充電でき、最大 60 W ( 20 V / 3 A )の給電に対応 RS Pro のこのアダプタは、信頼性の高い高速 プラグアンドプレイ - 追加ソフトウェア不要 5.4 Gbs ( HBR2 )、 2.7 Gbs ( HBR )、 1.62 Gbs ( RBR )のレーンあたりのデータレートをサポート 後方互換の USB 3.0 Super Speed ( 5 Gbps )伝送 ( USB 2.0 を使用) 及び HDMI 解像度最大 4K x 2K @ 30 Hz / 3840 x 2160 @ 30 Hz です MacBook 、 Google Pixel Chromebook 、その他の USB C 対応デバイスと互換性があります RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ビデオアダプタを使用すると、互換性のある USB ポートを外部ビデオ出力に変換できます。その結果、デスクトップコンピュータ又はラップトップのセットアップに、ディスプレイモニタを柔軟に追加できます。USB グラフィックアダプタとも呼ばれ、 USB ポートをさまざまなビデオ接続に簡単に適応させ、マルチモニタ機能を追加する柔軟で便利な方法を提供します。USB アダプタは、あらゆる要件に対応できるように、さまざまなコネクタタイプで設計されています。次のタイプのアダプタが最も一般的に使用されています。 デスクトップコンピュータのセットアップ ラップトップ プロジェクタ RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの 注: 電力供給ポートは PD 2.0 をサポートしています デバイスまたはチャージャーが別のプロトコルを使用している場合は、を参照してください 充電電流は 500mAH 以下に低下します仕様USB接続タイプ = USB CRoHS指令(10物質対応)対応