曜日別特売

TOMFU リヴィエール交換商品 G1 R座間仕切 LE錠

TOMFU リヴィエール交換商品 G1  R座間仕切 LE錠 - 長沢製作所TOMFU リヴィエール交換商品 G1  R座間仕切 LE錠 - 長沢製作所TOMFU リヴィエール交換商品 G1  R座間仕切 LE錠 - 長沢製作所

既設品が「リヴィエール」前提の交換商品です。受座は既存のものをお使い頂きます。

仕様
R座間仕切、LE錠仕様
材質
亜鉛合金(レバーハンドル)
形状
【レバー】G1
適合扉厚(mm)
30~40(標準)
内容量
1個
関連資料:図面(0.26MB)
全6種類を絞り込む
バックセット(mm)
色
6種類すべて表示中
注文コード
品番
色
バックセット(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04083410LE-G11RT MS BS51メタリックシルバーBS51
¥11,750
¥10,980
¥12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
04083839LE-G11RT MG BS60メタリックゴールドBS60
¥11,750
¥10,980
¥12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
04083988LE-G11RT MU BS60メタリックアンバーBS60
¥11,750
¥10,980
¥12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
04083997LE-G11RT MU BS51メタリックアンバーBS51
¥11,750
¥10,980
¥12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
04084137LE-G11RT MS BS60メタリックシルバーBS60
¥11,750
¥10,980
¥12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
04084722LE-G11RT MG BS51メタリックゴールドBS51
¥11,750
¥10,980
¥12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする