TOMFU リヴィエール交換商品 G1 W座空錠 TL錠

TOMFU リヴィエール交換商品 G1  W座空錠 TL錠 - 長沢製作所TOMFU リヴィエール交換商品 G1  W座空錠 TL錠 - 長沢製作所TOMFU リヴィエール交換商品 G1  W座空錠 TL錠 - 長沢製作所

既設品が「リヴィエール」前提の交換商品です。受座は既存のものをお使い頂きます。

仕様
W座空錠、TL錠仕様
材質
亜鉛合金(レバーハンドル)
形状
【レバー】G1
レバー形式
G1
適合扉厚(mm)
標準扉厚:30~40
内容量
1個
関連資料:図面(0.21MB)
全6種類を絞り込む
バックセット(mm)
色
6種類すべて表示中
注文コード
品番
色
バックセット(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04083586TL-G10W MU BS60メタリックアンバーBS60
¥6,630
¥6,598
¥7,258(税込)
13日以内出荷
返品不可
04083769TL-G10W MG BS51メタリックゴールドBS51
¥6,630
¥6,598
¥7,258(税込)
13日以内出荷
返品不可
04083787TL-G10W MS BS60メタリックシルバーBS60
¥6,630
¥6,598
¥7,258(税込)
13日以内出荷
返品不可
04084250TL-G10W MG BS60メタリックゴールドBS60
¥6,630
¥6,598
¥7,258(税込)
13日以内出荷
返品不可
04084347TL-G10W MS BS51メタリックシルバーBS51
¥6,630
¥6,598
¥7,258(税込)
13日以内出荷
返品不可
04084451TL-G10W MU BS51メタリックアンバーBS51
¥6,630
¥6,598
¥7,258(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする