長沢製作所
TOMFU リヴィエール交換商品 G1 R座空錠 TL錠
既設品が「リヴィエール」前提の交換商品です。受座は既存のものをお使い頂きます。
仕様
R座空錠、TL錠仕様
材質
亜鉛合金(レバーハンドル)
形状
【レバー】G1
レバー形式
G1
適合扉厚(mm)
標準扉厚:30~40
内容量
1個
全6種類を絞り込む
バックセット(mm)
BS51
BS60
色
メタリックアンバー
メタリックゴールド
メタリックシルバー
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
バックセット(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04083489
TL-G10R MU BS51
メタリックアンバー
BS51
¥
7,020
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04083577
TL-G10R MS BS60
メタリックシルバー
BS60
¥
7,020
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04083690
TL-G10R MG BS51
メタリックゴールド
BS51
¥
7,020
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04084311
TL-G10R MS BS51
メタリックシルバー
BS51
¥
7,020
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04084591
TL-G10R MU BS60
メタリックアンバー
BS60
¥
7,020
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04084731
TL-G10R MG BS60
メタリックゴールド
BS60
¥
7,020
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください