カテゴリ

  • バイク純正部品(49)
  • バイク部品(47)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(45)
  • 科学研究・開発用品(21)
  • メカニカル部品(17)
  • 物流用品(14)
  • 測定用品(13)
  • 自動車純正部品(13)
  • 制御機器(12)
  • 切削工具(10)
  • 自動車補修部品(8)
  • 研磨材(7)
  • オフィス家具(5)
  • 作業服(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 保管用品(3)
  • テープ(3)
  • 機構部品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 事務用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 作業工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 介護用品(2)
  • 家電(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 照明(1)
  • 安全用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 手袋(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gc-50」の検索結果

関連キーワード
314件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラスろ紙GC-50 ADVANTECガラスろ紙GC-50ADVANTEC
2,898税込3,188
1箱(100枚)ほか
当日出荷から33日以内出荷
極微細な硼珪酸塩ガラス繊維のみから作られ、濾過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間に高効率の濾過が可能です。500℃までの高温に耐えることができます。 強酸、強アルカリ以外の薬品に対して、優れた耐性を発揮します。 吸湿性が小さく、乾燥により恒量になりやすく、寸法安定性にも優れています。 生化学的液体に対し不活性であり、オートクレーブ滅菌も可能です。 ガラス濾紙のなかで厚さは最も薄く、高い粒子捕捉性能を持つ製品です。
用途研究・開発・品質管理、水質分析ろ紙番号GC-50厚さ(mm)0.19ろ水時間(s)28保留粒子径(μm)0.5圧力損失(kPa)0.52捕集効率(%)99.99(0.3μmDOP)タイプバインダーなし最高使用温度(℃)500
ガラス濾紙 GC-50H 10枚入 ADVANTECガラス濾紙 GC-50H 10枚入ADVANTEC
42,980税込47,278
1箱(10枚)
5日以内出荷から33日以内出荷
ガラス濾紙の中で、厚さは最も薄く、高い粒子補足性能を持つ製品です。特に液体シンチレーション計測用として、適しています。水中ダイオキシン類サンプリング用としてGC-50を450℃で4時間熱処理したGC-50Hも用意しています。
厚さ(mm)0.19最高使用温度(℃)500質量(g/m2)48保留粒子径(μm)0.5圧力損失(kPa)0.52
CL Series(CLK2GC50) SMCCL Series(CLK2GC50)SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GC50 SMCロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GC50SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GC50TN SMCロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GC50TNSMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動タイプ(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(TN) NPT1/4オートスイッチ取付形態(-) スイッチ取付ロッドなし
耐熱ガラスクロステープ TRUSCO耐熱ガラスクロステープTRUSCO(10件のレビュー)
8,998税込9,898特価
1巻ほか
当日出荷から30日以内出荷
耐熱性に優れた粘着剤つきガラスクロステープです。JIS規格の耐熱区分H種(180℃)相当品です。引張強度に優れており各種結束に適しています。
用途耐熱性および絶縁性を要求される用途に。耐熱性を要求される各種配管の保護、結束に。ヒーター線の絶縁、保護に。ホワイト連続使用温度(℃)180(耐熱区分H種相当)粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/10mm)200絶縁破壊電圧(kV/mm)11
グラファイトワイパーブレード GCシリーズ HKTグラファイトワイパーブレード GCシリーズHKT(20件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷から翌日出荷
撥水ガラス、撥水コートガラスに最適 ノーマルワイパーゴムにグラファイトコートを施した上級ワイパー 拭き取りノイズを大幅に減少し、スムーズな払拭性能
取り付け形状Uクリップ(9×3)商品タイプグラファイト
クイックリリース Gクランプ GISUKE(タカギ)クイックリリース GクランプGISUKE(タカギ)(4件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
可動部式くわえ口! 角度のある物をしっかり固定。 ボタン操作で加工物の固定がカンタン解除。 L型ハンドル切替えで狭い場所での作業・締め付けに。
種類シャコ万力
耐熱・耐火アルミガラスカバー ツツミ工業耐熱・耐火アルミガラスカバーツツミ工業
2,398税込2,638
1本
当日出荷から3日以内出荷
外皮はアルミシートで内部はグラスファイバーシートで構成されており、内部への引火や熱の伝導を遮断しホースやケーブルを保護します。 また、マジックテープ(ファスナ)式になっておりますので、ホースそのままで外さずに、簡単に短時間で装着することができます。
用途耐熱・耐火アルミガラスカバーは、油圧ホースやケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火カバーです。材質内皮:グラスファイバーシート、外皮:アルミニウムシート材質(ファスナー)ナイロン推奨雰囲気温度(℃)-40~200RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス濾紙 GC-50シリーズ ADVANTECガラス濾紙 GC-50シリーズADVANTEC
2,898税込3,188
1箱(100枚)ほか
33日以内出荷
ガラス濾紙の中で、厚さは最も薄く、高い粒子補足性能を持つ製品です。特に液体シンチレーション計測用として、適しています。水中ダイオキシン類サンプリング用としてGC-50を450℃で4時間熱処理したGC-50Hも用意しています。
厚さ(mm)0.19最高使用温度(℃)500質量(g/m2)48保留粒子径(μm)0.5圧力損失(kPa)0.52
ガラス濾紙 GC-50シリーズ ADVANTECガラス濾紙 GC-50シリーズADVANTEC
49,980税込54,978
1箱(50枚)
33日以内出荷
極微細な硼珪酸ガラス繊維のみから作られ、濾過速度が速く沈殿物保持性に優れており短時間に高効率の濾過が可能です。
用途液体シンチレーション計測(水中ダイオキシン類サンプリング用)仕様有機バインダー処理:無し形状型式GC-50厚さ(mm)0.19寸法(mm)Φ293粒子保持能(μm)0.5 ※JIS Z 8901で規定された7種紛体分散水を自然ろ過した時、90%以上を保持できる粒子径最高使用温度(℃)500質量(g/m2)48捕集効率(%)99.99(0.3μmDOP%)※JIS Z 8901(試験用紛体及び試験用粒子)に準ずる、0.3μmフタル酸ジオクチル粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度でろ過した時の捕集効率。アズワン品番4-908-68圧力損失(kPa)0.52 ※通気速度5cm/sのときの値ろ水時間(s)28 ※9.6cm2の濾紙面積において、100mL・20℃の無粒子水を差圧39kPaでろ過する時間
カラー軍手(10双入) TRUSCOカラー軍手(10双入)TRUSCO(10件のレビュー)
729税込802
1組(10双)
当日出荷
汚れが目立ちにくい雑色です。
用途一般作業。厚さ(mm)3素材綿、ポリエステル、その他
長袖ストレッチポロ GC-A050 GRANCISCO長袖ストレッチポロ GC-A050GRANCISCO
2,998税込3,298
1枚
4日以内出荷
ゆったりとした「リラックスフィットシルエット」なのにシャープなラインで見た目スッキリ! タテヨコに伸びる4-WAYストレッチによりストレスフリーな着心地♪ 軽くてサラッとした心地のよい肌ざわり。便利なファスナーポケットとペン差し付きの長袖ストレッチポロシャツ。
素材ポリエステル88%/ポリウレタン12%
充電式クリーナーバッグ リングスター充電式クリーナーバッグリングスター(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
充電式クリーナーの収納にピッタリです。外側ポケット収納付です。本格派のプロ仕様です。
用途充電式クリーナーの収納。仕様ショルダーベルト付材質(本体)ポリエステル外寸(mm)520×190×180内寸(mm)500×170×160外寸法・幅(mm)520外寸法・高さ(mm)180外寸法・奥行(mm)190有効内寸法・奥行(mm)170有効内寸法・高さ(mm)160有効内寸法・幅(mm)500
420G・自在車(イモノ一体車) ハンマーキャスター420G・自在車(イモノ一体車)ハンマーキャスター(3件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ固定式420R・420GRPと併用できます。
材質(車輪)イモノ一体車輪形状自在車型式420G自在車取付方式平付旋回金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
マジックコンテナ ダイフクマジックコンテナダイフク(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
フタの有無なし
フォースゲージ用アタッチメント ニデックドライブテクノロジーフォースゲージ用アタッチメントニデックドライブテクノロジー
129,800税込142,780
1個
当日出荷から92日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ミラーコンパウンド ヤマトメミラーコンパウンドヤマトメ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1パック(180mL)
当日出荷から9日以内出荷
界面活性剤を主成分とした特殊ラッピングベース配合 作業後の洗浄が簡単 潤滑性がよいため仕上面が良好
用途磨き・すり合わせ・さび取りに最適砥材GC
U字溝吊クランプ カム式 スーパーツールU字溝吊クランプ カム式スーパーツール(5件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
当日出荷
開放ロックへの切り替えがフックプレートのワンタッチ操作で簡単です。カムは付け替えにより4ヵ所使用できる新設計により耐久性が抜群です。
用途U形、L形、U字フリューム、棚板などの吊り上げ作業。寸法L(mm)440寸法H(mm)76
キレイカット両面テープ WAKI(和気産業)キレイカット両面テープWAKI(和気産業)
879税込967
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
ハサミやカッターを使わずに手でまっすぐテープを切れる。 屋内・半屋外で使用できる。(紫外線に直接さらされる場所での使用は避けてください) 水に強いポリエチレンクロス基材を使用。 べたつきが強い粘着で初期接着力に優れる。粘着層が厚いのでザラザラ面にもしっかり接着。 接着可能:プラスチック(PP/PE含む)、紙・布、発泡スチロール、金属、木材、フェルト、スポンジ、硬質塩ビ、ガラス 接着不可:軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、過度に多湿な環境、剥がれやすい塗装面、常時浸水する場所
用途プラスチック板、シート、スポンジ、ポスターの固定に 紙、布、発泡スチロールなどを組み合わせる工作に 木材、細工材の仮固定に厚さ(mm)0.2長さ(m)10基材ポリエチレン使用温度(℃)-20~80粘着剤アクリル系主な用途固定・仮止め用剥離紙特性屋外使用可、両面
着色二重画びょう ミツヤ着色二重画びょうミツヤ
3,098税込3,408
1ケース(500本)
当日出荷
二重画鋲の頭に白の着色を施した商品。頭が白いので作品などの邪魔をしにくい画鋲です。
用途ピン材質圧延鋼板/鉄線ゴールド(頭表面のみ白)タイプ平タイプ包装PPケース針長(mm)7頭部径(Φmm)11
引張用アタッチメントフラットチャック開き幅30mm イマダ引張用アタッチメントフラットチャック開き幅30mmイマダ
44,980税込49,478
1個
当日出荷
地震感知器 ユーアイニクス地震感知器ユーアイニクス
21,980税込24,178
1台
欠品中
ロープライス(低価格)の地震感知器です。震度5弱以上の揺れを感知し、接点信号を出力します。軽量(約130g)、コンパクト(W70xH90xD34mm)につき、装置や設備の後付けも容易です。作動、解除は外部入力により遠隔切換可能です。地震発生時のトリガーとして装置の停止プログラム実行、装置の通電遮断、施錠・開錠、非常放送設備などさまざまな用途に簡単に応用できます。RoHS指令対応。
取付鉛直方向より±5度以内質量(g)約124使用温度範囲(℃)0~50出力1C接点 AC250V 1A・DC30V 1A(抵抗負荷)動作特性90~170ガル(震度5弱相当以上)※周期0.3s、0.5s、0.7s 水平連続加振法による。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×90×34(突起部含まず)電源(AC V)85~264(50/60Hz)4AV以下LEDランプ緑色LEDRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)25~80(但し結露しないこと)
多目的洗剤 シンプルグリーンクリスタル KDS多目的洗剤 シンプルグリーンクリスタルKDS
899税込989
1本
当日出荷
高い安全性を誇る環境洗剤です。無色透明微臭タイプ、人、物に安全で油汚れを強力に分解洗浄します。水溶性に優れており、すすぎ作業が簡単に行えます。2~100倍まで希釈して使用でき、経済性に優れています。
用途無色・色・臭いが問題となる食品加工工場。工場などの床・壁・設備など。RoHS指令(10物質対応)対応
レールクランプ スーパーツールレールクランプスーパーツール
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
鉄道用各種レール専用吊クランプ。
容量(t)1
チェーンガイド(CGCガイド) イマオコーポレーションチェーンガイド(CGCガイド)イマオコーポレーション
14,980税込16,478
1個
当日出荷から8日以内出荷
長さ(m)2色(レール)グリーン適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
液量計 円筒型 mgcシリーズ 宮原計量器液量計 円筒型 mgcシリーズ宮原計量器
9,760税込10,736
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質硼珪酸ガラス1目盛(mm)20
チェーンガイド(AGCガイド) イマオコーポレーションチェーンガイド(AGCガイド)イマオコーポレーション
7,275税込8,003特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
適合(チェーン)単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)材質Cチャンネル/スチール(SGHC)・亜鉛メッキ長さ(m)2材質(レール)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)・グリーン
U字溝吊クランプ パット式 スーパーツールU字溝吊クランプ パット式スーパーツール(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
開放ロックへの切り替えがフックプレートのワンタッチ操作で簡単です。特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプします。
用途鉄筋コンクリートU形、片肉厚U形、U字フリューム・コンクリート棚板などの吊り上げ作業。寸法L(mm)440寸法H(mm)84
プラ十字ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)プラ十字ノブNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から4日以内出荷
2色のカラーバリエーション BK:黒 RD:赤
材質(本体)ナイロン6材質(取付部)黄銅取付部めねじ(段付)種類多角形
チェーンガイド(AGC-Sガイド) イマオコーポレーションチェーンガイド(AGC-Sガイド)イマオコーポレーション
15,617税込17,179
1個
翌日出荷から4日以内出荷
長さ(m)2材質(Cチャンネル)スチール(SGHC)表面処理(Cチャンネル)亜鉛メッキ色(レール)グリーン適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
耐震マット テレビ用 地震対策 転倒防止 防災用品 滑り止め 水洗い可能 グレー エレコム耐震マット テレビ用 地震対策 転倒防止 防災用品 滑り止め 水洗い可能 グレーエレコム
2,198税込2,418
1個
当日出荷
地震対策に!震度7相当の振動試験もクリアした、卓越した粘着力でテレビの転倒・落下を防止する”テレビ用耐震ゲル”
材質オレフィン系ゲルグレー入数6個入り
415G・自在車ストッパー付(イモノ一体車輪) ハンマーキャスター415G・自在車ストッパー付(イモノ一体車輪)ハンマーキャスター
919税込1,011
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(車輪)イモノ一体車輪形状自在車S型式415G自在車取付方式平付旋回金具仕上三価クロム化成処理ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ガラスろ紙(GC-50) アドバンテックガラスろ紙(GC-50)アドバンテック
2,898税込3,188
1箱(100枚)
40日以内出荷
硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です。ろ過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間で高効率なろ過が可能です。 極微細な硼珪酸塩ガラス繊維のみから作られています。
厚さ(mm)0.19質量(g)48/m2入数(枚)100用途例液体シンチレーション計測用グレードGC-50
樹脂ツヤ復活・ガラスコート 旭エンジニアリング樹脂ツヤ復活・ガラスコート旭エンジニアリング
5,998税込6,598
1セット(50mL)
5日以内出荷
新車購入時の黒々とした未塗装樹脂パーツは、紫外線、熱、雨によりPP素材の分子結合が破壊され、劣化(白化)が進んでいきます。新車時から塗布する事で、劣化を予防し長期間(約3年間)新品の美しい状態を保つ事ができます。既に劣化(白化)した状態であっても、塗布する事で、本来の質感へ修復する事ができます。使用量は1台約25mlです。
用途未塗装樹脂・ABS・カーボン・FRP用セット内容液50ml+スポンジ使用方法[1]水洗いし汚れを清掃して下さい。[2]水分を除去し完全に乾燥させて下さい。[3]付属のスポンジにコート剤を染み込ませて塗布して下さい。[4]コート剤を直ぐに拭きあげて下さい。容量(mL)カウルトップ・約3/サイドミラー・約1/フェンダーモール・約4/樹脂ブレード・約1/フロントグリル・約3/フロントバンバ・約4/サイドバンパー・約4/リアバンパー・約3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量50mLRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.25MB)危険物の性状非水溶性
ガラスクロス(50M) マイト工業株式会社ガラスクロス(50M)マイト工業株式会社
29,980税込32,978
1巻
4日以内出荷
形状ロール幅×長さ(mm)50×50000
神速クランプ SUN UP神速クランプSUN UP
559税込615
1個
5日以内出荷
鋼製クランプ(Cクランプ)のハンドルの軸の基部に「+溝」が付いたクランプです。電動ドライバー・インパクトドライバー・充電ドライバーなどで締め・ゆるめが可能です。従来の手回しクランプより早く楽に作業が行なえます。速攻で締め付けができるので多くのクランプを使われる方には特におすすめです。木工作業・溶接作業などに最適です。切断・接着・組立・溶接時の固定に使います。
用途材料の固定仕様保護キャップ付き/電動ドライバー・インパクトドライバー対応
カーゴパンツ GC-5011 タカヤ商事カーゴパンツ GC-5011タカヤ商事(1件のレビュー)
4,990税込5,489
1枚
4日以内出荷
スッキリしたタイトシルエット。肌になじむ良質な柔らかさ
用途農園・溶接・建設・設備・道路関係・工場など混率(%)綿100、金属ボタン、フロントファスナー:ファスナー/金属・スライダー/金属、ポケットファスナー:ファスナー/金属・スライダー/金属種別カーゴパンツ股下(cm)80
ハングクリップ ショートタイプ 共栄プラスチックハングクリップ ショートタイプ共栄プラスチック
439税込483
1個
5日以内出荷
下向き展示専用のPOPクリップです。・360度支柱の角度を自由に調整できるクリップ。・店舗はもちろん、あらゆる売場店頭のPOPのはさみにも最適です。・カードからボードまではさめます。開口10mm。・クリップ内側に特殊すべり止めを付けているので動きません。・クリップ部分はすべらず、安心のポリカーボネートを使用。・バネ部もしっかりとした作りで強度を備えています。・日本製のクオリティで丈夫で傷がつきにくく長くご使用いただけます。
仕様下向きクリップタイプ、開口10mmその他日本製材質クリップ:ポリカーボネート製、ジョイント:ポリアセタール製、スベリ止め:熱可塑性エストラマー、バネ:ステンレスクリア寸法(縦×横)(mm)104×80
ジャケット GC-5000 タカヤ商事ジャケット GC-5000タカヤ商事
6,390税込7,029
1枚
4日以内出荷
スッキリしたタイトシルエット。肌になじむ良質な柔らかさ
用途農園・溶接・建設・設備・道路関係・工場など混率(%)綿100、金属ボタン、フロントファスナー:ファスナー/金属・スライダー/金属、ポケットファスナー:ファスナー/金属・スライダー/金属種別長袖ジャケット