77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平和テクニカ切断砥石 GC320R
砥石の目が細かくステンレスの薄肉パイプやタングステン・コバルトの小径線材など、切断面のバリを抑えた切断に最適です。
用途ステンレス、銅合金、マグネシウム合金、モリブデン、コバール、金・銀・白金等貴金属、リチウム、各種精密パイプ、薄肉パイプの切断に。 粒度320 砥粒GC(グリーンカーボランダム) 結合剤B 結合度R
1箱(25枚)
18,980 税込20,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平和テクニカ切断砥石 GC320P
GC320P-15003は砥石の目が細かくステンレスの薄肉パイプやタングステン・コバルトの小径線材など、切断面のバリを抑えた切断に最適です。GC320P-09005はS-5型/旧MM-G型専用の切断砥石。
用途ステンレス、銅合金、マグネシウム合金、モリブデン、コバール、金・銀・白金等貴金属、リチウム、各種精密パイプ、薄肉パイプの切断に。(GC320P-15003)。ステンレス、樹脂、金銀等貴金属類などの切断に。(GC320P-09005) 粒度320 砥粒GC(グリーンカーボランダム) 結合剤B 結合度P
1箱(50枚)ほか
26,980 税込29,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対応材質メタルボンド工具、ハイセラミックボンド工具 トラスコ品番499-8324 幅(mm)15 高さ(mm)15 質量(g)60 縦(mm)150
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

トラスコ品番499-1176 軸径(Φmm)3 粒度320 高さ(mm)18 質量(g)15 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅 外径(Φmm)6 アズワン品番65-1989-58
1袋(5本)
1,998 税込2,198
翌日出荷

軸径(Φmm)3 外径(Φmm)10 高さ(mm)18 粒度320 トラスコ品番499-1257 質量(g)27 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅 アズワン品番65-1989-59
1袋(5本)
2,098 税込2,308
翌日出荷

トラスコ品番499-1133 軸径(Φmm)3 粒度320 高さ(mm)13 質量(g)11 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅 外径(Φmm)4
1袋(5本)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

トラスコ品番499-1214 軸径(Φmm)3 粒度320 高さ(mm)18 質量(g)18 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅 外径(Φmm)8
1袋(5本)
2,098 税込2,308
翌々日出荷

界面活性剤を主成分とした特殊ラッピングベース配合 作業後の洗浄が簡単 潤滑性がよいため仕上面が良好
用途磨き・すり合わせ・さび取りに最適 砥材GC
1パック(180mL)
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

厚さ(mm)3 幅(mm)13 全長(mm)150 粒度320 砥粒GC トラスコ品番852-9234 質量(g)123 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(10個)
10,980 税込12,078
翌々日出荷

厚さ(mm)3 幅(mm)13 全長(mm)150 粒度320 砥粒GC トラスコ品番852-9240 質量(g)244 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(10個)
15,980 税込17,578
翌々日出荷

厚さ(mm)6 幅(mm)13 全長(mm)100 粒度320 砥粒WA/GC トラスコ品番852-9295 質量(g)78 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
1袋(5個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷

厚さ(mm)3 幅(mm)6 全長(mm)150 粒度320 砥粒GC トラスコ品番852-9228 質量(g)62 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(10個)
8,198 税込9,018
翌々日出荷

厚さ(mm)3 幅(mm)6 全長(mm)100 粒度320 砥粒WA/GC トラスコ品番852-9288 質量(g)25 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
1袋(5個)
6,998 税込7,698
翌々日出荷

炭化珪素純度が高く硬度に優れており、結晶が強靭なため硬いワーク、取り代のあるワークに最適です。
仕様緑色炭化珪素
1個(1kg)
14,980 税込16,478
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ギヤカップリング
・取付け、取はずしが簡単です。・多少の軸心間の狂いが生じても最大5°まで使用できるよう、外歯車(内筒)にクラウニングを施してありますので、無理な動力伝達はいたしません。・歯面焼入れしてありますので耐久性に富んでいます。また、表面は三価クロメートめっきを施しています。・キー溝、ねじ穴、仕上がり穴が施された完成タイプはそのままご使用できます。また、ユーザーの方々が自由に加工できる下穴製品も用意してあります。
形状T2 歯数42 全長(mm)組立N:135 質量(kg)3.43 タイプ内筒 バックラッシ(mm)0.40~0.60 歯幅E(mm)20 ボス径B(Φmm)90 全長G(mm)65 歯先円直径D(Φmm)110 穴径(mm)AH8:20 モジュール(m)2.5 基準円直径C(Φmm)105 溝(mm)C形止め輪溝K:42、L:3.2、M:86.5 ボス長さ(mm)F:45
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

GC ギヤカップリング内筒 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)GC ギヤカップリング内筒
取付け、取はずしが簡単です。 多少の軸心間の狂いが生じても最大5°まで使用できるよう、外歯車(内筒)にクラウニングを施してありますので、無理な動力伝達はいたしません。 歯面焼入れしてありますので耐久性に富んでいます。また、表面はユニクロームメッキ加工を施しています。 キー溝、ねじ穴、仕上がり穴が施された完成タイプはそのままご使用できます。また、ユーザーの方々が自由に加工できる下穴製品も用意してあります。
材質(本体)S45C 種類ギヤタイプ バックラッシ(mm)0.40~0.60
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

VWS-205用の替砥石です。刃物の刃こぼれの修正等に使用します。
用途カンナ刃・ノミ・ハサミ・包丁・カマ・ナタ等の小型刃物研磨。 材質GC 砥石寸法(mm)205×25×19.05
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブロックレンガ用の溝掘り作業用です。
用途コンクリート溝掘り作業。 幅(mm)32 全長(mm)320 トラスコ品番733-0359 材質クロムバナジューム鋼
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

最高使用圧力35MPa インパルス試験35MPa×107回 エレメント耐差圧とインジケータ及びリリーフ弁の関係は下記のようになります。 マニホールド取付形です。 マニホールドの面精度はRa1.6以下としてください。 取付ボルトには六角穴付ボルト(強度区分12.9)を使用してください。ボルトは別途ご用意ください。
ろ過材の種類一般ろ紙
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。 仕様最高使用回転数(rpm):30000 トラスコ品番852-6932 軸径(Φmm)3.0 形状円柱 幅(mm)20 粒度(#)320 WAミディアム 全長(mm)51.0 砥粒GC 外径(mm)8
1袋(10本)
4,298 税込4,728
翌日出荷

トラスコ品番852-6992 軸径(Φmm)6 粒度320 高さ(mm)25 質量(g)220 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅 外径(Φmm)25
1袋(5本)
5,798 税込6,378
翌々日出荷

トラスコ品番852-6983 軸径(Φmm)6 粒度320 高さ(mm)20 質量(g)67 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅 外径(Φmm)10
1袋(5本)
2,698 税込2,968
翌々日出荷

軸径(Φmm)6 外径(Φmm)15 高さ(mm)20 粒度320 トラスコ品番852-6986 質量(g)100 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(5本)
3,198 税込3,518
翌々日出荷

CK Series(CKQGC32) SMC CADデータあり
1個
63,980 税込70,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

トラスコ品番852-6989 軸径(Φmm)6 粒度320 高さ(mm)25 質量(g)146 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅 外径(Φmm)20
1袋(5本)
4,798 税込5,278
3日以内出荷

精密ボーリング工具です。
用途穴あけ加工に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169,800 税込186,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (369種類の商品があります)

ダイワラビン(旧大和化成工業)ラビンオフセット
ラビンオフセットの研削力を損なうことなく、より優れた仕上がりを実現しました。粒度#1000までのラインナップで、鏡面仕上げまで対応できます。
用途サビ取り、ステンレスのキズ取り、焼け取り、小さなキズ取り、仕上げ等。 寸法(mm)100×4.8×16(15) 回転数使用限度:12,000rpm
1箱(5枚)
8,798 税込9,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

CKQGC32-099RAL-X2081 ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGC32-099RAL SMC CADデータあり
1個
63,980 税込70,378
9日以内出荷

CKQGC32-087RAL-X2081 ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGC32-087RAL SMC CADデータあり
1個
63,980 税込70,378
9日以内出荷

CKQGC SMC CADデータあり
1個
76,980 税込84,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

CKQG32 - ピンクランプシリンダ 薄形シリンダタイプ(CLKQGC32) SMC CADデータあり
1個
76,980 税込84,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)


1個
82,980 税込91,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
83,980 税込92,378
9日以内出荷

1個
81,980 税込90,178
9日以内出荷


KHK(小原歯車工業)GCギヤカップリング
キー・ねじ締結を標準化!
材質(本体)S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理高周波焼入れ(歯面) 歯形並歯(クラウニング) 歯面硬度50~60HRC バックラッシ(mm)0.4~0.6
1個
15,980 税込17,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


  • おすすめ人気ランキング
  • vg320