仕様末端仕様:表面実装
長さ(mm)3.2
寸法(mm)3.2×1.6×1.52
高さ(mm)1.52
奥行(mm)1.6
シリーズHigh Voltage
許容差±10%
静電容量330pF
温度特性X7R
RoHS指令(10物質対応)対応
特性AVX高電圧1206 MLCCシリーズ. 高電圧システム向けの価値が高く、低漏洩、小型サイズのコンデンサ これらのコンデンサは、高周波数で低ESRを示します。 高周波電力コンバータのスナバー、スイッチングモード電源(SMPS)の共振器、高電圧カップリング / DCブロッキングなどの用途に最適 外部のアーク放電を防止するため、コンデンサの表面に保護コーティングを施す必要あり
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース1206 (3216M)
電圧(kV)2dc
1袋(25個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
関連キーワード