カテゴリ

  • 保管用品(8)
  • 切削工具(6)
  • 制御機器(5)
  • オフィス家具(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gc64」の検索結果

44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電池式デジタル圧力計 形番:GC64 長野計器電池式デジタル圧力計 形番:GC64長野計器
28,980税込31,878
1個
当日出荷から5日以内出荷
接ガス面積をブルドン管式に比べ、1/5に低減(メーカー比)することで、液溜まりが少ない構造を実現しました。 '-0.1~0.5MPa→0~20MPaの圧力レンジをカバー Φ50小形圧力計と同形状・指示部の30度角度変更可能
用途信頼性の高い蒸着形半導体圧力センサを内蔵した本器は、可動部が少ないため、耐振動・耐衝撃性に優れ、気体・液体等、幅広い用途に使用できます。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約150(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと)表示方式3桁LEDデジタル電池リチウム電池_CR2032×1個(3VDC)ケース構造屋内仕様(IP30、IEC規格)
ゲージコネクタ ハイロックゲージコネクタハイロック
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
ULS用錠前 UNPOGC UNION(ユニオン)ULS用錠前 UNPOGCUNION(ユニオン)
3,398税込3,738
1組
3日以内出荷から6日以内出荷
付属品標準ストライク(ULSP-DP)付属
ステンレス製ダブルフェルール継手 ケージコネクタ(インチサイズチューブとISO平行ネジ(ケージ)を接続) ハイロックステンレス製ダブルフェルール継手 ケージコネクタ(インチサイズチューブとISO平行ネジ(ケージ)を接続)ハイロック
4,798税込5,278
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス取扱説明書取付手順(0.55MB)
フィルタエレメント 大生工業フィルタエレメント大生工業
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷から22日以内出荷
最高使用圧力35MPa インパルス試験35MPa×107回 エレメント耐差圧とインジケータ及びリリーフ弁の関係は下記のようになります。 マニホールド取付形です。 マニホールドの面精度はRa1.6以下としてください。 取付ボルトには六角穴付ボルト(強度区分12.9)を使用してください。ボルトは別途ご用意ください。
ろ過材の種類一般ろ紙
BT30番型 ユキワ精工BT30番型ユキワ精工
25,980税込28,578
1本
4日以内出荷
業界初の総合芯振れ精度5μm保証!本体からのコレット突出量を小さくし、本体コレット挿入部の肉厚を厚くした事により、高い剛性を確保しました。
テーパーBT30 7/24使用するコレットSG6使用するフックスパナFS20
SW,OIL LEVEL   35410GC6405 ホンダSW,OIL LEVEL 35410GC6405ホンダ
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
スーパーG1チャック ユキワ精工スーパーG1チャックユキワ精工
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
総合芯振れ精度5μmを保証します。高精度・高剛性・高把握力・高バランスです。
用途ドリルなど刃物のチャッキングに。2018年トラスコ掲載ページ1 1016材質ボディー:クロムモリブデン鋼
BT30 ハイブリッドG1チャック ユキワ精工BT30 ハイブリッドG1チャックユキワ精工
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
HSK32E ハイブリッドG1チャック ユキワ精工HSK32E ハイブリッドG1チャックユキワ精工
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
GASKET,KIT   061A0GC6405 ホンダGASKET,KIT 061A0GC6405ホンダ
4,098税込4,508
1個
5日以内出荷
BBT30 スーパーG1チャック ユキワ精工BBT30 スーパーG1チャックユキワ精工
27,980税込30,778
1本
4日以内出荷
HSK32E スーパーG1チャック ユキワ精工HSK32E スーパーG1チャックユキワ精工
28,980税込31,878
1本
4日以内出荷
51-64mm 中間型ケーブルグリップ エスコ51-64mm 中間型ケーブルグリップエスコ
30,900税込33,990
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA626GC-64
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用モノタロウ(74件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム
Microchip マイコン, 64-Pin TQFP PIC24FJ128GC006-I/PT MICROCHIPMicrochip マイコン, 64-Pin TQFP PIC24FJ128GC006-I/PTMICROCHIP
1,998税込2,198
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●ファミリー名: PIC24FJ●パッケージタイプ: TQFP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 64●デバイスコア: PIC●データバス幅: 16bit●プログラムメモリサイズ: 128 kB●最大周波数: 32MHz●RAMサイズ: 8 kB●USBチャンネル: 1●PWMユニット数: 1×16 bit●SPIチャンネル数: 2●UARTチャンネル数: 4●PWM: 1 (9×16ビット)mm●PIC24FJxxxGC006/010 16ビットフラッシュマイクロコントローラRoHS指令(10物質対応)対応
コスモ ピュアセイフティー コスモ石油コスモ ピュアセイフティーコスモ石油(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1缶(20L)
当日出荷から4日以内出荷
高度精製基油。 高度水素精製処理により、芳香族分が少なく、パラフィンリッチになっております。 蒸留性状をナローカットにしており、不乾性で優れた潤滑性を持っております。 重金属、不純物を全く含みませんので、皮膚荒れの抵抗力が優れています。 日光や熱等に対して化学的にも高い安定性を有しています。
用途一般工業用機械潤滑油に適しています。インキ、ゴム、プロセス油、グリース、金属加工油、界面活性剤、各種添加剤他の原料油に適しています。成分石油系炭化水素100%
CC-Link マスタ・ローカルユニット FXシリーズ用 三菱電機CC-Link マスタ・ローカルユニット FXシリーズ用三菱電機
23,980税込26,378
1個
当日出荷
FX5U/FX5UC CPUユニット,FX3G/FX3U/FX3GC/FX3UCシーケンサをCC-Linkのマスタ局とするための特殊増設ブロックです。 マスタ局には、最大8局のリモートI/O局と最大8局のリモートデバイス局、またはインテリジェントデバイス局を接続できます。(FX3G/FX3GCシーケンサは最大4局) FX3U-16CCL-M形CC-LinkマスタブロックとFX3U-64CCL形CC-Linkインタフェースブロックを用いるとFXシーケンサのみで、CC-Link V2システムを構成することができます。
適合FX3G、FX3GC、FX3U、FX3UCフォーマット形式HDLC準拠出力点数8通信方式ブロードキャストポーリング方式伝送速度(bps)156k、625k、2.5M、5M、10M 選択可能(ロータリースイッチで設定)同期方式フレーム同期方式符号化方式NRZI方式局種類マスタ局(ローカル局、待機マスタ局機能なし)
PPカバー 10cm用丸蓋 マルケイ(国際化工)PPカバー 10cm用丸蓋マルケイ(国際化工)(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から4日以内出荷
扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
材質PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)109×19適合品番B39、C17、G8、G19、G33、G58、G59、G62、G64、G79、G82、G92、G97、G132、GC25、GC32、GO66、H8、JT8(クリア不可)、S38、T82適合サイズ(cm)最大径10.3電子レンジ×食器洗浄機
フラッシュ蝶番 ハイロジックフラッシュ蝶番ハイロジック(3件のレビュー)
399税込439
1袋(2枚)
当日出荷から3日以内出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
種類フラッシュ蝶番
PPカバー 13cm用丸蓋 マルケイ(国際化工)PPカバー 13cm用丸蓋マルケイ(国際化工)
259税込285
1個
当日出荷から6日以内出荷
扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
材質PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)142×25適合品番A24、A32、A53、A54、A66、A72、A73、A77、A81、A82、A144、A147、AP147、B1、B30、B31、B35、E132、G111、GC23、GC54、GO64、J13、JP13、JP14、JP25、S25、T18、T32適合サイズ(cm)最大径13.7電子レンジ×食器洗浄機
EXマフラーガスケット K.PガスケットEXマフラーガスケットK.Pガスケット
929税込1,022
1枚
3日以内出荷
マフラーの排気漏れを防ぐガスケット。テフロン加工あり。
メーカースズキ
ブラケット NO.3 コンソール (GC) MAZDA(マツダ)ブラケット NO.3 コンソール (GC)MAZDA(マツダ)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
トレー アッシュ (GC) MAZDA(マツダ)トレー アッシュ (GC)MAZDA(マツダ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
カバー (GC5D) MAZDA(マツダ)カバー (GC5D)MAZDA(マツダ)
349税込384
1個
翌々日出荷
コンソールリヤー (GC5D) MAZDA(マツダ)コンソールリヤー (GC5D)MAZDA(マツダ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
UnitV AI Camera(OV7740版) M5StackUnitV AI Camera(OV7740版)M5Stack
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷
デュアル独立倍精度FPU 8MB 64ビット幅SRAM ニューラルネットワークプロセッサ(KPU)/0.8Tops フィールドプログラマブルI/Oアレイ(FPIOA) AES、SHA256アクセラレータ DMAコントローラ(DMAC) MicroPythonのサポート ファームウェア暗号化のサポート
仕様【デュアルコア64ビットRISC-V】RV64IMAFDC(RV64GC)CPU/400MHz(ノーマル)【搭載ハードウェアリソース】フラッシュ:16 MB、カメラ:OV7740、ボタン ×2、ステータスLED(RGB)、microSDカードスロット、Grove互換インターフェースセット内容UnitV AI Camera (OV7740版) ×1、20cm 4ピンケーブル ×1、USB Type-Cケーブル ×1寸法(mm)4×2.5×1.5質量(g)4アプリケーション【例】顔認識/検出、物体検出/分類、ターゲットのサイズと座標をリアルタイムで取得、リアルタイムで検出されたターゲットの種類を取得、形状認識、録画
UnitV AI Camera(OV7740/M12レンズ版) M5StackUnitV AI Camera(OV7740/M12レンズ版)M5Stack
9,798税込10,778
1個
5日以内出荷
Kendryte K210を搭載したAIカメラ 高性能なニューラルネットワークプロセッサ(KPU)とデュアルコア64ビットRISC-V CPUを採用したKendryte K210プロセッサを搭載し、畳み込みニューラルネットワーク計算や低コストで高性能な画像処理を実行できます。カメラユニットには、M12光学レンズを備えたOV7740広角カメラモジュールが搭載されています。M12マウントレンズの採用により、従来のUnitV AI Camera(OV7740版)と異なり、レンズは他のM12オプションと自由に交換できます。さらに、Grove互換コネクタとUSB Type-Cコネクタ、2つのプログラム可能なボタンとmicroSDカードスロットを備えています。なお、Sipeed社の協力により、K210用のMicroPython環境であるMaixPyでの開発が可能です。 デュアルコア64ビットRISC-Vを搭載 デュアル独立倍精度浮動小数点型FPUを搭載 0.8TOPSのニューラルネットワークプロセッサ(KPU)を搭載 8MB 64ビット幅SRAM Field-Programmable IO Array(FPIOA)、DMAコントローラ AES、SHA256アクセラレータ、ファームウェア暗号化のサポート 搭載ハードウェア:16MBフラッシュ、カメラ(OV7740)、ボタン×2、microSDカードスロット、インターフェース(Grove互換) MicroPythonのサポート
用途顔認識 / 検出、物体検出 / 分類、ターゲットのサイズと座標をリアルタイムで取得、リアルタイムで検出されたターゲットの種類を取得、形状認識、録画仕様【Kendryte K210】デュアルコア64ビットRISC-V RV64IMAFDC(RV64GC):400MHz(ノーマル)【SRAM】8MB【KPU ニューラルネットワークパラメータサイズ】5.5MB - 5.9MBセット内容UnitV AI Camera(OV7740、M12レンズ版) ×1、20cm 4ピン Groveケーブル ×1、USB Type-Cケーブル ×1寸法(mm)40×24×16.4質量(g)13.9入力電圧(V)5 @ 500mA材質(ケース)Plastic (PC)+CNC (ALUMINIUM)インターフェースUSB Type-C ×1、Grove(I2C+I/0+UART) ×1フラッシュ16MB視野角80°イメージセンサーM12 広角レンズ ov7740ストレージ【外部】TF Card/Micro SDボタン仕様カスタムボタン ×2
(MC644)STAY,STRG COLUMN            RH 三菱ふそう(MC644)STAY,STRG COLUMN RH三菱ふそう
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
5インチスマートハンディターミナル(Android)/クレードル付 エフケイシステム5インチスマートハンディターミナル(Android)/クレードル付エフケイシステム
44,980税込49,478
1セット
7日以内出荷
専用クレードル付き
ディスプレイ5.0インチHD、1280×720、IPSOSAndroid 7.1.2 Nougat ※Google Mobile Service(GMS)非対応GPSGPS、AGPS
ポジット ガラス/スチールコンビパネル 直線パネル 600W40D2150H PWナチュラル/ブラック <配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)ポジット ガラス/スチールコンビパネル 直線パネル 600W40D2150H PWナチュラル/ブラック <配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
98,980税込108,878
1台
28日以内出荷
PWナチュラル/ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×40×2150グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ポジット ガラス/スチールコンビパネル 直線パネル 600W40D2150H PWナチュラル/ホワイト 直線パネルコンビスチール<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)ポジット ガラス/スチールコンビパネル 直線パネル 600W40D2150H PWナチュラル/ホワイト 直線パネルコンビスチール<配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
98,980税込108,878
1台
28日以内出荷
PWナチュラル/ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×40×2150グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ポジット スチールパネル 直線パネル 600W40D2150H PWナチュラル/ホワイト 直線パネルスチール<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)ポジット スチールパネル 直線パネル 600W40D2150H PWナチュラル/ホワイト 直線パネルスチール<配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
66,980税込73,678
1台
28日以内出荷
PWナチュラル/ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×40×2150グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
6J中軽量棚 連結型100kg天地4段 900W620D1800H スノーホワイト<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)6J中軽量棚 連結型100kg天地4段 900W620D1800H スノーホワイト<配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
36,980税込40,678
1台
28日以内出荷
スノーホワイト耐荷重(kg)100(棚板1枚あたり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×620×1800グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ポジット スチールパネル 直線パネル 600W40D2150H PWナチュラル/ブラック <配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)ポジット スチールパネル 直線パネル 600W40D2150H PWナチュラル/ブラック <配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
66,980税込73,678
1台
28日以内出荷
PWナチュラル/ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×40×2150グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
6H軽量棚 連結型100kg天地4段 900W600D1800H グレイッシュグリーン<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)6H軽量棚 連結型100kg天地4段 900W600D1800H グレイッシュグリーン<配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
31,980税込35,178
1台
28日以内出荷
仕様6H軽量棚 連結型100kg天地4段グレイッシュグリーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×1800棚板耐荷重(kg)100グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
6H軽量棚 連結型100kg天地4段 900W600D1800H グレイッシュレッド<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)6H軽量棚 連結型100kg天地4段 900W600D1800H グレイッシュレッド<配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
31,980税込35,178
1台
28日以内出荷
仕様6H軽量棚 連結型100kg天地4段グレイッシュレッド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×1800棚板耐荷重(kg)100グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
6H軽量棚 連結型100kg天地4段 900W600D1800H ダークグレー<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)6H軽量棚 連結型100kg天地4段 900W600D1800H ダークグレー<配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
31,980税込35,178
1台
28日以内出荷
仕様6H軽量棚 連結型100kg天地4段ダークグレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×1800棚板耐荷重(kg)100グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
6H軽量棚 連結型100kg天地4段 900W600D1800H ネオホワイト<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)6H軽量棚 連結型100kg天地4段 900W600D1800H ネオホワイト<配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
29,980税込32,978
1台
28日以内出荷
仕様6H軽量棚 連結型100kg天地4段ネオホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×1800棚板耐荷重(kg)100グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付