4 1/2桁 50000カウント
デュアル表示可能(設定による)
VFD(蛍光表示管)表示
測定機能:ACV、DCV、ACI、DCI、R、C、Hz、温度、導通、ダイオード
真の実効値(True RMS)測定
機能:リラティブモード(REL)、コンベアモード装備、MIN/MAX
データログ機能:最大5,000,000レコードを外部USBメモリへ記録
USBデバイスポート:全機種標準
USBホスト:GDM-8242/8242G
GP-IB:GDM-8342G
ACまたはAC+DCで真の実効値を測定できます。
付属品電源コード・テストリード(GTL-207)
寸法(mm)265×107×302
質量(kg)約2.9
電源AC100/120/220/240V±10% 50/60Hz
表示50000カウント、デュアル表示
機能キャパシタンス・周波数・周期・導通テスト・ダイオードテスト・リラティブ・コンペア
インターフェースUSBデバイスポート
レンジDCV/500mV~1000V・5レンジ、ACV/500mV~750V・5レンジ、DCA/500μA~10A・6レンジ、ACA/500μA~10A・6レンジ、Ω/500Ω~50MΩ・6レンジ
消費電力(VA)最大15
アズワン品番1-3886-03-20
校正証明書一般校正
1台
¥85,980
税込¥94,578
14日以内出荷
JCSS認定シンボル付校正証明:付き。出荷時にJCSS校正試験した校正証明書を添付しております。JCSS認定シンボル付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC 17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF 16949(ISO/TS 16949)等の規格の要求に対応できます。ACまたはAC+DCで真の実効値を測定できます。
校正証明書JCSS校正
関連キーワード