38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


NVIDIA(エヌビディア)NVIDIA RTX 5000 Ada Retail<VD8546>
NVIDIA RTX 5000 Ada 世代は、前世代のNVIDIA RTX A5500と比較し、Stable Diffusionでのイメージ生成のスピードが1.5倍向上しています。
インターフェースPCI Express Gen 4 ×16 メモリー32GB GDDR6 コア数CUDAコア数:12800、Tensorコア数:400、RTコア数:100 内蔵グラフィックスNVIDIA RTX 5000
1個
949,800 税込1,044,780
9日以内出荷

セラミックホワイト 容量グラボメモリ:6GB (GDDR6) インターフェースSuperSpeed USB Type-C(R) 5Gbps ×1 (Power Delivery、DisplayPort(TM) 1.4、電源オフUSBチャージ機能対応)、 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps ×3 (うち1ポートは電源オフUSBチャージ機能対応)HDMI 2.1 出力端子 × 1、ネットワークポート(RJ45)×1、ヘッドフォン出力/マイク入力コンボポート×1 メモリー16GB (8GBx2) ディスプレイフルHD非光沢・IPSディスプレイ 最高画質横解像度1920 最高画質縦解像度1080 スロット2スロット (SO-DIMM) OSWindows 11 Home チップセットインテル(R) HM770 チップセット キーボードバックライトキーボード (日本語配列、テンキー付き、1ZONE RGBライティング) WebカメラHP True Vision 1080p フルHD Webcam (約207万画素) RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothBluetooth 5.3 SSD512GB メモリ規格DDR5-4800MHz 光学ドライブなし ディスプレイサイズ(目安)16.1 インチ 有線LAN内蔵Gigabit LAN (10/100/1000) 無線LANIEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E) オーディオB&O play、内蔵デュアルスピーカー、内蔵デュアルマイク
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様【ネットワークと接続】Wi-Fi 6E:802.11ax 対応、Bluetooth(R) ワイヤレス 5.3 テクノロジ セット内容Surface Laptop Studio 2、電源アダプター:・Intel(R) Iris(R) Xe グラフィックス モデル: 102W・NVIDIA(R) グラフィックス モデル: 120W、クイック スタート ガイド、安全性および保証に関する書類 センサー環境光センサーによる自動明るさ調整、加速度計、ジャイロスコープ コントラスト比ディスプレイ:1500:1 ディスプレイ(HDRタッチスクリーン):14.4 インチ5 PixelSense(TM) Flow ディスプレイ、(タッチ)10 点マルチタッチ、明るさ:SDR最大500nits(標準)、HDR最大輝度650nits、(縦横比)3:2、(色の設定)sRGB、鮮やかさ 解像度ディスプレイ:2400×1600 (200 PPI) 保証期間1 年間のハードウェア保証 外観ケース: 陽極酸化アルミニウム、色: プラチナ OSWindows11 セキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応のハードウェア TPM 2.0 チップ、Windows Hello 顔認証サインインによるエンタープライズ クラスのセキュリティ、Windows 11 Secured-core PC RoHS指令(10物質対応)対応 ポートUSB-C(R) x 2、USB4(R) / Thunderbolt(TM) 4 (DisplayPort および Power Delivery) 対応、USB-A 3.1、MicroSDXC カード リーダー、3.5 mm ヘッドホン ジャック、Surface Connect ポート カメラ仕様フル HD フロント Surface Studio カメラ、1080p フル HD 広角カメラ、自動フレーミング・アイコンタクト・背景ぼかし付きのWindows Studio エフェクト、Windows Hello 2.0 顔認証カメラ リフレッシュレート(Hz)ディスプレイ:最大120 対応ソフトウェアWindows 11 Pro、Microsoft 365 Apps搭載Footnote、Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版 オーディオVoice Clarity 付きの dual far-field スタジオ マイク、Dolby(R) Atmos(R)搭載クアッド Omnisonic(TM) スピーカー
1台
519,800 税込571,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

178°広視野角の31.5インチ 4K UHD(3840×2160)IPSパネルを搭載し、シャープで没入感のあるビジュアルを実現 業界標準であるHDR-10をサポートし、明るい部分と暗い部分のメリハリをつけることで、臨場感ある映像を実現 DisplayPort、HDMI、2W×2ステレオスピーカーなど豊富な接続端子を搭載 画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消するAdaptive-Sync/FreeSyncTM機能を搭載 TUV Rheinland認証を取得したブルーライト軽減機能とフリッカーフリー技術を搭載し、快適な視聴体験を提供 NVIDIA GeForceグラフィックスカードではAdaptive-Sync、AMD RadeonグラフィックスカードではFreeSyncの両方に対応 NVIDIA GeForce GTX 10シリーズ、GTX 16シリーズ、RTX 20シリーズ以降のグラフィックスカードとの互換性あり
仕様広色域対応:100% sRGB、 (High Dynamic Range)HDR10 付属品HDMIケーブル、電源コード、保証書 寸法(mm)714.6×485.7×201.8 規格4K/UHD 表面処理ノングレア 角度調整範囲上下角度調節(チルト):上8°~下5° コントラスト比1000:1(typ.)、100000000:1(ASCRon) 最大解像度3840×2160 視野角水平178°/垂直178° 応答速度4ms(GTG) VESAマウント(mm)100×100 スピーカー2W×2 画面サイズ31.5型ワイド Webカメラ無し バックライトLED 画素ピッチ(H×V)(mm)0.182 アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)350 入出力端子デジタル入力:DisplayPort 1.2×1、HDMI(v2.0)×1、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック パネル駆動方式IPS ブルーライトカット対応 最大表示色10億7千370万色 フリッカーフリー搭載 角度調節
1台
67,980 税込74,778
当日出荷

1x 6ピンPCIe電源コネクタ(メス) 1x 8ピンPCIe電源コネクタ(オス)
用途8ピンビデオカードを標準型6ピンPCI Express電源に接続 ブラック/イエロー コネクタ形状PCI Express 電源(v 1.x)[6ピン]メス - PCI Express 電源(v 2.x)[8ピン]オス オス形状PCI Express 電源(v 2.x)[8ピン] メス形状PCI Express 電源(v 1.x)[6ピン] 変換タイプメス - オス
1個
1,698 税込1,868
欠品中

NVIDIA Ada Lovelaceアーキテクチャ搭載グラフィックボード。コンパクトなフォームファクターでフルサイズのパフォーマンスを実現したAda世代グラフィックボード。
1個
299,800 税込329,780
9日以内出荷

『RTX1220』は、最大100対地のVPN接続を安定的に収容し、テレワーク用のVPN接続を収容するセンタールーターとして最適なスペックと筐体サイズを持つVPNルーターです。 また、従来モデル「RTX1210」の機能・性能が持つ利便性を維持しつつ、ISDNマイグレーションに伴い使用頻度の下がったISDN関連機能を外すことで、本体価格を「RTX1210」よりも抑えています。
仕様●通信プロトコル:RIP 、RIP2 、OSPF 、BGP4(EBGP、IBGP)●スループット:2000Mbps●ADSL・CATVモデム機能:モデム機能は無し●適用回線:FTTH、ADSL、CATV、ATM、専用線、ATM回線、携帯電話網、フレッツ等●同時接続ユーザー数:利用環境による 付属品電源コード、電源コード抜け防止金具、冊子(はじめにお読みください)、ゴム足、最大1 年間無償のYNO ライセンス インターフェースWANインターフェース:「10/100/1000BASE-T」×2ポート (LAN2×1ポート、LAN3×1ポート)、LANインターフェース:「10/100/1000BASE-T」×10ポート (LAN1×8ポート、LAN2×1ポート、LAN3×1ポート)、その他インターフェース:microSDスロット×1、USBポート×1、RJ-45コンソールポート×1 セキュリティURLフィルタリング機能(内部データベース参照型)、DHCP端末認証機能 、Winnyフィルター(Winny Version2 対応) 、Shareフィルター(Share バージョン1.0 EX2対応) 、MACアドレスフィルタリング 通信速度スループット 最大2Gbit/s、IPsecスループット 最大1.5Gbit/s 拡張スロット数なし
1個
109,800 税込120,780
翌日出荷

x16レーンPCIeスロットコネクタを x1レーンに装着 フルプロファイル スロットにロープロファイル カードを適切に装着できる設計 完全パススルー設計で最新のPCI Express のスピードに対応
用途PCI Express x1 スロットしかないシステムにロープロファイル ビデオカードを装着。PCI Express x1 スロットしかないシステムにx4 以上のPCI Express カードを装着。ロープロファイル PCI Express カードをフルプロファイルシステムケースに装着。最大帯域幅を必要としないカードを外し、最大帯域幅を必要とするカード用にx16 PCIeスロットを温存 幅(mm)44.3 質量(g)12 長さ(cm)12.7 高さ(cm)0.9 データ転送速度(最大) 2.5Gbps
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

アルミ製で軽量です。さらに取っ手が付いているので持ち運びも簡単に出来ます。 大容量なので自由に物を収納できます。しかも防犯用のカギも付属しています。
用途軽トラなどの収納用ボックスとして 材質アルミニウム 材質(キー) 材質(取手) 取扱説明書(0.6MB)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽くて通気性に優れる極細ゲージのクールストレッチ機能素材(AIR FIT)です。紫外線から肌を守るUVカット機能(UPF45)です。ドライな着用感が持続する吸汗速乾加工を施しています。アクティブな動きへ対応する摩擦レスなフラットロック縫製です。脇部には通気性を確保するメッシュ構造を採用しています。男女ユニセックスにほどよくフィットする細身なシルエットです。
用途作業現場に。 材質表地:ポリエステル92%、ポリウレタン8%、メッシュ地:ポリエステル100% タイプ長袖 機能クールストレッチ加工、吸汗速乾加工、UVカット(UPF45)
1着
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

NVIDIA(エヌビディア)NVIDIA RTX 4500 Ada Retail<VD8549>
NVIDIA RTX 4500 Ada 世代は、NVIDIA RTX A4500より大幅なスペック向上を実現しました。
インターフェースPCI Express Gen 4 ×16 メモリー24GB GDDR6 コア数CUDAコア数:7680、Tensorコア数:240、RTコア数:60 内蔵グラフィックスNVIDIA RTX 4500
1個
569,800 税込626,780
9日以内出荷

仕様●メモリカードスロット:なし●CPU詳細:インテル Core i7-14700F (2.1GHz-5.3GHz/20コア/28スレッド)●メインメモリ(標準):32GB●エネルギー消費効率:計測中 (目標年度2022年度)●電波法備考:対象機器非搭載のため●ストレージ容量:1000GB●タッチパネル:非搭載●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体サイズ(H×W×D):350×160× 324mm●その他無線データ転送:なし●その他ソフト:ノートン360スタンダード(30日版)●プロセッサーテクノロジー:第14世代Core●その他ドライブ:なし●電気用品安全法(備考):電源ケーブルが適合●グラフィックコントローラ:GeForce RTX 5060●ディスプレイ詳細:なし●メインメモリ(最大):128GB●外部ディスプレイ出力:HDMI x1、DisplayPort x3●メモリタイプ:DDR5-4800●インストールOS詳細:Windows11 Pro●電気通信事業法備考:対象機器非搭載のため●J-Moss:対応●ライセンスOS:Windows11●メモリスロット(空/全):2/4●VRAM容量:8GB●ストレージタイプ:SSD M.2 NVMe Gen4●その他インターフェース:なし●リカバリ用データ保存場所:SSD 本体質量(g)7000 最大消費電力(W)650 スピーカーなし キーボードあり 日本語キーボード ポインティングデバイスあり 光学式ホイールマウス ブラック(3ボタン、有線) Webカメラなし RoHS指令(10物質対応)対応 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LAN2.5Gb 対応LANポート×1(オンボード) 無線LANなし USB前面:USB 2.0×2、USB 3.0×2、USB3.2 Gen1 Type-C×1 / 背面:USB 2.0×4、USB 3.2 Gen2 Type-A×2 オフィスソフトなし
1台
269,800 税込296,780
翌々日出荷

高い耐久性をもつ頑丈なアルミ工具箱。錆びにくく、汚れにくく、壊れにくい。
材質(本体)アルミ合金(溶接加工)、(取っ手)スチール、(鍵部分)ステン・スチール 板厚(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強くて丈夫な万能アルミボックスです。アルミ製なので錆びにくいです。作業用軽トラックの荷台にピッタリです(一部規格除く)。
用途作業用軽トラックの荷台に道具入れとして。軒先やお庭に置いて、収納ボックスとして。作業現場での道具や資材の置場として 材質アルミ製(一部開閉支柱はスチール製)
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Intel 次世代 Ultra 9 275HX AI加速NPU搭載NVIDIA GeForce RTX 5090 (1850 AI TOPS ) &NVIDIA GeForce RTX 5080 (1350 AI TOPS )16.0型 WQXGA(2560x1600) 有機EL 240Hzパネル最新Windforce Infinity EX冷却システム ( 大型ベイパーチャンバー搭載+ブレード158枚+ 大型ファン 2基 + 立体構造3D VortX エアチャネリング)開発・PC管理 AIアプリケーション (GiMATE )
1台
619,800 税込681,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MouseComputerMousePro BP-I7G7S
エコ商品、RoHS
[ オンボード ] 10/100/1000BASE-T GigaBit-Ethernet LAN/750W電源/NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER / 12GB ( DisplayPort×3 / HDMI×1 )搭載
仕様●本体サイズ(H×W×D):360×175×387 mm●CPU詳細:Core i7 プロセッサー 14700F(20 Cores (8 P-cores 12 E-cores)コア / 28スレッド / 2.10GHz(P-cores) 1.50GHz(E-cores) / 最大5.40GHz(P-cores) 4.20GHz(E-cores) / 33MBスマートキャッシュ)●メモリタイプ:DDR5-5600●グラフィックコントローラ:NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER●その他インターフェース:なし●メモリカードスロット:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(本体):適合●ディスプレイ詳細:なし●ライセンスOS:Windows 11 Pro●PCI-Expressスロット:あり PCI Express ×16 ×2 (空き 1) ※上から3番目のスロットは×4動作/PCI Express ×1 ×1 (空き 0)●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort×3 / HDMI×1●メモリスロット(空/全):0/2●プロセッサーテクノロジー:Core i7 プロセッサー 14700F●電気通信事業法:適合●その他無線データ転送:なし●電波法:適合●ストレージ容量:1000GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●PCリサイクル:対応●J-Moss:対応●温湿度条件、最高動作高度:温度 10~35℃、湿度 8~80%●VRAM容量:GDDR6X 12GB●エネルギー消費効率:17区分 / 182.2 / (AA)●メインメモリ(標準):32GB●その他ドライブ:なし●その他ソフト:マカフィー リブセーフ ( 60日体験版 )●メインメモリ(最大):64GB●ストレージタイプ:m.2 Gen4 SSD●タッチパネル:非搭載●附属品:マニュアル類、保証書、電源コード 電源750W/AC 100V(50/60Hz) 本体質量(g)7400 最大消費電力(W)430 スピーカーなし チップセットB760 キーボードあり(USB有線 / ブラック / 日本語109キー / 1.8m ケーブル仕様 / Copilotキー搭載) ポインティングデバイスなし Webカメラなし RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応(RJ-45)×1 無線LANなし USBUSB2.0 ×2 (背面 Type-A×2) ※右側端子のみ常時給電に対応/USB3.0 (5Gbps) ×4 (前面 Type-A×2 / 背面 Type-A×2)/USB3.2 (20Gbps)×1 (背面 Type-C×1) オフィスソフトなし
1台
289,800 税込318,780
翌々日出荷

MouseComputerG TUNE E5-I7G50BK-A
エコ商品、RoHS
GeForce RTX4050搭載。2560×1600 (WQXGA)ノングレア 120Hz。Wi-Fi 6E( 最大2.4Gbps )。プライバシーシャッター付き200万画素WEBカメラ搭載。Windows Hello対応
仕様●WWAN:なし●その他無線データ転送:Bluetooth 5●電気用品安全法(本体):適合●CPU詳細:Corei7-13620H プロセッサー(10 Cores (6 P-cores 4 E-cores)コア / 16スレッド / 2.40GHz(P-cores) 1.80GHz(E-cores) / 最大4.90GHz(P-cores) 3.60GHz(E-cores) / 24MBスマートキャッシュ)●メモリスロット(空/全):0/2●ストレージ容量:500GB●VRAM容量:GDDR6 6GB●エネルギー消費効率:12区分 / 32.3 / (A)●J-Moss:対応●メインメモリ(標準):16GB●メモリタイプ:DDR5-4800●国際エネルギースター:登録●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:15.3型●インストールOS詳細:Windows11 Pro●ハードウェアセキュリティ:インテル PTT (CPUに統合/ TPM2.0準拠)●電波法備考:Wi-Fi/Bluetooth●本体サイズ(H×W×D):22.1×342×245 mm●附属品:マニュアル類、保証書、電源コード、ACアダプタ●対応SIMサイズ:なし●温湿度条件、最高動作高度:温度 10~35℃、湿度 8~80%●PCリサイクル:対応●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリー内蔵式、着脱不可) バッテリーマネージャーによる充電容量の設定が可能(100% / 75% / 50%から選択)●電気通信事業法備考:Wi-Fi/Bluetooth●ライセンスOS:Windows11 Pro●ディスプレイ詳細:あり 15.3型 液晶パネル (ノングレア / 240Hz対応)●メモリカードスロット:あり SDメモリーカードリーダー ※UHS-I対応●プロセッサーテクノロジー:Corei7-13620H プロセッサー●外部ディスプレイ出力:あり Mini DisplayPort×1 / HDMI×1 / USB3.1 Type-C×1●電波法:適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属品:バッテリ/ACアダプタ(電源コード含む)●グラフィックコントローラ:NVIDIA GeForce RTX4050 Laptop GPU●PCI-Expressスロット:なし●その他インターフェース:なし●メインメモリ(最大):64GB●ストレージタイプ:m.2 Gen4●タッチパネル:非搭載●WiMAX:なし●電気通信事業法:適合 消費電力(W)9.03W 本体質量(g)2090g 最大消費電力(W)240W 解像度2560×1600 (WQXGA) スピーカーあり ステレオ スピーカー(内蔵) キーボードあり 日本語キーボード (105キー / キーピッチ約18.75mm / キーストローク約1.4mm / 個別キー設定対応RGB LED / Nキーロールオーバー対応 / JIS配列) ポインティングデバイスあり 高精度タッチパッド Webカメラあり 前面:200万画素( Windows Hello 顔認証対応 / プライバシーシャッター付き ) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 待機時消費電力(W)1.73W TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応(RJ-45) 無線LANWi-Fi 6E( 最大2.4Gbps )対応 IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n準拠 USBUSB3.0 (5Gbps) ×4 (右側面 Type-A×2 / 左側面 Type-C×1、Type-A×1) / USB3.1 (10Gbps) ×1 (背面 Type-C×1 ※USB PD入出力に対応 ※画面出力に対応) オフィスソフトなし
1台
229,800 税込252,780
翌日出荷

アイネックス静電気防止袋 大判
静電気防止加工をした丈夫な袋 (導電袋) です。 大判タイプのため、大型のグラフィックカードや、ATXマザーボードに最適です。 空冷のGeForce RTX 4090グラフィックカードも入ります。(メーカー独自の検証による)
材質PE 寸法(幅W×奥行D)(mm)350×450 シート厚さ(mm)0.06
1個(3枚)
549 税込604
当日出荷

Intel 次世代 Ultra 9 275HX AI加速NPU搭載NVIDIA GeForce RTX 5090 (1850 AI TOPS ) &NVIDIA GeForce RTX 5080 (1350 AI TOPS )18.0型 WQXGA(2560x1600) MiniLED 240Hzパネル最新Windforce Infinity EX冷却システム ( 大型ベイパーチャンバー搭載+ブレード158枚+ 大型ファン 4基 + 立体構造3D VortX エアチャネリング)開発・PC管理 AIアプリケーション (GiMATE )
1台
689,800 税込758,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MouseComputermouse K7-I7G50BK-A
17.3型フルHDノングレア液晶パネル採用。GeForce RTX 2050を搭載見やすい大画面に高性能グラフィックス搭載。在宅ワークでも活躍するノートパソコン。視認しやすいユニバーサルデザインフォント採用の文字と打ちやすいゆとりのキー配列。Wi-Fi 6Eに対応。より安定した無線通信が可能に。充電量を制御できるバッテリーマネージャーを搭載。PCのパフォーマンス設定ができるMouse Control Center搭載
仕様●CPU詳細:Corei7-13620H プロセッサー ( 10コア / 6 P-cores / 4 E-cores / 16スレッド / 最大4.90GHz / 24MB )●メインメモリ(標準):16GB●メインメモリ(最大):64GB●メモリタイプ:DDR4-3200●メモリスロット(空/全):0/2●ストレージタイプ:NVMe Gen4×4●ストレージ容量:500GB●光学ドライブ:なし●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:17.3型●ディスプレイ詳細:あり 17.3型 液晶パネル (ノングレア / 60Hz対応 / アスペクト比16:9)●解像度:1920×1080●グラフィックコントローラ:NVIDIA GeForce RTX 2050 Laptop GPU●VRAM容量:GDDR6 4GB●USB:背面: USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)×1/右側面: USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)×1/左側面: USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)×1、USB 2.0×1●有線LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応(RJ-45)×1 ※WOL対応●PCI-Expressスロット:なし●その他インターフェース:なし●ポインティングデバイス:あり 高精度タッチパッド●スピーカー:あり ステレオ スピーカー(内蔵 / Dolby Atmos対応)●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリー内蔵式、着脱不可)バッテリーマネージャーによる充電容量の設定が可能(容量:100% / 80% / カスタム:充電開始と充電停止の値を設定可能)●インストールOS詳細:Windows11 Pro●オフィスソフト:なし●本体サイズ(H×W×D):26×397.5×264.5 mm●本体重量:2540g●グリーン購入法:適合●国際エネルギースター:登録●PCリサイクル:対応●エネルギー消費効率:12区分 / 31.2 / (AA)●RoHS指令:対応●TVチューナー:なし●ハードウェアセキュリティ:インテル PTT (CPUに統合/ TPM2.0準拠)●J-Moss:対応●プロセッサーテクノロジー:Corei7-13620H プロセッサー●最大消費電力:120W●標準消費電力:10W●スリープ時消費電力:1.19W●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり Mini DisplayPort×1 / HDMI×1●メモリカードスロット:あり microSDメモリーカードリーダー ※UHS-I対応●無線LAN:Wi-Fi 6E( 最大2.4Gbps )対応 IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n準拠●WiMAX:なし●WWAN:なし●その他無線データ転送:Bluetooth 5●キーボード:あり 日本語キーボード (104キー / キーピッチ約19mm / キーストローク約1.8mm / 1ゾーン設定対応RGB LED / 点字用6点入力対応(パーキンス式) / JIS配列)●Webカメラ:あり 前面:100万画素●ライセンスOS:Windows11 Pro●温湿度条件、最高動作高度:温度 10~35℃、湿度 8~80%●附属品:マニュアル類、保証書、電源コード、ACアダプタ●電波法:適合●電気通信事業法:適合●対応SIMサイズ:なし●電気用品安全法(本体):例外承認●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認
1台
229,800 税込252,780
翌日出荷

使用CPUCi5(6世代) メモリー8GB SSD240GB*新品 搭載ドライブMULTI 液晶サイズ15.6 無線LANあり、もしくは子機付属 カメラ仕様不問 キーボードテンキー不問 OS10H(MAR)※Windows11非対応 付属品AC、WPS2
1台
36,980 税込40,678
6日以内出荷

シャープで没入感のある映像を実現する、178度広視野角の23.8型、Full HD(1920×1080) LEDバックライトディスプレイ 画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消するAdaptive-Sync/FreeSyncTM機能搭載 HDMI、DisplayPort、D-sub、USBハブなど豊富な接続端子を搭載 VESAウォールマウントで机上のスペースを有効活用。人間工学に基づいたデザインを採用したスタンドは、チルト・ピボット・スイベル・高さの調整が可能 TUV Rheinland認証を取得した目にやさしいブルーライト軽減機能とチラつきをなくすフリッカーフリー技術を搭載 NVIDIA GeForceグラフィックスカードでAdaptive-Syncに、AMD RadeonグラフィックスカードでFreeSyncに対応。NVIDIA GeForce GTX 10シリーズ、GTX 16シリーズ、RTX 20シリーズおよびそれ以降のグラフィックスカードと互換性あり エコマーク認定商品
付属品HDMI ケーブル×1、USB ケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1、保証書×1 規格2K/FHD(Full-HD) エコマーク認定認定 表面処理ノングレア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×211×350~480 角度調整範囲上下角度調節(チルト):上33°~下5、左右角度調節(スウィーベル):左右90°、高さ調節:0~130mm、縦回転(ピボット):左右回転90° コントラスト比100000000:1 最大解像度1920×1080 解像度1920×1080 視野角水平178°/垂直178° 応答速度(グレー→グレー)5ms VESAマウント(mm)100×100 スピーカー2W+2W(ステレオ) 色(本体)ブラック 画面サイズ23.8インチ Webカメラ無し 高さ調節 バックライトLED 画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745 アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)250 入出力端子デジタル入力 : DisplayPort×1、HDMI×1、アナログ入力 : D-sub 15ピン×1、USB HUB : USB 2.0 Type-A Downstream×2、オーディオ入力 : 3.5mmステレオミニジャック、オーディオ出力 : 3.5mmステレオミニジャック パネル駆動方式IPS ブルーライトカット対応 最大表示色約1677万色 フリッカーフリー搭載 エコマーク認定番号21 119 003 角度調節
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

PuduRoboticsBellaBot
BellaBotは、Pudu社が考案した世界各国で活躍中の最新配送ロボットです。 前世代の卓越した特性を継承しているだけでなく、人とロボット間の優れたインタラクション機能も備えています。BellaBotは、キュートな外観、バイオニックデザインによる革新的な伝達言語、AI音声機能、マルチモーダルインタラクションといった多数の機能でサービス業務の品質向上を実現します。 40kgの積載量、4段の大きなトレー(41×50cm)、一度に複数のトレイを利用可能なため、ピーク時の人手不足問題を解消し、サービスを安定的に提供できます。 スタッフが1日に200~300皿の料理を運ぶのに対し、Bellaは約400皿の料理を運ぶことができ、飲食店での高い回転率につながります。 BellaBotは、20台同時に作業ができますので、100平米以下の小さな店舗から1万平米以上の会場まで、様々なシーンで活用されています。 最先端のSLAM技術を搭載し、屋内だけでなく屋外でも自律的に安全かつ効率的な走行が可能です。また、搭載された3Dカメラや赤外線センサーによって位置補正を行いながら人や障害物を回避しますので、急に人が現れても危険を避け、料理などを安定的にお客様のお席に運べます。 猫をモチーフにしたかわいいキャラクターによる表情と会話のコミュニケーション、AI音声機能、見て、聞いて、触れてコミュニケーションできるBellaちゃんは、これまでにない配送ロボットとしての快適性を提供します。お子供から大人まで、お客様の注目を集めます! テーブルの配膳や下げ膳をBellaBotに担当させ、スタッフは接客の時間にあてることで、より細かいサービスが可能になります。今まで導入された店舗の約95%の来店客がサービスに 「満足」と答えました。
用途飲食店の配膳時、下げ膳時に活躍。そのほかにも席などへの案内も可能。 本体寸法(mm)565×537×1290 質量(kg)ロボット:55 材質(本体)ABS/アルミニウム合金 充電時間(時間)4.5 バッテリー稼動時間12-24時間(交換式バッテリー) 安全性速度:0.5-1.2m/秒(調整可能)/登板角度:≦5° 最大積載量(kg)40、トレー:10 位置決め方法レーザーだけの高精度な位置決めが可能
1台
3,398,000 税込3,737,800
7日以内出荷

・シャープで没入感のある映像を実現する、178度広視野角の23.8型、Full HD(1920x1080) LEDバックライトディスプレイ。・画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消するAdaptive-Sync/FreeSync機能搭載。・HDMI、DisplayPort、D-subなど豊富な接続端子を搭載。・VESAウォールマウントで机上のスペースを有効活用。・TUV Rheinland認証を取得した目にやさしいブルーライト軽減機能とチラつきをなくすフリッカーフリー技術を搭載。・NVIDIA GeForceグラフィックスカードでAdaptive-Syncに、AMD RadeonグラフィックスカードでFreeSyncに対応。NVIDIA GeForce GTX 10シリーズ、GTX 16シリーズ、RTX 20シリーズおよびそれ以降のグラフィックスカードと互換性あり。・エコマーク認定商品
付属品HDMI ケーブル×1 / 電源ケーブル×1 / クイックスタートガイド×1 / 保証書×1 質量(kg)本体・スタンド込:3.63 / 本体・パッケージ込:5.32 周波数(Hz)アナログ : 水平走査30 ~83K / 垂直走査50~75 / デジタル : 水平走査30 ~85K / 垂直走査48~75 消費電力(W)【使用時】11.03以下【スタンバイ時】0.5以下 定格電圧(V)AC100~240 角度(°)チルト:上23~下5 表面処理ノングレア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×205×391 機能Trace Free テクノロジー / SPLENDID テクノロジー / 色温度選択:4 modes / GamePlus機能 / QuickFit / HDCP : 1.4 / VRR テクノロジー :Adaptive-Sync / ブルーライト軽減機能 コントラスト比1000:1 最大解像度1920×1080 視野角水平178°/垂直178° 応答速度(グレー→グレー) : 5ms スピーカー2W + 2W (ステレオ) スロットケンジントンセキュリティースロット搭載 画面サイズ23.8型ワイド RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLED 画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745 アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)250 入出力端子デジタル入力 : DisplayPort 1.2×1、HDMI(v1.4)×1 / VGAx 1 / オーディオ入力 : 3.5mmステレオミニジャック / オーディオ出力 : 3.5mmステレオミニジャック パネル駆動方式IPS 最大表示色約1677万色 フリッカーフリー搭載 対応VESA規格100×100mm
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

MouseComputerDAIV Z6-I7G60SR-A
エコ商品、RoHS
4K編集や3D制作・描写を得意とするNVIDIAグラフィックスを採用したNVIDIA Studio認定・16型クリエイティブノートPCです。NVIDIA GeForce RTX4060搭載。CAD編集のほかAIツールなどのクリエイティブタスク高速化による作業時間短縮を実現。映像出力はHDMI端子、Thunderbolt 4端子(USB PD入出力対応)、USB 3.1 Type-C端子(USB PD入出力対応)を搭載、全端子同時出力が可能。解像度WQXGA(2560×1600)、アスペクト比16:10による表示領域がタスクバー、タイムラインなどの効率的な編集作業をサポート。sRGB比 100%広域色パネルにより写真、動画に重要な色再現性が可能。顔認証対応Windows Helloを実装。
仕様●PCI-Expressスロット:なし●その他インターフェース:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●CPU詳細:Corei7-13700H プロセッサー ( 14コア / 6 P-cores / 8 E-cores / 20スレッド / 最大5.00GHz / 24MB )●エネルギー消費効率:12区分 / 20.6 / (AAA)●メモリタイプ:DDR5-4800●メモリカードスロット:あり SD / SDHC / SDXC 対応●PCリサイクル:対応●ストレージタイプ:500GB NVMe SSD ( M.2 PCIe Gen4 x4 接続 )●ストレージ容量:500GB●J-Moss:対応●ディスプレイサイズ:16型●外部ディスプレイ出力:あり HDMI×1 / Thunderbolt 4×1/USB3.1 Type-C×1●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット[2.5mm × 6mm]×1●プロセッサーテクノロジー:Corei7-13700H●メインメモリ(最大):32GB●スリープ時消費電力:0.86W●温湿度条件、最高動作高度:温度 10~35℃、湿度 8~80%●ディスプレイ詳細:あり 2560x1600 / LEDバックライト / ノングレア●ライセンスOS:Windows 11 Pro●国際エネルギースター:登録●標準消費電力:5.58W●メモリスロット(空/全):0/2●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリー内蔵式、着脱不可) バッテリーマネージャーによる充電容量の設定が可能(100% / 75% / 50%から選択)●その他無線データ転送:Bluetooth 5●WWAN:なし●電気用品安全法(備考):付属品:バッテリ/ACアダプタ●タッチパネル:非搭載●電気通信事業法:適合●WiMAX:なし●メインメモリ(標準):32GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●その他ドライブ:なし●対応SIMサイズ:なし●グラフィックコントローラ:NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU●VRAM容量:GDDR6 8GB●本体サイズ(H×W×D):18.5×353.7×245.3mm●電波法備考:Wi-Fi/Bluetooth●電気通信事業法備考:Wi-Fi/Bluetooth 付属品マニュアル類、保証書、電源コード、ACアダプタ 本体質量(g)1600 最大消費電力(W)180 メモリー容量32GB ディスプレイ16型 解像度2560×1600 使用CPUCorei7-13700H プロセッサー ( 14コア / 6 P-cores / 8 E-cores / 20スレッド / 最大5.00GHz / 24MB )●エネルギー消費効率:12区分 / 20.6 / (AAA)●メモリタイプ:DDR5-4800●メモリカードスロット:あり SD / SDHC / SDXC 対応●PCリサイクル:対応●ストレージタイプ:500GB NVMe SSD ( M.2 PCIe Gen4 x4 接続 )●ストレージ容量:500GB●J-Moss:対応●ディスプレイサイズ:16型●外部ディスプレイ出力:あり HDMI×1 / Thunderbolt 4×1/USB3.1 Type-C×1●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット[2.5mm × 6mm]×1●プロセッサーテクノロジー:Corei7-13700H●メインメモリ(最大):32GB●スリープ時消費電力:0.86W●温湿度条件、最高動作高度:温度 10~35℃、湿度 8~80%●ディスプレイ詳細:あり 2560x1600 / LEDバックライト / ノングレア●ライセンスOS:Windows 11 Pro●国際エネルギースター:登録●標準消費電力:5.58W●メモリスロット(空/全):0/2●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリー内蔵式、着脱不可) バッテリーマネージャーによる充電容量の設定が可能(100% / 75% / 50%から選択)●その他無線データ転送:Bluetooth 5●WWAN:なし●電気用品安全法(備考):付属品:バッテリ/ACアダプタ●タッチパネル:非搭載●電気通信事業法:適合●WiMAX:なし●メインメモリ(標準):32GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●その他ドライブ:なし●対応SIMサイズ:なし●グラフィックコントローラ:NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU●VRAM容量:GDDR6 8GB●本体サイズ(H×W×D):18.5×353.7×245.3mm●電波法備考:Wi-Fi/Bluetooth●電気通信事業法備考:Wi-Fi/Bluetooth スピーカーステレオ スピーカー(内蔵 / Dolby Atmos対応) OSWindows 11 Pro キーボードあり 日本語キーボード (101キー / キーピッチ約19mm / キーストローク約1.2mm / ホワイトLED / JIS配列) ポインティングデバイスあり 高精度タッチパッド Webカメラあり 前面:200万画素 (Windows Hello対応) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD500GB 光学ドライブなし 有線LANなし 無線LANWi-Fi 6E ( 最大2.4Gbps ) 対応 IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n準拠 + Bluetooth 5内蔵 ( Windows 10はWi-Fi 6動作 ) USBUSB3.0 (5Gbps) ×2 (右側面 Type-A×1 / 左側面 Type-A×1)、USB3.1 (10Gbps) ×1 (左側面 Type-C×1 ※USB PD入出力に対応 ※画面出力に対応)、Thunderbolt 4 ×1 (右側面 Type-C×1 ※USB PD入出力に対応 ※画面出力に対応) オフィスソフトなし
1台
299,800 税込329,780
8日以内出荷

MouseComputerDAIV Z6-I9G70SR-A
エコ商品、RoHS
CADや3DCG制作・描写を得意とするNVIDIAグラフィックスを採用したNVIDIA Studio認定・16型クリエイティブノートPCです。NVIDIA GeForce RTX4070搭載。CADやCGなどの3次元編集をはじめレンダリングやアセンブリによる高負荷作業の高速化を実現。第13世代インテル Core i9-13900Hプロセッサー搭載。高クロック数によるCADやアプリケーション処理速度を高速化。映像出力はHDMI端子、Thunderbolt 4端子(USB PD入出力対応)、USB 3.1 Type-C端子(USB PD入出力対応)を搭載、全端子同時出力が可能。解像度WQXGA(2560×1600)、アスペクト比16:10による表示領域がタスクバー、タイムラインなどの効率的な編集作業をサポート。sRGB比 100%広域色パネルにより写真、動画に重要な色再現性が可能。顔認証対応Windows Helloを実装。
仕様●グラフィックコントローラ:NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU●国際エネルギースター:登録●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリー内蔵式、着脱不可) バッテリーマネージャーによる充電容量の設定が可能(100% / 75% / 50%から選択)●メモリカードスロット:あり SD / SDHC / SDXC 対応●WWAN:なし●その他無線データ転送:Bluetooth 5●J-Moss:対応●メインメモリ(標準):32GB●メモリタイプ:DDR5-4800●電気用品安全法(備考):付属品:バッテリ/ACアダプタ●PCリサイクル:対応●ストレージタイプ:1TB NVMe SSD ( M.2 PCIe Gen4 x4 接続 )●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●温湿度条件、最高動作高度:温度 10~35℃、湿度 8~80%●CPU詳細:Corei9-13900H プロセッサー ( 14コア / 6 P-cores / 8 E-cores / 20スレッド / 最大5.40GHz / 24MB )●電気通信事業法:適合●標準消費電力:5.7W●ライセンスOS:Windows 11 Pro●WiMAX:なし●ディスプレイ詳細:あり 2560x1600 / LEDバックライト / ノングレア●本体サイズ(H×W×D):18.5×353.7×245.3mm●その他インターフェース:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●エネルギー消費効率:12区分 / 20.7 / (AAA)●外部ディスプレイ出力:あり HDMI×1 / Thunderbolt 4×1/USB3.1 Type-C×1●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット[2.5mm × 6mm]×1●電気通信事業法備考:Wi-Fi/Bluetooth●VRAM容量:GDDR6 8GB●プロセッサーテクノロジー:Corei9-13900H●タッチパネル:非搭載●PCI-Expressスロット:なし●メインメモリ(最大):32GB●ストレージ容量:1000GB●メモリスロット(空/全):0/2●ディスプレイサイズ:16型●電波法備考:Wi-Fi/Bluetooth●スリープ時消費電力:0.89W●その他ドライブ:なし●対応SIMサイズ:なし 付属品マニュアル類、保証書、電源コード、ACアダプタ 本体質量(g)1600 最大消費電力(W)180 メモリー容量32GB ディスプレイ16型 解像度2560×1600 使用CPUCorei9-13900H プロセッサー ( 14コア / 6 P-cores / 8 E-cores / 20スレッド / 最大5.40GHz / 24MB )●電気通信事業法:適合●標準消費電力:5.7W●ライセンスOS:Windows 11 Pro●WiMAX:なし●ディスプレイ詳細:あり 2560x1600 / LEDバックライト / ノングレア●本体サイズ(H×W×D):18.5×353.7×245.3mm●その他インターフェース:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●エネルギー消費効率:12区分 / 20.7 / (AAA)●外部ディスプレイ出力:あり HDMI×1 / Thunderbolt 4×1/USB3.1 Type-C×1●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット[2.5mm × 6mm]×1●電気通信事業法備考:Wi-Fi/Bluetooth●VRAM容量:GDDR6 8GB●プロセッサーテクノロジー:Corei9-13900H●タッチパネル:非搭載●PCI-Expressスロット:なし●メインメモリ(最大):32GB●ストレージ容量:1000GB●メモリスロット(空/全):0/2●ディスプレイサイズ:16型●電波法備考:Wi-Fi/Bluetooth●スリープ時消費電力:0.89W●その他ドライブ:なし●対応SIMサイズ:なし スピーカーステレオ スピーカー(内蔵 / Dolby Atmos対応) OSWindows 11 Pro キーボードあり 日本語キーボード (101キー / キーピッチ約19mm / キーストローク約1.2mm / ホワイトLED / JIS配列) ポインティングデバイスあり 高精度タッチパッド Webカメラあり 前面:200万画素 (Windows Hello対応) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD1000GB 光学ドライブなし 有線LANなし 無線LANWi-Fi 6E ( 最大2.4Gbps ) 対応 IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n準拠 + Bluetooth 5内蔵 ( Windows 10はWi-Fi 6動作 ) USBUSB3.0 (5Gbps) ×2 (右側面 Type-A×1 / 左側面 Type-A×1)、USB3.1 (10Gbps) ×1 (左側面 Type-C×1 ※USB PD入出力に対応 ※画面出力に対応)、Thunderbolt 4 ×1 (右側面 Type-C×1 ※USB PD入出力に対応 ※画面出力に対応) オフィスソフトなし
1台
399,800 税込439,780
8日以内出荷

高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 厚さ(mm)25 材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) 形状角形 質量(g)90 種類DCファン 保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能 サイズ(mm)60×60
1台
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

178°広視野角の31.5インチ WQHD(2560 x 1440) IPSパネルを搭載し、シャープで没入感のあるビジュアルを実現 業界標準であるHDR-10をサポートし、明るい部分と暗い部分のメリハリをつけることで、臨場感ある映像を実現 DisplayPort、HDMI、2W×2ステレオスピーカーなど豊富な接続端子を搭載 75Hzのリフレッシュレートと、画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消するAdaptive-Sync/FreeSyncTM機能を搭載 TUV Rheinland認証を取得したブルーライト軽減機能とフリッカーフリー技術を搭載し、快適な視聴体験を提供 NVIDIA GeForceグラフィックスカードではAdaptive-Sync、AMD RadeonグラフィックスカードではFreeSyncの両方に対応 NVIDIA GeForce GTX 10シリーズ、GTX 16シリーズ、RTX 20シリーズ以降のグラフィックスカードとの互換性あり
画面サイズ31.5型ワイド 最大解像度2560×1440 表面処理ノングレア コントラスト比1000:1(typ.)、100000000:1(ASCRon) パネル駆動方式IPS 入出力端子デジタル入力:DisplayPort 1.2×1、HDMI(v1.4)×1、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック スピーカー2W×2 Webカメラ無し 角度調整範囲上下角度調節(チルト)上8°~下5° VESAマウント(mm)100×100 寸法(mm)714.6×485.7×201.8 付属品HDMIケーブル、電源コード、保証書 バックライトLED 視野角水平178°/垂直178° 最大輝度(cd/m2)350 応答速度5ms(GTG) 最大表示色10億7千370万色 フリッカーフリー搭載 仕様広色域対応:100% sRGB、 (High Dynamic Range)HDR10 規格WQHD 画素ピッチ(H×V)(mm)0.272 アスペクト比16:9 ブルーライトカット対応 角度調節
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷

炭素繊維の高い熱伝導率と密着性に優れる柔軟な特性を兼ね備えた高性能なサーマルパッドです。 独自の炭素繊維構造により62.5W/m・Kもの高い熱伝導率を生み出し、熱伝導グリスの代替品として優れた能力を発揮します。 柔軟性があり小さな圧力で設置面の凸凹に密着し、炭素繊維の持つ優れた熱伝導性能を十分に活かすことができます。 Nvidia RTX 2080 Ti CPUのヒートスプレッダサイズに最適化されており、該当モデルには加工せずにそのまま使用できます。 再利用が可能なため経済的です。 ドライアウト(硬化不良)をおこさず、長期間に渡って安定した冷却性能を維持できます。
適合【GPU】Nvidia RTX 2080 Ti セット内容サーマルバッド、クイックスタートガイド、正規品認証コード(オンライン正規品証明書) 寸法(mm)31×25×0.2 使用温度範囲(℃)-250~150 熱伝導率(W/mk)62.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

1個
69,980 税込76,978
16日以内出荷

1個
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●ストレージ容量:1000GB●メインメモリ(標準):32GB●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体サイズ(H×W×D):420×221×450mm●電気通信事業法備考:無線LAN●メモリタイプ:DDR5●その他無線データ転送:なし●その他ドライブ:なし●J-Moss:対応●外部ディスプレイ出力:HDMI x1,DisplayPort x3●電気通信事業法:適合●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):2026/02/04●リカバリ用データ保存場所:SSD●電波法:適合●エネルギー消費効率:計測中 (目標年度2022年度)●ライセンスOS:Windows11●インストールOS詳細:Windows11 Pro●プロセッサーテクノロジー:265F●ディスプレイ詳細:なし●グラフィックコントローラ:NVIDIA GeForce RTX 5070●VRAM容量:12GB●タッチパネル:非搭載●電波法備考:無線LAN/Bluetooth●電気用品安全法(備考):電源ケーブルが適合●CPU詳細:インテル Core Ultra 7 プロセッサー 265F●メインメモリ(最大):128GB●ストレージタイプ:M.2 NVMe Gen4 電源750W 本体質量(g)1300g 最大消費電力(W)750W キーボードなし ポインティングデバイスなし Webカメラなし RoHS指令(10物質対応)対応RoHS10 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LAN2.5Gb 対応LANポート×1 無線LANWi-Fi 6E+Bluetooth(R)5.3対応 USB前面:USB 3.2 Gen1 Type-A×2、USB3.2 Gen1 Type-C×1 / 背面:USB 3.2 Gen1 Type-A×6、Thunderbolt4 USB Type-C×1、USB2.0×6 オフィスソフトなし
1台
369,800 税込406,780
翌々日出荷

4K60p録画対応 HDMIキャプチャーボード
仕様エンコード方式:ソフトウェアエンコード 付属品添付ソフト:録画ソフト「I-O DATA HD Mix Capture」、HDMIケーブル(約1.5m)×1、取扱説明書 本体質量(g)約150 対応OSWindows 10 November 2019 Update(バージョン 1909)、10 May 2019 Update(バージョン 1903)、10 October 2018 Update(バージョン 1809)、10 April 2018 Update(バージョン 1803)、10 Fall Creators Update(バージョン 1709)、10 Creators Update(バージョン 1703)、10 Anniversary Update(バージョン 1607)、10 November Update(バージョン 1511)、10、8.1(64bit)、7(64bit)※注意事項有り 外形寸法(幅W×奥行D)(mm)69×150(スロットカバー部分を含まず) 対応機種PCI Express 2.0(Gen 2)×4を搭載したWindowsパソコン、CPU:Intel Core i5‐8500以上、メモリー:8GB(4GB Dual Channel)以上、グラフィック:NVIDIA GeForce GTX 1080以上、推奨…NVIDIA GeForce RTX 2070以上、ストレージ:推奨…SATA 3 SSD/SATA 3 HDD 動作確認済機器動作確認済みゲーム機:PlayStation4 Pro、Xbox One S、動作確認済みソフトウェア:OBS Studio、XSplit Broadcaster 入出力端子接続コネクター(入力端子):HDMI×1、接続コネクター(出力端子):HDMI×1 拡張スロット数バス仕様:PCI Express 2.0(Gen 2)×4、LowProfile対応:非対応
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)4K対応HDMIキャプチャー
2K120pパススルー対応だからPS5のゲームも遅延を気にせずプレイできる!本商品は4K60pHDRの高精細な映像や2K120pの滑らかな映像でゲームをプレイしながら最大4K30p/2K120pで録画可能なUSB接続タイプのHDMIキャプチャーです。 録画ソフト・編集ソフト・配信ソフトを添付しており、様々な形でゲームプレイを共有できます。
仕様動作確認済ソフトウエア:サードパーティ製のアプリケーション・XSplit Broadcaster・OBS Studio、エンコード方式:ソフトウエアエンコード 付属品HDMIケーブル(約1.5m)×1、USBケーブル(A-C USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)約1m)×1、PowerDirector 18 for I-O DATA ライセンスカード ×1、XSplitプレミアムライセンスカード ×1、取扱説明書 ×2 質量(g)約170 対応機種USB 3.2 Gen 1(USB 3.0) Standard A コネクターを搭載したWindowsパソコンまたはMac製品 定格電源電圧DC5V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×115×27(突起部含まず) 解像度最大記録解:4096×2160(4096×2160@30fps)/1920×1080(1920×1080@120fps)※HDRは1920×1080(1920×1080@60fps)まで対応できます。 動作環境【CPU】Intel 第7世代Core i5-7600以上(推奨:Intel 第6世代 Core i7-6700以上)、【メモリ】8GB以上(推奨:8GB以上)、【グラフィック】NVIDIA GeForce RTX1060 以上(推奨:NVIDIA GeForce RTX1080以上) 保存形式動画:MP4、写真:BITMAP/JPEG/PNG 入力端子HDMI端子 ×1※キャプチャーソフト起動時は、HDCPがかかったコンテンツのパススルーはできません。 出力端子HDMI端子 ×1※キャプチャーソフト起動時は、HDCPがかかったコンテンツのパススルーはできません。 インターフェイスUSB3.2Gen1(USB3.0)×1 消費電流(DC)USBバスパワー
1台
26,980 税込29,678
8日以内出荷

MouseComputerDAIV R4-I7G50WT-B
エコ商品、RoHS
モバイル性とパフォーマンスを両立した14型モバイルPC。写真編集・動画編集・CAD設計、幅広いクリエイティブ用途に対応。sRGB比 100%の広色域パネルを採用。
仕様●電気通信事業法備考:Wi-Fi/Bluetooth●ストレージタイプ:NVMe SSD、M.2 PCIe Gen4 x4接続●外部ディスプレイ解像度:3840×2160●WWAN:なし●ストレージ容量:500GB●ディスプレイサイズ:14型●メモリカードスロット:あり SDメモリーカードリーダー UHS-I対応●電波法備考:Wi-Fi/Bluetooth●プロセッサーテクノロジー:Corei7-13620H●電気用品安全法(備考):付属品:バッテリ/ACアダプタ(電源コード含む)●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック ×1 (左側面 セキュリティスロット[2.5mm × 6mm])●ディスプレイ詳細:あり 1920×1080 / LEDバックライト / ノングレア●標準消費電力:5.34w●J-Moss:対応●電気通信事業法:適合●PCリサイクル:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メモリタイプ:DDR5-4800●VRAM容量:GDDR6 6GB●その他無線データ転送:Bluetooth 5内蔵●本体サイズ(H×W×D):18.3×320.5×214.1mm●ライセンスOS:Windows11 Pro●WiMAX:なし●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリー内蔵式、着脱不可) バッテリーマネージャーによる充電容量の設定が可能(100% / 75% / 50%から選択)●温湿度条件、最高動作高度:温度 10~35℃、湿度 8~80%●PCI-Expressスロット:なし●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり HDMI、USB3.1 Type-C、Thunderbolt 4●国際エネルギースター:登録●グラフィックコントローラ:NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット●エネルギー消費効率:12区分 / 30.5 / (A)●スリープ時消費電力:0.95w●SIM情報:なし●CPU詳細:インテル Core i7-13620H プロセッサー (10コア / 6 P-cores / 4 E-cores / 16スレッド / TB時最大4.90GHz / 24MB)●メインメモリ(標準):16GB●メインメモリ(最大):64GB●メモリスロット(空/全):0/2●その他インターフェース:Thunderbolt 4 ×1 (右側面 Type-C×1 ※USB PD入出力に対応 ※画面出力に対応) 付属品マニュアル類、保証書、電源コード、ACアダプタ 本体質量(g)1410 最大消費電力(W)150 メモリー容量16GB ディスプレイ14型 解像度1920×1080 使用CPUインテル Core i7-13620H プロセッサー (10コア / 6 P-cores / 4 E-cores / 16スレッド / TB時最大4.90GHz / 24MB)●メインメモリ(標準):16GB●メインメモリ(最大):64GB●メモリスロット(空/全):0/2●その他インターフェース:Thunderbolt 4 ×1 (右側面 Type-C×1 ※USB PD入出力に対応 ※画面出力に対応) スピーカーステレオ スピーカー(内蔵 / Dolby Atmos対応) OSWindows11 Pro 64bit 動作周波数(GHz)2.4(Pコア)、1.8(Eコア) キーボードあり 日本語キーボード (83キー / キーピッチ約19mm / キーストローク約1.2mm / ホワイトLED / JIS配列) ポインティングデバイスあり 高精度タッチパッド Webカメラあり 前面:200万画素( Windows Hello 顔認証対応 ) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD500GB 光学ドライブなし 有線LANなし 無線LANWi-Fi 6E( 最大2.4Gbps )対応 IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n準拠 + Bluetooth 5内蔵 USBUSB3.0 (5Gbps) ×2 (右側面 Type-A×1 / 左側面 Type-A×1)、USB3.1 (10Gbps) ×1 (左側面 Type-C×1 ※USB PD入出力に対応 ※画面出力に対応) オフィスソフトなし
1台
219,800 税込241,780
8日以内出荷

Dell TechnologiesDellProMaxTowerT2(U7/32/1T/11P/5060/3Y)
エコ商品、RoHS
仕様●その他ドライブ:なし●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●メモリスロット(空/全):(空2/全4)●ストレージタイプ:1TB SSD TLC with DRAM M.2 2280 PCIe Gen4 SED Ready●リカバリ用データ保存場所:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ストレージ容量:1000GB●その他インターフェース:グローバル ヘッドセット ジャック×1●プロセッサーテクノロジー:シリーズ2(Products formerly Arrow Lake)Core Ultra 7●メモリカードスロット:なし●タッチパネル:非搭載●メインメモリ(最大):128GB●本体サイズ(H×W×D):高さ:387mm x 幅:187.70mm x 奥行き:438mm●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort 1.4a×2●国際エネルギースター:登録●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●その他無線データ転送:なし●CPU詳細:シリーズ2 インテル Core Ultra 7 265 (30 MBキャッシュ、20コア、 20スレッド、 1.8 GHz ー 5.3 GHz、 65W)●VCCI:対応●グラフィックコントローラ:NVIDIA GeForce RTX 5060、8GB GDDR7●エネルギー消費効率:17区分 162.1●ライセンスOS:Windows 11 Pro●メモリタイプ:(16GB×2) DDR5 5600MT/s 非ECC●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●ディスプレイ詳細:なし●メインメモリ(標準):32GB 本体質量(g)ベースモデル最小構成重量 9700g 最大構成重量 20400g ※重量は構成および製造時の条件によって異なります。 スピーカー内蔵スピーカー キーボードあり Dell 有線 キーボード KB216 (日本語) ポインティングデバイスあり Dell 有線マウス-MS116 - ブラック Webカメラなし RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブ8x DVD+/-RW 9.5mm RAM ODD 有線LANRJ-45 Ethernet×1 無線LANなし USB前面:USB 3.2 Gen 1×2(1つはPowerShare対応)、USB Type-C 3.2 Gen 2 ×1、USB Type-C 3.2 Gen 2x2×1(PowerShare対応) 背面:USB Type-C 3.2 Gen 2x2×1、USB 2.0×2(SmartPower対応)、 USB 3.2 Gen 2×2、Thunderbolt 4(USB Type-C)×1 オフィスソフトなし
1台
399,800 税込439,780
8日以内出荷