カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • 制御機器(16)
  • 切削工具(12)
  • メカニカル部品(9)
  • 測定用品(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 事務用品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • バイク純正部品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 建築金物(3)
  • 研磨材(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 縫製用品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 機構部品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gf-300」の検索結果

106件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CRANKSHAFT,L.   13321GF0300 ホンダ

    CRANKSHAFT,L. 13321GF0300

    ホンダ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷
  • CRANKSHAFT,R.   13311GF0300 ホンダ

    CRANKSHAFT,R. 13311GF0300

    ホンダ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷
  • フランジ用中パッキン(高機能タイプ) 日本バルカー

    フランジ用中パッキン(高機能タイプ)

    日本バルカー
    ¥689~税込¥758~
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
    ブラックハイパーNo.GF300は、主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れるノンアスシートです。 耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムをまったく含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
    用途水、海水、熱水、水蒸気、空気、酸(高温の濃硫酸、濃硝酸等の酸化性酸は除く)、アルカリ、塩類水溶液、油類、アルコール、脂肪族系溶剤とその蒸気、各種ガスと液化ガス類に使用される、各種産業用機器、配管フランジなどで高温になる場合に適しています。種別フランジ用中パッキン温度範囲(℃)-200~300使用圧力(MPa)3.5主成分PTFE、シリカ、黒鉛適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、可燃性ガス、極低温流体、など印刷文字ブラック柔軟性(縦方向)<2色調ダークグレー特性耐熱性、耐薬品性
  • ユニオンパッキン(高機能タイプ) 日本バルカー

    ユニオンパッキン(高機能タイプ)

    日本バルカー(4件のレビュー)
    ¥679~税込¥747~
    1枚
    当日出荷
    ブラックハイパーNo.GF300は、主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れるノンアスシートです。 耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムをまったく含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
    用途水、海水、熱水、水蒸気、空気、酸(高温の濃硫酸、濃硝酸等の酸化性酸は除く)、アルカリ、塩類水溶液、油類、アルコール、脂肪族系溶剤とその蒸気、各種ガスと液化ガス類に使用される、各種産業用機器、配管フランジなどで高温になる場合に適しています。種別ユニオンパッキン温度範囲(℃)-200~300特性耐熱性、耐薬品性
  • フランジ用全面パッキン(高機能タイプ) 日本バルカー

    フランジ用全面パッキン(高機能タイプ)

    日本バルカー(2件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    ブラックハイパーNo.GF300は、主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れるノンアスシートです。 耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムをまったく含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
    用途水、海水、熱水、水蒸気、空気、酸(高温の濃硫酸、濃硝酸等の酸化性酸は除く)、アルカリ、塩類水溶液、油類、アルコール、脂肪族系溶剤とその蒸気、各種ガスと液化ガス類に使用される、各種産業用機器、配管フランジなどで高温になる場合に適しています。種別フランジ用全面パッキン使用温度範囲(℃)-200~+300フランジタイプ全面座(FF)主成分PTFE、シリカ、黒鉛耐圧力(MPa)3.5柔軟性【縦方向】<2倍特性耐熱性、耐薬品性
  • 発泡ウレタン グリーンフォーム 一液型 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    発泡ウレタン グリーンフォーム 一液型

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](49件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本(340mL)
    当日出荷
    エコノミータイプの一液型発泡ウレタンです。 優れた断熱性で省エネ効果を発揮します。 環境にやさしいノンフロンタイプです。オゾン層に影響を与えません。 日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です。
    用途サッシ、窓枠、ドアまわりの結露防止、配管まわりのすき間充填、高気密・高断熱住宅に。 穴埋め充てん・断熱に使用できます。 結露防止対策にも適しています。 断熱ボード、パイプ保温材の接着剤としても使用できます。 本製品は使い切りタイプになりますので、使用を中断するとフォームが固まりトリガーが引けなくなる場合があります。規格JAIA 4VOC基準適合危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類燃焼性自己消化性なし危険物の性状非水溶性
  • 高硬度用 スクエアエンドミル ロングネック 4枚刃 コーナーR GF300 T 3362 グーリング

    高硬度用 スクエアエンドミル ロングネック 4枚刃 コーナーR GF300 T 3362

    グーリング
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    翌々日出荷
    60HRCを超える焼入材の加工が可能です。深い場所の加工に適しています。
    用途高硬度鋼の加工材質超硬刃数4枚刃
  • 正方形落し込みグレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 法山本店

    正方形落し込みグレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ

    法山本店
    ¥3,298税込¥3,628
    1枚
    翌々日出荷
    ツバ無し(落し込み)タイプ正方形の溝フタです。
    材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げピッチ(mm)33
  • 【レンタル】電子天秤(校正書付) A&D(エー・アンド・デイ)

    【レンタル】電子天秤(校正書付)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    計量センサーシステムSHSの採用により、応答速度約1秒 ひょう量3100g、最小表示0.01g(10mg)の精密電子天秤です。最大40個の計量値・最大20個の単位質量のいずれかを記憶できます。
    セット内容本体、計量皿、ACアダプター、収納ケース寸法(mm)210(W)×317(D)×86(H)質量(kg)約4.3電源ACアダプター(TB109)、入力:AC100V(+10%、-15%)50kHz/60kHz、消費電力:約11VA(ACアダプター含む)ひょう量3100g最小表示0.01g再現性0.01g直線性±0.02g安定所要時間約1秒(FAST設定時の代表値)
  • ベーシック電子天びん GF-Aシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    ベーシック電子天びん GF-Aシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    高い基本性能とお手軽な価格。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能。比重測定機能。時計機能。見やすいバックライト付き液晶表示。オートパワーオン・オフ機能
    用途生産ラインの組込、流量測定機能を使用して液体の計量に、タイプベーシック型電源ACアダプタ(標準付属)温度範囲(℃)5~40湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)通信機能RS232C 9ピンオス/USB ミニBタイプインターフェース標準装備表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モードRoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS316
  • ブラックハイパーガスケット 呼び径25A 日本バルカー

    ブラックハイパーガスケット 呼び径25A

    日本バルカー
    ¥729~税込¥802~
    1枚
    当日出荷
    主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
    用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)1最高圧力(MPa)3(流体区分・温度により最高圧は異なる)文字色黒呼び径(A)25適合流体蒸気・油などの一般流体、各種化学薬品色調黒内径(mm)35各種認証ISO認証取得工場製
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個(300g)
    当日出荷から5日以内出荷
    スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ブラックハイパーガスケット 呼び径50A 日本バルカー

    ブラックハイパーガスケット 呼び径50A

    日本バルカー
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1枚
    当日出荷
    主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
    用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)2最高圧力(MPa)3(流体区分・温度により最高圧は異なる)文字色黒呼び径(A)50適合流体蒸気・油などの一般流体、各種化学薬品色調黒内径(mm)61各種認証ISO認証取得工場製
  • ブラックハイパーガスケット 呼び径15A 日本バルカー

    ブラックハイパーガスケット 呼び径15A

    日本バルカー
    ¥539~税込¥593~
    1枚
    当日出荷
    主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
    用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)1/2最高圧力(MPa)3(流体区分・温度により最高圧は異なる)文字色黒呼び径(A)15適合流体蒸気・油などの一般流体、各種化学薬品色調黒内径(mm)22各種認証ISO認証取得工場製
  • ブラックハイパーガスケット 呼び径100A 日本バルカー

    ブラックハイパーガスケット 呼び径100A

    日本バルカー
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
    用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)4最高圧力(MPa)3(流体区分、温度により最高圧は異なる)文字色黒呼び径(A)100適合流体蒸気・油などの一般流体、各種化学薬品色調黒内径(mm)115
  • ブラックハイパーガスケット 呼び径200A 日本バルカー

    ブラックハイパーガスケット 呼び径200A

    日本バルカー
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1枚
    当日出荷
    主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
    用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)8最高圧力(MPa)3(流体区分・温度により最高圧は異なる)文字色黒呼び径(A)200適合流体蒸気・油などの一般流体、各種化学薬品色調黒内径(mm)218各種認証ISO認証取得工場製
  • ブラックハイパーガスケット 呼び径32A 日本バルカー

    ブラックハイパーガスケット 呼び径32A

    日本バルカー
    ¥879~税込¥967~
    1枚
    当日出荷
    主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
    用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)1-1/4最高圧力(MPa)3(流体区分・温度により最高圧は異なる)文字色黒呼び径(A)32適合流体蒸気・油などの一般流体、各種化学薬品色調黒内径(mm)43各種認証ISO認証取得工場製
  • ブラックハイパーガスケット 呼び径300A 日本バルカー

    ブラックハイパーガスケット 呼び径300A

    日本バルカー
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1枚
    当日出荷
    主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
    用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)12最高圧力(MPa)3(流体区分・温度により最高圧は異なる)文字色黒呼び径(A)300適合流体蒸気・油などの一般流体、各種化学薬品色調黒内径(mm)321各種認証ISO認証取得工場製
  • ブラックハイパーガスケット 呼び径20A 日本バルカー

    ブラックハイパーガスケット 呼び径20A

    日本バルカー
    ¥559~税込¥615~
    1枚
    当日出荷
    主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
    用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)3/4最高圧力(MPa)3(流体区分・温度により最高圧は異なる)文字色黒呼び径(A)20適合流体蒸気・油などの一般流体、各種化学薬品色調黒内径(mm)28各種認証ISO認証取得工場製
  • ブラックハイパーガスケット 呼び径40A 日本バルカー

    ブラックハイパーガスケット 呼び径40A

    日本バルカー
    ¥949~税込¥1,044~
    1枚
    当日出荷
    主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
    用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)1-1/2最高圧力(MPa)3(流体区分、温度により最高圧は異なる)文字色黒呼び径(A)40適合流体蒸気・油などの一般流体、各種化学薬品色調黒内径(mm)49
  • Gタイプファブリック 中興化成工業

    Gタイプファブリック

    中興化成工業
    ¥42,980税込¥47,278
    1箱
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 鋳鉄製 側溝用 みぞ蓋 カネソウ

    鋳鉄製 側溝用 みぞ蓋

    カネソウ
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1枚
    4日以内出荷から6日以内出荷
    鋳鉄製側溝用
    長さ(mm)500材質/仕上FC200、処理:樹脂系塗装種類みぞぶた適合荷重歩行用
  • ブラックハイパーガスケット 呼び径150A 日本バルカー

    ブラックハイパーガスケット 呼び径150A

    日本バルカー
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1枚
    当日出荷
    主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
    用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)6最高圧力(MPa)3(流体区分・温度により最高圧は異なる)文字色黒呼び径(A)150適合流体蒸気・油などの一般流体、各種化学薬品色調黒内径(mm)167各種認証ISO認証取得工場製
  • ブラックハイパーガスケット 呼び径80A 日本バルカー

    ブラックハイパーガスケット 呼び径80A

    日本バルカー
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1枚
    当日出荷
    主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
    用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)3最高圧力(MPa)3(流体区分・温度により最高圧は異なる)文字色黒呼び径(A)80適合流体蒸気・油などの一般流体、各種化学薬品色調黒内径(mm)90各種認証ISO認証取得工場製
  • ブラックハイパーガスケット 呼び径125A 日本バルカー

    ブラックハイパーガスケット 呼び径125A

    日本バルカー
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
    用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)5最高圧力(MPa)3(流体区分・温度により最高圧は異なる)文字色黒呼び径(A)125適合流体蒸気・油などの一般流体、各種化学薬品色調黒内径(mm)141各種認証ISO認証取得工場製
  • ブラックハイパーガスケット 呼び径65A 日本バルカー

    ブラックハイパーガスケット 呼び径65A

    日本バルカー
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1枚
    当日出荷
    主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
    用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)2-1/2文字色黒呼び径(A)65適合流体蒸気・油などの一般流体、各種化学薬品色調黒内径(mm)84各種認証ISO認証取得工場製
  • 正方形落し込みグレーチング HGF用受枠 黒色塗装 法山本店

    正方形落し込みグレーチング HGF用受枠 黒色塗装

    法山本店
    ¥8,498税込¥9,348
    1台
    翌々日出荷
    ツバ無し(落し込み)タイプ正方形のHGF用の受枠です。
    材質スチール・黒塗装タイプ【受枠】四方枠
  • ブラックハイパーガスケット 呼び径250A 日本バルカー

    ブラックハイパーガスケット 呼び径250A

    日本バルカー
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1枚
    当日出荷
    主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
    用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)10最高圧力(MPa)3(流体区分・温度により最高圧は異なる)文字色黒呼び径(A)250適合流体蒸気・油などの一般流体、各種化学薬品色調黒内径(mm)270各種認証ISO認証取得工場製
  • ファブリックFGF-300-8 0.155tX1000角 中興化成工業

    ファブリックFGF-300-8 0.155tX1000角

    中興化成工業
    ¥12,316~税込¥13,548~
    1枚
    翌々日出荷から7日以内出荷
    ガラスクロス基材にフッ素樹脂をコーティングしたものです。耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。離型材、絶縁材、断熱材、滑り用ライニング材他。
  • ファブリックFGF-300-6 0.11tX1000角 中興化成工業

    ファブリックFGF-300-6 0.11tX1000角

    中興化成工業
    ¥9,583~税込¥10,541~
    1枚
    4日以内出荷から7日以内出荷
    ガラスクロス基材にフッ素樹脂をコーティングしたものです。耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。離型材、絶縁材、断熱材、滑り用ライニング材他。
  • ファブリックFGF-300-3 0.07tX1000角 中興化成工業

    ファブリックFGF-300-3 0.07tX1000角

    中興化成工業
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1枚
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ガラスクロス基材にフッ素樹脂をコーティングしたものです。耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。離型材、絶縁材、断熱材、滑り用ライニング材他。
  • マーク ボディカ*TYPE1* 83402MGF300ZA ホンダ

    マーク ボディカ*TYPE1* 83402MGF300ZA

    ホンダ
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番83402-MGF-300ZA
  • 【修理】GF電子天秤 修理受付 A&D(エー・アンド・デイ)

    【修理】GF電子天秤 修理受付

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    15日以内出荷
    サービス分類修理
  • 【修理】 ベーシック電子天びん GF-Aシリーズ  修理受付 A&D(エー・アンド・デイ)

    【修理】 ベーシック電子天びん GF-Aシリーズ 修理受付

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    22日以内出荷
    サービス分類修理
  • YGFホイール ヤナセ(柳瀬)

    YGFホイール

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    20日以内出荷
  • YGFホイール ヤナセ(柳瀬)

    YGFホイール

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    23日以内出荷から37日以内出荷
    柔軟性が高く、馴染みがいいです。
  • YGFホイール ヤナセ(柳瀬)

    YGFホイール

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    23日以内出荷
    柔軟性が高く、馴染みがいいです。
  • オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(637件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用カートリッジエレメントです。
  • 強力マグネットプレート(片面粘着剤付き) コクヨ

    強力マグネットプレート(片面粘着剤付き)

    コクヨ(3件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(6枚)
    当日出荷
    強い磁力を持つ異方性磁石を使用しているので、幅広い用途に使用できます。 マグネットと離型紙の間にスポンジ付き粘着剤を使っているので粘着力も高く、立体物の貼り付けも可能です。 30×100mmの板状にカットされたプレートタイプ。ハサミやカッターでカットする必要がありません。
    用途磁力も粘着力も強い!立体物にも使用できる。材質マグネットシート特性強力商品タイプ粘着テープ付