GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理
質量(kg/m)0.37
断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4
抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)
断面係数(mm3)0.83×10
グリーンフレーム(GFF-000)を通し、レバーで任意位置で固定が可能なパーツです。
適合グリーンフレームN
材質アルミ押出材・鉄・PA・POM/レバー:PA・鉄
質量(g)66
シリーズGF
キット内容リニアクランパー(単品)×1/クランプレバー20×1
1個
¥1,860
税込¥2,046
当日出荷
M6ボルトを使用して、部品や機器類の取り付けができるパーツです。
コネクタピースコンパクトサイド用(GFJ-B18)のタップ位置が左右逆のタイプです。
GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
材質本体:アルミ押出材/ボルト:鉄
質量(g)21
シリーズGF
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
グリーンフレームS SSスロット(GFF-401)に取り付けると、GF-N(28mm)シリーズのコネクタ接合が可能です。
適合グリーンフレームS
材質本体:アルミ押出材/ボルト:ステンレス/ナット:鉄
質量(g)8
シリーズGF
1個
¥164
税込¥180
当日出荷
90°のL型コーナーの連結を、フレームの外寸と同じサイズで行えます。
従来品から形状を見直し、ボルト1本で締結可能な仕様になりました。
適合グリーンフレームN
材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ
質量(g)122
シリーズGF
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
GF-Sフレームに引っ掛けて止めるためのパーツです。
つまみネジで仮固定ができます。
適合グリーンフレームS
材質アルミ押出材/ボルト:鉄
質量(g)12
シリーズGF
キット内容引っ掛けフックコネクタS×1/引っ掛けフックコネクタSパーツ×1/ユリアネジM3×6×1
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
135°屈折させて連結できるコネクタです。
台車の取手などに使用できます。
適合グリーンフレームN
材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ
質量(g)100
シリーズGF
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
アルミコロコンLowフレーム(GFC-080)専用の端面キャップです。
適合グリーンフレームN
材質アルミ板/ネジ:鉄
質量(g)6
シリーズGF
キット内容アルミコロコンLow用端面キャップ×1/なべタッピングネジM4×8×2
1個
¥363
税込¥399
9日以内出荷
135°屈折させて連結できるコネクタです。
台車の取手などに使用できます。
適合グリーンフレームN
材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ
質量(g)84
シリーズGF
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
コネクタの両側でフレームの突起をつかむことができます。
フレーム取付け角度を自由に決めることができます。
ボルトを締めた後でも自由に可動します。
適合グリーンフレームS
材質本体:アルミダイカスト/ボルト・ナット:鉄
質量(g)44
シリーズGF
1個
¥870
税込¥957
当日出荷
グリーンフレームとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。
材質アルミ押出材
質量(g)19
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
フライホイールの原理を応用したシューター用のブレーキです。
~10kgまでのワークに対し、制動をかけることができます。
アルミコロコンを併用することで、取り付け高さの調整をせずに使用することができます。
フライホイールΦ50t5(GFW-516)を2個使用しています。
適合グリーンフレームN
材質アルミ押出材/タイヤ:ゴム/カラー・歯車・ブッシュ:樹脂/ピン:鉄・ステンレス/シャフト:鉄/ボルト:ステンレス
質量(g)569
シリーズGF
1個
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
パネルや作業ボードをフレームに取り付けるためのパーツです。
パネル取り付け後も、位置の調整が可能です。
上下どちら側からでもパネルを固定できます。
(上下で穴の加工が異なります)
適合グリーンフレームN
材質アルミ押出材/ボルト:鉄
質量(g)37
シリーズGF
1個
¥243
税込¥267
当日出荷
蝶番としてご使用ください。
取り付け後でも軸と羽を分割できるため、扉を容易に外すことができます。
適合グリーンフレームS
材質本体部:アルミ押出材/ピン:ステンレス/ブッシュ:POM/ボルト:鉄
質量(g)62
シリーズGF
耐荷重(N)260
1個
¥1,012
税込¥1,113
9日以内出荷
台車の手すりなどに取り付けて使用する熱収縮チューブです。
適合グリーンフレームN/グリーンフレームS/グリーンフレームG/グリーンフレームL
材質合成ゴム
寸法(mm)35×0.5×500
質量(g)26
シリーズGF
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
GFS-(19mm)とGF-N(28mm)の90°連結部の補強にご使用ください。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)43
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
90°のL型コーナーの連結を、フレームの外寸と同じサイズで行えます。
アウター型のコネクタを使用できないフレームの取り付けに有効です。
適合グリーンフレームS
材質本体:アルミダイカスト/ボルト・ナット:鉄
質量(g)29
シリーズGF
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
クロスコネクタ(GFJ-A11A)で直行方向に連結したフレームの連結部を補強し、剛性を高めることができるコネクタです。
クロスコネクタ(GFJ-A11A)と併せてご使用ください。
適合グリーンフレームN
材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ
質量(g)97
シリーズGF
1個
¥914
税込¥1,005
当日出荷
回転せずにスライドするパーツです。
モーメント荷重に対する強度がスライドコネクタと比べて2倍以上になりました。
適合グリーンフレームN
材質アルミ押出材/スライドブッシュ:POM
質量(g)70
シリーズGF
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
作業台や通路などAC100Vコンセントから電源供給可能な即戦力
対応製品グリーンフレームN、GFシリーズ使用可能です
電力(W)24
入力電圧(V)AV100±10%
出力電流(A)1
定格出力電圧(DC V)24
ロータリーコネクタ(GFJ-A94)のローコスト版。
ベアリングを使用した軸受けパーツです。
両端2点でご使用ください。
適合グリーンフレームN
材質本体:アルミ押出材/ベアリング:鉄/ボルト他:ステンレス
質量(g)700(2個)
シリーズGF
1個
¥7,140
税込¥7,854
9日以内出荷
ウエイト固定シャフト(GFW-304)へ挿入し、使用するウエイトです。
材質鉄
質量(g)1000
シリーズGF
1個
¥1,034
税込¥1,137
当日出荷
仕様GF-Nフレームを利用したスイッチです。
ケーブル長(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
適合シリーズグリーンフレームN
1個
¥2,698
税込¥2,968
10日以内出荷
仕様GF-Nフレームを利用したスイッチです。
ケーブル長(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
適合シリーズグリーンフレームN
1個
¥2,698
税込¥2,968
10日以内出荷
ウエイト固定シャフト(GFW-304)へ挿入し、使用するウエイトです。
材質鉄
質量(g)500
シリーズGF
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
仕様GF-Nフレームを利用したスイッチです。
ケーブル長(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
適合シリーズグリーンフレームN
1個
¥2,998
税込¥3,298
10日以内出荷
仕様GF-Nフレームを利用したスイッチです。
ケーブル長(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
適合シリーズグリーンフレームN
1個
¥2,998
税込¥3,298
10日以内出荷
仕様GF-Nフレームを利用したスイッチです。
ケーブル長(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
適合シリーズグリーンフレームN
1個
¥2,998
税込¥3,298
10日以内出荷
仕様GF-Nフレームを利用したスイッチです。
ケーブル長(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
適合シリーズグリーンフレームN
1個
¥2,698
税込¥2,968
10日以内出荷
フレームの端面同士を連結するためのコネクタのインナータイプです。
フレームと同径部分へもコネクタを取り付けたい場合は、ストレートコネクタ(GFJ-A17)をご使用ください。
適合グリーンフレームN
材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ
質量(g)63
シリーズGF
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
台車などの取っ手部分に巻き付け、握りやすくするアイテムです。
適合グリーンフレームN/グリーンフレームS/グリーンフレームG/グリーンフレームL
材質ポリウレタン
長さ(mm)1020
幅(mm)27
厚さ(mm)2.5
質量(g)8
シリーズGF
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ウエイト固定シャフト(GFW-304)へ挿入し、使用するウエイトです。
材質鉄
質量(g)200
シリーズGF
1個
¥385
税込¥424
当日出荷
GF-Nシリーズのフレームを床などに固定する場合にご使用ください。
T字型にフレームを組む個所に使用できます。
適合グリーンフレームN
材質SPCH/ABS樹脂他
質量(g)372
シリーズGF
1個
¥1,529
税込¥1,682
当日出荷
側面へフレームの突起と同じ掴み形状を追加したコネクタです。
側面にもコネクタの取り付けが可能です。
GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
適合グリーンフレームN
材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ
質量(g)46
シリーズGF
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
仕様SiOを格納する収納ボックスでDINレール付き、GFに簡単に取り付けられるキット。
セット内容六角穴付ボルト(M5×18)×4、平ワッシャーM5(小型丸)×4、Lスロットコネクタピース×2
材質ボルト:ステンレス、ワッシャー:ステンレス、Lスロットコネクタピース:アルミ押出材
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,398
税込¥8,138
17日以内出荷
ウエイト固定シャフト(GFW-304)へ挿入し、使用するウエイトです。
材質鉄
質量(g)2000
シリーズGF
1個
¥2,189
税込¥2,408
当日出荷
グリーンフレームLスロットの外寸と同じサイズで使用できる、インナータイプのコネクタです。
側面にフレームの突起と同じ掴み形状があるため、側面にもコネクタの取り付けが可能です。
GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。
強度を要する場合は、コーナーブラケットなどを併用してご使用ください。
適合グリーンフレームN
材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:鉄
質量(g)46
シリーズGF
1個
¥551
税込¥606
当日出荷
GF-Gシリーズのフレームを床などに固定する場合にご使用ください。
コーナーに使用できます。
適合グリーンフレームG
材質SPHC/ノブボルト:ABS樹脂ほか
質量(g)782
シリーズGF
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ベアリングローラーでGF-Sシリーズのフレームをはさむことで、スムーズにスライドさせることができるパーツです。
適合グリーンフレームS
材質本体部:アルミ押出材/ローラー・キャップ:樹脂/ボルト・ナット:ステンレス・鉄
質量(g)191
シリーズGF
1個
¥5,049
税込¥5,554
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ