カテゴリ

  • 自動車純正部品(34)
  • 制御機器(23)
  • 自動車補修部品(14)
  • 測定用品(5)
  • オフィス家具(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 照明(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gf-3a」の検索結果

関連キーワード
96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラス管ヒューズ 坂詰製作所ガラス管ヒューズ坂詰製作所(3件のレビュー)
199税込219
1袋(2個)
当日出荷
Φ6.35×30のガラス管ヒューズです。
定格電圧(V)AC250質量(g)3種類ガラス管ヒューズサイズ(mm)6.35×30
G-Hf蛍光灯 63形 Panasonic(パナソニック)G-Hf蛍光灯 63形Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1箱(2本)ほか
当日出荷
プレミアコーティングの採用で、光束維持率をアップ。新設計のトリプルコイルによりエミッタの保持力をアップし、約1.6倍の長寿命を実現。交換ランプ本数も低減します。誤挿入防止の為、従来Hfランプより20mm短尺1178mm
種別63W形長さ(mm)1178質量(g)182口金G13定格消費電力(W)63全光束(Lm)6560定格寿命(時間)20000バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)5000光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯
16mmx3.0m メジャー(ストッパー付) エスコ16mmx3.0m メジャー(ストッパー付)エスコ
1,690税込1,859
1個
当日出荷
クロームメッキした頑丈なケース
材質テープ:炭素鋼(ポリマーコーティング)、バネ:ステンレス鋼、ケース:ABS樹脂(クロムメッキ)テープ幅(mm)16全長(m)3テープ長さ(m)3アズワン品番64-2256-33
【リビルト】 オートマチックミッション(マツダ) ノーブランド【リビルト】 オートマチックミッション(マツダ)ノーブランド
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカーマツダ保証期間1年又は2万km基本交換部品オーバーホールキット、ソレノイドバルブ、クラッチディスク、プレート等サービス分類リサイクル・リビルト
ロッド(L) リヤー シート バック (GF) MAZDA(マツダ)ロッド(L) リヤー シート バック (GF)MAZDA(マツダ)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
エスカッシヨン,アウトサイド ハンドル フロント ドア RH ニッサンエスカッシヨン,アウトサイド ハンドル フロント ドア RHニッサン
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
(G2700)GLASS-FR WIND ニッサン(G2700)GLASS-FR WINDニッサン
95,980税込105,578
1個
5日以内出荷
G-Hf蛍光灯 63形 Panasonic(パナソニック)G-Hf蛍光灯 63形Panasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1箱(25本)
4日以内出荷
プレミアコーティングの採用で、光束維持率をアップ。新設計のトリプルコイルによりエミッタの保持力をアップし、約1.6倍の長寿命を実現。交換ランプ本数も低減します。誤挿入防止の為、従来Hfランプより20mm短尺1178mm
種別63W形長さ(mm)1178質量(g)182口金G13点灯形Hf定格消費電力(W)63全光束(Lm)6560定格寿命(時間)20000バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)3500光色温白色電球の種類蛍光灯
RING,PISTON(0.50)   130A3GF5004 ホンダRING,PISTON(0.50) 130A3GF5004ホンダ
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
RING,PISTON(0.50)   130A3GF5003 ホンダRING,PISTON(0.50) 130A3GF5003ホンダ
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
オイルフィルター UNION(ユニオン産業)オイルフィルターUNION(ユニオン産業)(632件のレビュー)
569税込626特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
自動車用カートリッジエレメントです。
ダストカバーブーツ ミヤコ自動車ダストカバーブーツミヤコ自動車(547件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から11日以内出荷
GF-C081 A3 FSCMIX SGSHK-COC-001433 500枚×3冊入 CanonGF-C081 A3 FSCMIX SGSHK-COC-001433 500枚×3冊入Canon
19,980税込21,978
1箱(3冊×500枚)
13日以内出荷
高白色用紙 1箱(500枚×3冊/箱)
仕様●タイプ:カット紙●サイズ(規格):A3●厚さ:93μm●秤量:81g/m2●備考:白色度 約100% 秤量 81.4g/m^2●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:FSC森林認証●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4209-41
GF-C104 A3 FSCMIX SGS-COC-001433 200枚×5冊入 CanonGF-C104 A3 FSCMIX SGS-COC-001433 200枚×5冊入Canon
19,980税込21,978
1箱(5冊×200枚)
13日以内出荷
104g紙 白色度約100%森林認証用紙200枚×5冊/箱
仕様●サイズ(規格):A3●厚さ:124●秤量:104g/m2●白色度:100%●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:FSC森林認証適合●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4209-43
国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)国産車用ブレーキパッドBOSCH(ボッシュ)(168件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット(4枚)
当日出荷から6日以内出荷
高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
GF-C157 A3 FSCMIX SGS-COC-001433 200枚×3冊入 CanonGF-C157 A3 FSCMIX SGS-COC-001433 200枚×3冊入Canon
19,980税込21,978
1箱(3冊×200枚)
13日以内出荷
157g紙 白色度約100%森林認証用紙200枚×3冊/箱
仕様●サイズ(規格):A3●厚さ:180●秤量:157g/m2●白色度:100%●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:FSC森林認証適合●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4209-45
ガラス管ヒューズ (AC250V) ユーボンガラス管ヒューズ (AC250V)ユーボン(5件のレビュー)
819税込901
1袋(10本)
当日出荷
仕様AC250V用種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC250リード線
DIN7A-PP-C-GF-ST-CA3 SAMTECDIN7A-PP-C-GF-ST-CA3SAMTEC
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から8日以内出荷
ガラス繊維ろ紙 GF/B Whatman(ワットマン)ガラス繊維ろ紙 GF/BWhatman(ワットマン)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(100枚)ほか
当日出荷から19日以内出荷
厚さはGF/Aの3倍で湿潤強度がさらに高く、荷重容量がかなり高い濾紙です。微細な粒子を保持しつつ高い濾過速度をキープできます。微細粒子の懸濁物を高密度に含む液体の浄化や固体の定量を行う際に活躍します。 日本ではJIS K0102をはじめ、水中懸濁物質の測定などに使用されています。また、かなりの荷重容量が要求されるLSC法(液体シンチレーション測定法)にも用いられます。 結合剤フリー。
用途水質・大気汚染の分析、SS分析。タンパクおよび核酸などの沈でん物のろ過。細胞の収集。液体シンチレーション。ラジオイムノアッセイ。メンブランフィルターのプレフィルターとして最適。厚さ(mm)0.68粒子保持能(μm)1坪量(g/m2)143ろ過速度中~速い荷重容量極めて高い材質硼珪酸ガラス
Samtec 同軸コネクタ プラグ 基板取付 1.0/2.3コネクタ, DIN7A-PP-C-GF-ST-CA3 SAMTECSamtec 同軸コネクタ プラグ 基板取付 1.0/2.3コネクタ, DIN7A-PP-C-GF-ST-CA3SAMTEC
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
仕様●同軸コネクタタイプ : 1.0/2.3コネクタ●実装タイプ : PCBマウント●インピーダンス : 75Ω●結線方法 : はんだ●接続方向 : ストレート●適合ケーブル : RG179●サイズ : スタンダード●表面処理:本体 : ニッケル●コンタクト材質 : 銅合金●表面処理:コンタクト : 金●インピーダンス: 75 Ω DIN 1.0/2.3ケーブルコンポーネント RG 179、RG 6、Belden 1694A、又はBelden 1855Aケーブルにはストレートプッシュプルプラグを使用可能RoHS指令(10物質対応)対応
Mobil1 5W-30 SP/GF-6A エクソンモービルMobil1 5W-30 SP/GF-6Aエクソンモービル(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1缶(1L)ほか
当日出荷
Mobil 1(TM)5W-30は、様々な最新のエンジンオイル規格の要求を満たした、先進の高性能合成エンジンオイルです。Mobil 1(TM)5W-30は、エンジンを最適な状態に保ち、エンジン寿命の延長に貢献するよう設計されています。低摩擦特性に優れたこのエンジンオイルは、最新の省燃費規格ILSAC GF-6Aに適合し、燃料の消費を抑え、二酸化炭素の提出削減に貢献します。規格及び承認下記の要求に適合しています。API:SP、ILSAC:GF-6A、ACEA:A5/B5 下記のメーカー規格の承認を取得しています。Approval:GM dexos1(TM)Gen3
用途推奨車種省燃費車、ターボ車粘度5W-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISP/CF相当ベースオイル合成油ACEAA5/B5ILSACGF-6A各種認証GM dexos1(TM)Gen3危険物の性状非水溶性
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
ラックエンド 555(スリーファイブ)ラックエンド555(スリーファイブ)(18件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
Vishay 整流ダイオード VISHAYVishay 整流ダイオードVISHAY
459税込505特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ディスクロータ 制研化学工業ディスクロータ制研化学工業(4件のレビュー)
7,598税込8,358
1枚
翌々日出荷から5日以内出荷
特殊防錆加工 特殊コーティングの採用で、高い防錆性能を実現! クロス研磨加工 交換直後から高い制動力を発揮します!
RS PRO ソレノイドバルブコネクタ RS PRORS PRO ソレノイドバルブコネクタRS PRO
1,998税込2,198
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
(76988)クリップ ニッサン(76988)クリップニッサン(2件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から7日以内出荷
GX-A/GF-A用外部入力インタフェース A&DGX-A/GF-A用外部入力インタフェースA&D
9,598税込10,558
1台
翌日出荷
GX-A/GF-Aシリーズ用外部入力インタフェース。 インタフェースボード接点入力用、システム組込み用にオーディオ端子3個付属接続端子が2chあり フットスイッチを2個まで同時に接続が可能(別売品AX-SW137-PRINT/AX-SW137-REZERO)
適合機種GX-A/GF-A適合プラグΦ3.5mm 3極ミニステレオプラグRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ソレノイドバルブコネクタ ME-309/Sシリーズ メス 3P+E RS PRORS Pro ソレノイドバルブコネクタ ME-309/Sシリーズ メス 3P+ERS PRO
2,198税込2,418
1袋(5個)
当日出荷
仕様ポール形式 = 3P+EDIN 43650タイプ = DIN 43650 A定格電圧 = 250 V acジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントケーブルグランドサイズ = PG9色 = 黒定格電流 = 10Aシリーズ = ME-309/S端子方法 = スクリューDINコネクタソケット、2/3極 + アース、タイプA. 定格電流250 V acの、2極及び3極のアース付き非照光DINコネクタソケット製品です。 ネジ取り付けソケットはタイプA、グランドサイズにはPG9とPG11があり、ナイロン6 GF製で、ニトリル / シリコンガスケット付きです。. 特長と利点: ; 2極及び3極 + アースの各バージョン ; タイプAソケットタイプ ; グランドサイズ: PG-9及びPG-11タイプ ; 最大接触抵抗: 20 mΩ ; 許容温度: 0 → 90 ℃ ; 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV acRoHS指令(10物質対応)対応
ディスクロータ(マツダ) 昭和自動車ディスクロータ(マツダ)昭和自動車(11件のレビュー)
4,998税込5,498
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
本体に防錆加工処理・サビに強いディスクローター
用途乗用車用
RS Pro ソレノイドバルブコネクタ ME-311/Sシリーズ メス 3P+E RS PRORS Pro ソレノイドバルブコネクタ ME-311/Sシリーズ メス 3P+ERS PRO
2,198税込2,418
1袋(5個)
当日出荷
仕様ポール形式 = 3P+EDIN 43650タイプ = DIN 43650 A定格電圧 = 250 V acジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントケーブルグランドサイズ = PG11色 = 黒定格電流 = 10Aシリーズ = ME-311/S端子方法 = スクリューDINコネクタソケット、2/3極 + アース、タイプA. 定格電流250 V acの、2極及び3極のアース付き非照光DINコネクタソケット製品です。 ネジ取り付けソケットはタイプA、グランドサイズにはPG9とPG11があり、ナイロン6 GF製で、ニトリル / シリコンガスケット付きです。. 特長と利点: ; 2極及び3極 + アースの各バージョン ; タイプAソケットタイプ ; グランドサイズ: PG-9及びPG-11タイプ ; 最大接触抵抗: 20 mΩ ; 許容温度: 0 → 90 ℃ ; 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV acRoHS指令(10物質対応)対応
ガラス繊維 1823シリーズ ワットマン(Cytiva)ガラス繊維 1823シリーズワットマン(Cytiva)
3,998税込4,398
1パック(100枚)ほか
6日以内出荷から82日以内出荷
同様の粒子保持能を持つセルロースろ紙と比べろ過速度が速くなるように設計されていますGF/Aの3倍の厚さがあり荷重容量が高いろ紙ですメンブレンろ紙のプレフィルター用に設計されたもので各種ホルダーに適合するサイズをそろえていますGF/Bと組み合せて用いることでプレフィルターとしての保護効果はさらに高くなります。注)試験研究目的に限ります。労働安全衛生法(ラベル表示義務あり)該当製品です。高速、極めて高い荷重容量
仕様通気度(sec/100mL/in2):2.2厚さ(μm)675粒子保持能(μm)【液体】2.7(1)、(1)保持効率98%の粒子直径で表しています。坪量(g/m2)121
生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212Lシリーズ A&D生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212LシリーズA&D
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
生産ライン組込み用 高精度計量センサーロードセル方式のコンパクトな計量部(30mm幅)と、制御盤への組込みに最適なDINレール装着タイプの表示部振動に強い2系統のハイパフォーマンスデジタルフィルタを搭載1000回/秒の高速サンプリング外部入出力:RS-485(Modbus RTU)、コントロールI/O(入力6点、出力8点)防塵・防滴 計量部 IP42計量部に過負荷防止ストッパー装備
付属品簡易取扱説明書、RS-485 コネクタ(3M製:35505-6200-A00GF)2個、分岐コネクタ(3M製:35715-L010-A00AK)1個、足コマ3個質量(g)計量部 :約400 (ケーブル含まず)、表示部: 約200、ケーブル:約350 (標準装備)電源DC24V+10%、-15%(電源はDC24V 端子台入力のためお客様にてご用意お願いいたします。電源は制御盤用電源を推奨します。)ケーブル長(m)10最小表示(mg)1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量部 :30×165×56、表示部:35.3×101.3×110表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)20.5取扱説明書(1.85MB)ケーブル径(Φmm)4.5計量皿形状ひょう量単位g
ヒンジ(R) リヤー バック (GF) MAZDA(マツダ)ヒンジ(R) リヤー バック (GF)MAZDA(マツダ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
ダンパー(L)リヤー (GF) MAZDA(マツダ)ダンパー(L)リヤー (GF)MAZDA(マツダ)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
ヒンジリヤーバックセンター (GF) MAZDA(マツダ)ヒンジリヤーバックセンター (GF)MAZDA(マツダ)
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷