タセトGFW308LはSUS304、SUS304Lの溶接に使用されます。低炭素なため溶接のままでも耐粒界腐食性がすぐれており、固溶化熱処理の不可能な場所に使用されます。
JIS規格TS308L-FB0
AWS規格E308LT0-1該当
ワイヤー種類フラックス入り
タセトGFW308は最も一般的に用いられているSUS304の溶接に使用されます。
JIS規格TS308-FB0
AWS規格E308T0-1該当
ワイヤー種類フラックス入り
タセトステンレス鋼フラックス入りワイヤ"X"シリーズは、板厚5mm以下の溶接の能率向上にねらいを絞ったワイヤです。従来のワイヤに比較し低電流域での溶着速度が大きく、また再アーク性が優れているため、薄板溶接時の断続的な溶接や仮付け溶接の能率向上が図れます。また、溶込みが浅いため、従来 1.2mm ワイヤでは溶接が困難であった3mm以下の板厚への適用も可能です。
ワイヤー径(Φmm)1.2
溶接電流(A)150
JIS規格TS308L-FC0
AWS規格E308LT-G
ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
組織に適量のフェライトを含み、溶接性、耐食性、機械的性質に優れます。シームレスのため耐吸湿性に優れ、ワイヤ送給性が良好です。また下向、水平すみ肉姿勢で高能率の溶接が出来ます。
用途低炭素18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304L)などの溶接
直径(Φmm)【スプール】直径200
線径(Φmm)0.9
適合品番SF-308L・GFW-308L・DW-308L
認定番号JIS:Z3323 TS308L-FB0 該当AWS:E308LT0-1 該当
1巻(5kg)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
組織に適量のフェライトを含み、溶接性、耐食性、機械的性質に優れます。シームレスのため耐吸湿性に優れ、ワイヤ送給性が良好です。また下向、水平すみ肉姿勢で高能率の溶接が出来ます。
用途低炭素18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304L)などの溶接
直径(Φmm)スプール:200
規格【認定】JIS:Z3323 TS308L-FB0 該当AWS:E308LT0-1 該当
適合品番SF-308L・GFW-308L・DW-308L
線径(mm)0.9
1箱(5kg)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
関連キーワード