カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(8)
- 農業機械(7)
- バイク純正部品(4)
- 制御機器(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 機構部品(3)
- 事務用品(3)
- バイク部品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- カー用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- SMC(4)
- GENTOS(4)
- TRUSCO(3)
- ネグロス電工(2)
- 富士電機(2)
- ホンダ(2)
- タカノ(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- Signal Construct(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
- ELPA(1)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
- M&H(1)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1)
- Beat-Sonic(1)
- SBS(1)
- オーエムヒーター(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「gh-101」の検索結果

下方押さえ型トグルクランプ50K
(10件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)60タイプ下方押さえ型最高高さ(mm)74.4材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドルM5×37 P=0.8締圧力(kN[kgf])0.5[50]ベースフランジ最大長(mm)92.6クランプアーム移動角度(°)100ハンドル操作角度(°)56販売区分業務用
ストレート (KGH~)
SMC¥6,398~税込¥7,038~1袋(2個)当日出荷から11日以内出荷・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。用途めねじ部からの同一 方向の配管に使用。 最も一般的な機種。
HB吊り金具用横揺れ補強金具(H形鋼用)
ネグロス電工¥2,698税込¥2,9681セット(5個)3日以内出荷から16日以内出荷既設の補強金具と併用できます。 HB吊り金具施工時に造営材から外れにくくするとともに、吊り金具の横揺れも軽減する補強金具です。材質電気亜鉛めっきクロメート処理適合金具HB1-W□、HB1T-W□、HB2-W3、HB2-M10
ストレート KGH
SMC¥6,698税込¥7,3681袋(2個)3日以内出荷から13日以内出荷・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。用途めねじ部からの同一 方向の配管に使用。 最も一般的な機種。
HB1U吊り金具用横揺れ補強金具(H形鋼用)
ネグロス電工¥3,398税込¥3,7381セット(5個)3日以内出荷から16日以内出荷HB1U吊り金具施工時に造営材から外れにくくするとともに、吊り金具の横揺れも軽減する補強金具です。 HBURG1は、既設のHBURH□、HBURH□F、HBURL□と併用できます。材質電気亜鉛めっきクロメート処理適合金具HB1U、HB1UT
Stainless Material
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥7,498~税込¥8,248~1セット3日以内出荷から4日以内出荷ステンレス素材を活かしたシンプルなドアハンドルはベーシックに使用でき、さまざまな空間にとけこみます。付属品ビス(M8)仕様スマートキーパー対応セット内容内外1セット(ドア1枚分)材質ステンレス取付穴ガラスドア/Φ16、フラッシュドア/Φ10取手取手
レーザーホローゲージ(カウンタEH付・542-715
Mitutoyo(ミツトヨ)¥519,800税込¥571,7801個4日以内出荷レーザ干渉計並みの0.005μmまたは0.01μmの高分解能と高精度を10mmのワイドレンジで実現。コンパクトなボディは装置自体の小型化にも大きく貢献でき、高精度部品の測定や、高精度位置決め・制御装置の測長センサとしてはもちろん、測定機器類のマスタゲージとしても最適です。低測定力仕様もラインアップ:用途に応じて低測定力仕様が選択でき、変形しやすいワークや高機能フィルムなどの測定も可能です。LGHシリーズは専用カウンタとのセット仕様になります。新規採用の光電式反射型リニア。エンコーダを搭載し、0.01μmの高。分解能、指示精度0.2μm、測定範囲10mmのワイドレンジを低価格で実現。応答速度が従来製品比2 . 8 倍(250mm/s⇒700mm/s)に向上、高精度と高速性を両立しました。仕様測長ユニット:光学式反射形リニアエンコーダ測定範囲(mm)10測定力(N)最大:(横姿勢)0.55、(縦姿勢)0.65、(逆姿勢)0.45指示精度(μm)0.2(20℃)分解能(μm)0.01最大応答速度(mm/s)700測定機能ピークホールド機能、ゼロセット、プリセット、ディレクション切り替え、公差判定(3段/5段)、RSリンク表示範囲(mm)最大99.99999繰返し精度(μm)0.1(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番542-715
表示灯 12 → 14V 黄 実装ホールサイズ:10mm
Signal Construct¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷LEDインジケータ、10mm取り付け、AC/DC12/24V。スナップイン式なので固定用の金具不要 低プロファイル、非常にフラットなポリカーボネート製12mmカラー拡散フレネルレンズ 広視野角 0.110インチ(2.8mm)端子(0.8mm厚)仕様●定格電圧:12 → 14V●ライト出力色:黄●実装ホールサイズ:10mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:埋込型●定格電流:10mA●長さ:38mmアズワン品番65-7246-75
表示灯 24 → 28V 黄 実装ホールサイズ:10mm
Signal Construct¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷LEDインジケータ、10mm取り付け、AC/DC12/24V。スナップイン式なので固定用の金具不要 低プロファイル、非常にフラットなポリカーボネート製12mmカラー拡散フレネルレンズ 広視野角 0.110インチ(2.8mm)端子(0.8mm厚)仕様●定格電圧:24 → 28V●ライト出力色:黄●実装ホールサイズ:10mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:埋込型●定格電流:10mA●長さ:38mm●コード番号:369-4024アズワン品番65-7246-74
のぞき見防止 プライバシー フィルム グリーンハウス GH-TAB101AW 10.1インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥3,898税込¥4,2881枚4日以内出荷液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを横に持ったら左右限り、縦に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種グリーンハウス GH-TAB101AW取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1280×800)特性のぞき見防止180度
のぞき見防止 プライバシー フィルム グリーンハウス GH-TAB101AA 10.1インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥3,898税込¥4,2881枚4日以内出荷液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを横に持ったら左右限り、縦に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種グリーンハウス GH-TAB101AA取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1280×800)特性のぞき見防止180度
Gシリーズ ヘッドライトハイブリッド
GENTOS(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281台当日出荷ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト スタンダードモデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト。付属の専用充電池(GA-22) 及び 単4アルカリ電池x4本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル。充電池単体でも充電可能(Type-C充電)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能。最大550ルーメンの高出力 7時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は78時間の連続点灯。点灯パターンの設定が出来る機能を新搭載 スイッチ長押しによりHi>Mid>Ecoの順番をEco>Mid>Hiに変更可能。もう一度長押しをしないと順番は変わらない。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(【本体】:赤点滅/充電中 赤点灯/充電完了 【バッテリー】:赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。50°可動式ヘッドで角度調整可能。スイッチロック機能(後部認識灯のみ)。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。専用ACアダプター、ヘルメットホルダーx4個付き。購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)。GH-101RG 後継用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品シリコン塗布付きヘッドバンド(25mm)、ACアダプター(5V / 1A)、Type-Cケーブル(50cm)(ロゴ付きマジックバンド)、専用充電池、ヘルメットクリップ適合スイッチオペレーション:High > Mid > Eco > OFF or Eco > Mid > High > OFF質量(g)176寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59.3×43.2×37.2使用電池リチウムポリマーバッテリー 3.8V 2000mAh 7.6Wh(型番:GA-22)(付属)単4形アルカリ電池アルカリ電池×4本(別売)防塵防水性能IP65電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:550明るさ(Lm)光源(約)550~50照射距離(m)最大:(約)175電球の種類LED連続点灯時間(時間)7~78落下耐久(m)テスト:2
デジタルカメラ用互換バッテリー
JTT¥1,598税込¥1,7581個当日出荷OLYMPUS XZ-1、SZ-10、SZ-11、SZ-20、SZ-30MR、μ1020、μ1030SW、μ-9000、μ-9010、 μTOUGH-6000、μTOUGH-6010、μTOUGH-6020、μTOUGH-8000、μTOUGH-8010、 μTOUGH-1030工一郎、μTOUGH-8000工一郎、SP-800UZ、SP-810UZ、TOUGH TG-610、TOUGH TG-615 PENTAX X70 対応互換バッテリー対応機種OLYMPUS XZ-1、SZ-10、SZ-11、SZ-20、SZ-30MR、μ1020、μ1030SW、μ-9000、μ-9010、μTOUGH-6000、μTOUGH-6010、μTOUGH-6020、μTOUGH-8000、μTOUGH-8010、μTOUGH-1030工一郎、μTOUGH-8000工一郎、SP-800UZ、SP-810UZ、TOUGH TG-610、TOUGH TG-615PENTAX X70バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)650
ヘッドライト用ラバーバンド(リアバッテリータイプ)
GENTOS(1件のレビュー)¥969税込¥1,0661セット(2本)当日出荷リアバッテリータイプのヘッドライト用ラバーバンド仕様ラバーバンドトラスコ品番583-9238適合機種HLP-1801 / HLP-1802 / HLP-1803 / HLP-1804 / HLP-1805 / GH-002DG / GH-009RG / GH-010RG / HX-133D / GH-001DG / GH-001RG / GH-003RG / GT-301D / GT-303R / GT-305R / GT-501D / GT-503R / GT-505R / GT-101D / GT-103R / GT-105R / DH-001DB / GB-77TTR / HW-V233D / HW-V333D / HW-V433D / HW-V533H / HW-000X / HW-999H / HW-888H質量(g)15
専用充電池
GENTOS¥2,998税込¥3,2981個当日出荷Gシリーズ専用充電池。本体に直接ケーブルを繋いでの充電が可能。※ type-Cケーブルは付属しておりません。GA-12 後継適合機種GH-101RG/GH-109RG/GH-110RG/GH-201RG質量(g)42寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45.3×43.7×14.8バッテリー電圧(V)3.8充電時間(時間)3.5電源タイプ充電式充電池タイプリチウムポリマーバッテリーバッテリー容量(mAh)2000充放電回数(回)約300(※充電回数が300回を超えると、充電池の容量は初期容量から約20%減少します。)バッテリー容量(Wh)7.6
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
灯具用 投光器用 三脚スタンド 高さ調節可能 雲台付属 最大3台
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷・雲台を使用した場合、最大3台搭載が可能です(ライトの大きさや重量による) ・中央のボルトは、M8ボルト対応です。 ・最長1850mmまで高さ調節が可能です ・雲台を使用せず中央に取付も可能です。(M8ボルト) ・ライトを高い場所から照射する事で、エリアライト・スタンドライトとして活用できます。用途0仕様固定部:3箇所セット内容三脚スタンド主軸×1、雲台×1、ノブボルト×3、スプリングワッシャー×3、ワッシャー×3、ナット×2、取扱説明書材質鋳鉄質量(kg)約3.3寸法(幅W×高さH)(mm)最大1060×1850耐荷重(kg)約10対応機種【取付数量:1台(雲台中央)】LDT-56C、LD-85W、LD-90M、LD-102T、LDT-150、LDT-160、LD210、LD302、YC100-2、LDT-28G、LDJ-200K、LD-4T、LD420、LD-N20A、LD-307K、【取付数量:2台可(雲台左右に1台ずつ)】LDT-3E、LD-36T、LD105、LDT-5F、LDJ-50H、LD103、LD101、LD106、GY50W、LD-H6A、LDJ-100M、LD-N9H、YC30-N、GH40-L、GH40-S、【取付数量:2台可(雲台左右に1台ずつ、ボルト別途用意必要)】YC-15G、YC-48K、LD-36T、LDT-20、LD-75X、【取付数量:3台可(雲台上部に1台、雲台下部の左右に1台ずつ)】LD93-D、LDT-24A、LDT-35Bパイプ径(Φmm)38機能高さ調整&折りたたみ可能RoHS指令(10物質対応)対応
センサーライト用クランプセット
ELPA(3件のレビュー)¥313税込¥3441個当日出荷ELPA(朝日電器)製屋外センサーライトシリーズに使用可能。適合本体ESL-GH150ST(G)、ESL-GH200ST(G)、ESL-GH150(G)、ESL-GH200(G)、ESL-PH100(PW)、ESL-PH150(PW)、ESL-PH200(PW)、ESL-101BT(BK)、ESL-102BT(BK)、ESL-101SL(BK)、ESL-102SL(BK)、ESL-ST100(BK)、ESL-ST200(BK)質量(g)120クランプ範囲(mm)約10~約100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×20×250
2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH11 12V
M&H(9件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷から5日以内出荷特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
片面移動脚900×1800用
TRUSCO¥34,980税込¥38,4781台3日以内出荷壁掛ボード、月予定ボードなどが簡単に脚付ボードにできます。仕様組立式トラスコ品番281-5508適合本体GH-102、GH-102A、GH-101、YBK-36PLB、GL-202、GL-602、OL-25材質スチール質量(kg)12高さ(mm)1400奥行(mm)550間口(mm)1875適合寸法(mm)(ボード)900×1800繰り返し・詰め替え対応
ホワイトボード用壁面脚
TRUSCO¥33,980税込¥37,3781台3日以内出荷壁掛ボードや月予定ボードが簡単に脚付ボードにできます。壁面用脚なので、壁に穴を開ける必要がなくなります。壁掛けボードの取り付けが不可能な壁面に最適です。用途脚付ボードを設置できない狭いオフィスの壁面に壁面が弱い場所に仕様組立式L字型脚(グレー色塗装)トラスコ品番352-5201適合本体GH-102、GH-102A、GH-101、YBK-36PLB、GL-202、GL-602、OL-25質量(kg)11高さ(mm)1335奥行(mm)283間口(mm)1850全高(mm)(ボード取付時)1715寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1850×283×1335材質(表面)スチール適合寸法(mm)(ボード)900×1800繰り返し・詰め替え対応
Gシリーズ マグネットキャップ
GENTOS¥999税込¥1,0991個欠品中ジェントス Gシリーズ充電端子保護用マグネットキャップ質量(g)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×50×4対応機種GH-101RG/GH-103RG/GH-109RG/GH-110RG/GH-200RG/GF-106RG/GF-114RG
カリユウパッキン
BIGM(丸山製作所)¥819税込¥9011セット(5個)8日以内出荷図解NoMH15P-1 本体部品_No.65、MH15P-2 本体部品_No.65、BIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.65、GH15P 人力噴霧機部品 カリユウパッキン_No.65、GS101B 付属品部品 カリユウパッキン_No.14、MH15P 本体部品_No.65
スーパー25ノズルチツプ
BIGM(丸山製作所)¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷図解Noセオイ13ガタ 付属品部品_No.17、MH15P-1 本体部品_No.101、MH15P-2 本体部品_No.101、セオイ18A-1ガタ 付属品部品_No.16、セオイ13ガタ-1BIG-M 付属品部品_No.16、MH15P 本体部品_No.101、セオイ18ガタ-1 付属品部品_No.15、GH15P 人力噴霧機部品 スーパー25ノズルチツプ_No.101、BIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.101、セオイ18AガタBIG-M 付属品部品_No.24、セオイ13A-1ガタ 付属品部品_No.16、セオイ13AガタBIG-M 付属品部品_No.24
パッキン(8.5X5.0)
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721セット(5個)8日以内出荷図解NoBIG-Mカタカケ4ガタDX 本体部品_No.20、BIG-M肩掛4型 人力噴霧機部品_No.40、GS101B タンク部部品 パッキン(8.5X5.0)_No.28、GH4 人力噴霧機部品 パッキン(8.5X5.0)_No.40、MH4A 本体部品_No.22







![GH-CG用硬質ブラシ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28529474-230524-02.jpg)

![GH-CG用軟質ブラシ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48860272-171220-02.jpg)