曜日別特売

塩ビ製ガロン瓶保管庫 PVC 最大12本ガロン収納

塩ビ製ガロン瓶保管庫 PVC 最大12本ガロン収納 - アズワン塩ビ製ガロン瓶保管庫 PVC 最大12本ガロン収納 - アズワン塩ビ製ガロン瓶保管庫 PVC 最大12本ガロン収納 - アズワン塩ビ製ガロン瓶保管庫 PVC 最大12本ガロン収納 - アズワン塩ビ製ガロン瓶保管庫 PVC 最大12本ガロン収納 - アズワン塩ビ製ガロン瓶保管庫 PVC 最大12本ガロン収納 - アズワン塩ビ製ガロン瓶保管庫 PVC 最大12本ガロン収納 - アズワン塩ビ製ガロン瓶保管庫 PVC 最大12本ガロン収納 - アズワン

塩ビ製(PVC)のガロン瓶保管庫です。

付属品
L字固定金具4個、タッピングネジ8個、コンクリートネイル8個
寸法(mm)
525×725×900
質量(kg)
約36
耐荷重(kg)
引き出し:約30(均等荷重)
収納本数(本)
試薬瓶12(ガロン瓶)/上段6、下段6
アズワン品番
4-7365-01
内容量
1個
注意
※必ず固定金具を取り付け、ご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04438450EGH-12
¥210,000
¥199,800
¥219,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥5,000/税込¥5,500
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1¥5,000/税込¥5,500
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする