カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(6)
  • バイク純正部品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 作業工具(2)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「ghn-1」の検索結果

23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルゴンガス用圧力調整器 ハイ・セレクト 千代田精機

    アルゴンガス用圧力調整器 ハイ・セレクト

    千代田精機
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    欠品中
    汎用型で幅広い用途にご使用出来ます。
    仕様黄銅製適合Ar質量(kg)1.4最大流量(L/min)100接続入口:W22-14右(標準)出口:M12×1.0(Φ6ホース継手)適合ガスAr(アルゴンガス)一次側圧力計(MPa)0~25一次側圧力(MPa)14.7以下二次側圧力計(MPa)0~1調整圧力(MPa)0.1~0.6流量計(L/min)2~25RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハネアゲ式老眼保護メガネ SK11

    ハネアゲ式老眼保護メガネ

    SK11(6件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    作業中のメガネの取り外しが不要なレンズハネアゲ式の老眼保護メガネです。掛けはずし不要で片手でワンタッチ上げ下げでき、細かい作業に最適です。手元の細かい作業や、文字を拡大して見ることができます。ノーズパッド、テンプル先が調節可能で、しっかり顔にフィットします。傷のつきにくいポリカーボネイト製レンズです。
    用途工作、手芸園芸、DIY、読書、料理、など様々な作業。材質フレーム:ポリカーボネート、ノーズパッド:エラストマ色(フレーム)ブラック医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 精密圧力調整器 千代田精機

    精密圧力調整器

    千代田精機
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    クリーン洗浄し、組み立てており、分析用標準ガス・理化学機器用圧力調整器です。
    仕様【入口】w2214山右袋ナット材質(本体)真鍮最大流量(L/min)25減圧方式1段式一次側圧力(MPa)15.0以下調整圧力(MPa)0.1~0.6圧力計(MPa)【側圧力計】入口:25/出口:1.0流量計(L/min)2~25出口ねじの種類M12×1.0(Φ6ホース継手)
  • ホビーニッパー GISUKE(タカギ)

    ホビーニッパー

    GISUKE(タカギ)(1件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷
  • ハイセレクトフロート式流量計付圧力調整器 千代田精機

    ハイセレクトフロート式流量計付圧力調整器

    千代田精機
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    3日以内出荷から22日以内出荷
    汎用型で幅広い用途にご使用になれます。
    材質本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B接続【入口】W22山14(右)、【出口】M12×1.0 1/4(Φ6)ホース口継手一次側圧力計(MPa)0~25一次側圧力(MPa)16.2(設計圧力)以下流量計(L/min)2~25(標準状態)
  • MHT-150・MT-200DPWX・MT-200APW Arrガスホース側ニップルのみ マイト工業株式会社

    MHT-150・MT-200DPWX・MT-200APW Arrガスホース側ニップルのみ

    マイト工業株式会社
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    4日以内出荷
    適合機種MHT-150/MT-200DPWX・200APW
  • ホビーニッパー キャッチ付 GISUKE(タカギ)

    ホビーニッパー キャッチ付

    GISUKE(タカギ)(2件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷
    狭い所で細い線材・プラスチックなどをキッチリ切る+切りクズをキャッチ。 切りクズの飛散を防ぐキャッチ付。 手にやさしいソフトグリップ。 スプリング付。
    用途プラモデル加工・精密加工。材質(本体)炭素工具鋼S50C刃部硬度HRC46~50熱処理全体焼入アズワン品番64-4061-87切断能力(Φmm) より線2切断能力(Φmm) 軟銅線1切断能力(Φmm) アルミ線2
  • ホースニップルH40×12M SK11

    ホースニップルH40×12M

    SK11
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    4日以内出荷
    ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。
    用途ホースの接続。材質黄銅(C3771)形状ニップルねじサイズR1・1/2タケノコ外径(Φmm)40
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    4日以内出荷
    業務用ロスナイ 天井カセット形 スタンダードタイプ
    電源単相
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    4日以内出荷
    業務用ロスナイ 天井カセット形 マイコンタイプ
    電源単相
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    4日以内出荷
    DCブラシレスモーター採用による省エネ化。特強ノッチ付。定風量制御設定可能(強、弱ノッチ)。アレル除菌フィルター組込可能。花粉フィルター組込可能。高性能フィルター組込可能。羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用。JIS B 8628:2017に対応。自動換気切替機能付。マルチ換気モード搭載。天地逆取付可能 。水受皿の付け替えが必要です。室外側ダクト(OA(外気)、EA(排気))方向変更可能。点検スペース1か所。運転開始時「パワー給排気」モード運転設定可能。無極性2線配線。寒冷地運転対応。外部機器連動可能。予熱時外気取り入れ停止制御付(遅延運転可能)。2リモコン操作可能。・・以下の機能はジーニアスリモコン(PGL-62DR)使用時のみ可能・・・。ナイトパージ機能。週間スケジュールタイマー機能。微弱風量運転。24時間換気設定対応。CO2センサー(メーカーシステム部材)取付可能。温度、CO2濃度表示 。CO2センサー取付時。風量多段階設定可能(11段階)。換気運転省エネ表示。CO2センサー(PGL-100TGS)を標準搭載。室内のCO2濃度に応じた換気風量最適化により外気負荷を軽減
    質量(kg)23電圧(V)100消費電力(W)<弱>32、<強>75、<特強>85電源単相騒音値(dB)<弱>22.5、<強>35.5、<特強>31外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×898×853温度交換効率(%)<弱>78、<強>74機外静圧(Pa)<弱>93、<強>180、<特強>210処理風量(m3/h)<弱>108、<強>150エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時<弱>79、<強>75.5、<特強>72エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時<弱>69、<強>64.5
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    4日以内出荷
    業務用ロスナイ 天井カセット形 スタンダードタイプ
    電源単相
  • 給湯用コアリング付きゲートバルブ 大和バルブ

    給湯用コアリング付きゲートバルブ

    大和バルブ
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    7日以内出荷
    コアにOリングを付けリップ構造と合わせて二重シール構造とっており、経年的な発錆防止に効果を発揮します。 給湯用。
    仕様●呼び径A:15●呼び径B:1/2●全長(mm):64●高さ(mm):135.5●ハンドル径D(mm):55クラス:10K●最高許容温度:85℃●最高許容圧力:1.0MPa●JV5●日本水道協会認証登録品●新浸出基準対応製品●材質/仕上:青銅(CAC406)●原産国:日本●コード番号:356-5444アズワン品番67-5523-10
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    ¥339,800税込¥373,780
    1個
    4日以内出荷
    DCブラシレスモーター採用による省エネ化。特強ノッチ付。定風量制御設定可能(強、弱ノッチ)。アレル除菌フィルター組込可能。花粉フィルター組込可能。高性能フィルター組込可能。羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用。JIS B 8628:2017に対応。自動換気切替機能付。マルチ換気モード搭載。天地逆取付可能 。水受皿の付け替えが必要です。室外側ダクト(OA(外気)、EA(排気))方向変更可能。点検スペース1か所。Φ200ダクト配管も可能(ダクト変換アタッチメント使用時)。運転開始時「パワー給排気」モード運転設定可能。無極性2線配線。寒冷地運転対応。外部機器連動可能。予熱時外気取り入れ停止制御付(遅延運転可能)。2リモコン操作可能。・・以下の機能はジーニアスリモコン(PGL-62DR)使用時のみ可能・・・。ナイトパージ機能。週間スケジュールタイマー機能。微弱風量運転。24時間換気設定対応。CO2センサー(メーカーシステム部材)取付可能。温度、CO2濃度表示 。CO2センサー取付時。風量多段階設定可能(11段階)。換気運転省エネ表示。CO2センサー(PGL-100TGS)を標準搭載。室内のCO2濃度に応じた換気風量最適化により外気負荷を軽減
    質量(kg)58消費電力(W)<弱>203、<強>515、<特強>580電源単相外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)404×1312×1499温度交換効率(%)<弱>75、<強>73、<特強>73機外静圧(Pa)<弱>86、<強>165、<特強>225処理風量(m3/h)<弱>720、<強>1000、<特強>1000エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時<弱>76.5、<強>75、<特強>74.5
  • スイッチASSY. ウインカー&ハ 35200MGHN11 ホンダ

    スイッチASSY. ウインカー&ハ 35200MGHN11

    ホンダ
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番35200-MGH-N11
  • METER ASSY,COMB   37100MGHN11 ホンダ

    METER ASSY,COMB 37100MGHN11

    ホンダ
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    5日以内出荷
  • ディスク型 アルミニウム ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション

    ディスク型 アルミニウム ハンドル車(軸穴加工付)

    イマオコーポレーション
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    オールアルミニウム製で、しかも鋼材部がほとんど露出しないRG型の回転握りを使用していますので、腐食が少なく、船舶機械、食品機械などにご利用になれます。
    種類ディスク表面処理(ハンドル車)焼付塗装色(ハンドル車)シルバーグレー
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    ¥529,800税込¥582,780
    1個
    4日以内出荷
    DCブラシレスモーター採用による省エネ化。特強ノッチ付。定風量制御設定可能(強、弱ノッチ)。アレル除菌フィルター組込可能。花粉フィルター組込可能。高性能フィルター組込可能。羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用。JIS B 8628:2017に対応。自動換気切替機能付。マルチ換気モード搭載。天地逆取付可能 。水受皿の付け替えが必要です。ダクトサイズ室外側:270×700、室内側:Φ250。点検スペース1か所。室内側接続口(給気および還気)は、分岐ダクトを使用した場合Φ200に、別売システム部材チャンバーボックスを使用した場合Φ350に変換できます。室外側接続口(外気および排気)は、別売システム部材チャンバーボックスを使用した場合Φ350に変換できます。運転開始時「パワー給排気」モード運転設定可能。無極性2線配線。寒冷地運転対応。外部機器連動可能。予熱時外気取り入れ停止制御付(遅延運転可能)。2リモコン操作可能。・・以下の機能はジーニアスリモコン(PGL-62DR)使用時のみ可能・・・。ナイトパージ機能。週間スケジュールタイマー機能。微弱風量運転。24時間換気設定対応。CO2センサー(メーカーシステム部材)取付可能。温度、CO2濃度表示 。CO2センサー取付時。風量多段階設定可能(11段階)。換気運転省エネ表示。CO2センサー(PGL-100TGS)を標準搭載。室内のCO2濃度に応じた換気風量最適化により外気負荷を軽減
    電圧(V)200電源単相
  • UNIT COMP,PGM-FI/   38770MGHN11 ホンダ

    UNIT COMP,PGM-FI/ 38770MGHN11

    ホンダ
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    5日以内出荷
  • LCD METER COMP.   37110MGHN11 ホンダ

    LCD METER COMP. 37110MGHN11

    ホンダ
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    5日以内出荷
  • KZG型片面ユニット(バックネットタイプ)本体 タテヤマアドバンス

    KZG型片面ユニット(バックネットタイプ)本体

    タテヤマアドバンス
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1台
    4日以内出荷
    26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。 40×40のスリット付の前柱を設定し安定感のあるボリューム陳列ができます。 背面ネットですので見通しの良い売り場作りにピッタリです。
    仕様背面ネットタイプ・単体タイプセット内容W900・1200:柱×2 柱キャップ×2 前柱×2 棚板(床板)×1 上連結×1 下連結×1 ネット用クリップ×2(H2100、2400×4) 背面ネット×1 アーム×2 パラペット×2、W1800・2400:柱×3 柱キャップ×3 前柱×2 棚板(床板)×2 上連結×2 下連結×2 ネット用クリップ×4(H2100、2400×8) 背面ネット×2 アーム×2 パラペット×2種別本体色ホワイトベース高(mm)110
  • KZG型片面ユニット(バックネットタイプ)連結 タテヤマアドバンス

    KZG型片面ユニット(バックネットタイプ)連結

    タテヤマアドバンス
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1台
    4日以内出荷
    26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。 40×40のスリット付の前柱を設定し安定感のあるボリューム陳列ができます。 背面ネットですので見通しの良い売り場作りにピッタリです。
    仕様背面ネットタイプ・連結タイプセット内容W900・1200:柱×1 柱キャップ×1 前柱×1 棚板(床板)×1 上連結×1 下連結×1 ネット用クリップ×2(H2100、2400×4) 背面ネット×1 アーム×1 パラペット×2、W1800・2400:柱×2 柱キャップ×2 前柱×1 棚板(床板)×2 上連結×2 下連結×2 ネット用クリップ×4(H2100、2400×8) 背面ネット×2 アーム×1 パラペット×2種別セミ色ホワイトベース高(mm)110
  • 高耐久機器HPシリーズ エアブースタ(エア増圧器) CKD

    高耐久機器HPシリーズ エアブースタ(エア増圧器)

    CKD
    ¥48,338税込¥53,172
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    電源レスで一次圧の2倍の高圧エアを生成するエアブースタ(エア増圧器)です。 既存の圧縮エア設備を生かし、必要な箇所だけ増圧して、工場の省エネに貢献します。 長寿命機器により工場のトータルコストを低減します。 シリンダ部はパッキン部の設計を最適化、バルブには長寿命4Gシリーズを採用し従来比2倍以上の耐久性を実現しました。 メーカー従来品ABP-12の独自技術を採用し、安定稼働を実現しました。 金属衝突部を無くし、メーカー従来品より、10dBダウンし、低騒音化を実現しました。(※メーカー測定条件による)
    用途必要な箇所だけ圧縮エアを増圧する用途に・ロボット用ハンドでの把持力アップ・狭小部のシリンダ推力アップ接続口径Rc1/4(下面、背面Rc1/8)最高使用圧力(MPa)0.99ねじの種類Rcねじ(本体配管)増圧比最大2倍(相当)使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.2耐圧力(MPa)1.5給油不可周囲温度(℃)0~50(但し、凍結なきこと)流量(m3/min[ANR])流量特性グラフ確認耐久性1000万回(公称)設定圧力範囲一次圧+0.1MPaから一次圧の2倍相当まで(最高0.99MPa)