カテゴリ

  • 農業機械(28)
  • 自動車補修部品(27)
  • バイク部品(11)
  • 研磨材(6)
  • 機構部品(5)
  • 切削工具(5)
  • バッテリー・電装(4)
  • 店舗什器・備品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • カー用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み

「gk008」の検索結果

103件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【旧MYM】シャワーヘッド&ホース組 (FB276GK8等用) KVK

    【旧MYM】シャワーヘッド&ホース組 (FB276GK8等用)

    KVK(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    ホース長さ(m)1.25水流切替×
  • MARK,TYPE (GK8) ホンダ

    MARK,TYPE (GK8)

    ホンダ
    199税込219
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • ブレーキホースガスケット ミヤコ自動車

    ブレーキホースガスケット

    ミヤコ自動車(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    自動車のブレーキホース用ガスケットです。
  • 分岐水栓   NSP-SMH7 ナニワ製作所

    分岐水栓 NSP-SMH7

    ナニワ製作所
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    シングル分岐水栓 MYM製のシングルレバー式(デッキタイプ)に。。代表機種。FB276GK8、FB276GK8-W、FB277GK8、FB277GK8-W。。※お買い求めの際は対応機種、必要な部品をご確認ください。
  • ダストカバーブーツ ミヤコ自動車

    ダストカバーブーツ

    ミヤコ自動車(559件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • 国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)

    国産車用ブレーキパッド

    BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1セット(4枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
  • 六角軸月光ドリル ビックツール

    六角軸月光ドリル

    ビックツール(40件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    独自の先端形状により脅威の切れ味、食付き、耐久性を実現。 あらゆる難削材も楽々穴あけ。 下穴、ポンチ、切削油不要で、テレビ出演多数の月光ドリル。
    用途ステンレス、鉄、アルミ・プラスチック他、一般鋼などに材質HSSCo先端角(°)118
  • PLATINUM カーエアコンフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM カーエアコンフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(52件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する。有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質。【三層構造フィルターの機能と4つの力】。高除塵(特殊静電不織布)。 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸。脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み)。 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭。抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙)。 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ。安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ)。 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保。エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】。グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
  • ブレーキパッド 曙ブレーキ工業

    ブレーキパッド

    曙ブレーキ工業(193件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1セット(4枚)
    当日出荷から10日以内出荷
    曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
  • 六角軸ステンレス用月光ドリル SK11

    六角軸ステンレス用月光ドリル

    SK11(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    ステンレスに脅威の切削性能を発揮します。独自技術の刃先形状が先端部に鋭い切れ味を実現し、切削抵抗を大幅に低減、素早い穴あけを可能にしました。独自の溝形状で切りくずの通り道を広くしました。下穴不要の切れ味です。
    用途ステンレス鋼、難削材、一般鋼、軟鋼、パイプ等。材質コバルトハイス軸径(Φmm)六角軸6.35回転数1000回転未満を推奨
  • スピードメーターケーブル NTB

    スピードメーターケーブル

    NTB(120件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    スクーターから大型車まで 幅広い車種へ対応 純正OEM製品と同等のクォリティを確保しています。
    用途ビジネス・スクーター用
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • エアコンフィルター 国内生産 MLITFILTER (エムリットフィルター)

    エアコンフィルター 国内生産

    MLITFILTER (エムリットフィルター)(4件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    多層構造技術MLIT(Multi Layer Integration Technology)を採用。通過する大気を何度もフィルター繊維にぶつけることで吸着能を高めていながら通気特性を低下させない独自のフィルター構造により極厚フィルターでありながら充分な通気性を確保。もちろん気になる花粉やPM2.5にも効果を発揮します。テイジン製の不織布素材マイティトップIIが外気もしくは内気を循環させる際に圧倒的な集塵力で微細なゴミをキャッチし、あわせ持つ高い抗菌性能によりカビ臭を防いで車内にキレイな空気を届けます。素材から加工まで全てが日本国内で行われた安心の純国産品となっています。国内最先端のクリーンルームで製造され、多層フィルムの密閉袋に収納されています。使用直前まで一切外気に触れることなく、製造時のクオリティをそのままに愛車に装着することができます。
    用途花粉症の方には、是非とも使って頂きたい。 純正規格準拠 : エアコン専用フィルター INSPAIRテクノロジー (PM2.5吸着効率が飛躍的に向上)で純正品と変わらぬ風量を確保します。 圧倒的な繊維量、静電加工された「ダイワボウ製ミラクルファイバー」が細かな塵(PM2.5)や花粉を引き寄せます。 抗菌防臭効果に優れたTEIJIN製「マイティトップⅡ」で細菌の増殖を抑制し、嫌な悪臭を抑制します ALL日本国内製造 : 素材から加工、検査・梱包まで全て日本国内で行っております。世界13か国へ輸出している「エムリット品質」
  • PLATINUM エアフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM エアフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(14件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エアフィルターを定期交換することで、CO2削減と燃費効率を改善、更に生活環境改善に寄与します。・AQUA DREAM PLATINUM エアフィルターは確実な濾過機能で、いつもエンジン内部へキレイな空気を届け、エンジンメンテナンスに寄与。クリーンな空気を車のエンジンに届けるため、空気中のゴミや不純物といった有害なダストを除去。健全なエンジンの維持につながります。・AQUA DERAM ブランドの製品は日本で企画され、提携する日本車フィルターをOEM生産し、ISO/TS16949並びUSA、EU品質基準を取得します。中国フィルタ―メーカーで生産された品質保証製品です。・エアフィルターの定期交換効果。エアフィルターを定期交換することでエンジン動力に必要な適性空気量を保持。燃料の燃焼効率を高め、燃料費削減と排出するCO2削減する相乗効果を得られます。・エアフィルターは消耗品です。フィルター交換は、ご使用する車輛の整備手帳に記載されている適性交換基準に従い交換して頂くことをお勧めします。
  • ブレーキケーブル NTB

    ブレーキケーブル

    NTB(136件のレビュー)
    1,590税込1,749
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
  • フューエルフィルター EXCEL(エクセル)

    フューエルフィルター

    EXCEL(エクセル)(68件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • カップキット ミヤコ自動車

    カップキット

    ミヤコ自動車(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    ブレーキドラムシリンダーのオーバーホールキット
  • ステンレス用ドリル 月光ドリル JAPPY

    ステンレス用ドリル 月光ドリル

    JAPPY
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    鋭い先端でポンチ無しでもブレず、滑らない。三日月の刃による驚きの切れ味、下穴要らずの桁違いの切削力。スムーズな排出によって抵抗を抑え、楽々作業に
    材質コバルトハイス鋼形状六角軸(6.35mm)
  • 鉄工用ダイヤモンドヤスリ 平 TRUSCO

    鉄工用ダイヤモンドヤスリ 平

    TRUSCO(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
    用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。粒度140柄の形状適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • サーモスタット ミヤコ自動車

    サーモスタット

    ミヤコ自動車(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    自動車用サーモスタッドです。
  • ブレーキホースガスケット 制研化学工業

    ブレーキホースガスケット

    制研化学工業(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1枚(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    自動車のブレーキホース用ガスケットです。
  • 鉄工用ダイヤモンドヤスリ 半丸 TRUSCO

    鉄工用ダイヤモンドヤスリ 半丸

    TRUSCO
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
    用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。粒度140柄の形状適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
  • ブレーキシュー スプリング無し Vesrah

    ブレーキシュー スプリング無し

    Vesrah(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
    用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
  • 鉄工用ダイヤモンドヤスリ 丸 TRUSCO

    鉄工用ダイヤモンドヤスリ 丸

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
    用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。粒度140柄の形状適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
  • 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F4~) CKD

    4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F4~)

    CKD
    18,788税込20,667
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    ポート数5
  • 糸くずフィルター 東芝洗濯機用 420-44-698 ELPA

    糸くずフィルター 東芝洗濯機用 420-44-698

    ELPA(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 東芝 TOSHIBA ◇適合型番: 420-44-698 420-44-798
    用途◇適合洗濯機: AW-10SD2M AW-10SD3M AW-10SV2 AW-10SV2M AW-10SV3M AW-505 AW-50GK AW-50GKC AW-50GL AW-50GLC AW-50GM AW-5G2 AW-5G3 AW-5G5 AW-5G6 AW-5G8 AW-5G9 AW-5GA1 AW-5GC3 AW-605 AW-607 AW-60DL AW-60DM AW-60GK AW-60GL AW-60GM AW-60SDF AW-6D2 AW-6D3M AW-6D6 AW-6G2 AW-6G3 AW-6G5 AW-6G6 AW-6G8 AW-6G9 AW-6GM1 AW-70DE AW-70DF AW-70DG AW-70DJ AW-70DJE7 AW-70DK AW-70DKE8 AW-70DL AW-70DLE9 AW-70DM AW-70GL AW-70GM AW-70VF AW-70VG AW-70VJ AW-70VJE7 AW-70VK AW-70VKE8 AW-70VL AW-70VLE9 AW-70VM AW-7D2 AW-7D3M AW-7G2 AW-7G3 AW-7G5 AW-7G6 AW-7G8 AW-7G8BK AW-7G9 AW-7GM1 AW-7GM1BK AW-7GME1 AW-7V3M AW-80DE AW-80DF AW-80DG AW-80DJ AW-80DJE7 AW-80DK AW-80DKE8 AW-80DL AW-80DLE9 AW-80DM AW-80SVL AW-80SVM AW-80VF AW-80VG AW-80VJ AW-80VJE7 AW-80VK AW-80VKE8 AW-80VL AW-80VLE9 AW-80VM AW-8D2 AW-8D2M AW-8D3M AW-8V2 AW-8V2M AW-8V3M AW-90GF AW-90SDL AW-90SDM AW-90SVL AW-90SVM AW-9SD2M AW-9SD3M AW-9SV2 AW-9SV2M AW-9SV3M AW-9V2M AW-9V3M AW-E470D AW-E480D AW-GH5GK AW-GH5GL AW-GH70VK AW-GH70VL AW-GH80VK AW-GH80VL AW-GN70DE AW-GN70DF AW-GN70DG AW-GN70DJ AW-GN80VF AW-GN80VG AW-GN80VJ AW-KS70DJ AW-KS70DK AW-KS70DL AW-T75DE AW-T75DF AW-T75DG AW-T75DJ AW-T75DKS AW-T75DLS適合機種メーカー東芝洗濯機用純正品番420-44-698
  • ブレーキパッド(ECタイプ) DIXCEL(ディクセル)

    ブレーキパッド(ECタイプ)

    DIXCEL(ディクセル)(23件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1セット(4枚)
    4日以内出荷から8日以内出荷
  • ギアヘッド Panasonic(パナソニック)

    ギアヘッド

    Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    モータータイプギヤヘッド軸受寿命標準:10000時間構造(軸受)ボールベアリング
  • キャビンフィルター(防塵タイプ) UNION(ユニオン産業)

    キャビンフィルター(防塵タイプ)

    UNION(ユニオン産業)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 鉄工用ダイヤモンドヤスリ 三角 TRUSCO

    鉄工用ダイヤモンドヤスリ 三角

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
    用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。粒度140柄の形状適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
  • 2出力パルスアイソレータ(センサ供給電源付) 渡辺電機工業

    2出力パルスアイソレータ(センサ供給電源付)

    渡辺電機工業
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    入力信号電圧パルスまたはON~OFFパルスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

    ブレーキシュー スプリング付き

    Vesrah(46件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    4日以内出荷から7日以内出荷
    フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
    用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
  • ショックアブソーバKSHAシリーズ コガネイ

    ショックアブソーバKSHAシリーズ

    コガネイ
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
    材質(本体)銅合金構造固定式オリフィス方式リニア式最大衝突速度(m/s)1
  • 鉄工用ダイヤモンドヤスリ セット TRUSCO

    鉄工用ダイヤモンドヤスリ セット

    TRUSCO
    14,980税込16,478
    1組
    当日出荷
    超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり研削料にフイット。
    用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。形状平・半丸・丸・角・三角種類5種類各1本適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
  • トランミッション用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    トランミッション用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途トランスミッション用形状カートリッジタイプ他社参考品番(NITTO)-他社参考品番(PMC)-他社参考品番(MICRO)-RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄工用ダイヤモンドヤスリ 角 TRUSCO

    鉄工用ダイヤモンドヤスリ 角

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
    用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。粒度140柄の形状適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
  • ゼロバリハイブリッドドリル(CFRP用) GK-HCZ ギケン

    ゼロバリハイブリッドドリル(CFRP用) GK-HCZ

    ギケン
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ 1mm以下の極薄肉加工にも対応。 CFRP+アルミの複合材も対応可能。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
    材質超硬(K-10)刃数2被削材CFRPコーティングDLCコーティング(水素フリー)