GILDAN
8.0ozヘビーブレンドZIPパーカー
ほどよいゆったりシルエットのZIPパーカー。
オーソドックスなスタイルだから使いまわしがきくGILDANの人気アイテム。
仕様
US FIT、丸胴
混率(%)
綿50 ポリエステル50(裏起毛)
内容量
1枚
全16種類を絞り込む
色
選択してください
スポーツグレー
ダークチョコレート
ネイビー
パープル
ブラック
ホワイト
マルーン
レッド
サイズ
選択してください
2XL
L
M
S
XL
身幅(cm)
選択してください
49
54
59
64
69
裄丈(cm)
選択してください
85
88
90
93
95
16種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
裄丈(cm)
身幅(cm)
身丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03119668
GL18600
マルーン
M
85
49
69
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
03119686
GL18600
ネイビー
S
85
49
69
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
03119711
GL18600
マルーン
S
95
69
79
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
03119747
GL18600
ホワイト
2XL
95
69
79
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
03119842
GL18600
ダークチョコレート
XL
93
64
76
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
03119860
GL18600
レッド
M
88
54
71
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
03119957
GL18600
ネイビー
L
90
59
74
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
03119966
GL18600
ダークチョコレート
L
90
59
74
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
03120167
GL18600
スポーツグレー
XL
93
64
76
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
03120201
GL18600
スポーツグレー
L
90
59
74
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
03120551
GL18600
ブラック
2XL
95
69
79
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
03120630
GL18600
パープル
S
85
49
69
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
03120709
GL18600
ブラック
M
88
54
71
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
03120989
GL18600
ネイビー
XL
93
64
76
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
03121007
GL18600
スポーツグレー
2XL
95
69
79
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
03121041
GL18600
ブラック
S
85
49
69
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください