GILDAN
8.0ozヘビーブレンドZIPパーカー
ほどよいゆったりシルエットのZIPパーカー。
オーソドックスなスタイルだから使いまわしがきくGILDANの人気アイテム。
仕様
US FIT、丸胴
混率(%)
綿50 ポリエステル50(裏起毛)
内容量
1枚
全26種類を絞り込む
色
選択してください
スポーツグレー
ダークチョコレート
ネイビー
パープル
ブラック
ホワイト
マルーン
レッド
ロイヤル
サイズ
選択してください
2XL
L
M
S
XL
身幅(cm)
選択してください
49
54
59
64
69
裄丈(cm)
選択してください
85
88
90
93
95
26種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
裄丈(cm)
身幅(cm)
身丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03147151
GL18600
レッド
S
85
49
69
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
03147300
GL18600
ダークチョコレート
M
88
54
71
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
03147449
GL18600
ダークチョコレート
S
85
49
69
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
03147641
GL18600
ホワイト
L
90
59
74
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
03147659
GL18600
ロイヤル
L
90
59
74
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
03147756
GL18600
レッド
XL
93
64
76
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
03147887
GL18600
マルーン
XL
90
59
74
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
03147896
GL18600
ホワイト
S
85
49
69
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
03147966
GL18600
ロイヤル
M
88
54
71
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
03148000
GL18600
ホワイト
XL
93
64
76
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
03148052
GL18600
ブラック
L
90
59
74
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
03148088
GL18600
パープル
M
88
54
71
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
03148122
GL18600
パープル
XL
93
64
76
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
03148237
GL18600
レッド
2XL
95
69
79
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
03148246
GL18600
ホワイト
M
88
54
71
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
03148438
GL18600
パープル
L
90
59
74
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
03148499
GL18600
レッド
L
90
59
74
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
03148630
GL18600
ロイヤル
2XL
95
69
79
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
03148691
GL18600
ロイヤル
XL
93
64
76
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
03148876
GL18600
ネイビー
2XL
95
69
79
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
03148910
GL18600
スポーツグレー
M
88
54
71
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
03149041
GL18600
ロイヤル
S
85
49
69
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
03149059
GL18600
ネイビー
M
88
54
71
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
03149156
GL18600
スポーツグレー
S
85
49
69
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
03149278
GL18600
ブラック
XL
93
64
76
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
03149470
GL18600
マルーン
L
88
54
71
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください