GILDAN
8.0ozヘビーブレンドノーポケットスウェットパンツ
アメリカンカレッジスタイルの定番スウェットパンツがポケットなしタイプにリニューアルしました。
そのままルームウェアとしてもお使いいただける頼れるアイテムです。
仕様
US FIT
混率(%)
綿50 ポリエステル50(裏起毛)
内容量
1枚
全6種類を絞り込む
色
スポーツグレー
ネイビー
ブラック
ウエスト(cm)
71
76
86
97
サイズ
2XL
M
S
XL
股下(cm)
74
75
77
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03119702
GL18200
ネイビー
M
75
76
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
03120079
GL18200
ブラック
XL
77
86
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
03120228
GL18200
スポーツグレー
M
75
76
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
03120271
GL18200
ブラック
S
74
71
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
03120438
GL18200
スポーツグレー
2XL
77
97
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
03120840
GL18200
ネイビー
2XL
77
97
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください