カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(50)
- カー用品(33)
- 切削工具(29)
- パソコン/周辺機器(26)
- 科学研究・開発用品(22)
- 制御機器(21)
- バイク部品(18)
- 空調・照明・電設資材(18)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- ねじ・ボルト・釘(17)
- 建築金物(16)
- 測定用品(12)
- 作業工具(12)
- 自動車補修部品(11)
- 機構部品(9)
- 測量用品(土木/建設)(9)
- 物流用品(6)
- 手袋(6)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
- オフィス家具(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 農業機械(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 厨房用品(3)
- 接着剤・補修材(3)
- 電気材料(3)
- 安全用品(3)
- 事務用品(3)
- 溶接用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 家電(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 空圧工具(2)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防犯用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- マスク(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業服(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- リケン(36)
- メディアカバーマーケット(17)
- BXカネシン(16)
- Hearts(13)
- 三桂製作所(11)
- イスカル(10)
- CKD(10)
- スーパーツール(9)
- TRUSCO(8)
- DURAN(8)
- DELTA(デルタ)(7)
- エスコ(6)
- SUS(エスユーエス)(6)
- ユニカ(5)
- NTB(5)
- 日本デコラックス(5)
- grace(5)
- KITO(キトー)(4)
- 京セラ(4)
- ブランドをもっと見る
「gl4」の検索結果

2輪車用ギアオイル GL4
NEEDS(26件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(1L)当日出荷用途2輪車ギヤー用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
チップ XDGT-GL04
三菱マテリアル¥22,980税込¥25,2781箱(10個)翌々日出荷材質TF15形状平行四辺形厚さ(mm)5切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.4穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ガルバロック
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(12件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381袋(25本)当日出荷●ガルバロックは、架台(ラックシステム)付近でのケーブル、配管の結束と固定のために開発されたインシュロックタイ(結束バンド)です。 軽い挿入抵抗で確実に固定できるヘッド構造を持ち、また、ストラップのエッジは、作業者や被結束物に負担がかからない滑らかなデザインです。 ●太陽光パネルの架台周辺での配線結束に最適な結束バンドで、耐候性に優れ、約20年相当の耐候性促進試験時間経過後も、ほとんど強度の低下がみられません*1。また、耐塩害性・耐薬品性にも優れており、沿岸部・降雪地帯での施工に適しています。 ●ガルバロックの主原料はヒマシ植物の実からなる植物由来度94%以上のバイオマスプラスチックであり、二酸化炭素の削減及び地球温暖化防止に貢献する環境にやさしい製品です。ヒマシ植物の実はほとんどが工業用目的に利用されるため食糧とは競合せず、非遺伝子組換え作物です。用途ソーラーパネルの架台などをはじめとする建設鋼材周辺の結束に塩害の影響がある沿岸地域、山間部、降雪地域での使用に最適。材質11ナイロン色黒UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
一般用基本スイッチ Z 基準形
omron(オムロン)(105件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。PTI(トラッキング特性)175
ガイドベアリング付ストレート
大日商(50件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
ギヤープーラ GL型 (プロ用強力型)
スーパーツール(9件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981丁当日出荷機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。特に奥行きの深い所にあるギヤ・プーリを引き抜くのに最適です。爪形状長ツメ
グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥3,790~税込¥4,169~1箱(10本)当日出荷から7日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に
段差プレート 樹脂製
(243件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1箱(4個)当日出荷車庫や玄関前の段差に設置することで移動の際の衝撃を緩和し移動がスムーズに行えます。 また表面の凹凸形状により車のタイヤがスリップしにくい構造で、車の乗り入れが快適に行えます。 付属のボルトで横連結やコーナー用との連結も可能です。 環境に合わせて、2種類の幅、2色と選べることができます。用途ガレージ前や玄関前などの高さ100mmの段差のある場所材質ポリプロピレン(含む再生材)高さ(mm)100タイプストレート奥行(mm)270穴サイズ(mm)(連結部)たて14mm×よこ10mm/(アンカー部)Φ6×深さ14mm![オーバンドパック320 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25179824-220530-02.jpg)
オーバンドパック320
共和[輪ゴム・ゴムバンド](3件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷結束、包装、縫製などに広範囲に利用でき、作業性、経済性に優れています。 良質の天然ゴムを使用し、菓子のアメに似た色をしているところから、「アメバンド」もしくは「アメ配合」と呼ばれています。 厚みのあるものでも、しっかりとまとめることが出来ます。用途一般結束用として、書類の整理、本や手帳の結束に厚さ(mm)1.1色アメ色内径(Φmm)76番手#320折径(mm)120切り幅(mm)6
クリヤーブック<Glassele>(固定式)
コクヨ(3件のレビュー)¥499税込¥5491冊当日出荷から3日以内出荷日常にとけこむ優しい質感のGlasseleシリーズ。 磨りガラスのように柔らかな光を取り入れた内側のグレンチェックがさりげないアクセントを醸し出し、 明るいカラーと深みのあるカラーの配色でどんな空間にも自然と馴染みます。 表紙の表面には、キズが目立ちにくいさらさらシボ加工を、裏面には、デザイン性の高いグレンチェックの柄シボ加工を施しました。 表紙が360度きれいに折り返せる仕様で、閲覧しやすく、机上でもスペースをとりません。 カバンに入れる際に引っかかりにくく、出し入れしやすい角丸設計です。 スリムな背幅で、スマートに持ち運べます。(固定式)仕様中紙なし材質表紙・ポケット:R-PPサイズA4-S
ミッションオイル MO9010 API GL-4 #90
ノウキナビプラス¥3,798~税込¥4,178~1個ほか当日出荷から9日以内出荷・極圧性に優れ、歯面損傷などのトラブルを防止します.。一般の潤滑油では油膜切れによる潤滑不良が起こりますが、当製品は優れた極圧添加剤の配合により、歯車寿命の延長、円滑な作動を促進してくれます。・腐食防止、防錆性に優れています。水分・湿気から起こる腐食やサビから歯車各部を保護します。・安定性に優れ、長期間使用できます。優れた酸化防止剤を配合、高温条件においても優れた安定性を発揮し、連続運転でも長期間の使用に耐えることができます。・消泡性に優れます。厳選した消泡剤の配合により、潤滑の妨げとなる泡立ちを抑えます。種類自動車用ギヤハイポイドオイル規格API GL-4 #90
ネジ口ビン
DURAN¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から翌々日出荷●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底は小球をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
ミニトングスタンド クロームメッキ
よし与工房¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ベースサイズ:135×135。クロームメッキ材質スチール・シルバーメッキ質量(kg)0.316直径×高さ(mm)150×220~370TKG品番9-0499-0701TKG品番(2017)6-0442-0701
使い捨て極薄手袋(天然ゴムパウダーフリー)
TRUSCO(24件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(100枚)当日出荷粉なし(パウダーフリー)なので、高清浄な環境で使用することが可能です。 食品衛生法適合品です。用途食品加工、手先の細かい作業。左右区別左右兼用
TRANSMAX MANUAL 80W-90
カストロール(18件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781缶(20L)7日以内出荷マニュアルトランスミッション ディファレンシャル兼用オイル 耐摩耗性が良く、ギヤーをしっかりと 保護します。 高温時の安定性に優れています。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-4/GL-5SAE80W-90危険物の性状非水溶性
マイトン MYGシリーズ
日東工器(1件のレビュー)¥46,980税込¥51,6781台当日出荷から6日以内出荷新タイプ!マイトンシリーズに小型・パワフルタイプが追加! 新モーターで高い耐久性。低頭タイプで被削材が見やすい。 新タイプのサイレンサで高い消音効果。 グリップ部93mmの抜群の握りやすさ!使用圧力範囲(MPa)0.6
ラジアスゲージ リーフ
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷から翌々日出荷金型・製缶・溶接加工におすすめです。R部検査が簡単にできます。 各サイズが独立しているため、測りにくい箇所での検査に最適です。用途金型、治具、木型などのR部の検査に使用に精度(mm)±0.1
ギザ軸コンクリートドリル (ストレートシャンク)
ハウスビーエム¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から8日以内出荷シャンク部の特殊ギザ加工によりチャック部のスリップが発生しません。ドリルの能力を最大限に使えるため、従来品に比べ切れ味、耐久性ともに約30%以上の性能を発揮します。用途被削材:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル。適合機種振動ドリル材質刃部:超硬チップ
有機系エポキシ樹脂カートリッジタイプケミチューブGL430
日本デコラックス¥6,498税込¥7,1481セット当日出荷容器のフォイルパック化により使用後の廃棄物の体積が削減できる環境配慮型カートリッジです。用途土木、橋梁だけでなく、あらゆる建設の工事分野で使用が可能です。トラスコ品番523-6260セット内容GL430カートリッジ×1本、FPNノズル×1本、FPTチューブ×1本材質有機系エポキシ樹脂主成分主剤:ビスフェノールA型エポキシ樹脂、硬化剤:変性脂肪族ポリアミン容量(cm3)430
アルカリ乾電池10年 お買得パック 単4形
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281パック当日出荷事務所での保管に便利な箱入りの40本お買い得パックです。パワー・長持ち・保存、全てに高い信頼で応えるアルカリ電池です。あらゆる機器・用途に性能を発揮します。コストパフォーマンスに優れています。事業所、店舗の備蓄におすすめです。使用推奨期限10年です。信頼性の高い日本製です。用途LEDライト、LEDランタン、懐中電灯などに。ラジオに。携帯電話の充電器に。リモコンに。時計に。電子手帳に。ワイヤレスマウスやワイヤレスキーボードに。防災、備蓄用に。トラスコ品番394-2332タイプ単4電圧(V)1.5本数40本使用推奨期限10年グリーン購入法適合
ミニトングスタンド ゴールドメッキ
よし与工房¥9,798税込¥10,7781個翌々日出荷ベースサイズ:135×135。ゴールドメッキ材質スチール・ゴールドメッキ質量(kg)0.319直径×高さ(mm)150×220~370TKG品番9-0499-0601TKG品番(2017)6-0442-0601
アルカリ乾電池10年 お買得パック 単3形
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281箱(40本)当日出荷事務所での保管に便利な箱入りの40本お買い得パックです。パワー・長持ち・保存、全てに高い信頼で応えるアルカリ電池です。あらゆる機器・用途に性能を発揮します。コストパフォーマンスに優れています。事業所、店舗の備蓄におすすめです。使用推奨期限10年です。信頼性の高い日本製です。用途LEDライト、LEDランタン、懐中電灯などに。ラジオに。携帯電話の充電器に。リモコンに。時計に。電子手帳に。ワイヤレスマウスやワイヤレスキーボードに。防災、備蓄用に。トラスコ品番394-2335タイプ単3電圧(V)1.5本数40本使用推奨期限10年グリーン購入法適合
エンボス手袋ロンググリーンM
東京パック¥14,980税込¥16,4781セット(10個)翌々日出荷トラスコ品番836-3710材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.045色グリーン質量(g)350全長(cm)45.0粉有無粉無エンボス加工外エンボス
ポリ袋 厚口 45L
ハウスホールドジャパン¥399税込¥4391冊(10枚)4日以内出荷厚口タイプでしっかりとした厚みがあり上部です。LLDPE素材は、伸びと突き刺し強度に優れています。材質低密度ポリエチレン(LLDPE)厚さ(mm)0.04色半透明入数(枚)10容量(L)45縦(cm)80横(cm)65
突き刺し防護手袋
TRUSCO¥8,598税込¥9,4581双当日出荷釘やガラス破片等が突き刺さりにくい性能に優れております。手のひら側に突き刺し防護機能、手の甲側に耐切創機能があります。用途清掃業や釘や棘を扱う作業に。材質手のひら:ケブラー×シリコンゴム、突き刺し防止材、ポリエステル、甲:ケブラー×綿厚さ(mm)約2.1(手のひら部)/約1(甲部)色ブラック/イエロー規格EN388 2003、EN388 2016機能耐突刺、耐切創材質(繊維部)手のひら:ケブラー(R)×シリコンゴム・突き刺し防止材・ポリエステル、甲:ケブラー(R)×綿耐切創性1、3/C
先端誘導具(ケーブルラック用)
JEFCOM(ジェフコム)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷ケーブルラック用の先端誘導具。ケーブルラックの子桁間に落ち込まない全長450mm。先端はR形状で、引っ掛かりにくい用途ケーブルラック上のケーブル通線(グラスライン等の先端に取り付けて使用)材質鉄(クロムメッキ)寸法(mm)54×54×475
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥67,980税込¥74,7781個(4kg)当日出荷から5日以内出荷スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
使い捨て極薄手袋(200枚入)
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501セット(200枚)当日出荷耐薬品・耐油性に優れており、突き刺し強度・耐久性にも優れた丈夫な手袋です。粉なし加工で着脱も容易です。便利な左右両用タイプです。用途介護、食品加工。機械部品の組み立てなどの油作業。材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.06入数(枚)200全長(cm)24粉有無粉なしエンボス加工エンボスなし食品衛生法適合
ビッグワン BGLタイプ
ユニカ¥8,698税込¥9,5681箱(20本)当日出荷トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。穴付き異径高ナットで、確実な施工を目視可能です。荷重に対して追従拡張するの特性があるで、安定した強度を発揮します。用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等。材質スチール
ギザ軸コンクリートドリル(振動用)GLタイプ(ロングサイズ)
ハウスビーエム¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷シャンク部の特殊ギザ軸加工によりチャック部のスリップが発生しません。 ドリルの能力を最大限に使えるため、従来品に比べ切れ味、耐久性ともに30%以上の性能を発揮します。 ギザ軸加工のスリップ防止で、より硬質な材料の穴あけも可能になりました。用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に全長(mm)150有効長(mm)90使用電動機振動ドリル
デジタルポジションインジケーター(5桁表示、オレンジ)
ネオスター¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から5日以内出荷送りネジの回転数からワークの移動距離をカウンター数字で表示する位置測定製品です。 工作機械(切断、包装、梱包機械等)の位置調整必要箇所に最適な製品です。 デジタル表示で、簡単に読み取りできます。 製造現場でのねじ機構装置の段取り変えの際に表示読み取りミスによる設定間違いを防止します。 位置表示5桁の製品も4桁表示製品と同サイズを実現。付属品両面テープ付スポンジマット1枚(取付の際のクッションとしてそのまま貼付けできます)寸法(mm)33×47×31色オレンジ材質(本体)PA6(6ナイロン)質量(g)44表示桁数5(00000~99999)材質(スリーブ)快削鋼(SUM)三価ブラックメッキ












![オーバンドパック320 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25179824-220530-02.jpg)