データ転送レーザー距離計
8倍ズームファインダーで屋外測定が可能
大きく見やすい2.8インチカラー液晶画面
スマートフォン、タブレットPCに連動
最大測定距離100m
距離と角度の同時測定でピタゴラス測定も超カンタン
用途距離測定、面積測定、体積測定、連続測定、間接・ピタゴラス測定、壁面積測定、等間隔測定、傾斜測定、Bluetoothよる測定結果の転送
測定範囲傾斜測定0~360°
測定精度±1.5mm,傾斜±0.2°
光源レーザーダイオード/波長:650nm/出力:1mW以下(クラス2)
レーザードット径(Φmm)[距離(m)]約9[10](周辺気温25℃の場合)
測定単位0.5mm,傾斜測定0.1°
使用温度範囲(℃)-10~45
保管温度範囲(℃)-20~+70
防塵防水性能IP54
電源単3アルカリ乾電池×3本
メモリー数50
質量(g)230(乾電池含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)64×142×28
付属品本体、キャリングケース
測定範囲(m)0.08~100
関連資料(1.74MB)
1台
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
コンパクト、省スペース AGVなどに搭載しやすい場所を選ばないタイプです。
仕様ブラシレスモーター使用、ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチコード(2m)、上限・下限リードスイッチ付
種別ボールネジ、電動式
モーター出力(kW)0.07
電源コード(m)2
塗装粉体塗装
使用可能回数最大4万回
コンパクト、省スペース AGVなどに搭載しやすい場所を選ばないタイプです。
仕様ブラシレスモーター使用、ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチコード(2m)、上限・下限リードスイッチ付
種別ボールネジ、電動式
モーター出力(kW)0.07
電源コード(m)2
塗装粉体塗装
使用可能回数最大4万回
コンパクト、省スペース AGVなどに搭載しやすい場所を選ばないタイプです。
種別ボールネジ、電動式
電源コード(m)2
塗装粉体塗装
使用可能回数最大4万回
コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。
ブラシレスモーター使用
ベクトル制御
ドライシリンダー
ユニット内蔵
種別ボールネジ、電動式
電源コード(m)4
電源電圧(V)単相200
塗装粉体塗装
使用可能回数最大4万回
コンパクト、省スペースAGVなどに搭載しやすい場所を選ばないタイプです。
モーター出力(kW)0.4
最高使用頻度(回/h)15
コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。
使用頻度30回/時
Phoenix Contact スライドナットは、M6 ねじ付きの DIN レール NS 35/7.5 を取り付けるために使用され、スチール素材を使用しています。スライドナットを使用すると、Snap-on フットを追加しなくてもコンポーネントを取り付けられるようになります。長さ: 27.7 mm 幅サイズ
仕様●種類:ナット●シリーズ:GLM 6●併用可能製品:DINレール●コード番号:216-2723
アズワン品番65-7709-69
1袋(100個)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。
種別ボールネジ、電動式
電源電圧(V)単相100
コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。
ブラシレスモーター使用
ベクトル制御
ドライシリンダー
ユニット内蔵
ジャバラ式フルカバー(末尾にJ)
種別ボールネジ、電動式
タイプジャバラ付
電源コード(m)4
電源電圧(V)単相100
塗装粉体塗装
使用可能回数最大4万回
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。
仕様ブラシレスモーター使用、ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチコード(2m)、上限・下限リードスイッチ付
種別ボールネジ、電動式
モーター出力(kW)0.07
電源コード(m)3
塗装粉体塗装
使用可能回数最大4万回
コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプです。
最高使用頻度(回/h)15
関連キーワード