137件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 本体の両側測定面に精密鋼球を取付け、歯車のオーバーピン径を測定 保護等級IP65の防水形デジマチックボール歯車マイクロメータ ボール測定子は歯車のモジュール(0.5~5.25)に合わせて、適正な寸法のものを選んで使用 定圧装置付 ボール測定子はオプション既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001
1台ほか
49,980 税込54,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1台
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

カートリッジタイプです。
定格電圧(V)250 種類ガラス管ヒューズ リード線 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
128 税込141
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

タカチ電機工業ポールマウントブラケット WGMB-1
エコ商品
耐候性樹脂(ASA)製のポール・電柱取付具です。穴加工をしないで取付可能ですので防水性を損ねません。
材質ASA樹脂(UL94HB) RoHS指令(10物質対応)対応 オフホワイト 対応機種WG・WGV10-15-□、WG・WGV15-16-□/1個、WG・WGV15-21-□/2個 自重(g)9
1個
149 税込164
当日出荷

穴加工しないで取付可能ですので防水性を損ねません。縦・横、両方向に使用できます。
用途アルミダイキャスト製で強度のあるポール・電柱取付具です。 材質アルミダイキャスト(ADC12) 表面処理ショットブラスト 対応機種WG・WGV17-25-□、WG・WGV23-25-□ RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)126
1個
709 税込780
翌々日出荷

タカチ電機工業ポールマウントブラケット
エコ商品
アルミダイキャスト製で強度のあるポール・電柱取付具です。縦・横、両方向に使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
欠品中

1個
979 税込1,077
翌々日出荷

種類M型フード付ガラリ 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体の両測定面に精密鋼球をとりつけ、歯車のオーバーピン径を測定します。 ボール測定子は歯車のモジュール(0.5~5.25)に合わせて、適正な寸法のものを選んで使用します。 定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01
1台ほか
39,980 税込43,978
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

表示部の回転と本体の首振り角度を最大330°可変できる「フレキシブルディスプレイ機構」を搭載したデジタル圧力計です。これにより、液晶部が取付け位置に左右されにくく、圧力値を見やすい角度に調整することができるため、測定者や施工者の手間や負担を軽減することが可能です。圧力計としてはデジタルならではの多種な測定機能を取り入れ、従来の針式圧力計ではできなかったことが実現します。受圧部材質には耐腐食性の高いSUS316Lを採用で、弱塩酸系の液にも対応可能、測定媒体を選ばず気体及び液体の両媒体に対応します。
用途幅広い測定レンジやセンサタイプを選択することができるため、タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。 仕様測定媒体:気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体) 材質受圧部:SUS316L、ケース:ABS樹脂 機能オプション(別途お見積り)アナログ出力1-5VDC、デジタル出力RS-232C、無線通信出力、ブザー他 使用温度範囲(℃)-20~60 (凍結、結露なきこと) 電源外部電源駆動(24VDC) 精度±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む) 表示フル4桁LCD表示 アナログ出力4-20mA その他の機能パワーオートオフ機能、サンプリング設定、表示レート・移動平均、ピーク/バレーホールド機能、ゼロ点補正機能 他 アラーム出力Hi/Lo/Go オープンコレクタ RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじサイズG1/4"(オス)
1個
48,980 税込53,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様色 = 黒オス/メス = オス定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 12Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 43mm絶縁体 = ナイロン66Schutzinger 4 mmブリッジプラグ. このSchutzinger製のブリッジプラグは、2本の4 mmピンと1個の4 mmソケットを備え、成形絶縁が施されています。 このブリッジプラグは、ニッケルめっきのコンタクトとポリアミド製ハウジングを備えているので、多様な計測器の用途に適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様色 = 赤オス/メス = オス定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 12Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 43mm絶縁体 = ナイロン66Schutzinger 4 mmブリッジプラグ. このSchutzinger製のブリッジプラグは、2本の4 mmピンと1個の4 mmソケットを備え、成形絶縁が施されています。 このブリッジプラグは、ニッケルめっきのコンタクトとポリアミド製ハウジングを備えているので、多様な計測器の用途に適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = プラグイン定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 12Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 31mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロン66 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様色 = 黒プラグサイズ = 4mmコンタクトめっき = ニッケル許容電流値 = 32A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcオス/メス = オス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

本体の量測定面に精密鋼球を取付け、歯車のオーバーピン径を測定します。保護等級IP65の防水形デジマチックボール歯車マイクロメーターです。測定データーの主力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
1台ほか
59,980 税込65,978
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

接点構成2c 極数1 長さ(mm)68.6 寸法(mm)68.6×33.7×26.4 コイル定格電圧(V)DC24 高さ(mm)26.4 取付方式フランジ取付 奥行(mm)33.7 保護構造プラスチックシール 端子形状PCB、クイックコネクト コイル抵抗(Ω)350 接点最大許容電圧(V)AC277 接点最大許容電流(A)30 RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ簡易接続 最大スイッチング電圧(AC V)277 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 30A/AC277V 30A(NO)、 AC250V 3A/AC377V 3A(NC)
1個
3,360 税込3,696
7日以内出荷

イマオコーポレーションバキュームクランプ ラバーコード MB-VMVG MB-VMVG
エコ商品
・ベースユニットに付属されています。・バキュームプレートのグリッド溝(幅3.8×深さ3.5)に埋め込んでご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
質量(g)14 タイプフェノール樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷


接点構成2c 長さ(mm)68.6 寸法(mm)68.6×33.7×26.4 コイル定格電圧(V)DC12 高さ(mm)26.4 取付方式フランジ取付 奥行(mm)33.7 保護構造プラスチックシール 端子形状PCB、クイックコネクト 寿命100000回 コイル抵抗(Ω)86 接点最大許容電圧(V)AC277 接点最大許容電流(A)30 RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ簡易接続 スイッチング電流(A)30 最大スイッチング電圧(AC V)277 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 30A/AC277V 30A(NO)、 AC250V 3A/AC377V 3A(NC)
1個
3,480 税込3,828
7日以内出荷

1袋(5個)ほか
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)


1袋(2個)ほか
1,200 税込1,320
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

接点構成1a 長さ(mm)32.2 寸法(mm)32.2×27.5×20.4 コイル定格電圧(V)DC24 高さ(mm)20.4 取付方式プリント基板 奥行(mm)27.5 保護構造フラックスタイト 端子形状PCB コイル抵抗(Ω)660 接点最大許容電圧(V)AC277 接点最大許容電流(A)30 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40→+85 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ基板ピン 最大スイッチング電流(AC A)30 最大スイッチング電流(DC A)30 最大スイッチング電圧(AC V)277 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 30A
1袋(2個)
1,160 税込1,276
7日以内出荷

接点構成DPST 極数2 種別トレー式 長さ(mm)29 寸法(mm)29×13×26.3 コイル定格電圧(V)DC12 高さ(mm)26.3 質量(g)約18 取付方式基板実装 奥行(mm)13 保護構造フラックスタイト シリーズHF140FF 端子形状PCB 湿度(%RH)5~85 寿命1×107 接点材質銀合金 コイル抵抗(Ω)275 コイル電圧(V)12(DC) 接点最大許容電圧(V)AC250/DC30 接点最大許容電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~85 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ基板ピン スイッチング電流(A)10 最大スイッチング電流(AC A)10 最大スイッチング電流(DC A)10 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)30 コイルと接点間の耐電圧(kV)5 最大スイッチング電源(AC kVA)2.5 最大スイッチング電源(DC W)240 コイル電力(mW)530 耐振動(Hz)10~55 1.5mmDA 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 8A
1袋(2個)ほか
890 税込979
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接点構成DPDT 長さ(mm)15 質量(g)約2 取付方式基板実装 奥行(mm)7.5 保護構造プラスチックシール 端子形状DIP、SMT 湿度(%RH)5~85 コイル電圧(V)5(DC) RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~85 ターミナルタイプ基板ピン スイッチング電流(A)2 最大スイッチング電流(AC A)4 最大スイッチング電流(DC A)4 最大スイッチング電圧(AC V)277 最大スイッチング電圧(DC V)220 リレースイッチ分類:サブミニチュアシグナルリレー 最大スイッチング電源(AC VA)62.5
1袋(5個)ほか
1,598 税込1,758
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

接点構成1c コイル定格電圧(V)DC5 取付方式プリント基板 端子形状PCB 接点最大許容電圧(V)AC277/DC30 接点最大許容電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプ基板ピン 最大スイッチング電流(AC A)10 最大スイッチング電流(DC A)10 最大スイッチング電圧(AC V)277 最大スイッチング電圧(DC V)30 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 10A/DC30V 10A
1袋(2個)ほか
1,050 税込1,155
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接点構成SPST 長さ(mm)28.5 寸法(mm)28.5×10.1×12.5 コイル定格電圧(V)DC5 高さ(mm)12.5 質量(g)約8 取付方式基板実装 極数1 奥行(mm)10.1 保護構造プラスチックシール シリーズHF118F 端子形状PCB 湿度(%RH)5~85 寿命1×107 接点材質銀合金 コイル抵抗(Ω)113 コイル電圧(V)5(DC) 接点最大許容電圧(V)AC400/DC125 接点最大許容電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~85 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ基板ピン スイッチング電流(A)10 最大スイッチング電流(AC A)10 最大スイッチング電流(DC A)10 最大スイッチング電圧(AC V)440 最大スイッチング電圧(DC V)125 コイルと接点間の耐電圧(kV)10 最大スイッチング電源(AC kVA)2.5 最大スイッチング電源(DC W)300 コイル電力(mW)220~290 耐振動(Hz)10~55 0.8mmDA 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A
1袋(5個)ほか
1,620 税込1,782
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接点構成DPDT 極数2 種別トレー式 長さ(mm)29 コイル定格電圧(V)DC12 取付方式基板実装 端子形状PCB 湿度(%RH)5~85 寿命1×107 接点材質銀合金 コイル電圧(V)12(DC) 接点最大許容電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~85 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ基板ピン
1袋(2個)ほか
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


接点構成1c 長さ(mm)50 寸法(mm)50×27.8×27.2 コイル定格電圧(V)DC24 高さ(mm)27.2 取付方式フランジ取付 奥行(mm)27.8 保護構造プラスチックシール 電源(最大スイッチング)DC560W 端子形状クイックコネクト コイル抵抗(Ω)660 接点最大許容電圧(V)AC277/DC28 接点最大許容電流(A)20(NO)/10(NC) RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ簡易接続 スイッチング電流(A)20 最大スイッチング電圧(AC V)277 最大スイッチング電圧(DC V)28 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC240V 20A/DC28V 20A(NO)、 AC240V 10A/DC28V 10A(NC)
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

接点構成1c 長さ(mm)28 寸法(mm)28×5×15 コイル定格電圧(V)DC60 高さ(mm)15 取付方式プリント基板 奥行(mm)5 保護構造フラックスタイト 端子形状PCB 機能(特殊機能)環境に配慮、高感度、薄型、ソケットあり コイル抵抗(Ω)16.6k 接点最大許容電圧(V)AC400/DC125 接点最大許容電流(A)6 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション産業用 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ基板ピン スイッチング電流(A)6 最大スイッチング電圧(AC V)400 最大スイッチング電圧(DC V)125 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A/DC30V 6A
1個
1,810 税込1,991
7日以内出荷


接点構成1c 長さ(mm)32.2 寸法(mm)32.2×27.5×20.4 コイル定格電圧(V)DC12 高さ(mm)20.4 取付方式プリント基板 奥行(mm)27.5 保護構造フラックスタイト 端子形状PCB 機能(特殊機能)環境に優しい製品 コイル抵抗(Ω)155 接点最大許容電圧(V)AC277 接点最大許容電流(A)30/15 RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ基板ピン 最大スイッチング電流(AC A)15、30 最大スイッチング電流(DC A)15、30 最大スイッチング電圧(AC V)277 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 20A/AC277V 10A
1袋(2個)
1,450 税込1,595
7日以内出荷

1袋(100個)ほか
12,870 税込14,157
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
3,500 税込3,850
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
1,760 税込1,936
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様フレキシブル / 硬質:硬質 、 方位:ライトアングル 、 寸法:12 (Dia.) x 4.4mm 、 実装タイプ:パネルマウント 、 極数:1 、 LED付属:N 、 外径:12mm 、 フロントパネル照明ガイド用シーリングディスク. MENTORのシーリングディスクは、さまざまなストレート及び角度付き照明パイプと使用する設計になっています。 ディスクをフロントパネル背面に取り付けると、埃及び水滴の飛沫に対するIP54等級の保護が可能になり、照明パイプをより過酷な環境でも使用できるようになります。. シーリングディスクの特長: 材質は黒PVC 周囲温度: 75 ℃ 外径12 mm 直径3.2 mmの穴 深さ4.4 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,600 税込3,960
7日以内出荷