カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(121)
  • 家電(65)
  • 制御機器(41)
  • 作業服(40)
  • 科学研究・開発用品(18)
  • 防犯用品(14)
  • 物流用品(10)
  • 理美容(7)
  • 測定用品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • バイク部品(5)
  • 厨房用品(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 清掃用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 切削工具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 電動工具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 機構部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「go-3」の検索結果

400件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GO 3 / GO 3S クイックリーダー insta360GO 3 / GO 3S クイックリーダーinsta360
7,398税込8,138
1個
当日出荷
Wi-Fi不要で、いつでもどこでも素早く外付けSDカードにファイルを転送できます。スマートフォンに直接接続し、より迅速な編集が可能!カメラの電源としても使用可能。Type-CとLightning両方のインターフェースに対応しています。
対応製品GO 3S、GO 3材質プラスチック寸法(mm)59×28×14質量(g)19RoHS指令(10物質対応)対応
Insta360 GO 3 収納ケース insta360Insta360 GO 3 収納ケースinsta360
2,998税込3,298
1個
当日出荷
GO 3とその必需品を安全に保管することができます。GO 3と同梱のアクセサリー、ミニ見えない自撮り棒+三脚とクイックリリースマウント用に精密に成型されています。堅牢なハードシェルケースでアクションカムを衝撃や落下から守ります。
付属品収納ケース×1、ユーザーマニュアル×1寸法(mm)232×157×67質量(g)260商品(対象)GO 3素材エチレン酢酸ビニル・ベルベット、(インナーサポート生地)ジャージ生地・EVARoHS指令(10物質対応)対応
GO3S 本体 insta360GO3S 本体insta360
65,980税込72,578
1台
当日出荷から9日以内出荷
小さなボディに、創造性に満ち溢れたパワフルな4Kを搭載。どこにでも装着して、どこへでも持ち運べる、「どこでもカメラ」。アクションポッドと力を合わせて、最長140分の撮影が可能。アクションポッドに入れたGO 3Sで撮影すれば、完璧にフレームに収めた自撮り、完璧なVlog撮影、手持ち撮影が可能です。カメラ本体だけでも、アクションポッドに入れても、付属のピボットスタンドやクイックリリースマウントにラッチやマグネットで固定することができます。IPX8等級で10mまで防水。
セット内容GO 3S、アクションポッド、GO 3S レンズガード(レンズに装着済み)、GO 3 / GO 3S 磁気ペンダント、GO 3 / GO 3S ピボットスタンド、GO 3 / GO 3S 簡易クリップ、充電ケーブル寸法(mm)(GO 3S)25.6×54.4×24.8、(アクションポッド)63.5×47.6×29.5質量(g)(GO 3S)39.1、(アクションポッド)96.3防塵防水性能IPX8互換性iOS端末:A12または上位プロセッサを搭載しiOSのバージョンが12.0またはそれ以降のiOS端末●Android端末:以下の要件を満たすAndroid端末と互換性が有●Kirin 990またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末[Huawei Mate 30, P40 またはそれ以降の機種を含む]●Snapdragon 855またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末[Samsung Galaxy S10, Xiaomi Mi 9 またはそれ以降の機種を含む]●Exynos 2200 またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末[Samsung Galaxy S22, S22 Ultra またはそれ以降の機種を含む(対応OSはAndroid 10.0以上またはHarmonyOS 2.0.0以上)]動作温度(℃)-20~40RoHS指令(10物質対応)対応
GO 3 / GO 3S インヘルメットPOVマウント insta360GO 3 / GO 3S インヘルメットPOVマウントinsta360
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
バイクやモータースポーツでの臨場感あふれる一人称視点(POV)撮影を実現する専用アクセサリーです。わずか17gの軽量設計で、ヘルメット内に装着しても違和感がなく快適。防風仕様により、風切り音を抑えつつ、エンジン音や声をクリアに録音できます。トリプルロック構造(シャークフィン・インサート、ベルクロ、セーフティコード)でしっかり固定され、安全性も抜群。調整可能なベースにより、撮影アングルも自在に変更可能です。
付属品マウントベース、ベルクロライニング、安全コード材質プラスチック、ゴム、ネオジム磁石、ベルクロ寸法(mm)52×57×26質量(g)17適合品番GO 3S、GO 3
GO 3 / GO 3S 磁気ペンダント安全コード insta360GO 3 / GO 3S 磁気ペンダント安全コードinsta360
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
強力なゴム製のコードが、磁気ペンダントからカメラが落下した場合でもカメラの紛失を防ぎます。磁気ペンダントのコードに簡単に取り付けられ、GO 3/GO 3S を保護する専用設計の保護ケースが付いています。
対応製品GO 3S、GO 3材質シリコン、熱可塑性ポリウレタン、ナイロン寸法(mm)57.6×30.2×19質量(g)7.6RoHS指令(10物質対応)対応
<Insta360 GO 3/GO 3S>粘着タブ Arashi Vision<Insta360>粘着タブArashi Vision
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
一瞬でどこにでも装着。強力な粘着ベースとロックタブがカメラをしっかり固定し 外れにくく安心。製品パッケージには粘着タブが10個含まれます。
液晶保護フィルム Insta360 GO 3 用 Kenko(ケンコートキナー)液晶保護フィルム Insta360 GO 3 用Kenko(ケンコートキナー)
899税込989
1個
6日以内出荷
フイルム表面に超親水性機能つき防雲コーティングを施し、曇りにくく、水に濡れた際の液晶画面の見やすさを実現しました。親水コーティングにはセルフクリーニング機能も施されており、皮脂などの汚れを水が浮き上がらせるため、流水などで簡単にお手入れが可能です。光線透過率が高く透明性に優れています。 全光線透過率92.1%を実現した高光沢フィルムが優れた透明感を発揮。写真・動画をきれいに映し出します。高水準(鉛筆硬度2H)のハードコート加工により、キズから液晶画面を守ります。防汚加工で指紋や油汚れが簡単に拭き取れます。貼り付け前に液晶モニターを拭けるクリーニングシート付き。
種別#207572寸法(mm)55.9×35.4
Surface Go 3・Go 2・Go 耐衝撃保護ケース ブルーSurface Go 3・Go 2・Go 耐衝撃保護ケースブルー
5,898税込6,488
1個
当日出荷
Surface Go 3・Go 2・Go 耐衝撃保護ケース。ペンホルダー、ハンドベルト、タイプカバーの固定フックなど使いやすい機能が搭載。保護ケースをつけたままタイプカバー、スタンド機能がそのまま使えます。
タイプケース対応機種Surface Go 3・Go 2・Go特性耐衝撃
PanzerGlass - Screen Protector for Surface Go 3/2/1 PanzerGlassPanzerGlass - Screen Protector for Surface Go 3/2/1PanzerGlass
5,198税込5,718
1個
当日出荷
Microsoft Surface GoおよびGo 2/Go 3の究極の画面保護。PanzerGlassTM画面プロテクターは、フラットな強化ガラスでできており、デバイスの前面全体を覆っています。ガラスは完全なシリコーン接着剤を備えており、画面とデバイスに完全に一致するように注意深く最適化されています。 PanzerGlassのSurface Goスクリーンプロテクターは、ダブル強化ガラス・PETフィルムを使用した独自の4層構造を採用。 Surface Goの端から端まで覆い、端末の全面を保護します。簡単に取り付けることができ、最大限の保護性能を提供します。
対応機種Surface Go 3/2/1質量(g)186寸法(cm)24.1×17×0.1対応インチサイズ10.5
GO 3 / GO 3S ピボットスタンド insta360GO 3 / GO 3S ピボットスタンドinsta360
4,498税込4,948
1個
8日以内出荷
GO 3/GO 3Sを”どこにでも取り付けて撮れる”万能スタンドです。裏面はナノ粘着ベースとなっており、平面だけでなく曲面にも貼り付け可能。使用後は水洗いするだけで粘着力が復活し、繰り返し使えるエコで便利な設計です。クリエイティブな撮影アングルを自由に生み出せるのが特徴です。底面には1/4インチねじ穴を搭載し、三脚や自撮り棒、アクセサリー類への装着にも対応。カメラとの接続はマグネットラッチ式で素早い着脱が可能です。ボールジョイントにより最大180°のチルトと360°の回転ができ、好きな角度から自由にフレーミングできます。
対応製品GO 3S、GO 3材質ナノ粘着剤、TPU、ステンレススチール寸法(mm)66.5×52×67質量(g)56
GO 3 / GO 3S バッテリーパック insta360GO 3 / GO 3S バッテリーパックinsta360
6,798税込7,478
1個
8日以内出荷
GO 3/GO 3Sの撮影時間を大幅に伸ばせる拡張バッテリーです。小型・軽量のまま撮影しながら充電できるため、外出先でも安心して長時間撮影を続けられます。バッテリー容量は393mAhで、GO 3Sでは最大76分、GO 3では最大90分の連続駆動が可能になり、純正のアクションポッドに戻す手間を減らして撮影に集中できます。クイックリリースとマグネットマウントに対応し、取り付け・取り外しがスムーズ。各種アクセサリーとも併用できるため、胸マウント、縦横アクションマウント、マグネットペンダントなど多様なセットアップで撮影可能です。
対応製品GO 3S、GO 3材質プラスチック、ステンレス鋼寸法(mm)61×32×13質量(g)33温度(℃)充電可能:0~40定格出力5V/0.8Aバッテリー容量:393mAh、電力容量:1.53Wh動作温度(℃)ー20~40定格入力5V/1A
GO 3/GO 3S用 粘着タブ insta360GO 3/GO 3S用 粘着タブinsta360
1,998税込2,198
1個(10枚)
8日以内出荷
GO 3/GO 3Sをどこにでも素早く取り付けられる使い切りタイプの粘着マウントセットです。強力な粘着ベースとロックタブにより、カメラをしっかり固定し外れにくく、滑らかな面やわずかにカーブした場所にも取り付け可能。クリエイティブなアングルを瞬時に作れるため、Vlogや移動系撮影に最適です。 セットには10枚の粘着タブが含まれ、スタンドアロンカメラを多様な位置に設置できるのが魅力。粘着タブは一回のみ使用のため、衛生的かつ確実な固定ができ、失敗しても予備があるので安心です。
セット内容粘着タブ×10対応製品GO 3S、GO 3材質プラスチック、粘着剤寸法(mm)50×25質量(g)4.1
GO 3 / GO 3S 磁気ペンダント insta360GO 3 / GO 3S 磁気ペンダントinsta360
2,198税込2,418
1個
8日以内出荷
GO 3/GO 3Sを胸元に装着し、まさに”自分の目線”の映像を撮影できる便利なネックマウントアクセサリーです。薄型プレートとネックレス構造の組み合わせにより、衣服の下に装着しても目立ちにくく、安定してカメラを保持できます。磁力でカメラを素早く着脱でき、片手でサッと撮影を開始できる手軽さが魅力。さらに、GO 3Sでは向きによって横向き=16:9、縦向き=9:16へ自動的にアスペクト比が変わるため、SNS撮影にも最適です。帽子クリップやピボットスタンドなど他アクセサリーとの併用も可能で、撮影の自由度が大幅に向上します。
対応製品GO 3S、GO 3材質シリコン、プラスチック、磁石寸法(mm)直径52×11.5質量(g)35.5
GO 3 / GO 3S 簡易クリップ insta360GO 3 / GO 3S 簡易クリップinsta360
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
GO 3/GO 3Sを帽子のつばやヘッドバンドなどに簡単に取り付けられるハンズフリー撮影用クリップです。胸元や帽子視点からの”まさに自分が見ているまま”のPOVショットを手軽に撮影できます。クリップは最大195°の角度調整が可能で、撮りたいアングルをすばやく合わせられるのが強みです。背面に磁石が内蔵されており、磁気ペンダント(別売)と組み合わせることで撮影の幅がさらに広がります。
対応製品GO 3S、GO 3材質プラスチック、シリコン、磁石、スチール寸法(mm)28.5×30×64質量(g)24
GO 3 / GO 3S ヘッドバンドピボットマウント insta360GO 3 / GO 3S ヘッドバンドピボットマウントinsta360
4,198税込4,618
1個
8日以内出荷
頭に装着して没入感の高い一人称視点(POV)映像を撮影できる専用ヘッドマウントです。柔らかく通気性の良い素材のヘッドバンドで、長時間の撮影でも快適に使用でき、激しいアクション時でも安定した映像を記録できます。 360°回転+90°ティルトに対応したピボットクリップにより、横向き・縦向きの切り替えがワンタッチで行え、撮影アングルの自由度が大幅に向上します。スポーツ、散歩、作業風景など、あらゆる場面で自然な視点をそのまま記録可能です。
対応製品GO 3S、GO 3材質プラスチック、布、ネオジム鉄ホウ索寸法(mm)190×36.5×55質量(g)55寸法(cm)ヘッド:55~61
GO 3S NDフィルターセット insta360GO 3S NDフィルターセットinsta360
9,498税込10,448
1セット(4個)
欠品中
ND8、ND16、ND32、ND64の各フィルターが付属し、さまざまなレベルの減光が可能。シネマティックな雰囲気やモーションブラー効果を簡単に作ることができます。さまざまな照明条件下で、完璧なショットが撮影できます。
セット内容ND8フィルター、ND16 フィルター、ND32 フィルター、ND64 フィルター対応製品GO 3S材質アルミニウム合金、ガラス、シリコン寸法(mm)20.7×20.7×4.1質量(g)1.5(1枚あたり)RoHS指令(10物質対応)対応
防水カメラ用液晶保護フィルム Insta360 GO3S/GO3 用 Kenko(ケンコートキナー)防水カメラ用液晶保護フィルム Insta360 GO3S/GO3 用Kenko(ケンコートキナー)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
フイルム表面に超親水性機能つき防雲コーティングを施し、曇りにくく、水に濡れた際の液晶画面の見やすさを実現しました。親水コーティングにはセルフクリーニング機能も施されており、皮脂などの汚れを水が浮き上がらせるため、流水などで簡単にお手入れが可能です。光線透過率が高く透明性に優れています。全光線透過率92.1%を実現した高光沢フィルムが優れた透明感を発揮。 写真・動画をきれいに映し出します。高水準(鉛筆硬度2H)のハードコート加工により、キズから液晶画面を守ります。防汚加工で指紋や油汚れが簡単に拭き取れます。貼り付け前に液晶モニターを拭けるクリーニングシート付き。
寸法(幅W×高さH)(mm)55.9×35.4
Insta360 GO 3 収納バッグ insta360Insta360 GO 3 収納バッグinsta360
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
軽量で使いやすく、GO 3とアクセサリーを安全に収納することができます。柔らかい内布と階層構造で、カメラをより良く保護し、アクセサリーと分けて収納できます。
寸法(mm)140×190質量(g)36.4商品(対象)GO 3素材ツイル生地、(裏地)ナイレックスRoHS指令(10物質対応)対応
Surface Go 4 / Surface Go 3 / Surface Go 2 / Surface Go 背面保護ケース ブラック MSソリューションズSurface Go 4 / Surface Go 3 / Surface Go 2 / Surface Go 背面保護ケース ブラックMSソリューションズ
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ケースを付けたまま純正キーボードに接続可能、キックスタンド使用可能、純正ペン収納ホルダー付き
適合機種Surface Go 4/Surface Go 3/Surface Go 2/Surface Goブラックタイプケース
GO 3 / GO 3S 潜水ケース insta360GO 3 / GO 3S 潜水ケースinsta360
9,498税込10,448
1個
8日以内出荷
GO 3/GO 3Sを水深最大60mまで安全に運用できる本格ダイビング用潜水ケースです。堅牢な防水フレームと高品質シールにより、水中での長時間撮影にも耐える高い密閉性を実現。ロック式バックル構造で誤開放を防ぎ、アクティブなシーンでも安心して使用できます。前面には疎水性・耐油性の光学ガラスレンズを採用し、水中でもクリアで高解像度な映像を撮影可能。曇りを防ぐ防曇シートが同梱され、透明度の高い映像を維持できます。
セット内容潜水ケース、つまみねじレンチ、保護ポーチ、3プロング - 1/4インチねじ変換アダプター、つまみねじ、滑り止めリング×4、リストストラップ、防曇シート×6対応製品GO 3S、GO 3材質プラスチック、ガラス寸法(mm)85×87×48質量(g)100 (±3)水深(m)最大:60
GO 3 / GO 3S 縦横アクションマウントセット insta360GO 3 / GO 3S 縦横アクションマウントセットinsta360
1,598税込1,758
1個
9日以内出荷
GO 3Sを水平または垂直にマウントする2通りのアダプター。横向きでも縦向きでも、コントロール、撮影の可能性が無限に広がります。効率的に放熱する密閉フレーム設計。暑い日の撮影に最適です。
セット内容横型アクションマウント、縦型アクションマウント対応製品GO 3S、GO 3材質プラスチック、シリコン寸法(mm)(横型)47×58.5×17.5、(縦型)29×75×17.5質量(g)(横型)6.9、(縦型)7.1RoHS指令(10物質対応)対応
Surface Go 3・Go 2・Go耐衝撃保護ケース ブルーSurface Go 3・Go 2・Go耐衝撃保護ケースブルー
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
ケースを装着したままで着脱式キーボードへ取り付けて使用できます。ケース四隅がしっかりと強化されているので衝撃を吸収し本体や画面の破損を防ぎます。
材質TPU、ポリカーボネートタイプケース型対応機種Surface Go3・Go2・Go特性耐衝撃、ペンホルダー付、ハンドベルト内蔵、スタンド機能、タイプカバー用ゴムバンド付
Insta360 GO 3S対応 シリコンカバー エツミInsta360 GO 3S対応 シリコンカバーエツミ
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
大切なカメラをしっかり保護する専用ケース、Insta360 GO 3S対応 シリコンカバー。アクションカメラをスマートに持ち運び。カメラのサイズ感を損なわない専用ケース、大切なカメラをしっかり保護します。ソフトなシリコン素材ながら、ポケットやバッグにそのまま入れてもカメラ本体を傷つけません。コンパクトながらも安心感のあるケースです。カメラカバー、モジュールカバーともにストラップホールがあり、付属ストラップの取り付けが可能。ハンドストラップ、ネックストラップが付属し、どちらも用途に合わせて絞ることができます。
セット内容シリコンカバー(カメラ本体用、モジュール用)、ハンドストラップ、ネックストラップ質量(g)シリコンケースのみ/約20対応機種insta360 GO3S/GO3
GO 3 / GO 3S 風防マイクカバー insta360GO 3 / GO 3S 風防マイクカバーinsta360
1,598税込1,758
1セット(4枚)
11日以内出荷
縫い目のない風防コットンで、高品質のサウンドを伝えます。録音された音に影響を与えることなく、風切り音を効果的に低減します。 聞きたい音をはっきりと、耳障りな音は小さくします。
対応製品GO 3S、GO 3材質スポンジ、布用接着剤寸法(mm)19.1×18.5×4.7質量(g)0.2入数4RoHS指令(10物質対応)対応
Insta360 GO 3 スクリーンプロテクター insta360Insta360 GO 3 スクリーンプロテクターinsta360
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
高精細で透き通るような透明感、強力な強化ガラスは衝撃や傷から完全に保護します。精密加工された2.5Dの丸みを帯びたエッジ、端から端までスムーズでシームレスなスワイプが可能です。自宅で簡単に取り付けられるプロテクターアプリケーションキットが付属しています。
付属品スクリーンプロテクター×2、フィルム剥がしスティック×1、プロテクターアプリケーションキット×1厚さ(mm)0.37寸法(mm)56.3×36商品(対象)GO 3RoHS指令(10物質対応)対応
GO 3S レンズガード insta360GO 3S レンズガードinsta360
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
2枚のレンズガードでGO 3Sをしっかり守ります。ねじ込み式のデザインで、レンズがしっかりと保護。半透明の曇り止めコーティングで画質が向上。新しい曲面保護ミラーデザインで、コンパクトなサイズでありながら、映像が暗くなりません。
セット内容レンズガード×2、レンズクロス対応製品GO 3SRoHS指令(10物質対応)対応
GO 3S 角度調整インサート insta360GO 3S 角度調整インサートinsta360
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
GO 3Sの磁気ペンダント専用に設計された15°角度調整アクセサリーで、胸元に装着して撮影する際に最適なアングルを簡単に作り出せるアイテムです。磁気ペンダントに挟むだけでわずかに上方向へ角度がつき、歩行時やアクティビティ中でも被写体を捉えやすくなります。
対応製品GO 3S
Insta360 GO 3 ペット用噛む自撮り棒 insta360Insta360 GO 3 ペット用噛む自撮り棒insta360
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
ペット用噛む自撮り棒でユニークな視点の撮影を。ペットの目線で世界を見よう。ペットのおもちゃに使われるBPAフリー、無害なゴムを使用しているので、愛犬や愛猫、ペットに安心して使っていただけます。
付属品ペット用噛む自撮り棒×1、ユーザーマニュアル×1寸法(mm)70×55×316商品(対象)GO 3素材ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
<Insta360 GO 3S>マイクロレンズ Arashi Vision<Insta360>マイクロレンズArashi Vision
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
マクロ撮影や繊細なクローズアップに最適。。簡易クリップと組み合わせれば、話題の「小さな巨人」視点での撮影も可能。お子様の目線から世界を覗くようなユニークな映像が撮影できます。。最高の結果を得るには、焦点距離を7cmに設定します。
Insta360 GO 3 クイックリリースマウント insta360Insta360 GO 3 クイックリリースマウントinsta360
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
1/4インチネジマウントと2プロングマウントを切り替えて、異なる機材で使用するときに便利。安心して使える、二重ロック方式採用でGO 3が外れてしまう心配は不要。ワンクリックで簡単に取り付け、取り外しができます。
付属品GO 3 クイックリリースマウント×1、延長マウント×1、スクリュー×1、滑り止めリング×4材質アルミダイカスト寸法(mm)67×16.3×13.5質量(g)26.7商品(対象)GO 3RoHS指令(10物質対応)対応
刃物クリーナー アルス刃物クリーナーアルス(81件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(320mL)
当日出荷
樹液(ヤニ・シブ)汚れに驚きの洗浄力! 320mlレギュラーサイズ。 ミネラル酵素等を配合した刃物用洗浄スプレーです。 切断作業で刃にこびりついたしつこい樹液(ヤニ・シブ)も分解し、驚異的な洗浄力で汚れを取り除いて、快適な切れ味をよみがえらせます。 刃物のお手入れ、長期の保管前にご使用ください。 台所周りの油汚れ(コンロまわり・換気扇)にもご使用いただけます。
用途園芸刃物使用後のお手入れに。ヤニ取り。成分界面活性剤(2%、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、アルカリ剤、泡調整剤、安定化剤、金属封鎖剤、香料、酵素トラスコ品番385-5139種別合成洗剤(アルカリ性)サイズ90×50×197RoHS指令(10物質対応)対応
液晶保護フィルム Surface Go 3 ( 2021年10月発売モデル ) 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Surface Go 3 ( 2021年10月発売モデル ) 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 互換品メディアカバーマーケット
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
紙に鉛筆で描いているような適度な摩擦感を追及。特殊加工により、まるで紙に書いているような描き心地を実現しました。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により、蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。透過率91%指紋防止加工により指紋がつきにくいフィルムです。自然にエアーが抜け液晶画面に気泡が入りにくい特殊シリコーン粘着剤を使用した、エアーレスタイプのフィルムです。貼り直しも可能です。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Surface Go 3 (2021年10月発売モデル)取付方式シリコン吸着サイズ(inch)10.5入数1枚特性反射防止 指紋防止
Insta360 GO 3S対応 セミハードケース エツミInsta360 GO 3S対応 セミハードケースエツミ
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
大切なカメラをしっかり保護して持ち運べる、Insta360 GO 3S対応 セミハードケース。アクションカメラをスマートに持ち運び。衝撃に強いセミハードタイプで、大切なカメラをしっかり保護します。軽量で角のないデザインなので、ポケットやバッグにそのまま入れても他の持ち物を傷つけません。コンパクトながらも安心感のある収納ケースです。 バッグやベルトループに取り付けられるカラビナ付き。撮影したい瞬間にすぐ取り出せて便利です。カメラの紛失防止にも役立ち、カラビナは取り外しも可能です。 ファスナーが大きく開く設計で、カメラの出し入れもスピーディー。撮影や移動の合間でもストレスなく使えます。
質量(g)40対応機種insta360 GO3S/GO3外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約9.0×7.5×4.5
液晶保護フィルム Surface Go 3 ( 2021年10月発売モデル ) 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Surface Go 3 ( 2021年10月発売モデル ) 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。パソコンのモニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Surface Go 3 (2021年10月発売モデル)取付方式シリコン吸着サイズ(inch)10.5入数1枚特性ブルーライトカット 反射防止
Microsoft Surface Go 3~Go対応 高耐久ナイロン保護ケース ブルーMicrosoft Surface Go 3~Go対応 高耐久ナイロン保護ケースブルー
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
Microsoft SurfaceGo3/Go2/Go対応 ナイロン保護ケース。これまでに無い新しいデザイン。一般的なPU合皮製に比べ高耐久なナイロン生地を使用した保護ケース。タブレット本体に両面テープで貼り付けて装着。当保護カバー装着時でも、本体のスタンドをそのまま使えます。Surface Go タイプ カバーを装着したままケース閉じ可能。ケース装着したままで充電ポート等利用可能。ペンホルダーあり。
ブルーライトカットフィルムサーフェスGo3/Go2用糊無し吸着式 光興業ブルーライトカットフィルムサーフェスGo3/Go2用糊無し吸着式光興業
3,098税込3,408
1個
4日以内出荷
指紋防止加工がついているため、画面に付着した指紋跡も目立ちません。ブルーライトカットフィルムサーフェスGo3/Go2用糊無し吸着式。
付属品脱着用補助シール、クロス厚さ(mm)0.27mm(吸着部0.39mm)サイズ(inch)10.5対応機種サーフェスGo3/Go2用寸法(縦×横×厚さ)(mm)171.5×242×0.27可視光線透過率(%)85取付け方法押圧式(糊なし)表面硬度3H特性ブルーライトカット適合メーカーMicrosoftブルーライトカット率40
覗き見防止 プライバシー フィルター Surface Laptop Go 3 2023年版 12.4インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター Surface Laptop Go 3 2023年版 12.4インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
3,898税込4,288
1枚
当日出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種Surface Laptop Go 3 2023年版取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1サイズ(inch)12.4のぞき見防止○(180度)
Surface Go 3/Surface Go 2/Surface Go 合成皮革ケース ブラック MSソリューションズSurface Go 3/Surface Go 2/Surface Go 合成皮革ケース ブラックMSソリューションズ
9,098税込10,008
1個
5日以内出荷
Surface Go 3/Surface Go 2/Surface Goに対応するケース。ショルダーストラップ付属。
材質合成皮革ブラックタイプ手帳型対応機種Surface Go 3/Surface Go 2/Surface Go
工業用ギヤオイル TRUSCO工業用ギヤオイルTRUSCO(21件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
ロングライフを追求した鉱物油ベースの工業用ギヤオイルです。
用途各種減速機のギヤオイルの補充用に。淡褐色容量(L)1質量(g)980付属品注入ノズル使用温度範囲(℃)150以下適合範囲ギヤ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
パソコンケース PCバッグ 黒 Surface Go 3 / 2 液晶保護フィルム 2点セット 互換品 メディアカバーマーケットパソコンケース PCバッグ 黒 Surface Go 3 / 2 液晶保護フィルム 2点セット 互換品メディアカバーマーケット
1,798税込1,978
1セット
4日以内出荷
PCケースと液晶保護フィルムの2点セットPCケース特徴・軽量でコンパクト。バッグに入れて持ち運びに適したケースです。・伸縮性・柔軟性・弾力性及び耐久性に優れた材質で、傷、衝撃からタブレット本体を守ります。・開閉がスムーズでタブレットを出し入れしやすいダブルファスナーを採用しています。液晶保護フィルム特徴ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品フィルム1枚クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Surface Go 3 / 2ブラック質量(g)バッグ:約67寸法(長さL×幅W)(mm)バッグ内寸:約270×195寸法(長さ×幅×高さ)(mm)バッグ外寸:約290×215×18特性耐衝撃