GO 3/GO 3Sの撮影時間を大幅に伸ばせる拡張バッテリーです。
小型・軽量のまま撮影しながら充電できるため、外出先でも安心して長時間撮影を続けられます。バッテリー容量は393mAhで、GO 3Sでは最大76分、GO 3では最大90分の連続駆動が可能になり、純正のアクションポッドに戻す手間を減らして撮影に集中できます。
クイックリリースとマグネットマウントに対応し、取り付け・取り外しがスムーズ。各種アクセサリーとも併用できるため、胸マウント、縦横アクションマウント、マグネットペンダントなど多様なセットアップで撮影可能です。