「goal lys」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レバーハンドル錠 空錠 -/- GOAL(ゴール)レバーハンドル錠 空錠 -/-GOAL(ゴール)(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から32日以内出荷
用途間仕切など種類レバーハンドル動作施錠機能はありません。 内外のレバーでラッチを作動バックセット64関連資料寸法図適合厚さ(mm)33~43
レバーハンドルLYシリーズ GOAL(ゴール)レバーハンドルLYシリーズGOAL(ゴール)(27件のレビュー)
4,498税込4,948
1組
当日出荷
操作性とデザイン性に優れた間仕切り用のレバーハンドルです
用途軽量ドアや木製建具セット内容レバーハンドル1組(内外)+ 座アンバー仕上げ(アンバー色)
ケースラッチ空 Cタイプ WAKI(和気産業)ケースラッチ空 CタイプWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1セット
当日出荷から翌々日出荷
レバーハンドルを戻すスプリングを内蔵しています。ラッチボルトが回転するので左右兼用できます。消音タイプ。
適合(フロントマーク)「KODAI」 「NAGASAWA」付属品ラッチ本体、フロント板材質スチール、SUS430、ポリアセタール縦(mm)(フロント板)130横(mm)(フロント板)25バックセット51mmビスピッチ(mm)32、(フロント)114
面付本締鎌錠 GOAL(ゴール)面付本締鎌錠GOAL(ゴール)(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
用途内部間仕切り、点検口、物置など。 住宅玄関、勝手口、点検口、物置など。適合厚さ(mm)23~31
レバーハンドルLYシリーズ GOAL(ゴール)レバーハンドルLYシリーズGOAL(ゴール)(4件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個ほか
当日出荷から32日以内出荷
軽量ドアや木製建具に最適です。 操作性とデザイン性に優れたレバーハンドルは、バリエーションも豊富。 コンパクトな本体。
用途室内間仕切、トイレ、和室の入口扉など錠前空錠、受座:25Lハンドル室内側:レバーハンドル、室外側:レバーハンドル
レバーハンドル錠 LL-15シリーズ ミネベアショウワレバーハンドル錠 LL-15シリーズミネベアショウワ(8件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
コンパクトで機能的、空締専用のレバーハンドルシリーズ。
用途通路等仕様ローズ:Fローズ、CP15、Rローズ等種別片開き用種類レバーハンドルシリーズLL-15シリーズハンドルLH15シリンダー-バックセット50mm取付扉厚(mm)34~38
LY 空錠本体セット(バネ強) GOAL(ゴール)LY 空錠本体セット(バネ強)GOAL(ゴール)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
記号(フロント)LY仕上ステンレスヘアーライン開き方左右兼用
GM 小判座 空錠 長沢製作所GM 小判座 空錠長沢製作所(18件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上亜鉛合金/ヘアーライン種類レバーハンドルバックセットTX-51錠
ケースラッチ Dタイプ WAKI(和気産業)ケースラッチ DタイプWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット
当日出荷から翌々日出荷
レバーハンドルを戻すスプリングを内蔵しています。ラッチボルトが回転するので左右兼用できます。施錠機能を持ちます。消音タイプ。
適合(フロントマーク)「KODAI」 「NAGASAWA」付属品ラッチ本体、フロント板材質スチール、SUS430、ポリアセタール縦(mm)(フロント板)130横(mm)(フロント板)25ビスピッチ(mm)32、(フロント)114
GM 表示錠 長沢製作所GM 表示錠長沢製作所(31件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上亜鉛合金/ヘアーライン種別表示錠(小判座)種類レバーハンドル適合扉厚(mm)30~36バックセット51mm
レバーハンドル錠 玄関錠 シリンダー/サムターン GOAL(ゴール)レバーハンドル錠 玄関錠 シリンダー/サムターンGOAL(ゴール)(2件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
用途玄関・勝手口、事務所、会議室など付属品鍵:3本種類レバーハンドル勝手左右、内外共通動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。シリンダー6本ピンシリンダー関連資料寸法図 寸法図適合厚さ(mm)33~43
LVSケース丸座空錠(ケースラッチ+丸座セット) GIKEN(川口技研)LVSケース丸座空錠(ケースラッチ+丸座セット)GIKEN(川口技研)(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1組ほか
当日出荷から3日以内出荷
仕様LVSケース錠適合扉厚(mm)28~40
GOAL(ゴール) インテグラル錠 玄関 昭和アルミ GOAL(ゴール)GOAL(ゴール) インテグラル錠 玄関 昭和アルミGOAL(ゴール)
10,980税込12,078
1組
当日出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)プレート付記号(フロント)UC適合扉厚(mm)25~33バックセット64mmビスピッチ(mm)110
レバーハンドル間仕切り錠 LY-4 GOAL(ゴール)レバーハンドル間仕切り錠 LY-4GOAL(ゴール)(2件のレビュー)
6,798税込7,478
1組
当日出荷から32日以内出荷
室内間仕切りやトイレのドアなど片側がレバーとスイッチ型ボタン、片側がレバーと非常開錠装置の組み合わせです。
用途室内間仕切りやトイレのドアなどに材質アルミ形状レバー座:K2Uハンドル室内側:レバーハンドル・スイッチ型ボタン、室外側:レバーハンドル・非常開錠装置間仕切り錠
各社対応レバーハンドル専用ラッチ ハイロジック各社対応レバーハンドル専用ラッチハイロジック(19件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
各社対応取替レバーハンドル専用ラッチ
U9 LA レバー錠 美和ロックU9 LA レバー錠美和ロック(3件のレビュー)
8,698税込9,568
1個ほか
当日出荷
強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。
付属品鍵3本付SV勝手左右勝手共用適合扉厚(mm)33~41
レバーハンドル錠LXシリーズ GOAL(ゴール)レバーハンドル錠LXシリーズGOAL(ゴール)(2件のレビュー)
9,098税込10,008
1組
当日出荷
防犯性、耐久性、操作性に優れたコンパクトなレバーハンドル錠です。 錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付にも対応できます。
用途住宅玄関、事務所、主要出入口などシリーズLXシリーズ勝手左右、内外共通シリンダー6本ピン適合扉厚(mm)33~43バックセット51キー洋白製、3本付
NOMOS MLY錠 アトムリビンテックNOMOS MLY錠アトムリビンテック
2,998税込3,298
1個
当日出荷
材質フロント/ステンレス鋼付属品+皿タッピンねじ(4×20)×2本種別空錠、間仕切錠、表示錠用寸法(mm)パックセット:51、スペーシング50シリーズNOMOS材質(ケース)適合扉厚(mm)30~40
レバーハンドル錠 内締錠 -/サムターン GOAL(ゴール)レバーハンドル錠 内締錠 -/サムターンGOAL(ゴール)(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
用途テラス出口など種類レバーハンドル動作内側からサムターンで施解錠。 外側から施解錠不可能。 内外のレバーでラッチを作動。バックセット64関連資料寸法図適合厚さ(mm)33~43
レバーハンドル錠 LXシリーズ GOAL(ゴール)レバーハンドル錠 LXシリーズGOAL(ゴール)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
外側からキーで、内側からサムターンで施解錠(デッドを作動)
用途玄関、勝手口、事務所、会議室などシリーズLXシリーズ仕様室内:サムターン/室外:シリンダー勝手左右共通適合場所玄関、勝手口、事務所、会議室
ボールベアリング240mm320mm 深溝61948 MA SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング240mm320mm 深溝61948 MASKF(日本エスケイエフ)
519,800税込571,780
1個
7日以内出荷
SKF Ball Bearing, 240 mm ID, 320 mm OD - 61948 MA This deep-groove ball bearing from SKF carries axial loads in both directions, as well as radial loadsIts robust build makes it a good choice for demanding high-speed applicationsHigh-precision balls and specially-designed raceways make for extremely quiet operationThis optimised design also contributes to a long service life, even in contaminated environmentsIts heat-stabilised up to at least +120℃, so it can function even in challenging environments. Extremely high running accuracy Low vibration, which reduces operating noise High resistance to wear for improved longevity Can accommodate slight misalignment without performance being affected Reduced friction leads to lower operating temperatures for improved efficiency Application Information Agricultural equipment Food and beverage industries Transportation Wind energySKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 240 mm、外径 320 mm となっています。 What materials are this bearing made from ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプThis SKF single-row ball bearing is made from stainless steel for reliable strength and high resistance to corrosionIts cage is made from machined brass, which is unaffected by most common bearing lubricants, including synthetic oils and greasesAs a result, the bearing is well-suited to harsh and dirty industrial applications.
仕様●内径:240mm●外径:320mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:38mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:200000N●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●レース素材:スチール●動定格荷重:159000N●コード番号:207-7069アズワン品番65-7934-76