53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等 黒色 種類ゴム足 硬度65°±5°
1個
特価
21 税込23
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途各種機器のゴム脚・木製家具戸当り 材質EPDM 種類ゴム足 硬度70°±5° 使用温度(℃)(周囲)70以下 使用周囲温度(℃)70以下 材質(ワッシャー)ステンレス鋼板(SUS430) 特性難燃性
1個
20 税込22
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

ステンレスワッシャ入りです。
材質スチレンブタジエンゴム(SBR)+ステンレス鋼 黒色 硬度65°±5° 種類ゴム足 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
54 税込59
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。
用途各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。 材質塩ビ 高さ(mm)20 種類ゴム足 特性電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性
1個
56 税込62
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ビス一本で簡単に取付け可能な各種産業用機器の足です。
用途工作機械・測定機・通信機・コンピュータ等 材質EPDM 黒色 種類ゴム足 硬度約60° 材質(ワッシャー)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
40 税込44
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ガラスやタイル面へ手軽に取り付けられるの吸盤です ガラス・タイル面などの平滑面への吸着
種類ゴム足
1セット(2個)ほか
109 税込120
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 黒色 種類ゴム足 硬度50°±5°
1袋(10個)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等 黒色 種類ゴム足 硬度65°±5° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14 税込15
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途各種機器の脚部 材質EPDM 種類ゴム足 特性難燃性 硬度70°±5° 使用周囲温度(℃)70以下 ブラック
1個
24 税込26
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本(1m)ほか
特価
339 税込373
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

ワッシャー入りです。(K-95-P100のみワッシャーが入っていません。)。硬度:65
ブラック 種類ゴム足 硬度65° 材質(ワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)
1セット(100個)ほか
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

防塵用のスポンジゴムです。 材質はクロロプレンとシリコン、形状は各3種類それぞれ寸法豊富にございます。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器等 RoHS指令(10物質対応)対応 種類ゴム足
1本(1m)
349 税込384
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 黒色 質量(g)2 種類ゴム足 硬度50°±5° 取付板厚(mm)~2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
479 税込527
当日出荷

1セット(4個)
280 税込308
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

移行汚染度が向上いたしました。
用途医療機器・理化学機械・各種計測機等 材質SBR(非移行性) グレー 種類ゴム足 硬度60°±5° 表面処理(座金)3 価クロメート 材質(座金)SPCC 移行汚染度4級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
65 税込72
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質:EPDM。硬度:65°±5°。非移行性製作可
材質EPDM 種類ゴム足 硬度65°±5°
1袋(10個)
59 税込65
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)シリコーン防塵ゴム
用途配分電盤・医療用機器・冷蔵庫 材質シリコーンスポンジ グレー 種類ゴム足 使用周囲温度(℃)-40~+200 特性耐候性・耐熱性・耐寒性・耐薬品性
1個
193 税込212
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

防塵用のスポンジゴムです。材質はクロロプレンとシリコン、形状は各3種類それぞれ寸法豊富にございます。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器等 種類ゴム足 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)
319 税込351
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

隔壁の内外面に密着する構造で、周囲からの水の浸入を防ぎます。
用途防水、防塵、断熱 材質シリコーンゴム 種類ゴム足 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パイプや丸棒に簡単にセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途制御盤・スチールキャビネット 材質EPDM ブラック 質量(g)20 種類ゴム足 内径(Φmm)24 硬度70°±5° 寸法D1(Φmm)34 寸法D2(Φmm)27 寸法d(Φmm)24 寸法H1(mm)38 適合パイプ23~26 寸法H2(mm)30 特性難燃性 タキゲンコード24168
1個
63 税込69
当日出荷

1セット(4個)
280 税込308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下防振ゴム脚 KN型
エコ商品
ROHS対応品です。同一形状の丸型防振ゴムと比較してバネ定数が小さい。 ので、より良い防振、防音効果が得られます。床との接着面は、独特のパターンを持ち着地安定性の良い構造になっています。アンカーボルトは必要なく置いたままで使用できるので、レイアウトの変更が容易に行えます。
用途精密機器、計測機器、試作機 付属品スプリングワッシャ1 個、六角ナット1 個 材質クロロプレンゴム(CR) 種類ゴム足 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
409 税込450
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パイプや丸棒に簡単にセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途制御盤・スチールキャビネット 材質EPDM ブラック 質量(g)17 種類ゴム足 内径(Φmm)20.8 硬度70°±5° 寸法D1(Φmm)31 寸法D2(Φmm)24.8 寸法d(Φmm)20.8 寸法H1(mm)34 適合パイプ19~22 寸法H2(mm)25 特性難燃性 タキゲンコード24169
1個
56 税込62
当日出荷

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パイプや丸棒に簡単にセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途制御盤・スチールキャビネット 材質EPDM ブラック 質量(g)11 種類ゴム足 内径(Φmm)14 硬度70°±5° 寸法D1(Φmm)25 寸法D2(Φmm)17 寸法d(Φmm)14 寸法H1(mm)30 適合パイプ13~16 寸法H2(mm)22 特性難燃性 タキゲンコード24171
1個
39 税込43
当日出荷

材質:EPDM。耐候性に優れています。
用途戸当たり、パネルの穴ふさぎ、簡易的な脚としてご使用いただけます。差し込みやすく、抜けにくい構造になっています。 種類ゴム足 材質天然ゴム
1袋(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

栃木屋防塵ゴム(丸型)
エコ商品
防塵用のスポンジゴムです。材質はクロロプレンとシリコン、形状は各3種類それぞれ寸法豊富にございます。ご希望の長さにて切断いたします。 ※納期については、ご相談ください。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器等 RoHS指令(10物質対応)対応 種類ゴム足
1本(1m)
259 税込285
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パイプや丸棒に簡単にセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途制御盤・スチールキャビネット 材質EPDM ブラック 質量(g)18 種類ゴム足 内径(Φmm)30 硬度70°±5° 寸法D1(Φmm)40 寸法D2(Φmm)36 寸法d(Φmm)30 寸法H1(mm)27 適合パイプ29~32 寸法H2(mm)20 特性難燃性 タキゲンコード24167
1個
84 税込92
当日出荷

UL規格適合素材を使用 ワンタッチで装着できます。
用途各種機器の脚部 材質エラストマースチレン ブラック 質量(g)1 種類ゴム足 寸法L(mm)5 寸法H(mm)6 適合板厚(mm)1~2 寸法D1(Φmm)15 寸法D2(Φmm)14 寸法d(Φmm)4.1 材質(ピン)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2) 材質(ハンドルフット)エラストマースチレン系(UL94HB) 耐荷重(N)(推奨値)29.4以下/個 タキゲンコード21179 材質(リベット)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
1個
13 税込14
当日出荷

パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 黒色 質量(g)1.5 種類ゴム足 硬度50°±5° 取付板厚(mm)~1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
539 税込593
欠品中

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パイプや丸棒に簡単にセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途制御盤・スチールキャビネット 材質EPDM ブラック 質量(g)8 種類ゴム足 内径(Φmm)11.5 硬度70°±5° 寸法D1(Φmm)21 寸法D2(Φmm)14.5 寸法d(Φmm)11.5 寸法H1(mm)29.5 適合パイプ10.5~13.5 寸法H2(mm)22.5 特性難燃性 タキゲンコード24172
1個
36 税込40
当日出荷

1個
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ワッシャー入りです。硬度:65
材質スチレンブタジエンゴム(SBR) (本体)ブラック、(ワッシャー)素地 種類ゴム足 硬度65° 材質(ワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)
1セット(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アラムブッシング EPDM
エコ商品
隔壁の内外面に密着する構造で、周囲からの水の浸入を防ぎます。
用途防水、防塵、断熱 材質EPDM 種類ゴム足 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パイプや丸棒に簡単にセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途制御盤・スチールキャビネット 材質EPDM ブラック 質量(g)19 種類ゴム足 内径(Φmm)17 硬度70°±5° 寸法D1(Φmm)29 寸法D2(Φmm)21.5 寸法d(Φmm)17 寸法H1(mm)34 適合パイプ16~19 寸法H2(mm)23 特性難燃性 タキゲンコード24170
1個
51 税込56
欠品中

UL規格認定材料を使用したゴム足です。
用途OA機器・事務機器・各種計測機械等 材質CR(クロロプレンゴム) カラシ色 種類ゴム足 硬度60°±5° 表面処理(座金)3 価クロメート 難燃性(UL規格)94V-0 材質(座金)SPCC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
91 税込100
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

栃木屋ゴム足
エコ商品
ねじ1本で簡単に取り付け可能な産業用機器の足です。ハット型のワッシャーを組み込んでおり、一般的なゴム足と比べて、高締付トルクでの固定が可能です。難燃性仕様、シリコンゴム等各種材質、色違いも特注で対応致します。
用途OA機器・家電・家具・玩具等 材質EPDM タイプネジ止め型 種類ゴム足 硬度65±5度 機能高締付型 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
46 税込51
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質:EPDM。硬度:65°±5°
材質EPDM 種類ゴム足 硬度65°±5°
1袋(100個)
599 税込659
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

UL規格適合素材を使用 ワンタッチで装着できます。
用途各種機器の脚部 材質エラストマースチレン ブラック 質量(g)1.1 種類ゴム足 寸法L(mm)5 寸法H(mm)9 適合板厚(mm)1~2 寸法D1(Φmm)15 寸法D2(Φmm)14 寸法d(Φmm)4.1 材質(ピン)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2) 材質(ハンドルフット)エラストマースチレン系(UL94HB) 耐荷重(N)(推奨値)29.4以下/個 タキゲンコード21182 材質(リベット)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
1個
14 税込15
当日出荷

パネクロ取手といっしょに使用すると取付がスッキリ見えます。
用途パネクロ取手(THA-216)等 材質BSBM 黒色 種類ゴム足 表面処理(ゴム足)特殊潤滑剤コーティング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99 税込109
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

WAKI(和気産業)カバンゴム足
鞄の損傷又は汚れを防ぐ目的で使用してください。
材質天然ゴム 種類ゴム足
1袋(4個)ほか
299 税込329
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ