過酷な環境下での撮影中に、泥などの汚れや小石などから本体を保護します。また、水深60mまでの耐水性を備えているため、ダイビングの際には必須のアクセサリとなります。
トラスコ品番244-3681
適合機種HERO10Black、HERO9Black
セット内容HERO9用ダイブハウジング、スケルトンバックドア×1、マウント用バックル×1、サムスクリュー×1
幅(mm)82
色クリア
高さ(mm)82
奥行(mm)46
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
水深60mまで対応するHERO11 Black Mini専用のダイブハウジング。・HERO11 Black Mini用ダイブハウジング、マウント用バックル、サムスクリューが付属。・HERO11 Black Miniの耐圧水深が10m (ハウジングなし) から60mに向上。・小石や岩礁、サンゴといった水中の障害物からGoProを保護。・平面ガラスレンズカバーにより、鮮明で高品質な水中の映像を撮影可能。・ボタンが搭載されているので水中でもGoProのコントロールや設定変更が可能。・互換性のある色補正ダイビングフィルターに対応
セット内容マウント用バックル、サムスクリュー
幅(mm)60
高さ(mm)54
質量(g)140
奥行(mm)45
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
GoPro史上最高のHEROカメラ、HERO12 Blackは、HDR (ハイダイナミックレンジ) ビデオ (5.3Kと4K)、進化したHyperSmooth (ハイパースムーズ) 6.0ビデオブレ補正、Max (マックス) レンズモジュラー2.0による業界トップクラスの視野角177度に対応。クラス最高レベルの画質がさらにレベルアップします。また、刷新された電源管理により、熱制御性能が向上し、撮影可能時間が最大2倍に1。Apple AirPodsやその他のヘッドフォン (Bluetoothオーディオ) に対応し、ワイヤレスでの録音や音声コントロールを可能にします。さらに、タイムコードによる複数のHERO12のワイヤレス同期や、高度なカラーコントロールなど、プロレベルの機能も搭載しています。これらすべての機能は、定評のある防水性と耐久性に優れた筐体に収められており、どんな環境でも確実に撮影できます。
仕様タイムラプス:TIMEWARP、スタートレイル、ライトペインティングなど、ビデオからの写真のフレームグラブ:24.69MP (5.3K 8:7ビデオから)、ビデオ解像度とフレームレート:5.3K (8:7) 30/25/24FPS、5.3K (16:9) 60/50/30/25/24FPS、4K (8:7) 60/50/30/25/24FPS、4K (9:16) 60/50/30/25、4K (16:9) 120/100/60/50/30/25/24FPS、2.7K (4:3) 120/100/60/50FPS、2.7K (16:9) 240/200FPS、1080 (9:16) 60/50/30/25、1080P (16:9) 240/200/120/100/60/50/30/25/24FPS
付属品HERO12 Black カメラ、Enduroバッテリー、粘着性ベースマウント(曲面)、クイックリリースバックル、サムスクリュー、USB-C ケーブル
質量(g)【カメラ本体とマウントフィンガー + 内蔵バッテリー】154(カメラ本体とマウントフィンガー + バッテリー)、121 (バッテリーを除く)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)幅71.8 X 高さ50.8 X 奥行き33.6
機能接続:GOPROサブスクリプションの登録で、クラウドへの自動アップロードとハイライトビデオの自動作成を利用可能 | WI-FI + BLUETOOTH
バッテリー取り外し可能な1720MAH ENDUROバッテリー
最大解像度写真:27.13MP (5568X4872)
視野角8:7のアスペクト比での156度
プロセッサーGP2
オーディオ機能3つのマイク | 3.5 MMオーディオマイク入力 (HERO12 BLACK用メディアモジュラーまたはPRO 3.5マイクアダプター (別売) を使用) | RAW形式の音声取得 (.WAV形式) | ワイヤレスオーディオ
マウントフォールディングフィンガーによるビルトインマウント、Sat Jan 04 2025 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)-20マウント、画質 / ハードウェア仕様
インターフェイスユーザー/ボイスコントロール:14種のコマンド、11言語 (6つのアクセント含む)
特性優れた耐久性 + 防水性
イメージセンサー1/1.9インチCMOS
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
GoProカメラを金属やガラスなどの平滑面に強力な吸盤で固定するマウントです。
取り付け面を傷つけにくく、装着後の微調整も容易です。
時速240kmを超えても外れず、安定性があり多様な動きにも耐えます。
トラスコ品番764-0781
適合機種HERO4(BK/SIL)/HERO(+LCD)/HEROSession/HERO5Session/HERO5Black
材質プラスチック、サクションカップ(塩化ビニル樹脂)
質量(g)200
対応機種全てのGoProカメラ
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
コンパクトなデザインで、持ち運びに便利です。最大 22.7 cm まで伸ばせるため、グループ ショット、自撮り、撮りにくいアングルの撮影も自由自在です平面さえあれば、内蔵の三脚であらゆる場所にShortyを設置可能です。
用途携帯用の三脚付きミニ延長ポールです。
トラスコ品番207-2265
適合機種HERO(オリジナル)、HERO2、HERO3、HERO3+、HERO4、HERO5 Black、HERO6 Black、HERO7、HERO8 Black、HERO(2018年発売)、HERO、HERO5 Session、HERO Session、HERO+ LCD、HERO+、ダイブハウジングと同規格の製品、スタンダードハウジングと同規格の製品
セット内容ミニ延長ポール + 三脚
質量(g)63.5
伸縮範囲(cm)11.7~22.7
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
自動検出対応HBシリーズレンズ。レンズを装着すると、最適な設定に自動で切り替わります。新しい大容量1900mAh Enduroバッテリーは、HERO13 Black専用の新しいバッテリーコネクターを装備。効率も駆動時間も向上したため、最長2.5時間の連続撮影が可能です。HERO13 Black用Enduroバッテリーは、旧機種のGoProカメラには適合しません。マグネット式ケーブルとドアは防水仕様。USB-Cで給電しながら、連続して撮影できます。内蔵型マウントフィンガーはあらゆるGoProアクセサリーに対応。1/4-20のネジ穴は業界標準の三脚に適合します。5.3K60、4K120、2.7K120、1080p240まで、HERO13 Blackならすべて撮影できます。HERO13 BlackはGoPro初のバーストスローモーション機能搭載カメラです。720pで400fpsのビデオを15秒間撮影できます。より高い解像度の900p 360fpsなら15秒間、5.3K 120fpsなら5秒間の撮影が可能です。優れた耐久性と水深10mまでの防水性能。内蔵のHyperSmooth (ハイパースムーズ) 6.0がビデオのブレを新次元レベルで補正します。HLG HDRビデオでは、いっそうきめ細やかなディテールと、より鮮やかな色彩を表現できます。オーディオ調整機能。「標準」オーディオモードではリアルなオーディオを録音し、「音声」モードでは環境音よりも人の声を優先します。Wi-Fi 6接続により、GoProからスマートフォンへのワイヤレス転送が40%速くなりました。USB-Cケーブルを使用した有線高速転送も可能です。
付属品Enduroバッテリー、粘着性ベースマウント(曲面)、マウント用バックル、サムスクリュー、USB-Cケーブル
質量(g)154 (カメラ本体とマウントフィンガー + バッテリー)、121 (バッテリーを除く)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71.8×33.6×50.8
レンズ口径:F2.5
メモリーメモリーストレージmicroSD:A2 V30以上のmicroSDカード1枚
コントロール機能ボイスコントロール:14種のコマンド、11言語 (6つのアクセント含む)
ディスプレイ背面:2.27インチのタッチディスプレイ、前面: 1.4インチの色ディスプレイ
焦点距離(mm)【35mm相当】最小=12、最大=39
コネクタUSB-C
動作温度(℃)-10~35
バッテリー容量(mAh)取り外し可能な1900 Enduroバッテリー
プロセッサーシステムプロセッサー:GP2
耐久性優れた耐久性 + 防水性:10m
マウントフォールディングフィンガーによるビルトインマウント、1/4-20マウント
USBポートUSB-C
BluetoothBLE 5.3
アスペクト比16:9 9:16 4:3 8:7
Wi-Fi周波数:Wi-Fi 62.4GHz、5GHz、プロトコル:802.11 a/b/g/n/ac
イメージセンサー1/1.9インチCMOS、27.6MPの有効画素数(5599×4927)
HDMI規格ポート:メディアモッド (H9B/H10B/H11B/H12B)
1台
¥62,980
税込¥69,278
当日出荷
クランプとフレキシブルアームのセットです。
凸凹の形のものや極薄型の物体にもしっかり固定できます。
フレキシブルアームにより、幅広いアングルでの撮影が可能です。
仕様直径0.6~5cmのサイズの物に固定可能
トラスコ品番764-0722
適合機種HERO4(BK/SIL)/HERO(+LCD)/HEROSession/HERO5Session/HERO5Black
材質プラスチック
質量(g)200
対応機種全てのGoPro カメラ
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
4K超高画質、防水・防振機能のついたアクションカメラです。手ブレ補正機能搭載で安定した見やすい動画撮影が可能になりドライブやサイクリング、サーフィンやスキーなどあらゆるシーンを鮮明に記録します。専用アプリを使用することで記録した映像をスマートフォンで確認することができます。
用途旅行、スポーツなど臨場感あふれる動画撮影に
セット内容本体、カメラフレーム、バーマウント、ヘルメットマウント、固定ベルト、変換ブランケット、マウント(短、長、横)、ベースマウント、クリップマウント、ワイヤーケーブル、両面テープ、結束バンド、クリーニングクロス、USBケーブル、取扱説明書
使用温度範囲(℃)-10~40
端子種別type-C、microHDMI、micro-SD Card Slot
本体質量(g)約135(バッテリー含む)
対応OSiOS:8.0以降、android:5.0以降
機能手ブレ補正、タッチ操作、防水
バッテリー内蔵リチウム電池3.7V/920mAh
解像度【静止画】12/8/5/3(MP)、【ビデオ】4K30fps/2.7K30fps/2K60fps・30fps/1080P60fps.30fps/720P120fps・60fps・30fps
視野角対角約155°
フォーマット形式動画:MP4、静止画:JPG
充電時間(時間)約3(バッテリー性能100%時)
動作時間約1時間(バッテリー性能100%時)
録画時間【目安(4K30fps)】16GB:動画約36分、静止画3288枚、32GB:動画約72分、静止画約6576枚
言語表示日本語/英語/中国語(簡体、繁体)/ドイツ語/フランス語/イタリア語/スペイン語/ポルトガル語/ロシア語/ポーランド語
対応メモリーカードmicroSDカード(別売)
モニタ2.0インチIPS(タッチスクリーン)
防水保護等級IP58相当
対応アプリケーションYUTUPRO
通信距離(m)Wi-Fi見通し15以内
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約63×45×36
イメージセンサーCOMS1300万画素
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
磁力を利用して自動車等の鋼板やスチールラック等に強力に吸着するカメラマウント
<強力なマグネットベース>
ベース部分に配置されたマグネットの力により、鉄板などに強力に吸着します。
※吸着力が強力なため、取り付け対象物の変形・破損にご注意ください。
<様々なカメラに対応>
マグネットベースの中央に付属の雲台を装着して自由な方向にカメラを向けることができます。
一般的な1/4インチネジを採用しているため、カメラやPCMレコーダー等、三脚ネジ穴のある様々な機器を装着可能です。
付属品雲台×1
材質マグネット、アルミ、ラバー
寸法(mm)Φ約88×67
質量(g)約230
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
指紋防止および反射防止のコーティングを施した強化ガラス製の保護フィルムなので、最高の映像が撮影できます。マイクロファイバーのクリーニングクロスが付属しています。
用途HERO8 Blackのレンズと液晶画面をキズから守る保護ガラスです。
トラスコ品番207-2238
適合機種HERO8 Black
セット内容強化ガラス レンズ保護フィルム x 2 、強化ガラス画面保護フィルム x 2、マイクロファイバー クリーニング クロス
質量(g)36
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
内蔵のマイクと、外部マイク取付用の3.5mmマイク端子です。外部モニターを接続できるHDMI端子を搭載しています。GoProカメラをライブ配信やビデオブログ向けのカメラとして活用する事ができるようになります。
トラスコ品番244-3676
適合機種HERO10Black、HERO9Black
セット内容HERO9 Black 用メディアモジュラー(本体)、垂直マウント用バックル、サムスクリュー
幅(mm)32
色ブラック
高さ(mm)32
奥行(mm)6.5
1個
¥12,880
税込¥14,168
当日出荷
GoProマウント対応で互換性のあるアクセサリーに使用できます。
用途アクションカメラアクセサリー
付属品ワッシャー3枚/ナット1枚
材質ABS樹脂/合金
1個
¥599
税込¥659
6日以内出荷
ラムマウントはナビやスマートフォン、タブレットなどのマウントを生産するアメリカのメーカーです。
1995年にアメリカで誕生して以来、数多くのマウントキットを開発してきました。
ラバーボールを支点にするマウントはシンプルな構造ながら頑丈で滑りにくい性質です。
乗り物へのマウント以外にオフィスや工場など、日常のあらゆるシーンで活躍するラムマウントは現在92個の特許を取得し、約60個の特許申請中の商品があります。
貫通型ステムナット車両に装着可ボールベース部はステムホール上で回転方向に可動します。
全GoPro防水ハウジングおよびダイブハウジング用。低温や高湿の環境を行き来するときに生じる結露を避けるために、GoProの防水ハウジングまたはダイブハウジングにこの曇り止めインサートを挿入。インサートシートは4回まで使用できる。乾かして再利用するためには、耐熱容器にシートを乗せ、約150℃(300°F)に温めたオーブンで5分間加熱。密封容器で保存してください。
幅(mm)20
高さ(mm)20
質量(g)9
奥行(mm)1
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
周囲のすべての映像をキャッチし、グリップがショットに映り込むことなく360度撮影ができるよう特別に設計された多目的マウントです。カメラグリップ、延長ポール、クイックリリース三脚として多様な撮影スタイルに迅速に対応できます。ひねるだけで延長ポールを一定の長さに固定でき、長さを23~56cmの範囲で調節可能です。マグネット式留め具付きの折り畳み脚で、どんな平面にも設置可能で、すべてのGoProカメラで使用できる360度撮影用アイテムです。
用途カメラ グリップ、延長ポール、クイック リリース三脚として使用可能
トラスコ品番207-2234
適合機種すべてのGoProカメラ
セット内容MAX Grip + 三脚、サム スクリュー
質量(g)300
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
WiFi機能を搭載し離れたところでも無線で撮影データを転送できる優れた製品です。
無料の専用アプリ(IOS/Android版)をスマートフォンやタブレットにダウンロードし、離れたところからアプリ内で撮影データを閲覧したり、スマートフォンやタブレットで再生やダウンロードしたりすることができます。
録画時間連続:約90分程度(環境により異なります)
付属品防水ケース、バイク装着用アダプター、装着用ベルト、三脚穴付き装着用ケース、ステッカーマウント、マウントアダプター、装着用クリップ、充電用USBケーブル、クイックガイド、取扱説明書兼保証書
寸法(mm)59×41×25
質量(g)56
記録媒体microSDカード(SDHC 8-32GB、SDXC 64GBまで対応 Class6以上対応)
インターフェースUSB2.0、microHDMI1.4
解像度4K、2.7K、1080P、720P
保証期間ご購入後12か月
保存形式動画:mp4、写真:JPEG
バッテリー容量(mAh)750
画面サイズ2.0インチ
フレームレート30fps:4K、2.7K、1080P、720P60fps:1080P、720P120fps:720P
画角170°(対角)
通信距離(m)WiFi接続:最大10
イメージセンサーSony_IMX175
1台
¥7,488
税込¥8,237
当日出荷
ラムマウントはナビやスマートフォン、タブレットなどのマウントを生産するアメリカのメーカーです。
1995年にアメリカで誕生して以来、数多くのマウントキットを開発してきました。
ラバーボールを支点にするマウントはシンプルな構造ながら頑丈で滑りにくい性質です。
乗り物へのマウント以外にオフィスや工場など、日常のあらゆるシーンで活躍するラムマウントは現在92個の特許を取得し、約60個の特許申請中の商品があります。
ボール径(inch)1
デジタルカメラやビデオカメラなどを簡単にハンドルバーやステムに取り付けることができるホルダー
カメラを下から支えるロックリングには耐候性のあるゴム配合タイプのコルクを貼付
カメラをやさしくしっかりと支え、スリップを防止
ベースのロックリング自体は錆びにくいステンレス製
軽量で錆びにくいアルミ製クランプはさまざまな径のパイプに柔軟に対応できる無段階調整タイプ(Sサイズは22~29mm、Mサイズは28~35mmに対応)
取り付け取り外しには工具不要、レバー操作だけのワンタッチで脱着可能
材質アルミ/ステンレス/コルク
本体とアクセサリをまとめて収納できるケースです。内側の仕切りは調節可能で、自由自在にアクセサリが配置できます。外側は頑丈な半硬質シェルで、小雨や小雪にも対応する全天候型です。
用途カメラとアクセサリの持ち運びに。
トラスコ品番245-7106
適合機種全てのGoProカメラ・アクセサリ
セット内容ケイシー(本体)、ポーチ(本体に内蔵)
幅(mm)225
色グレー
高さ(mm)95
奥行(mm)160
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
高画質4K映像の録画に対応しており最大256GBのmicroSDカードに対応しているので最大12時間の4Kデータを録画できます。
75gの軽量設計といった使い心地を重視しており、臨場感の溢れる人の目線と同じ視角をウェアラブル撮影が可能です。手振れ補正機能により振動を軽減することも可能です。
Wifi機能も搭載しており、専用無料アプリをダウンロードすることでスマートフォンやタブレットに撮影ファイルの閲覧や保存が可能です。保存したファイルをSNSに投稿することもおすすめです。
カメラをバンドからとりはずし、付属のステッカーでヘルメットに装着することも可能です。
セット内容本体、ヘッドマウント、ヘッドマウント用スクリュー、スクリューボルト、ステッカー、ステッカーマウント、ステッカーマウント用アダプター/ゴム(2つ※内1つ予備)クリーニングクロス、充電ケーブル、WiFi接続クイックガイド、取扱説明書兼保証書
本体寸法(mm)29×27×103
本体質量(g)75
使用温度(℃)-20~80
レンズ1/2.86
連続使用時間(時間)約5 (4K使用時)[環境により異なります]
機能3軸スタビライズ機能
時間上書き録画時間:オフ/1分/5分
解像度3840×2160_(4K/30FPS)、2704×1520_(2K/30FPS)、1920×1080_(1080P/60FPS)、1920×1080_(1080P/30FPS)、1280×720_(720P 120FPS)、1280×720_(720P 60FPS)
防塵防水性能IPX5
保存形式MP4(ビデオ)/JPEG(写真)
充電時間(時間)約6
録画時間約12時間(SDカード256GBで解像度4K使用時)[環境により異なります]
バッテリー容量(mAh)2200
対応メモリーカードmicroSDカード(SDHC 16-32GB、SDXC 64-256GBまで対応 Class6以上対応)
アプリケーションIOS : App store から「QS CAMERA] と検索、Android : GooglePlay(play.google.com/) から「QS CAMERA] と検索
画角110°(対角)
Wi-Fi接続可能距離 最大10m
イメージセンサーSony IMX386
充電端子USB TYPE-C
ファイルメモリ2GBで約6分(4K使用時)[環境により異なります]
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
MagSafe対応のスマートフォンや周辺機器をマグネットでワンタッチ着脱できる三脚用マグネットマウント。カメラ用三脚などで利用されている1/4インチネジ対応アダプターで接続。一般的な三脚や1/4インチネジ搭載の様々な周辺アクセサリーに取り付けてご利用いただけます。先端のリングマグネット部を取り外せば、GoProなどに採用されているハウジングマウントの取付にも対応。さらに本製品にはマグネット非対応機器に貼って使える両面テープ付きメタルリングが付属。マグネット非対応のスマホケースやモバイルバッテリーをマグネット対応にすることができます。
付属品メタルリング
適合MagSafe対応スマートフォン、または付属のメタルリングを利用して重さ250gまでの機器
質量(g)約37
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約75×70×35
保証期間初期不良のみ
1個
¥899
税込¥989
8日以内出荷
マグネットマウント対応スマートフォンや周辺機器をワンタッチで着脱できるミニ三脚です。MagSafeに対応した機器やアクセサリーをワンタッチで取り付けできます。・柔軟に曲げられるベンダブル三脚。脚はぐねぐねと自在に曲げられるフレキシブルなベンダブル構造。滑りにくいラバーで覆われています。立てる、巻き付ける、引っ掛けるなど使い方いろいろにスマホを設置可能。傾斜した場所や凹凸な接地面でもスマホを水平に調整することも可能です。三脚として撮影に使用するのはもちろん、デスクトップでスマホホルダーに、キッチンでレシピ動画視聴に、。ベビーカーのパイプに巻き付ける等、アイディア次第でどんな場所にもどんな目的でも使用できます。・スポーツカメラ用ハウジングマウント対応。先端のリングマグネット部を取り外せば、GoPro等に採用されているハウジングマウントの取付にも対応。スマホだけでなく、GoPro用ミニ三脚/グリップとしても使用することができます。・折りたたんでコンパクトに収納、持ち運び。未使用時は全長約26cmとコンパクトに収納可能。旅行やビジネスでの外出、ちょっとしたお出かけでも、場所を取らずにさっとカバンに入れて持ち歩けます。・マグネット非対応機器にも貼って使えるメタルリング付き。本製品にはマグネット非対応機器に貼って使える両面テープ付きメタルリングが付属。マグネット非対応スマホのケースに貼ってマグネット対応にしたり、モバイルバッテリーやルーターなどをマグネット対応にすることができます。
付属品メタルリング
色ブラック
質量(g)約146
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約265×35(三脚部)/60(リング部)×35
対応【スマホサイズ】MagSafe対応スマートフォン、または付属のメタルリングを利用して重さ250gまでの機器
保証期間初期不良のみ
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
弾力性のあるシリコンでGoPro HERO9 Blackをキズから守る、GoPro HERO9 Black用シリコンケース
セット内容ケース×1、ハンドストラップ×1
材質ケース本体:シリコン、ハンドストラップ:ナイロン
色ブラック
質量(g)約21
対応機種GoPro HERO9 Black
ストラップ長(mm)130(ハンドストラップ)
アズワン品番64-9711-71
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
関連キーワード