カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 減圧弁(5)
- 測定用品(6)
- 検知器(3)
- バイク部品(110)
- メカニカル部品(43)
- 科学研究・開発用品(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 防犯用品(5)
- 作業工具(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 制御機器(4)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 研磨材(4)
- 農業機械(4)
- 建材・エクステリア(2)
- 切削工具(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 農具(2)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
接続方式
ブランド
- ヨシタケ(5)
- 理研計器(3)
- ULVAC(アルバック)(2)
- ノガ(2)
- PMC(63)
- 三ツ星ベルト(43)
- アールズギア(11)
- U-KANAYA(9)
- BODIS (ボディス)(7)
- SMC(6)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(6)
- X.A.M(6)
- NTカッター(5)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(5)
- マイゾックス(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- SUNSTAR(サンスター)(4)
- サンドビック(2)
- ヤナセ(柳瀬)(2)
- ブランドをもっと見る
ヨシタケ・理研計器・ULVAC(アルバック)・ノガ・PMC・三ツ星ベルト・アールズギア・U-KANAYA・BODIS (ボディス)・SMC・METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)・X.A.M・NTカッター・TAKEX(竹中エンジニアリング)・マイゾックス・BIGM(丸山製作所)・SUNSTAR(サンスター)・サンドビック・ヤナセ(柳瀬)・ブランドをもっと見る
「gp-1000」の検索結果

減圧弁(蒸気用) GP-1000シリーズ
ヨシタケ¥58,980~税込¥64,878~1個当日出荷から7日以内出荷これまでの減圧弁に比べて、作動性、耐久性を大幅に向上させました。 主弁は球面形状をしていますのでシール性に優れ弁座漏れ量が格段に少なくなりました。(ANSIのクラスⅣに対応) SHASE-S106減圧弁(空気調和・衛生工学会)の規格に準拠しております。 内部構造は簡単で堅牢です。仕様内部検出、ストレーナ内蔵材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)タイプパイロット式種類パイロット式ピストン最高温度(℃)220接続方式フランジ形接続JIS 10K FFフランジ使用流体蒸気一次側圧力(MPa)0.1~1.0二次側圧力計(MPa)0.05~0.9/一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下適合流体蒸気最大減圧比20:1材質(弁体・弁座)ステンレス鋼材質(ピストン・シリンダー)黄銅又は青銅弁座漏れ量定格流量の0.01%以下最小差圧(MPa)0.05
減圧弁(蒸気用) GP-1000Sシリーズ
ヨシタケ¥81,980~税込¥90,178~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)FCD450タイプパイロット式形式パイロット式ピストンタイプ最高温度(℃)220接続方式フランジ形接続JIS 10KFFフランジ使用流体蒸気一次側圧力(MPa)0.1~1.0適合流体蒸気最大減圧比20:1材質(ピストン・シリンダー)SUS材質(弁体)SUS材質(弁座)SUS材質(ダイヤフラム)SUS二次側圧力(MPa)0.05~0.9
減圧弁 フランジ接続 GP-1000H
ヨシタケ¥88,980~税込¥97,878~1個3日以内出荷から4日以内出荷シール性に優れ、弁座漏れが少ない。 設定圧力範囲が広い。材質(本体)FCD450形式パイロット式ピストンタイプ最高温度(℃)220接続JIS 16KFFフランジ一次側圧力(MPa)0.1~1.6二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下適合流体蒸気最大減圧比20:1材質(弁体・弁座)SUS材質(ピストン・シリンダー)SUS材質(ダイヤフラム)SUS弁座漏れ量定格流量の0.01%以下最小差圧(MPa)0.05
減圧弁 フランジ接続 GP-1000T
ヨシタケ¥76,980~税込¥84,678~1個4日以内出荷弁座漏れ量がゼロのノンリークタイプ。 SHASE-S106減圧弁(空気調和・衛生工学会)の規格に準拠。材質(本体)FCD450形式パイロット式ピストンタイプ最高温度(℃)80接続JIS 10KFFフランジ一次側圧力(MPa)0.1~1.0二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下適合流体空気、その他非危険流体最大減圧比20:1材質(弁体・弁座)合成ゴム・C3604・SUS材質(ピストン・シリンダー)C 3640 or CAC材質(ダイヤフラム)SUS二次側圧力(MPa)0.05~0.9弁座漏れ量無し最小差圧(MPa)0.05
携帯型可燃性ガス検知器(爆発下限管理用)GP-1000
理研計器¥89,980~税込¥98,978~1台ほか3日以内出荷から13日以内出荷メタン、水素を始め、BTX(ベンゼン、トルエン、キシレン)やアルコール系のガス全25種を1台で検知/直読可能(測定ガス種切替機能が標準付属) ポンプ能力切替機能(ポンプブースター機能により長距離吸引にも対応0.3L/min⇒0.6L/min) 本質安全防爆構造 屋外作業に安心の防塵防水構造(保護等級IP67相当) 標準プローブにカートリッジフィルター(別売品)装着可能 (硫化水素除去フィルター、シリコーン除去フィルターが搭載可能。センサにダメージを与える硫化水素やシリコーンがある作業現場で使用する際にプローブのアレンジが可能です)質量(g)約260(乾電池除く)表示液晶7セグメント数値表示+バーメータ(50分割)+ステータス情報表示/7セグメントデジタル数値表示:0-100%LEL/デジタルバーメータ表示:オートレンジ切り替え0-10%LEL(Lレンジ)・0-100%LEL(Hレンジ)測定方法ポンプ吸引式/流量0.3L/min以上(ポンプ吸引量:LOW設定時)検知原理ニューセラミック式指示精度フルスケールの±5%(同一条件下)
ポータブル可燃性ガスモニター
理研計器¥85,980税込¥94,5781台翌日出荷用途タンク内残留ガスの測定に。その他爆発事故防止に。トラスコ品番856-8780セット内容単3形アルカリ乾電池4本、ハンドストラップ、ガス採集チューブ(1m)+ガス採集棒幅(mm)80.1測定範囲0~100%LEL高さ(mm)124奥行(mm)36対象ガス水素RoHS指令(10物質対応)対応
ロング剪定&採集鋏
カマキ¥3,798税込¥4,1781丁翌日出荷超軽量で女性にもラクラク作業! 長時間の使用でも疲れにくい! 剪定鋏では届きにくい所も楽な姿勢で作業できます! 切断能力15mm。用途少し高い所、少し離れたところ、狭い手の届きにくいところ質量(g)500タイプバイパス全長(m)1
ロング剪定&採集鋏 アンビルタイプ
カマキ¥3,598税込¥3,9581丁翌日出荷から5日以内出荷超軽量で女性にもラクラク作業! 長時間の使用でも疲れにくい! 剪定鋏では届きにくい所も楽な姿勢で作業できます! 切断能力15mm。用途少し高い所、少し離れたところ、狭い手の届きにくいところタイプアンビル
トリムギア 発泡スチレンボードカッター
カール事務器¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷発泡スチレンボード専用カッターです。パネルが効率よく制作できます。ボードをレールに挟み込み、スライダーを押し込みながら単方向に裁断します。ホルダーとベースについている3本のゴムでボードをしっかり固定。ボードのズレやすべりを防止します。7mm厚までのスチレンボードの裁断が可能で、用紙やラミネートを貼り付けたボードも裁断可能です。使用方法レール開閉取手の中央部分を持ってレールを開き、ボードをレールの下に差し込みます。レールを倒し、ボードのカットしたい部分を裁断位置に合わせます。スライダーを下に押しながら数回にわけてスライドさせ、裁断します。裁断する際は、スライダーを矢印の方向に押し下げてください。裁断厚(mm)(最大裁断ボード)7繰り返し・詰め替え対応
ピラニ真空計(デジタル仕様)
ULVAC(アルバック)¥189,800税込¥208,7801セット当日出荷用途分析装置・理化学機器の低真空測定に、大学・研究機関での検査・実験装置の低真空測定に仕様●セットポイント:3点材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt)種類真空計使用温度範囲(℃)10~40電圧(V)AC100~240出力測定値出力:DC0-10V/リニア出力精度(%)±15(51~760Pa)、±30(10~1000Pa)、±50(0.4~2700/3000Pa)測定精度(%)±50電源(VA)10
C00GPシリーズ 流量調整弁 単方向 x 20.5mm
NORGREN¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です
グリーンパック詰替チップ GP LTS 1000μL F 768A/8
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥19,980税込¥21,9781個(8パック×96本)翌々日出荷89-0061-51の後継品となります。仕様フィルター付、滅菌済容量(μL)1000アズワン品番4-947-03
汎用チップ グリーンパック個別詰替用 GP UNV 1000μL 768A/8
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥9,998税込¥10,9981個(8パック×96本)翌々日出荷詰め替えパック 個別包装型。汎用チップ 。汎用チップ グリーンパック個別詰替用。1000μL。768本(8パック)容量(μL)1000アズワン品番64-3932-01
汎用チップ グリーンパック個別詰替用 GP UNV 1000μL 768A/8
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥19,980税込¥21,9781個(8パック×96本)6日以内出荷詰め替えパック 個別包装型。汎用チップ 。汎用チップ グリーンパック個別詰替用。フィルター滅菌済1000μL。768本(8パック)仕様F容量(μL)1000アズワン品番64-3932-03
LTSチップ グリーンパック個別詰替用 GP LTS 1000μL S 768A/8
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥11,980税込¥13,1781個(8パック×96本)9日以内出荷詰め替えパック 個別包装型。LTSチップ 。LTSチップ グリーンパック個別詰替用。滅菌済1000μL。768本(8パック)容量(μL)1000アズワン品番64-3930-85
ピラニ真空計
ULVAC(アルバック)¥199,800~税込¥219,780~1個24日以内出荷から63日以内出荷付属品入力コネクタ:1個、電源コード:3m×1本、クイックマニュアル:1部仕様●セットポイント:3点質量(kg)コントロール:1.0種類真空計使用温度範囲(℃)10~40電圧(V)AC100~240適合規格CEアナログ出力DC0~10V リニア出力(103/102Pa f.s.)擬似LOG出力 (各レンジ1V)通信方式RS-232Cデジタル出力BCD測定範囲(Pa)0.4~2700測定精度(%)±50圧力表示LCD
LTSチップ グリーンパック個別詰替用 GP LTS 1000μL 768A/8
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥9,998税込¥10,9981個(8パック×96本)12日以内出荷詰め替えパック 個別包装型。LTSチップ 。LTSチップ グリーンパック個別詰替用。1000μL。768本(8パック)容量(μL)1000アズワン品番64-3930-84
汎用チップ グリーンパック個別詰替用 GP UNV 1000μL 768A/8
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥11,980税込¥13,1781個(8パック×96本)12日以内出荷詰め替えパック 個別包装型。汎用チップ 。汎用チップ グリーンパック個別詰替用。滅菌済1000μL。768本(8パック)仕様S容量(μL)1000アズワン品番64-3932-02
アルミビレットレバーセット GPタイプ 【ツヤあり】Ninja1000SX : VERSYS1000SE
U-KANAYA¥12,980税込¥14,2781セット4日以内出荷レバー本体の肉抜きによる軽快なデザイン。アジャスト機構のツマミデザインの変更による操作性の改善。レバーエンド形状の最適化によりバーエンドへの接触を極力おさえる構造。注意事項 車種により調整がご使用出来ない場合がございます。フォルダー位置を変更する場合がございます。適合車種Ninja1000SX : VERSYS1000SEつやつや有り
アルミビレットレバーセット GPタイプ 【ツヤあり】Z1000 2017- : Ninja1000 2017-2019
U-KANAYA¥12,980税込¥14,2781セット4日以内出荷レバー本体の肉抜きによる軽快なデザイン。アジャスト機構のツマミデザインの変更による操作性の改善。レバーエンド形状の最適化によりバーエンドへの接触を極力おさえる構造。注意事項 車種により調整がご使用出来ない場合がございます。フォルダー位置を変更する場合がございます。適合車種Z1000 2017- : Ninja1000 2017-2019つやつや有り
アルミビレットレバーセット GPタイプ 【ツヤあり】 CBR1000RRFIREBLADE(SC59)/CBR600RR(PC40)
U-KANAYA¥12,980税込¥14,2781セット4日以内出荷
アルミビレットレバーセット GPタイプ 【ツヤなし】 CBR1000RRFIREBLADE(SC59)/CBR600RR(PC40)
U-KANAYA¥12,980税込¥14,2781セット4日以内出荷
カッター 替刃
NTカッター(17件のレビュー)¥229税込¥2521ケース(40枚)当日出荷トラスコ品番381-9256質量(g)16刃幅(mm)18刃厚(mm)0.38アズワン品番65-0499-55適合カッターD-300P、D-400(P)、eD-400、D-400G(P)、D-500GP、DS-800P、D-1000(P)、D-1000G(P)、SW-600GP、C-400P、C-600GP
アルミビレットレバーセット GPタイプ 【ツヤあり】GSX-S1000 (EK1AA) 2021年-
U-KANAYA¥12,980税込¥14,2781セット4日以内出荷レバー本体の肉抜きによる軽快なデザイン。アジャスト機構のツマミデザインの変更による操作性の改善。レバーエンド形状の最適化によりバーエンドへの接触を極力おさえる構造。※注意事項 車種により調整がご使用出来ない場合がございます。フォルダー位置を変更する場合がございます。タイプ艶あり適合車種GSX-S1000 (EK1AA) 2021年-
アルミビレットレバーセット GPタイプ 【ツヤあり】 CB1000R(SC80)/CBR1000RRFIREBLADE(SC77)2017年-
U-KANAYA¥12,980税込¥14,2781セット4日以内出荷
アルミビレットレバーセット GPタイプ 【ツヤあり】GSX-R1000 2009- : GSX-R1000R 2017-
U-KANAYA¥12,980税込¥14,2781セット4日以内出荷レバー本体の肉抜きによる軽快なデザイン。アジャスト機構のツマミデザインの変更による操作性の改善。レバーエンド形状の最適化によりバーエンドへの接触を極力おさえる構造。※注意事項 車種により調整がご使用出来ない場合がございます。フォルダー位置を変更する場合がございます。タイプ艶あり適合車種GSX-R1000 2009- : GSX-R1000R 2017-
アルミビレットレバーセット GPタイプ 【ツヤなし】 CB1000R(SC80)/CBR1000RRFIREBLADE(SC77)2017年-
U-KANAYA¥12,980税込¥14,2781セット4日以内出荷![ガスネイラ用GP超硬ピン 長さ17mm 1000本入り GS-725C MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60950155-170710-02.jpg)
ガスネイラ用GP超硬ピン 長さ17mm 1000本入り GS-725C
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥27,980税込¥30,7781セット(1000本)3日以内出荷トラスコ品番494-3422質量(kg)1.1適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)6.3×3.0×17
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
カムカバーガスケット Z1000/1100J/ R/GP/GPZ ('81-'85)
PMC¥3,498税込¥3,8481個5日以内出荷OEMリプレイスメント。劣化によるオイル漏れや、再使用した場合の危険性を考慮すれば交換がベストです。
アルミビレットレバーセット GPタイプ 【ツヤあり】GSX-S1000 (GT79A : GT79B) : GSX-S1000F
U-KANAYA¥12,980税込¥14,2781セット4日以内出荷レバー本体の肉抜きによる軽快なデザイン。アジャスト機構のツマミデザインの変更による操作性の改善。レバーエンド形状の最適化によりバーエンドへの接触を極力おさえる構造。※注意事項 車種により調整がご使用出来ない場合がございます。フォルダー位置を変更する場合がございます。タイプ艶あり適合車種GSX-S1000 (GT79A : GT79B) : GSX-S1000F






























![ガスネイラ用GP超硬ピン 長さ17mm 1000本入り GS-725C MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60950155-170710-02.jpg)