カテゴリ

  • 測定用品(34)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • 制御機器(11)
  • 作業工具(6)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 切削工具(2)
  • 研磨材(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gp-210」の検索結果

関連キーワード
91件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GP-210 IRC

    GP-210

    IRC(78件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    5日以内出荷から19日以内出荷
    「オフロードバイクでオンロードを極めたい」。ライダーたちのそんな声を反映して生まれたスタイリッシュなデュアルパーパスタイヤ。アスファルトでのライディングを一番に考え、グリップ力と排水性を高次元でアジャスト。林道程度のオフロードにも対応します。 構造は、カーカスに極太ナイロンを採用し、高速走行にも耐え得るタイヤ剛性を確保。フロントは旋回性とグリップ感覚に優れたラウンド構造、リアは走行安定性を重視したややフラットな構造になっています。 スリック×ブロックのスタイリッシュなパターンデザイン。排水性に優れた極太グルーブにより、ウェット走行でも最高のパフォーマンスを発揮します。軽いオフロードでのトラクションにも考慮しました。 フロントにはスポーツ系タイヤで実績のあるコンパウンドを採用し、抜群のグリップ力を確保しました。リアは耐摩耗性を重視。アスファルト走行でも長持ちするロングライフなコンパウンドです。
    パターンGP210
  • PIC24HJ256GP210-I/PT MICROCHIP

    PIC24HJ256GP210-I/PT

    MICROCHIP
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 100-Pin TQFP PIC24HJ256GP210-I/PT MICROCHIP

    Microchip マイコン, 100-Pin TQFP PIC24HJ256GP210-I/PT

    MICROCHIP
    189,800税込208,780
    1セット(119個)
    7日以内出荷
    PIC24HJxxxGPx06 x08 x10 16ビットマイクロコントローラ. PIC24HJxxxGPx06 x08 x10ファミリのマイクロコントローラは、多様な用途に適したオンボードペリフェラルを搭載した汎用デバイスです。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大40 MIPS 71の命令 53 85 I/Oピン モデルによって異なる パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) ウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機器. 10/12ビットA/Dコンバータ(ADC) 1つ又は2つのモジュール、18又は32個のチャンネル付き(モデルによって異なる) 入力キャプチャ 8チャンネル 出力キャプチャ 8チャンネル ダイレクトメモリアクセス 8チャンネル 割り込みコントローラ 9個の16ビットタイマ 結合して32ビットタイマを形成するオプションあり 電圧リファレンスモジュール 2個の3線式SPIモジュール 2個のユニバーサル同期 非同期レシーバ トランスミッタ(EUSART)モジュール
    仕様ファミリー名 = PIC24HJパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 100デバイスコア = PICデータバス幅 = 16bitプログラムメモリサイズ = 256 kB最大周波数 = 40MIPSRAMサイズ = 16 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 8 x 16 bitSPIチャンネル数 = 2USARTチャネルの数 = 0動作温度 Min = -40 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • メートルネジプラグゲージ GP210-1.25 第一測範

    メートルネジプラグゲージ GP210-1.25

    第一測範
    9,798税込10,778
    1個
    13日以内出荷
    仕様●ゲージの種類:旧JIS方式●ねじの等級:2級●通りのみ●コード番号:119-0165226アズワン品番67-4838-17
  • ねじ位置ゲージ SPS M5P0.8GP210L アイゼン

    ねじ位置ゲージ SPS M5P0.8GP210L

    アイゼン
    4,898税込5,388
    1個
    9日以内出荷
    ねじゲージとピンゲージの融合 ねじ部は通り側ねじプラグゲージの規格になっており、ねじ穴の通りチェックが同時に行えます。 ピンゲージ部端面の隙間を見ることにより直角度が確認できます。 ゲージ部を素手で触れないように着脱可能なローレットハンドルが付属しております(測定の妨げになる場合は取り外してお使いください)。
    仕様●ゲージ種類:GP●ねじの呼び:5●ピッチ:0.8●ピンゲージ部長さ:10●等級:JISト等級2級●コード番号:119-0168464アズワン品番67-4842-77
  • GPトレー リスパック

    GPトレー

    リスパック
    22,980税込25,278
    1ケース(50枚×30袋)
    当日出荷から5日以内出荷
    精肉・鮮魚・刺身、ギョウザ・シュウマイ用
  • ギヤプーラ(2本爪タイプ) TRUSCO

    ギヤプーラ(2本爪タイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。 ギヤ・プーリ引き抜き専用工具です。
  • ねじ位置ゲージ SPS M10P1.5GP210L アイゼン

    ねじ位置ゲージ SPS M10P1.5GP210L

    アイゼン
    5,498税込6,048
    1個
    13日以内出荷
    ねじゲージとピンゲージの融合 ねじ部は通り側ねじプラグゲージの規格になっており、ねじ穴の通りチェックが同時に行えます。 ピンゲージ部端面の隙間を見ることにより直角度が確認できます。 ゲージ部を素手で触れないように着脱可能なローレットハンドルが付属しております(測定の妨げになる場合は取り外してお使いください)。
    仕様●ゲージ種類:GP●ねじの呼び:10●ピッチ:1.5●ピンゲージ部長さ:10●等級:JISト等級2級●コード番号:119-0168467アズワン品番67-4842-80
  • ねじ位置ゲージ SPS M3P0.5GP210L アイゼン

    ねじ位置ゲージ SPS M3P0.5GP210L

    アイゼン
    6,798税込7,478
    1個
    13日以内出荷
    ねじゲージとピンゲージの融合 ねじ部は通り側ねじプラグゲージの規格になっており、ねじ穴の通りチェックが同時に行えます。 ピンゲージ部端面の隙間を見ることにより直角度が確認できます。 ゲージ部を素手で触れないように着脱可能なローレットハンドルが付属しております(測定の妨げになる場合は取り外してお使いください)。
    仕様●ゲージ種類:GP●ねじの呼び:3●ピッチ:0.5●ピンゲージ部長さ:10●等級:JISト等級2級●コード番号:119-0168462アズワン品番67-4842-75
  • ピロー形ユニット UGP形 旭精工

    ピロー形ユニット UGP形

    旭精工
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ位置ゲージ SPS M8P1.25GP210L アイゼン

    ねじ位置ゲージ SPS M8P1.25GP210L

    アイゼン
    5,598税込6,158
    1個
    13日以内出荷
    ねじゲージとピンゲージの融合 ねじ部は通り側ねじプラグゲージの規格になっており、ねじ穴の通りチェックが同時に行えます。 ピンゲージ部端面の隙間を見ることにより直角度が確認できます。 ゲージ部を素手で触れないように着脱可能なローレットハンドルが付属しております(測定の妨げになる場合は取り外してお使いください)。
    仕様●ゲージ種類:GP●ねじの呼び:8●ピッチ:1.25●ピンゲージ部長さ:10●等級:JISト等級2級●コード番号:119-0168466アズワン品番67-4842-79
  • ねじ位置ゲージ SPS M12P1.75GP210L アイゼン

    ねじ位置ゲージ SPS M12P1.75GP210L

    アイゼン
    6,098税込6,708
    1個
    13日以内出荷
    ねじゲージとピンゲージの融合 ねじ部は通り側ねじプラグゲージの規格になっており、ねじ穴の通りチェックが同時に行えます。 ピンゲージ部端面の隙間を見ることにより直角度が確認できます。 ゲージ部を素手で触れないように着脱可能なローレットハンドルが付属しております(測定の妨げになる場合は取り外してお使いください)。
    仕様●ゲージ種類:GP●ねじの呼び:12●ピッチ:1.75●ピンゲージ部長さ:10●等級:JISト等級2級●コード番号:119-0168468アズワン品番67-4842-81
  • ねじ位置ゲージ SPS M6P1.0GP210L アイゼン

    ねじ位置ゲージ SPS M6P1.0GP210L

    アイゼン
    4,598税込5,058
    1個
    13日以内出荷
    ねじゲージとピンゲージの融合 ねじ部は通り側ねじプラグゲージの規格になっており、ねじ穴の通りチェックが同時に行えます。 ピンゲージ部端面の隙間を見ることにより直角度が確認できます。 ゲージ部を素手で触れないように着脱可能なローレットハンドルが付属しております(測定の妨げになる場合は取り外してお使いください)。
    仕様●ゲージ種類:GP●ねじの呼び:6●ピッチ:1●ピンゲージ部長さ:10●等級:JISト等級2級●コード番号:119-0168465アズワン品番67-4842-78
  • ねじ位置ゲージ SPS M4P0.7GP210L アイゼン

    ねじ位置ゲージ SPS M4P0.7GP210L

    アイゼン
    5,598税込6,158
    1個
    13日以内出荷
    ねじゲージとピンゲージの融合 ねじ部は通り側ねじプラグゲージの規格になっており、ねじ穴の通りチェックが同時に行えます。 ピンゲージ部端面の隙間を見ることにより直角度が確認できます。 ゲージ部を素手で触れないように着脱可能なローレットハンドルが付属しております(測定の妨げになる場合は取り外してお使いください)。
    仕様●ゲージ種類:GP●ねじの呼び:4●ピッチ:0.7●ピンゲージ部長さ:10●等級:JISト等級2級●コード番号:119-0168463アズワン品番67-4842-76
  • DSパワーリレー Panasonic(パナソニック)

    DSパワーリレー

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1箱(50個)
    当日出荷から103日以内出荷
    小型サイズ:幅(11mm)×長さ(20.2mm)×高さ(10.5mm) 豊富な接点構成(1a, 1a1b, 2a) 耐サージ電圧:5,000V .ラッチングタイプも品揃え プリント板ソケットをご用意
    用途電力設備、計測機器、産業用機器、OA機器
  • ギヤプーラ用座金(4枚セット) TRUSCO

    ギヤプーラ用座金(4枚セット)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    429税込472
    1セット
    当日出荷
    適合機種TGP型用種別座金(4枚セット)
  • ギヤプーラ用おねじ TRUSCO

    ギヤプーラ用おねじ

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    適合機種TGP2型用種別おねじ
  • ギヤプーラ用めねじ TRUSCO

    ギヤプーラ用めねじ

    TRUSCO
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    適合機種TGP型用種別めねじ
  • 10ポートL2アンマネージGigabit PoEハブ I ・O DATA(アイ・オー・データ)

    10ポートL2アンマネージGigabit PoEハブ

    I ・O DATA(アイ・オー・データ)
    14,980税込16,478
    1台
    翌々日出荷
    PoE給電に対応したポートを8つ、アップリンクポートを2つ搭載したGigabit対応PoEスイッチングハブです。1ポートあたり最大30W、装置全体では合計60Wまで給電可能です。全ポートがGigabit対応のため、高速通信が求められる機器にも適しています。IEEE802.3at準拠のPoE対応ポートを8つ搭載しています。1ポートあたり最大30W、装置全体では合計60Wまで給電可能です。PoE受電機器にLANケーブル1本で給電可能なため、電源のない場所でも簡単に機器の設置ができ、電源工事などを行わずに気軽に機器を設置できます。IPカメラとの接続時に有用な機能をまとめた「IPカメラモード」を搭載しています。 この機能をONにすることで、通信速度を10Mbpsに制限とPD ALIVEの機能がまとめて有効になります。ACアダプターが不要な電源内蔵タイプのため、コンセント周りをすっきりさせることができます。
    仕様●1~8ポート(PoE給電ポート):PoE給電方式:Alternative A、PoE給電機能:各ポート最大30W、最大供給電力 60W、PoE規格:IEEE802.3af(PoE)、IEEE802.3at(PoE+)●Ethernet規格:10BASE-T(IEEE802.3i)100BASE-TX(IEEE802.3u)1000BASE-T(IEEE802.3ab)※全ポート「Auto MDI/MDI-X」「オートネゴシエーション」対応●LANポート:RJ-45×10ポート●MACアドレステーブル:2048●その他機能:オートネゴシエーション機能オートMDI/MDI-X機能IPカメラモード(IPカメラモードをONにすると、PD ALIVEと遠距離/10Mbpsが有効になります)●スイッチングファブリック:20Gbps※接続方法によっては制限される場合があります●スイッチ機能:スイッチ機能有り(全ポート)●バッファ容量:最大2Mbit●フロー制御:IEEE802.3x(全二重)バックプレッシャー(半二重)●主な添付品:・電源コード(PSE適合品、3ピンタイプ)1本・ゴム足 4個・安全にお使いいただくために●伝送符号:1000BASE-T:8B1Q4+4D-PAM5100BASE-TX:4B/5B+MLT-310BASE-T:マンチェスタ符号●最大パケット転送レート:10BASE-T:14881pps100BASE-TX:148810pps1000BASE-T:1488095pps●発熱量:256[kJ/h]、61[kcal/h]●電圧定格:AC100V、50/60Hz使用温度範囲(℃)0~+40ポート数10消費電力(W)71(typ):60給電時 5.4(typ):PoE給電なし通信方式Full duplex、Half duplex、CSMA/CD使用湿度範囲10~90% ※結露なきこと表示LEDPower、LINK/ACT、PoE保証期間1年電源供給方式電源内蔵ジャンボフレーム最大9216Bytesスイッチング方式ストアアンドフォワードRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリクリックコアガイドプレート ミヤナガ

    ポリクリックコアガイドプレート

    ミヤナガ
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
  • A4判整理ケース プラスチック引出し 生興

    A4判整理ケース プラスチック引出し

    生興
    23,980税込26,378
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    透明プラスチックの引出しは、外から書類を確かめることができる便利な整理ケースです。 A4クリアフォルダーもスッキリ収まる引出しサイズ。(一部収納不可のフォルダーもあります。) タテ・ヨコ2等分又は3等分に仕切ることができます。
    種類引出し仕様(プラスチック引出し)タイトルシール付ニューグレー材質(本体)スチール/メラミン焼付塗装奥行(mm)340材質(引出し)PS樹脂(再生20%)材質(レール)PP樹脂(再生100%)グリーン購入法適合
  • ソフトグリップドライバー WIZ'A

    ソフトグリップドライバー

    WIZ'A
    299税込329
    1個
    翌々日出荷
    用途ネジの締め付け・緩め作業に仕様マグネットあり / ヒートン回し付き材質軸:クロムバナジウム鋼 グリップ:PP-TPR軸径(Φmm)6寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)195×42.5×42.5
  • 中が透けない コミック収納ボックス フタ付き グリーンパル

    中が透けない コミック収納ボックス フタ付き

    グリーンパル(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1セット(4個)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    すっきり中を隠せる、透けないカラーの収納ボックス。バックルでフタをしっかり固定して持ち運びラクラク。可動式の仕切り付き(色はクリア、1個につき1枚)。
    用途コミック本、マンガ、漫画、コミック、隠す収納、全巻セット収納に。収納ケース、収納ボックス、コミック本ストッカー、ストッカー、ボックス、ケース、キッチンストッカー、おもちゃ箱、マンガ収納ケース、漫画収納ボックス、コミック収納ケースとして。材質ポリプロピレン段数積み重ね可能:3まで本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1個あたり)237×458×150質量(g/個)680収納の目安【1個あたり】普通コミック(厚さ約14mm):28冊、BIGコミック(B6サイズ厚さ約18mm):22冊、ビデオテープ(録画用VHSテープ):14本内寸(幅×奥行×深さ)(mm)207×398×135
  • ギヤプーラ用ボルト・ナット(4本セット) TRUSCO

    ギヤプーラ用ボルト・ナット(4本セット)

    TRUSCO
    539税込593
    1セット
    当日出荷
    適合機種TGP型用種別ボルト・ナット(4本セット)
  • アルミブリッジ 昭和ブリッジ販売

    アルミブリッジ

    昭和ブリッジ販売
    159,800税込175,780
    1セット
    翌日出荷から3日以内出荷
    ゴムシュー・鉄シュー兼用
    用途小型・中型建機用・農業機械用セット数2フック形状ツメ
  • ポリクリック付属品 ミヤナガ

    ポリクリック付属品

    ミヤナガ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ねじ位置ゲージ SPS アイゼン

    ねじ位置ゲージ SPS

    アイゼン
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリア収納ボックス グリーンパル

    クリア収納ボックス

    グリーンパル
    5,598税込6,158
    1セット(4個)
    5日以内出荷
    厚みがあってしっかりした収納ケース。とても鮮明なクリアタイプ、中が分かりやすく仕切り可能。引き出しの中や扉の中を使いやすく仕切れる便利アイテム。見せる収納も邪魔せず、すっきり仕分け可能。耐冷温度ー20度なので、冷凍庫・冷蔵庫の中でも活躍。前後どちらからでも取り出しやすい、持ち手付き。中の出し入れもしやすい、片面ざぐり加工。
    用途収納ボックス、整理ケース、バスケット、仕切りなどに。冷蔵庫 冷凍庫 パントリー 収納 キッチン材質ポリスチレン
  • ねじ位置ゲージ ねじの呼びM4 ピッチ0.7 SPS M4XP0.7 GPシリーズ アイゼン

    ねじ位置ゲージ ねじの呼びM4 ピッチ0.7 SPS M4XP0.7 GPシリーズ

    アイゼン
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷から17日以内出荷
    ねじ部は通り側ねじプラグゲージの規格になっており、ねじ穴の通りチェックが同時に行えます。ピンゲージ部端面の隙間を見ることにより直角度が確認できます。ゲージ材質はゲージ鋼(SKS3、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れています。ゲージ部を素手で触れないよう位に着脱可能なローレットハンドルが付属しております(測定の妨げになる場合は
  • メートルネジプラグゲージ 第一測範

    メートルネジプラグゲージ

    第一測範
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
  • ねじ位置ゲージ ねじの呼びM12 SPS M12XP1シリーズ アイゼン

    ねじ位置ゲージ ねじの呼びM12 SPS M12XP1シリーズ

    アイゼン
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から17日以内出荷
    ねじ部は通り側ねじプラグゲージの規格になっており、ねじ穴の通りチェックが同時に行えます。ピンゲージ部端面の隙間を見ることにより直角度が確認できます。ゲージ材質はゲージ鋼(SKS3、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れています。ゲージ部を素手で触れないよう位に着脱可能なローレットハンドルが付属しております(測定の妨げになる場合は
  • メートルネジプラグゲージ GP2XIP210-1.25 第一測範

    メートルネジプラグゲージ GP2XIP210-1.25

    第一測範
    19,980税込21,978
    1個
    13日以内出荷
    仕様●従来JIS方式 JISB 0205(旧規格)・0207(旧規格)●種類:通り止まり(検査用)●等級:2級●ねじの直径:10●ピッチ:1、25●山角度:60°●コード番号:119-0165240アズワン品番67-4838-31
  • メートルネジプラグゲージ GP2XWP210-0.75 測範社

    メートルネジプラグゲージ GP2XWP210-0.75

    測範社
    29,980税込32,978
    1個
    13日以内出荷
    従来JIS方式 JISB 0205(旧規格)/0207(旧規格)
    仕様●種類:通り止まり(工作用)●等級:2級●ねじの径:10●ピッチ:0.75●コード番号:119-0170507アズワン品番67-4845-96
  • メートルネジプラグゲージ GP2XIP210-0.5 測範社

    メートルネジプラグゲージ GP2XIP210-0.5

    測範社
    42,980税込47,278
    1個
    13日以内出荷
    従来JIS方式 JISB 0205(旧規格)/0207(旧規格)
    仕様●種類:通り止まり(検査用)●等級:2級●ねじの径:10●ピッチ:0.5●コード番号:119-0170446アズワン品番67-4845-35
  • メートルネジプラグゲージ GP2XWP210-1.25 第一測範

    メートルネジプラグゲージ GP2XWP210-1.25

    第一測範
    19,980税込21,978
    1個
    13日以内出荷
    仕様●従来JIS方式 JISB 0205(旧規格)・0207(旧規格)●種類:通り止まり(工作用)●等級:2級●ねじの直径:10●ピッチ:1、25●山角度:60°●コード番号:119-0165282アズワン品番67-4838-73
  • メートルネジプラグゲージ GP2XWP210-1.0 第一測範

    メートルネジプラグゲージ GP2XWP210-1.0

    第一測範
    21,980税込24,178
    1個
    13日以内出荷
    仕様●従来JIS方式 JISB 0205(旧規格)・0207(旧規格)●種類:通り止まり(工作用)●等級:2級●ねじの直径:10●ピッチ:1、0●山角度:60°●コード番号:119-0165281アズワン品番67-4838-72
  • メートルネジプラグゲージ GP2XIP210-1.0 第一測範

    メートルネジプラグゲージ GP2XIP210-1.0

    第一測範
    21,980税込24,178
    1個
    13日以内出荷
    仕様●従来JIS方式 JISB 0205(旧規格)・0207(旧規格)●種類:通り止まり(検査用)●等級:2級●ねじの直径:10●ピッチ:1、0●山角度:60°●コード番号:119-0165239アズワン品番67-4838-30
  • メートルネジプラグゲージ GP2XWP210-0.5 測範社

    メートルネジプラグゲージ GP2XWP210-0.5

    測範社
    42,980税込47,278
    1個
    13日以内出荷
    従来JIS方式 JISB 0205(旧規格)/0207(旧規格)
    仕様●種類:通り止まり(工作用)●等級:2級●ねじの径:10●ピッチ:0.5●コード番号:119-0170506アズワン品番67-4845-95
  • メートルネジプラグゲージ GP2XIP210-0.75 測範社

    メートルネジプラグゲージ GP2XIP210-0.75

    測範社
    29,980税込32,978
    1個
    13日以内出荷
    従来JIS方式 JISB 0205(旧規格)/0207(旧規格)
    仕様●種類:通り止まり(検査用)●等級:2級●ねじの径:10●ピッチ:0.75●コード番号:119-0170447アズワン品番67-4845-36