カテゴリ

  • 自動車純正部品(117)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(61)
  • バイク部品(24)
  • 制御機器(17)
  • 農業機械(17)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 溶接用品(8)
  • 機構部品(7)
  • 家電(7)
  • 測定用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 研磨材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gp-a3」の検索結果

293件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(GP9A3)アーム(R)アッパー MAZDA(マツダ)(GP9A3)アーム(R)アッパーMAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
挨拶状案内状10枚セット ケント風 マルアイ挨拶状案内状10枚セット ケント風マルアイ(1件のレビュー)
649税込714
1パック(10枚)
当日出荷
用途会社設立、事務所移転、転勤、退職、転職など。仕様レーザープリンタ、インクジェットプリンタ対応セット内容2つ折りカード・洋型封筒2号・封かんシール×各10寸法(mm)155×206
プラコンサポート40 TMEHジャパンプラコンサポート40TMEHジャパン
398税込438
1個
当日出荷から10日以内出荷
プラコンとパイプを繋ぎ合わせる様々なサポート類です。
動力用押釦開閉器用 補修パーツ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)動力用押釦開閉器用 補修パーツPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から41日以内出荷
種類関連商品
造花グリーンパーツ HEADS(ヘッズ)造花グリーンパーツHEADS(ヘッズ)
2,898税込3,188
1袋(50個)
4日以内出荷
ナチュラル、オーガニックな雰囲気を演出するグリーンの造花です。
グリースポンプ フローバルグリースポンプフローバル
1,498税込1,648
1個(100cc)ほか
3日以内出荷
簡単操作のレバー式
用途グリースニップル等の給油器に給油する為のポンプです。グリースガン、グリスガン、グリスポンプといった呼ばれ方もされています。材質スチールタイプ手詰め専用適合グリースちょう度No.1~No.3(推奨ちょう度はNo.1とNo.2)危険物の類別非危険物
コルゲートチューブ 25m スリットなし ナイロン 日機コルゲートチューブ 25m スリットなし ナイロン日機
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷
スリットなしのタイプで、屋外でも使用可能
用途ケーブルの保護材質ナイロン使用温度範囲(℃)-10~100難燃性UL1696 VW-1RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
プラコンサポート35 TMEHジャパンプラコンサポート35TMEHジャパン
398税込438
1個
6日以内出荷
プラコンとパイプを繋ぎ合わせる様々なサポート類です。
材質SPCC/シルバー(三価クロムメッキ)
グリースポンプ フローバルグリースポンプフローバル
3,098税込3,408
1個(400cc)
3日以内出荷
手を汚さないカートリッジ専用タイプ。奥深い個所への給脂に便利なストレートノズル。簡単操作のレバー式。油筒内にバネがなくチェーンを引く手間が不要。本体に窓あり:カートリッジ使用状況確認用
用途グリースニップル等の給油器に給油する為のポンプです。グリースガン、グリスガン、グリスポンプといった呼ばれ方もされています。タイプ真空タイプノズルカートリッジグリース(ジャバラ)適合グリースちょう度No.1~No.3(推奨ちょう度はNo.1とNo.2)危険物の類別非危険物
標準制御盤 日東工業標準制御盤日東工業
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
種類制御盤電圧(V)200(三相3線式)表面処理粉体塗装色(マンセル値)ライトベージュ塗装(5Y7/1)主幹スイッチ遮断器+サーマルリレー
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形SMC
34,980税込38,478特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動
HG-PA300 AS対応ブラケット LAMP(スガツネ工業)HG-PA300 AS対応ブラケットLAMP(スガツネ工業)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
バランス調整式パワーアシストヒンジ HG-PA300-15をアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。 ASナットを使用して取り付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304)仕上光沢バレル研磨
バランス調整式パワーアシストヒンジ LAMP(スガツネ工業)バランス調整式パワーアシストヒンジLAMP(スガツネ工業)
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
スプリングの反力により、重い蓋・装置カバーを軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。バランス調整機能により従来のパワーアシストヒンジよりも、対応できる範囲が広がりました。閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。トルクはトルク調整ねじを回すことで調整できます(±10 %)。樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。
用途医療機器、分析機器、半導体装置、遠心分離機など仕様トルクピーク角度60°~80°質量(g)3400RoHS指令(10物質対応)対応
ガイド付薄形シリンダ MGPA3 SMCガイド付薄形シリンダ MGPA3SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ(MGPA32-~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPA32-~)SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
バランス調整式パワーアシストヒンジ アルミフレーム取付用セット LAMP(スガツネ工業)バランス調整式パワーアシストヒンジ アルミフレーム取付用セットLAMP(スガツネ工業)
46,980税込51,678
1セット
4日以内出荷
バランス調整式パワーアシストヒンジ HG-PA300-15をアルミフレームに取り付けるためのセットです。 スプリングの反力により、重い蓋・装置カバーを軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。 バランス調整機能により従来のパワーアシストヒンジよりも、対応できる範囲が広がりました。 閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。 トルクはトルク調整ねじを回すことで調整できます(±10 %)。 樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。
用途アルミフレームを使用する工場設備、半導体製造現場、など適合フレーム溝幅8構成部品パワーアシストヒンジHG-PA30-015:1ヶブラケットA-SHG-PA300:3ヶASナットA-S8M5:12ヶばね座金・平座金組込六角穴付ボルトM5×12:20ヶ六角穴付ボルトM5×6:2ヶ
MG Series(MGPA32) SMCMG Series(MGPA32)SMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
TIGトーチ空冷式125Aアングル型 ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ空冷式125Aアングル型ミラー(ウエルドクラフト)
54,980税込60,478
1本
6日以内出荷
薄もの用の汎用軽量空冷TIGトーチ。
溶接電流(A)125(直流)、100(交流)適合電極径(Φmm)0.5~3.2定格使用率(%)60本体質量(g)60寸法(幅W×長さL)(mm)26/18.5×177/162
日本ケミコン 電解コンデンサ 3300μF 日本ケミコン日本ケミコン 電解コンデンサ 3300μF日本ケミコン
839税込923
1袋(2個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付 SMCMGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA32-75Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA32-75ZSMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
MARK,CBR 1*TYPE1*  86641MGPA30ZA ホンダMARK,CBR 1*TYPE1* 86641MGPA30ZAホンダ
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ SMCMGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダSMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA32-50Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA32-50ZSMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA32-25Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA32-25ZSMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
TIGトーチ空冷式200Aアングル型 ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ空冷式200Aアングル型ミラー(ウエルドクラフト)
68,980税込75,878
1本
6日以内出荷
頑丈な銅構造で連続した過酷な重作業に適した空冷TIGトーチです。
溶接電流(A)200(直流)、150(交流)適合電極径(Φmm)0.5~4.0定格使用率(%)60本体質量(g)140寸法(幅W×長さL)(mm)40×205
TIGトーチ空冷式150Aアングル型 ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ空冷式150Aアングル型ミラー(ウエルドクラフト)
49,980税込54,978
1本
6日以内出荷
溶接電流(A)150(直流)、115(交流)適合電極径(Φmm)0.5~4.0定格使用率(%)60本体質量(g)74/80寸法(幅W×長さL)(mm)40×196
TIGトーチ空冷式80Aアングル型 ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ空冷式80Aアングル型ミラー(ウエルドクラフト)
59,980税込65,978
1本
6日以内出荷
質量66gのトーチボディは、バランスと軽さの両方を兼ね備えているので、長時間の溶接でも疲れません。 コンパクトなトーチヘッドはバックキャップを取り付ける必要がないので入組んだところの作業に理想的です。ヘッド角度は60度があり、ガスレンズを取り付けることが出来ます。
溶接電流(A)80(直流)、50(交流)適合電極径(Φmm)0.5~2.4定格使用率(%)60本体質量(g)33寸法(幅W×長さL)(mm)17×194
日本ケミコン 電解コンデンサ 2200μF 日本ケミコン日本ケミコン 電解コンデンサ 2200μF日本ケミコン
719税込791
1袋(2個)
翌々日出荷から7日以内出荷
TIGトーチ空冷式80Aフレキシブル型 ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ空冷式80Aフレキシブル型ミラー(ウエルドクラフト)
69,980税込76,978
1本
6日以内出荷
ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツ、トーチボディの4つのパーツからなるこのフレキシブルトーチは、フレキシブルトーチの中で最もしなやかです。 形状の違う7種類のヘッドを簡単に交換することができるのでこれ1本で様々な用途に対応できます。また、4つのパーツが別々に交換できるのでとても経済的です。
溶接電流(A)80(直流)、50(交流)適合電極径(Φmm)0.5~2.4定格使用率(%)60本体質量(g)108寸法(幅W×長さL)(mm)18×205
TIGトーチ空冷式125Aフレキシブル型 ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ空冷式125Aフレキシブル型ミラー(ウエルドクラフト)
68,980税込75,878
1本
6日以内出荷
ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツ、トーチボディの4つのパーツからなるこのフレキシブルトーチは、フレキシブルトーチの中で最もしなやかです。 形状の違う7種類のヘッドを簡単に交換することができるのでこれ1本で様々な用途に対応できます。また、4つのパーツが別々に交換できるのでとても経済的です。
溶接電流(A)125(直流)、100(交流)適合電極径(Φmm)0.5~3.2定格使用率(%)60本体質量(g)113寸法(幅W×長さL)(mm)18×207
TIGトーチ空冷式200Aフレキシブル型 ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ空冷式200Aフレキシブル型ミラー(ウエルドクラフト)
89,980税込98,978
1本
6日以内出荷
ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツ、トーチボディの4つのパーツからなるこのフレキシブルトーチは、フレキシブルトーチの中で最もしなやかです。 形状の違う7種類のヘッドを簡単に交換することができるのでこれ1本で様々な用途に対応できます。また、4つのパーツが別々に交換できるのでとても経済的です。
溶接電流(A)200(直流)、150(交流)適合電極径(Φmm)0.5~4.0定格使用率(%)60本体質量(g)203寸法(幅W×長さL)(mm)22×205
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA32-92Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA32-92ZSMC
48,980税込53,878
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)92ねじの種類(-) Rc軸受種類(A) 高精度ボールブッシュオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA32-35Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA32-35ZSMC
39,980税込43,978
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)35ねじの種類(-) Rc軸受種類(A) 高精度ボールブッシュオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA32-22Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA32-22ZSMC
35,980税込39,578
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)22ねじの種類(-) Rc軸受種類(A) 高精度ボールブッシュオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
TIGトーチ空冷式150Aフレキシブル型 ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ空冷式150Aフレキシブル型ミラー(ウエルドクラフト)
68,980税込75,878
1本
6日以内出荷
ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツ、トーチボディの4つのパーツからなるこのフレキシブルトーチは、フレキシブルトーチの中で最もしなやかです。 形状の違う7種類のヘッドを簡単に交換することができるのでこれ1本で様々な用途に対応できます。また、4つのパーツが別々に交換できるのでとても経済的です。
溶接電流(A)150(直流)、115(交流)適合電極径(Φmm)0.5~4.0定格使用率(%)60本体質量(g)130寸法(幅W×長さL)(mm)22×200
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA32-225Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA32-225ZSMC
72,980税込80,278
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)225ねじの種類(-) Rc軸受種類(A) 高精度ボールブッシュオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA32-15 SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA32-15SMC
39,980税込43,978
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)15ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)ロックの位置(H) ヘッド側ロックマニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
日本ケミコン 電解コンデンサ 1200μF 日本ケミコン日本ケミコン 電解コンデンサ 1200μF日本ケミコン
1,098税込1,208
1袋(5個)
7日以内出荷
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA32-10 SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA32-10SMC
39,980税込43,978
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)10ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)ロックの位置(H) ヘッド側ロックマニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ