カテゴリ
- バイク純正部品(338)
- 制御機器(223)
- オフィス家具(194)
- バイク部品(49)
- 自動車純正部品(39)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
- 測定用品(27)
- 電気材料(24)
- パソコン/周辺機器(17)
- 溶接用品(8)
- 機構部品(8)
- 農業機械(8)
- 作業工具(7)
- 店舗什器・備品(5)
- 自動車補修部品(5)
- 切削工具(4)
- 事務用品(4)
- メカニカル部品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 梱包用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 安全用品(2)
- 建築金物(2)
- カー用品(2)
- 研磨材(2)
- 自転車部品(2)
- 家電(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 空圧工具(2)
- 保管用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
- 作業服(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(338)
- オカムラ(岡村製作所)(194)
- 渡辺電機工業(185)
- SAMTEC(31)
- MAZDA(マツダ)(27)
- EKチェーン(23)
- SRIC(スリック)(17)
- PMC(16)
- New-Era(ニューエラー)(13)
- CKD(12)
- ニッサン(12)
- ダイヤトレンド(10)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- SUS(エスユーエス)(8)
- ミラー(ウエルドクラフト)(8)
- TMEHジャパン(7)
- brembo(7)
- NTカッター(5)
- StarTech.com(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「gp-d」の検索結果

「ユニパックGP」D-4 ヨコ長
セイニチ(生産日本社)(1件のレビュー)¥489税込¥5381セット(100枚)当日出荷仕様天開き、サイド溶断シール、開口部段差カットトラスコ品番829-0160色透明質量(g)155入数(枚)100
3M スリーエム スコッチ カラースティックのり
3M(スリーエム)(16件のレビュー)¥269税込¥2961本(40g)当日出荷使いやすい速乾性のスティックのり。乾くと透明になります。 ムラなく塗れてシワになりません。 重ね塗りすれば、粘着力が強くなります。用途紙、写真、布などに。タイプ色付き、速乾エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 182
パワーグリップドライバー(貫通)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(16件のレビュー)¥679~税込¥747~1個当日出荷人間工学に基づき握りやすさと回しやすさを追求し、フォルムと材質を一新しました。 ねじのマイナス溝を傷めにくい先端平行形状。 プラスドライバーの先端は底あたりを防止し、ピッタリフィットするオリジナル形状。(PGPD-002、003) 二重構造の樹脂を採用し、プラスドライバーはレッドに、マイナスはグレーに色分けすることで一目で判別でき、作業性抜群です。 先端は強力マグネット付。 六角軸ドライバー。 六角ボルスター付。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
液晶保護フィルム Panasonic SSDポータブルカーナビゲーション Gorilla ( ゴリラ ) CN-GP550D 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181枚4日以内出荷日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種SSDポータブルカーナビゲーション Gorilla(ゴリラ) CN-GP550D / Panasonic寸法(mm)110.6×66.6取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
液晶保護フィルム Panasonic SSDポータブルカーナビゲーション Gorilla ( ゴリラ ) CN-GP550D 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,598税込¥1,7581枚4日以内出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1適合機種Panasonic SSDポータブルカーナビゲーション Gorilla(ゴリラ) CN-GP550D寸法(mm)110.6×66.6取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
ワールドダクター(配管用ステンレス鋼管支持金具)
ネグロス電工¥229~税込¥252~1個当日出荷半導体工場などで使用する一般配管用ステンレス鋼鋼管を支持する金具です。適合(ダクターチャンネル)D15、D20、D1、D2、D3タイプ(配管用ステンレス鋼管)Φ6.35~9.52mm(外径)Φ5~10mm
ドラム(軸径3mm)
TRUSCO(2件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。種別ドラム軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000使用工具エアーマイクログラインダー、電気ドリル
マグネットポケットA4用深型
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷マグネット製のポケットのため金属であればどこにでも貼り付け可能です。ワゴンやキャビネットなど現場内にあるものに貼り付けできるため便利です。ポケットが深いので中に入れた書類等が手前に倒れにくいです。材質マグネットシート、ポリ塩化ビニル(PVC)、紙長さ(mm)300幅(mm)240厚さ(mm)0.8高さ(mm)300奥行(mm)上部30下部12規格A4ポケット寸法(mm)280×30
ガードパイプ用反射式デリネーター (GPアロー)
吾妻商会(AZUMA)¥7,398税込¥8,1381枚4日以内出荷ガードパイプの視認性向上。車両の接触防止。取付が簡単。中央に反射体付。用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置・ガードパイプ取付専用材質ターポリンシート
絶縁変換器(アイソレータ)
渡辺電機工業¥42,980~税込¥47,278~1個当日出荷から11日以内出荷取付方式DINレール取付または壁面取付適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)精度(基準)±0.1%fs(23℃にて)ケース色アイボリー色材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0高度(m)(定格)2000以下使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)保存温度範囲(℃)-10~+60温度特性±0.015%fs/℃絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品ありアイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
BTG-PDDL2 回転式デュアルヘッドデジタルゲージ 米/仏
Panaracer(パナレーサー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷仏式・米式両方に対応するデジタル式の内圧ゲージが使いやすくなってリニューアル。仏式・米式両方に対応するデュアルヘッド採用。ディスプレイバックライト。基本的な機能はそのまま搭載し、スリムな形状になり持ちやすさも向上。さらに計測モードと調整モードの切替が不要になってシンプルな操作感に。ディスプレイバックライト、空気圧調整機能付。※1235kPa(12.35BAR)以上の測定はできません。※ねじ山がないバルブの場合は、バルブがリムの奥に入り込まないように注意してください。※ねじ山があるバルブの場合は、必ずリムナットを取り付けてからバルブ口を差し込んでください。※測定誤差±10.5kPa(0.1BAR)。※空気圧計測単位は2種(kPa、BAR)対応と4種(PSI、BAR、kg/cm2、kPa)対応があり、順次2種対応に切り替わります。用途仏式・米式対応/上限1235kPa(12.35BAR)バルブ米/仏
フード付ウォーターバス
Thermo Fisher Scientific¥169,800~税込¥186,780~1個翌々日出荷から12日以内出荷100℃(FSGPD02は90℃)まで使用できるウォーターバスです。 電源のオン・オフのタイマー設定が可能です。 開閉ヒンジはフードを簡単に外せる構造になっています。材質バス/SUS304、フード/ポリカーボネート安全装置温度過昇防止、空焚防止温度精度温度均一性/±0.2℃、温度安定性/±0.1℃(70℃時)温度調整方法PID制御
産業ガス配管支持金具
ネグロス電工¥2,198税込¥2,4181箱(10個)3日以内出荷半導体工場などで使用するステンレス鋼管を支持する金具です。用途垂直配管の支持は金具の爪をダクターチャンネルの上側に取り付けてください。支持強度が低下します。タイプ適合ダクターチャンネル:D15タイプ、D20タイプ、D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ寸法適合ステンレス鋼管:Φ6.35、Φ9.52、Φ12.7表面処理電気亜鉛めっき外径適合管:5~15
高速アイソレータ
渡辺電機工業¥48,980~税込¥53,878~1個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品あり
壁掛けホルダー MagSafe対応 iPhone用 スマホホルダー マグネット パッド 【キッチン/デスクなどに固定】
エレコム¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から翌々日出荷好きな場所にiPhoneを固定!壁などに簡単に貼り付けられ、強力な磁力でiPhoneを固定できるMAGKEEPシリーズのマグネットパッドです。デスクやベッド回りに置き場所がない場合でもスペースを確保でき、キッチンの壁に貼ればレシピ動画を見ながら料理が作れます。用途強力な磁力でiPhoneを好きな場所に固定できるマグネットパッドです。 。取り付けたい平らな面にシールで貼るだけで、簡単に使用できます。 。デスクやベッド回りに置き場所がない場合でもスペースを確保できます。 。キッチンの壁に貼れば、レシピ動画を見ながら料理が作れます。 。360度どんな角度にも固定でき、ハンズフリーで快適操作を可能にします。 。インテリアに馴染む、シンプルなデザインです。 。スマートフォン背面の形状に合わせて、厚みが違う2種類の粘着シールを付属。カメラレンズなどが壁が当たらないよう設置できます。 。※壁紙に貼ると貼り付け箇所の剥がれや、破損が起こる可能性があります。 。※機器本体にケースを装着したままご使用いただけない場合があります。その場合は、ケースを取り外してご使用ください。 。※本製品は磁石を使用しています。磁気カード(クレジットカード・キャッシュカードなど)を近づけないでください。 。※本製品を貼り付け箇所から繰り返し外すと、粘着力が低下し機器本体が落下する恐れがありますので、粘着力が弱くなったまま使用しないでください。 。※衝撃や振動のある場所に取り付けて使用しないでください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。セット内容マグネットパッド×1枚、粘着シール×4枚(厚み0.2mm×2枚・厚み2mm×2枚)材質合成皮革、磁石、鉄対応機種MagSafe対応iPhone ※MagSafe非対応の機器本体やケースには使用できません。幅W×厚さ×高さH(mm)約59×3×59
産業ガス配管支持金具
ネグロス電工¥3,598税込¥3,9581箱(10個)4日以内出荷半導体工場などで使用するステンレス鋼管を支持する金具です。仕様S適合ダクターチャンネル:D15タイプ、D20タイプ、D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ管外径(Φmm)5~15適合管径(Φmm)ステンレス鋼管:6.35、9.52、12.7材質/処理ステンレス鋼
GRANPOD(グランポッド) サンドベージュ
JEJアステージ¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷耐荷重(約)100kgなのでイスやテーブルとしても使えます。水やホコリが入りにくい簡易密閉構造(パッキン付き)用途アウトドア・キャンプ用品、工具類、園芸用品、インテリア雑貨など、用途を選ばず使用できる収納ボックスです材質ハンドル(バックル):ポリプロピレン色サンドベージュ材質(本体)ポリプロピレン耐荷重(kg)フタ:100材質(パッキン)発泡ポリエチレン外寸法・高さ(mm)380RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)400有効内寸法・奥行(mm)310有効内寸法・高さ(mm)300
USB Type-C マルチ変換アダプタ 4K DisplayPort x2 USB-A x2 100W Power Delivery 3.0
StarTech.com¥14,980税込¥16,4781個当日出荷USB-C接続デュアルディスプレイ対応:DisplayPort出力(デュアル4K/30Hzまたはシングル4K/60Hz)、2ポートUSB-Aハブ(USB 3.0/3.1 Gen 1 5Gbps)、ギガビットLANポート、100W Power Deliveryパススルー対応。バスパワー/外付け電源:USBバスパワーまたは電源アダプタで動作するUSB-Cポータブルドック。PD 3.0 パススルーによりUSB-C電源アダプタでノートパソコンを充電しながらドックに給電(ドックで15W、残りの電力をホスト充電に使用)。互換性:各種ブランドに対応(HP、Dell、Lenovo、Surface Book/Laptop 3/Pro 7、Chromebookなど)。Windows、Chrome OSをサポート、MacBookでは互換性に制限あり(シングルモニタのみ)。2つの動作モード:ハードスイッチで高解像度のデュアル4K 30Hz DPモニター出力(USB 2.0転送速度付き)と、デュアルDP 1080pビデオ(大容量データ用の高速USB 3.0速度付)に切替え可能。簡単導入:付属の1m USB-Cホストケーブルでポートのリーチを延長。在宅勤務、オフィス、会議室での使用に最適。ドライバの自動セットアップに対応。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)用途会議室でディスプレイ2台の出力を活用しプレゼンテーションを実行。大きなコストをかけずに2面モニタワークステーションを構成仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 2.0および1.1と下位互換性ありセット内容USB-Cケーブル、クイックスタートガイド材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)120幅(mm)60高さ(mm)18.8質量(g)200対応OSWindows 7/8/8.1/10湿度(%RH)0~95対応【ディスプレイ数】2保存温度(℃)-20~70最大解像度【デジタル】デュアルDisplayPortディスプレイの場合、4096×2160p/24Hzまたは3840×2160p/30Hz。DisplayPortディスプレイ1台の場合、4096×2160p/60Hzまたは3840×2160p/60Hz。ウルトラワイド型DisplayPortディスプレイ1台の場合、3440×1440p/60Hz。低解像度もサポートされています。例えば、最大が3840×2160p(4K)の場合、2560×1600pおよび2560×1440pもサポートされます。動作温度(℃)0~50USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet、フルデュプレックス)
最大49型 大型ディスプレイ対応ディスプレイアーム
I ・O DATA(アイオーデータ)¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷GP-DPAG1H/B は、最大49型ディスプレイに対応したディスプレイアームです。会議室向けの大型ディスプレイ、ワークステーション環境で使用される超ワイドディスプレイなどの固定に最適です。 最大49型/18kgの大型ディスプレイを取り付け可能。会議室で使用される大型ディスプレイ、ワークステーション環境で使用される超ワイドディスプレイの固定などに最適です。 VESA200×200mmアダプターを同梱。43型以上で採用されているVESA200に対応しています。大型ディスプレイスタンドを設置するスペースが無くても、大型ディスプレイを机に固定できます。 43型ディスプレイを縦方向で机に固定可能。等身大に近いイメージでリモート会議を行うことができます。付属品アーム本体上部 ×1(A)、アーム本体下部 ×1(B)、VESAアタッチメント ×1(C)、クランプ ×1(D)、ケーブルフォルダー ×1(E)、グロメット固定用ネジ ×1(F)、グロメット用下部金具 ×1(G)、VESAアタッチメント固定用ネジ ×1(H)、六角レンチ3mm ×1(I)、六角レンチ6mm ×1(J)、VESA固定用ねじ(M4×12mm ×4(M-A)、M4×16mm ×4(M-B)、M5×12mm ×4(M-C)、M5×16mm ×4(M-D)、M4×10mm ×4(M-G))、VESA固定用(ワッシャ ×4(M-E)、スペーサー ×4(M-F))、取扱説明書×2、VESA200mm用アダプタ(プレートK ×1(K)、ねじL ×4(L)、ナットM ×4(M)、M6×14mm ×4(N)、M8×20mm ×4(O)、ワッシャ ×4(P)、スペーサー ×8(Q))仕様(垂直方向(チルト))+45℃~-45℃、水平方向(スイベル):+90℃~-90℃、回転(ローテーション):+180°~-180材質アルミニウムおよび鉄色本体:スペースグレー取付方式(天板)クランプ式、グロメット式使用温度範囲0~40℃、湿度~90%以下(ただし結露無き事)寸法(幅W×高さH)(mm)(VESA穴)75×75、100×100、200×100、200×200 mm耐荷重(kg)1~18本体質量(kg)クランプ式:約4.4(VESAアタッチメント含む)、グロメット式:約4.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×510×620(最大展開時)液晶サイズ(縦向き対応)~43型 (アイ・オー・データ製 LCD-AHU431XDBにて確認済)ディスプレイLCD-AH221XDB-BLCD-MF224FDB-TLCD-MQ241XDB-ALCD-DF241SXVB-ALCD-AH241XDB-BLCD-MQ271XDB-ALCD-AH271XDB-BLCD-M4K321XVBLCD-MQ322XDB-ALCD-PHQ321XQBLCD-DF321XDB-ALCD-HU431DBLCD-AHU431XDB■ゲーミング向けLCD-GC222SXDBLCD-GC242HXBLCD-GC241UXDBLCD-GC243HXDBLCD-GC241SXDBLCD-GCQ241XDBLCD-GCU271HXABLCD-GCU271XDBLCD-GCQ271HALCD-GC272HXDBLCD-GCQ271XDBLCD-GCWF291SXDBLCD-GCU321HXABLCD-GCQ321HXDBLCD-GCWQ341XDBKH240V-BKH252V-ZSKH270V-BKH2460V-ZX天板厚さ(mm)(取付可能)10~45(クランプ式)、10~45(グロメット式)保守管理6ヶ月モニターサイズ(対応)17~49
マルチポートアダプター/USB-C接続/デュアルモニター/4K30Hz HDMI/100W USB PDパススルー/2×USB-A/イーサネット/Windows & Chrome/ブラック/ドッキングステーション
StarTech.com¥26,980税込¥29,6781個当日出荷USB-C接続デュアルディスプレイ対応マルチポートアダプタ:HDMI出力(デュアル4K/30Hzまたはシングル4K/60Hz)、2ポートUSB-Aハブ(USB 3.0/3.1 Gen 1 5Gbps)、ギガビットLANポート、100W Power Deliveryパススルー対応。バスパワー/外付け電源:USBバスパワーまたは電源アダプタで動作するUSB-Cポータブルドック。PD 3.0 パススルーによりUSB-C電源アダプタでノートパソコンを充電しながらドックに給電(ドックで15W、残りの電力をホスト充電に使用)。互換性:各種ブランドに対応(HP、Dell、Lenovo、Surface Book/Laptop 3/Pro 7、Chromebookなど)。Windows、Chrome OSをサポート、MacBookでは互換性に制限あり(シングルモニタのみ)。2つの動作モード:ハードスイッチでUSB 2.0またはUSB 3.0モードを切り替え可能。USB 2.0では4K/30Hzの2画面出力に対応(解像度を優先)、USB 3.0では1080pの2画面HDMI出力に対応(データ転送速度を優先)。簡単導入:ポートのリーチを延長する1m USB Type-Cホストケーブル付き。在宅勤務、外出時の携帯、オフィスや会議室での使用に最適。MAC Address Changerユーティリティ、自動ドライバ設定対応用途会議室で2台の映像出力を活用しプレゼンテーションを実行。大きなコストをかけずに2面モニタワークステーションを構成仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【UASPサポート】あり、【オートMDIX】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 2.0および1.1と下位互換性あり、【バス型】USB-C、【4Kサポート】あり材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)60幅(mm)120色ブラック質量(g)281ケーブル長(m)0.06対応【ディスプレイ数】2最大解像度【デジタル】HDMIディスプレイ2台の場合、4096×2160p/24Hzまたは3840×2160p/30Hz。HDMIディスプレイ1台の場合、4096×2160p/60Hzまたは3840×2160p/60Hz。ウルトラワイド画面対応HDMIディスプレイの場合、3440×1440p/60Hz。低解像度にも対応しています。例えば、最大解像度が3840×2160p(4K)の場合、2560×1600pおよび2560×1440pもサポートします。互換性【OS】Windows7/8/8.1/10アダプター型式アクティブチップセットVIA/VLI-VL102、VIA/VLI-VL170、VIA/VLI-VL817、MegaChips-STDP4320、MegaChips-MCDP2900、RealTek-RTL8153USBタイプUSB3.0-5bit/s転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet、フルデュプレックス)オス形状USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps)メス形状USB-C(24pin)USB給電のみ、HDMI(19pin)、RJ-45、USBType-A(9pin)USB3.0、USBType-A(4pin)USB2.0変換タイプメス - メスHDCP対応非対応HDR対応非対応
インクジェット命名用紙
マルアイ¥479税込¥5271袋(3枚)4日以内出荷パソコンで簡単キレイに作成できます。手書きでのご利用もできます。用途人気のキャラクターの命名用紙です。仕様インクジェット専用紙寸法(mm)210×297(A4判)サイズA4紙厚(mm)約0.2坪量(g/m2)157
USB PD 電源アダプタ
PGA¥2,898税込¥3,1881個当日出荷コンパクトサイズでPower Delivery(PD)30W出力に対応したUSB-Cポート搭載のUSB PD 電源アダプタです。 従来のシリコン半導体よりも充電効率の良い窒化ガリウム半導体を採用し、高出力でも発熱を抑え、小型化及び軽量化を実現しました。 一般的な5W充電器と比べ最大3倍の速さでの急速充電が可能となります(※iPhone 13の場合30分の充電で約50%充電)。 収納できるコンセントプラグで持ち運びにも便利です。 100V~240Vまでの海外対応。質量(g)40出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC15V/2A、DC20V/1.5A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×35×29入力AC100-240V 50/60Hz 1ARoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(シングルソレノイド)
CKD¥15,325~税込¥16,858~1個当日出荷から34日以内出荷耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。ポート数5
...














![GPダボ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55748927-210517-02.jpg)