カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(111)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(25)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • 作業工具(16)
  • 測定用品(13)
  • 制御機器(12)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 切削工具(9)
  • 事務用品(7)
  • 卓上消耗品(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 電気材料(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 照明(3)
  • オフィス家具(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 機構部品(2)
  • 安全標識(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 農具(2)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「gp-20」の検索結果

関連キーワード
267件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プチ朱肉20号 シヤチハタプチ朱肉20号シヤチハタ
349税込384
1個
3日以内出荷
サイズはプチでもしつかり捺印
用途小型サイズでご家庭でに収納や、外出時の携帯にも便利ブルーフックグリーン購入法適合グリーンマーク認定繰り返し・詰め替え対応
溶接式管継手 90°ロングエルボ ベンカン機工溶接式管継手 90°ロングエルボベンカン機工
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ形状90°ロングエルボ
溶接式管継手 同径チーズ ベンカン機工溶接式管継手 同径チーズベンカン機工
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ形状同型チーズ
溶接式管継手90°エルボ  90°ロングエルボ ベンカン機工溶接式管継手90°エルボ 90°ロングエルボベンカン機工
809税込890
1個
当日出荷から翌日出荷
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状90°ロングエルボ
溶接式管継手 同径チーズ 鋼管製 ベンカン機工溶接式管継手 同径チーズ 鋼管製ベンカン機工
1,898税込2,088
1個
翌日出荷から翌々日出荷
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状同型チーズ
溶接式管継手 45°ロングエルボ 白鋼管製 ベンカン機工溶接式管継手 45°ロングエルボ 白鋼管製ベンカン機工
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ形状45°ロングエルボ
溶接式管継手 45°ロングエルボ ベンカン機工溶接式管継手 45°ロングエルボベンカン機工
809税込890
1個
当日出荷から翌々日出荷
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状45°ロングエルボ
溶接式管継手 同心レジューサ ベンカン機工溶接式管継手 同心レジューサベンカン機工
869税込956
1個
翌日出荷から翌々日出荷
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状同心レデューサ
NTドレッサー 狭い平面用 エヌティーNTドレッサー 狭い平面用エヌティー
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ヤスリの強さとサンドペーパーの細やかさを兼ねた目づまりしにくい研磨具です。
用途木工からアルミの仕上げまで。トラスコ品番405-5659材質本体:ABS樹脂(M-20GPはアルミダイキャスト製)、刃:ステンレス(SUS430)長さ(mm)152幅(mm)24粒度280~400(#)高さ(mm)53タイプ中目適合替刃M-21P・M-421P
IEEE802.3at準拠 Gigabit対応PoEインジェクター I ・O DATA(アイ・オー・データ)IEEE802.3at準拠 Gigabit対応PoEインジェクターI ・O DATA(アイ・オー・データ)
9,698税込10,668
1台
翌々日出荷
既存のネットワーク環境に追加するだけでPoE給電を可能にするPoEインジェクターです。IEEE802.3atに準拠しており、最大30Wまで給電できます。電源が確保しづらい場所に設置したアクセスポイントやネットワークカメラに最適です。IEEE802.3atに準拠した最大30W給電可能なPoEインジェクターです。PoE給電に対応していない既存のネットワーク環境に、本商品を付け加えるだけで、ネットワーク機器へPoE給電を行えます。電源確保が困難な環境へネットワーク機器を新たに設置する際に活躍します。天面には、PoE給電が開始されると点灯するLEDランプを搭載しています。ACアダプターが不要な電源内蔵タイプのため、コンセント周りをすっきりさせることができます。
仕様●Ethernet規格:10BASE-T(IEEE802.3i)100BASE-TX(IEEE802.3u)1000BASE-T(IEEE802.3ab)●LANポート:RJ-45×2ポート●OUTポート(PoE給電ポート):PoE給電方式:Alternative A●OUTポート(PoE給電ポート):PoE給電機能:最大供給電力 30W●OUTポート(PoE給電ポート):PoE規格:IEEE802.3af(PoE)、IEEE802.3at(PoE+)●発熱量:130kJ/h、32kcal/h●電源/電圧定格:電源内蔵/AC100V、50/60Hz使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)37(Typ):30給電時使用湿度範囲10~90%(結露なきこと)表示LEDPoE保証期間1年保証RoHS指令(10物質対応)対応
鉄工用月光ドリル SK11鉄工用月光ドリルSK11
259税込285
1本
当日出荷から翌々日出荷
常識を変えたドリルで狙った場所へ滑ることなく穴あけを実現しました。一般鋼でも脅威のスピードで切削可能です。下穴・ポンチ不要です。
用途一般鋼、被削材、軟鋼、鋳鉄、軽合金、樹脂、アルミなどの穴あけ作業。
マルチライト GRANP SERIES(グランプシリーズ)マルチライトGRANP SERIES(グランプシリーズ)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ヘッドが自由に回る!国際特許取得商品!メインライトにCOB LEDチップ採用!充電式で経済的!
用途底面にマグネットが付いているので、鉄などに張り付けて使用でき、上部にはフックもついているので、あらゆる場所に設置することができる。最大600lmの明るさで作業場などを明るくできる。仕様サブライトSMD LED+メインライトCOB LEDチップ使用付属品コンセント用アダプター(SV 1ADN-Wlac)・USB-AtoCケーブル 1m(GP-USBCcable)寸法(mm)160×60×30質量(g)220切替方式【メインライト】LOW・HIGH・OFF【サブライト】LOW・HIGH・OFFバッテリーリチウムポリマー(3.7V/2000mAh)色温度(K)【メインライト】6500【サブライト】6000保証期間6ヵ月充電時間(時間)3耐衝撃性IK07明るさ(Lm)【メインライト】LOW 200・HIGH 600【サブライト】100使用時間(時間)【メインライト】(LOW )8/(HIGH)10【サブライト】10バッテリー寿命約500回防水IP65
データロガー DLG02-060 SIRC(サーク)データロガー DLG02-060SIRC(サーク)
76,480税込84,128特価
1台
取扱停止中
センサで計測したデータを、PCや社内ネットワーク、PLCなどの上位機に送信します。積算電力量、有効電力、皮相電力、力率、電流値などの計測データを生成します。
容量1秒毎データ:690日分(※USBメモリ32GBの場合)(※5センサ接続の場合)型番DLG02-060対応IoT電力センサユニット、IoT角度センサユニット、IoT電流センサユニット通信方法CSV(USB出力・ダウンロード)、Modbus (TCP)、MQTT、FTP、HTTPサンプリング0.2秒 / 1秒 / 10秒 / 60秒 / 900秒 / 1800秒保存形式USBメモリ(オプション: GP0020)/内部メモリネットワークタイプLAN最大接続台数【センサ】6台【Bluetooth】5台【RS-232C(有線)】1台
ゲージパンチ ブルー カール事務器ゲージパンチ ブルーカール事務器
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ルーズリーフが作れるパンチA5/20穴バインダーノート用の穴が簡単にあけられます日本製
仕様穴あけ枚数:5枚 穿孔能力(0.45mm)ブルー質量(g)90(ゲージ)/215(パンチ)備考穿孔能力はコピー用紙64g/m2(約0.09mm厚)使用時での枚数です。穴数20対応A5/20穴穿孔能力(枚)90本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)247×71×13(ゲージ)/ 73×68×63(ロック時41) (パンチ)繰り返し・詰め替え対応
ステッピングモータ駆動小型自動ステージ TSDMシリーズ シグマ光機ステッピングモータ駆動小型自動ステージ TSDMシリーズシグマ光機
62,980税込69,278
1個
当日出荷
本体にガイドを施し、精密研削ネジを使用した低価格な自動ステージです。
仕様【<ステッピングモータ駆動小型自動ステージ ステージサイズ□40/□60mm>共通仕様】モータタイプ:5相ステッピングモータ 0.35A/相(オリエンタルモータ(株))、モータ品番:PK513PB-C9(□20mm)、モータステップ角度:0.72°、センサ電源電圧:DC5~24V±10%、センサ消費電力:TSDM40-15X:40mA以下(1センサ当たり20mA以下)、TSDM60-20X:30mA以下(1センサ当たり15mA以下)、センサ制御出力:NPNオープンコレクタ出力 DC30V以下50mA以下、センサ出力論理:遮光時:出力トランジスタOFF(非導通)、適応ドライバ:SG-5MA、SG-55MA、SG-514MSC、適応コントローラ:PAT-001、GSC-01、SHOT-102、SHOT-702、GIP-101、SHOT-302GS、SHOT-304GS、HIT-M・HIT-S、【個別仕様】移動量:15mm、テーブル面サイズ:40×40mm、送りネジ:精密研削ネジΦ5mm、リード0.5mm、移動ガイド:ボールガイド、ステージ材質:鉄、表面処理:スーパーブラッククロム、質量:0.35kg、分解能(Full):1μm/パルス、分解能(Half):0.5μm/パルス、MAXスピード:5mm/sec、位置決め精度:20μm、繰返し位置決め精度:10μm、耐荷重:29.4N(3.0kgf)、モーメント剛性/ピッチング:0.4″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:0.4″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.4″/N・cm、ロストモーション:10μm、バックラッシ:10μm、平行度:50μm、走り平行度:10μm、ピッチング:20″、ヨーイング:20″、センサ品番:マイクロフォトセンサ:GP1S092HCPI(シャープ株式会社)、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、原点センサ:無、近接原点センサ:無アズワン品番61-6985-49
ニデックドライブテクノロジー デジタルフォースゲージ(高機能タイプ) FGP FGP-20 ニデックドライブテクノロジーニデックドライブテクノロジー デジタルフォースゲージ(高機能タイプ) FGP FGP-20ニデックドライブテクノロジー
79,980税込87,978
1個
当日出荷
〇2.000N(0.2kg)から1000N(100.0kg)までをシリーズ化。〇USBインターフェースに採用。データの取込みもパソコンと連携で簡単。〇専用のアイドンソフトで計測データを最大100回/秒でExcelへ取込め、PC上で簡単にデータ編集が可能。〇コンパレータ機能搭載。上限値と下限値の設定で、計測値の合否判定が可能。〇1000回/秒の高速ピーク計測。〇メモリ機能搭載。最大1000件までメモリ可能。(連続メモリモード)
質量(g)約450表示分解能0.1N測定範囲(N)±200.0定格容量(N)±200.0
キヤノン 5289C001 インクタンク PFI-2700 C シアン Canonキヤノン 5289C001 インクタンク PFI-2700 C シアンCanon
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
対応機種:GP-2000/4000
適合機種GP-2000/4000シアン適合機種メーカーキャノン
キヤノン 5295C001 インクタンク PFI-2700 G グリーン Canonキヤノン 5295C001 インクタンク PFI-2700 G グリーンCanon
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
対応機種:GP-2000/4000
適合機種GP-2000/4000グリーン適合機種メーカーキャノン
キヤノン 5282C001 インクタンク PFI-2300 R レッド Canonキヤノン 5282C001 インクタンク PFI-2300 R レッドCanon
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
対応機種:GP-2000/4000
適合機種GP-2000/4000レッド適合機種メーカーキャノン
キヤノン 5278C001 インクタンク PFI-2300 C シアン Canonキヤノン 5278C001 インクタンク PFI-2300 C シアンCanon
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
対応機種:GP-2000/4000
適合機種GP-2000/4000シアン適合機種メーカーキャノン
キヤノン 5294C001 インクタンク PFI-2700 O オレンジ Canonキヤノン 5294C001 インクタンク PFI-2700 O オレンジCanon
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
対応機種:GP-2000/4000
適合機種GP-2000/4000オレンジ適合機種メーカーキャノン
キヤノン 5279C001 インクタンク PFI-2300 M マゼンタ Canonキヤノン 5279C001 インクタンク PFI-2300 M マゼンタCanon
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
対応機種:GP-2000/4000
適合機種GP-2000/4000マゼンタ適合機種メーカーキャノン
キヤノン 5293C001 インクタンク PFI-2700 R レッド Canonキヤノン 5293C001 インクタンク PFI-2700 R レッドCanon
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
対応機種:GP-2000/4000
適合機種GP-2000/4000レッド適合機種メーカーキャノン
キヤノン 5285C001 インクタンク PFI-2300 V バイオレット Canonキヤノン 5285C001 インクタンク PFI-2300 V バイオレットCanon
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
対応機種:GP-2000/4000
適合機種GP-2000/4000バイオレット適合機種メーカーキャノン
キヤノン 5284C001 インクタンク PFI-2300 G グリーン Canonキヤノン 5284C001 インクタンク PFI-2300 G グリーンCanon
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
対応機種:GP-2000/4000
適合機種GP-2000/4000グリーン適合機種メーカーキャノン
キヤノン 5281C001 インクタンク PFI-2300 GY グレー Canonキヤノン 5281C001 インクタンク PFI-2300 GY グレーCanon
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
対応機種:GP-2000/4000
適合機種GP-2000/4000グレー適合機種メーカーキャノン
キヤノン 5297C001 インクタンク PFI-2700 FP 蛍光ピンク Canonキヤノン 5297C001 インクタンク PFI-2700 FP 蛍光ピンクCanon
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
対応機種:GP-2000/4000
適合機種GP-2000/4000ピンク適合機種メーカーキャノン
キヤノン 5280C001 インクタンク PFI-2300 Y イエロー Canonキヤノン 5280C001 インクタンク PFI-2300 Y イエローCanon
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
対応機種:GP-2000/4000
適合機種GP-2000/4000イエロー適合機種メーカーキャノン
キヤノン 5292C001 インクタンク PFI-2700 GY グレー Canonキヤノン 5292C001 インクタンク PFI-2700 GY グレーCanon
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
対応機種:GP-2000/4000
適合機種GP-2000/4000グレー適合機種メーカーキャノン
キヤノン 5277C001 インクタンク PFI-2300 PBK フォトブラック Canonキヤノン 5277C001 インクタンク PFI-2300 PBK フォトブラックCanon
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
対応機種:GP-2000/4000
適合機種GP-2000/4000フォトブラック適合機種メーカーキャノン
キヤノン 5286C001 インクタンク PFI-2300 FP 蛍光ピンク Canonキヤノン 5286C001 インクタンク PFI-2300 FP 蛍光ピンクCanon
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
対応機種:GP-2000/4000
適合機種GP-2000/4000ピンク適合機種メーカーキャノン
キヤノン 5290C001 インクタンク PFI-2700 M マゼンタ Canonキヤノン 5290C001 インクタンク PFI-2700 M マゼンタCanon
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
対応機種:GP-2000/4000
適合機種GP-2000/4000マゼンタ適合機種メーカーキャノン
キヤノン 5288C001 インクタンク PFI-2700 PBK フォトブラック Canonキヤノン 5288C001 インクタンク PFI-2700 PBK フォトブラックCanon
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
対応機種:GP-2000/4000
適合機種GP-2000/4000フォトブラック適合機種メーカーキャノン
キヤノン 5291C001 インクタンク PFI-2700 Y イエロー Canonキヤノン 5291C001 インクタンク PFI-2700 Y イエローCanon
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
対応機種:GP-2000/4000
適合機種GP-2000/4000イエロー適合機種メーカーキャノン
キヤノン 5296C001 インクタンク PFI-2700 V バイオレット Canonキヤノン 5296C001 インクタンク PFI-2700 V バイオレットCanon
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
対応機種:GP-2000/4000
適合機種GP-2000/4000バイオレット適合機種メーカーキャノン
キヤノン 5287C001 インクタンク PFI-2700 MBK マットブラック Canonキヤノン 5287C001 インクタンク PFI-2700 MBK マットブラックCanon
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
対応機種:PRO-2600/PRO-4600/PRO-6600/GP-2600S/GP-4600S/GP-6600S/GP-2000/4000
適合機種PRO-2600/PRO-4600/PRO-6600/GP-2600S/GP-4600S/GP-6600S/GP-2000/4000マッドブラック適合機種メーカーキャノン
キヤノン 5276C001 インクタンク PFI-2300 MBK マットブラック Canonキヤノン 5276C001 インクタンク PFI-2300 MBK マットブラックCanon
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
対応機種:PRO-2600/PRO-4600/PRO-6600/GP-2600S/GP-4600S/GP-6600S/GP-2000/4000
適合機種PRO-2600/PRO-4600/PRO-6600/GP-2600S/GP-4600S/GP-6600S/GP-2000/4000マッドブラック適合機種メーカーキャノン
キヤノン 3500C001 インクタンク PFI-320 FP 蛍光ピンク Canonキヤノン 3500C001 インクタンク PFI-320 FP 蛍光ピンクCanon
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
対応機種:GP-200/300
適合機種GP-200/300蛍光ピンク適合機種メーカーキャノン
キヤノン 5283C001 インクタンク PFI-2300 O オレンジ Canonキヤノン 5283C001 インクタンク PFI-2300 O オレンジCanon
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
対応機種:GP-2600S/GP-4600S/GP-6600S/GP-2000/4000
適合機種GP-2600S/GP-4600S/GP-6600S/GP-2000/4000オレンジ適合機種メーカーキャノン
キヤノン 3499C001 インクタンク PFI-120 FP 蛍光ピンク Canonキヤノン 3499C001 インクタンク PFI-120 FP 蛍光ピンクCanon
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷
対応機種:GP-200/300
適合機種GP-200/300蛍光ピンク適合機種メーカーキャノン