カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(203)
  • 制御機器(35)
  • バイク純正部品(27)
  • 農業機械(25)
  • 切削工具(20)
  • 測定用品(18)
  • メカニカル部品(13)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 作業工具(9)
  • 機構部品(8)
  • 建築金物(6)
  • 清掃用品(5)
  • 研磨材(5)
  • 家電(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 介護用品(4)
  • 作業服(4)
  • 物流用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 電気材料(3)
  • オフィス家具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク部品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 医療(2)
  • 手袋(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 照明(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • 縫製用品(1)

「gp-30」の検索結果

関連キーワード
449件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パナソニック プロバリカン ER-GP30 Panasonic(パナソニック)パナソニック プロバリカン ER-GP30Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
40分使用可能《8時間フル充電時》コード式・コードレス両用タイプスリム&軽量ボディにプロ仕様の本格カット性能
質量(g)130使用電池ニッケル水素電池付属品刈り高さアタッチメント(3・6mm用、9・12mm用、15・18mm用)、ACアダプター、掃除用ブラシ、オイル刈込み高さ(mm)0.5
パナソニック GP30用替刃 ER9701 Panasonic(パナソニック)パナソニック GP30用替刃 ER9701Panasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
「 ER-GP30」用の替刃。
適合品番パナソニック GP30
TESオイル GP30 ENEOS(旧:JXTGエネルギー)TESオイル GP30ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
20,980税込23,078
1缶(20L)
8日以内出荷
中型用ガスエンジン油(合成型)
容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
鉄工用月光ドリル(ブリスターパック) ビックツール鉄工用月光ドリル(ブリスターパック)ビックツール(5件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷
材質HSS:ハイス先端角(°)118シャンク形状ストレートシャンク
グリルファイヤースキレット(2ハンド) gp30h PETROMAX(ペトロマックス)グリルファイヤースキレット(2ハンド) gp30hPETROMAX(ペトロマックス)
6,998税込7,698
1個
8日以内出荷
波型形状の鋳鉄製2ハンドルのスキレット(容量2.5L)。
材質鋳鉄サイズ(cm)30寸法(cm)5×36.3×30
ゴムブッシュ TOZEN(トーゼン)ゴムブッシュTOZEN(トーゼン)(3件のレビュー)
299税込329特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
省スペース、省コストで、振動や電食の絶縁ができます。 多種多様な組み合わせができます。
用途ダクト、配管の吊り防振や軽量な天吊り機器の絶縁。 防振固定のアンカーボルトや機器取付ボルトの絶縁に。 メッキや塗装の保護、異種金属の電食絶縁。材質(ゴム本体)合成ゴム、(金具)SS400
ゴールドスペシャルプレミアム ワンドリップコーヒー UCC(上島珈琲)ゴールドスペシャルプレミアム ワンドリップコーヒーUCC(上島珈琲)
2,998税込3,238
1袋(24個)
5日以内出荷
4つのプレミアムな味わいを一度に楽しめるアソートギフト一杯抽出ドリップタイプUCC独自のブレンド技術と豆の個性を最大限引き出す単品焙煎サステナブルに調達されたコーヒー豆を50%以上使用
用途贈り物やギフトに最適なワンドリップコーヒーセット。お歳暮/御歳暮/歳暮/内祝い/お返し/贈り物/贈答品/ギフト/母の日/父の日/敬老の日/誕生日シリーズUCC
グリップ e-タッチ SHOWA(ショーワグローブ)グリップ e-タッチSHOWA(ショーワグローブ)
439税込483
1双
当日出荷
手袋を着用したままスマホやタッチパネルを操作できます。 天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。 手のひらのコーティング部分には、独自のS-press仕上げを施しており、高いスベリ止め効果を発揮します。※S-press仕上げは、SHOWA独自のS字パターンによるプレス加工です。 売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。
用途[作業用] ≫ [園芸・家庭菜園に] ≫ [剪定に] ≫ [高いスベリ止め効果で、がっちりグリップ][作業用] ≫ [荷物の持ち運びに] ≫ [荷物の持ち運びに] ≫ [通気性に優れたタイプ][作業用] ≫ [車などのメンテナンスに] ≫ [工具の取扱いに] ≫ [高いスベリ止め効果で、しっかり掴める][作業用] ≫ [日曜大工に] ≫ [工具の取扱いに] ≫ [高いスベリ止め効果で、しっかり掴める][作業用] ≫ [日曜大工に] ≫ [運搬に] ≫ [手のひらスベリ止め加工][産業用] ≫ [農業][産業用] ≫ [農業] ≫ [剪定作業に] ≫ [高いスベリ止め効果で、しっかり掴む][産業用] ≫ [清掃・サービス業][産業用] ≫ [清掃・サービス業] ≫ [機械(リフトなど)の操作に] ≫ [通気性に優れた背抜きタイプ][産業用] ≫ [運輸・物流業][産業用] ≫ [運輸・物流業] ≫ [運搬作業に] ≫ [通気性に優れた手袋][産業用] ≫ [食品関連業][産業用] ≫ [食品関連業] ≫ [運搬作業に] ≫ [グリップ力が必要な作業に][産業用] ≫ [土木建築関連業][産業用] ≫ [土木建築関連業] ≫ [基礎工事・外壁工事に] ≫ [通気性/透湿性に優れたタイプ][産業用] ≫ [土木建築関連業] ≫ [鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事に] ≫ [指先までフィット]グレー材質(繊維部)ナイロン / ポリエステルその他材質(樹脂部)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.06MB)
GPトレー リスパックGPトレーリスパック
11,900税込13,090
1ケース(50枚×28袋)
当日出荷から5日以内出荷
精肉・鮮魚・刺身、ギョウザ・シュウマイ用
レディース植木鋏 千吉レディース植木鋏千吉(11件のレビュー)
1,798税込1,978
1丁
当日出荷
女性の方が使っていただくのに最適設計の園芸鋏です。錆び、ヤニに強いフッ素コート加工刃です。すべりにくく、作業時の衝撃を緩和する樹脂付きハンドルです。
用途庭木の剪定作業用全長(mm)195刃長(mm)60切断能力(mm)8材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:樹脂+TPR質量(g)118使用目的剪定作業切断対象庭木
ガーデンプラブロック 安全興業ガーデンプラブロック安全興業(12件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
花壇の縁をシックに彩ります。 プラスチック製なので軽くて持ち運びや作業が楽チン。
使用方法中が空洞で軽めの設計になっております。根元部分を土に埋めていただき、固定して使用して頂くことをおすすめします。材質容リ材(PP・PE混合再生材)ブラウン
ギヤプーラー トップ工業ギヤプーラートップ工業(3件のレビュー)
61,980税込68,178
1台
当日出荷
保証荷重の大きいギヤプーラー
ギヤープーラー2本爪 アームギヤープーラー2本爪アーム(5件のレビュー)
32,980税込36,278特価
1丁
当日出荷から翌々日出荷
爪は特殊鋼を鍛造し、押しねじは転造ねじで強度耐久性も充分です。 爪部連結穴の位置を変えることにより幅の広いギヤと奥にあるギヤに対応できます。
引張用アタッチメントローレットカム式アタチメント イマダ引張用アタッチメントローレットカム式アタチメントイマダ
49,980税込54,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量間仕切り用 自在バー 未来工業軽量間仕切り用 自在バー未来工業
3,898税込4,288
1袋(10本)
当日出荷から翌々日出荷
適合軽量間柱:角スタッド、C型スタッド適合ボックススライドボックス、アウトレットボックス
TOZEN ゴムブッシュ(GP 大阪魂TOZEN ゴムブッシュ(GP大阪魂
707税込778
1個
翌々日出荷
グリッパZ マーベルグリッパZマーベル
16,980税込18,678
1箱(300本)
当日出荷から8日以内出荷
壁の中で4つに割れてしっかり固定! 下穴錐一体型位置決め簡単、GL工法使用可能。 石膏ボード2枚張りOK!ペンインパクトが使える。
使用ビス(mm)3~4全長(mm)26幅(mm)12.5適合ビス取付物+20mm以上材質亜鉛ダイカスト
レーザーポインター for PC コクヨレーザーポインター for PCコクヨ
41,980税込46,178
1個
当日出荷
連続使用時間約60時間(従来品約10倍長持ち)の長時間寿命の緑色レーザーポインター。 遠くからでも明るく見える緑色光を採用。 手元のボタンでパワーポイントのページ送り・戻し、スライドショーの実行・ブラックアウトが可能。 通信方式はRF(ラジオ波)を採用し、全方向へ送信できます。 緑色レーザーの不安定な出力を安定させるIC回路を搭載。 電池寿命限界まで高照度が持続します。電池残量が少なくなると通電表示ランプが緑色から赤色に変化する電池交換時期お知らせ機能付き。 受信器をUSBポートに差し込むだけで使用できるため、ドライバをインストールする必要がなく、すぐに使うことができます。 消費生活用製品安全法に適合。 レーザーボタンを押している間だけ点灯する通電機能により、安心してお使いいただけます。
レーザー可視光半導体レーザー仕様クラス/クラス2レーザー製品付属品単4形アルカリ乾電池2本(お試し用)・保管用ソフトケース・ストラップ材質本体:真鍮、先端部・受信器:ABS、ボタン:ラバーブラック質量(g)本体:約80(電池含む)、受信器:約5タイプペンタイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)受信器/18×53×8機能パワーポイント対応通信方式RF(ラジオ波)方式・2.4GHz周波数帯域・16ch・65000ID波長(nm)515(緑色光)受信可能距離半径約30m電池寿命(連続時間)〈アルカリ乾電池使用時〉約60時間(約25℃環境時)パルス幅800nsecビーム径5mm(距離3mの時)出力(mW)平均0.45点灯時間レーザーボタンを押している間だけ点灯ビーム距離(m)約200(夜間使用時)寸法(軸径Φ×全長)(mm)本体/14.6×169
ギアプーラー部品 ボルト・ナット・座金セット(3点各1ケセット) トップ工業ギアプーラー部品 ボルト・ナット・座金セット(3点各1ケセット)トップ工業
2,198税込2,418
1セット
当日出荷から翌々日出荷
用途トップ工業製 ギアプーラー用交換部品RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット 丸シャフト(パイプシャフト) 岩田製作所センサブラケット 丸シャフト(パイプシャフト)岩田製作所(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
KGK・KGP・KGI ナールドグリップノブ イマオコーポレーションKGK・KGP・KGI ナールドグリップノブイマオコーポレーション
1,630税込1,793
1個
当日出荷から4日以内出荷
セットボルトの簡単なシャフト取付けです。 材質は酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を備えていますので、特にオイル機器、装置の操作ノブに最適です。 KGPKGIは指針または目盛り付き(レーザー加工) 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)取付部丸穴プレート:つや消しシルバー種類丸形材質(プレート)アルミニウム(A1080P)色(本体)つや消しブラック
GPトップミニ(M7×P0.75ネジ穴付タイプ)(軸径3mmアダプター付) TRUSCOGPトップミニ(M7×P0.75ネジ穴付タイプ)(軸径3mmアダプター付)TRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(5個)
当日出荷から翌々日出荷
粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプ。弾性砥石の難点である研磨焼けを防ぎ、高い研削性と5~6倍の長寿命を有します。又、研削砥石に比べクッション性があり被研削材へのあたりがソフトです。
用途自動車、家庭電気製品等のスポット溶接のスパットの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。外径×穴径(Φmm)30×(M7×P0.75)最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000付属品3mm軸アダプター(1箱に1個)羽枚数28使用工具エアーグラインダー適合材一般金属適合工具(例)UHTMAG-093N(MAG-123N)、ベッセルGT-NG25-12CR(GT-MG25-9CR)、ムラキM-109(M-111)※3mm軸アダプター装着によりコレット・チャックタイプのグラインダーに取り付きます。
鉄工用月光ドリル SK11鉄工用月光ドリルSK11
259税込285
1本
当日出荷
常識を変えたドリルで狙った場所へ滑ることなく穴あけを実現しました。一般鋼でも脅威のスピードで切削可能です。下穴・ポンチ不要です。
用途一般鋼、被削材、軟鋼、鋳鉄、軽合金、樹脂、アルミなどの穴あけ作業。
プラ包みボタン 日本紐釦貿易プラ包みボタン日本紐釦貿易
1,098税込1,208
1袋(100個)
翌日出荷から7日以内出荷
生地を包みこむだけで、簡単にボタンが作れます。
材質PBS樹脂
丸型電磁石 FSGP型 フジタ丸型電磁石 FSGP型フジタ(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
サイズが豊富で、多種多様なワークに対応できます。 小型でも強力な吸着力が確保できます。 連続使用が可能です。
用途積み上げられた鉄板の一枚吸着、プレス成形品の吸着、小物部品などランダムワークの一括吸着、ブランク材など円形ワークの吸着、リング形状ワークの吸着、ベルトコンベアのベルト裏に設置しワーク移送サポート、アングル、チャンネル材などの吸着、プレート材など平板の吸着搬送や保持に使用率(%)(ED)100
包装機械・紙用真空パッド SGP (パッドのみ) SCHMALZ(シュマルツ)包装機械・紙用真空パッド SGP (パッドのみ)SCHMALZ(シュマルツ)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から19日以内出荷
フィルムや紙など、薄く繊細なワーク向けの真空パッド。吸着時のワークの変形を防ぎます。
ニップルなし
グラスポット EBM(江部松商事)グラスポットEBM(江部松商事)
1,098税込1,208
1セット(70枚)
翌々日出荷
ギアプーラー部品 連結板 トップ工業ギアプーラー部品 連結板トップ工業
2,898税込3,188
1セット(2枚)
当日出荷から翌々日出荷
用途トップ工業製 ギアプーラー用交換部品RoHS指令(10物質対応)対応
石製パラレルバー SK(新潟精機)石製パラレルバーSK(新潟精機)
119,800税込131,780
1セット(2個)
翌々日出荷
花崗岩を使った精密パラレルバーです。 経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持っています。 四面が精度面となっています。
用途平行台としてRoHS指令(10物質対応)対応
ギアプーラー部品 押しネジ・中板・アダプターセット(3点各1個セット) トップ工業ギアプーラー部品 押しネジ・中板・アダプターセット(3点各1個セット)トップ工業
32,980税込36,278
1セット
翌々日出荷
用途トップ工業製 ギアプーラー用交換部品RoHS指令(10物質対応)対応
シェルタイプケース 摂津金属工業シェルタイプケース摂津金属工業
3,798税込4,178
1個
当日出荷から19日以内出荷
材質UL94HB適合、ABSオフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
バンド30X30 TRUSCOバンド30X30TRUSCO(1件のレビュー)
869税込956
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
内径×幅(mm)30×30最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000質量(g)51適合機種GPD-3030種別バンド砥材A使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル
小物治具 今田製作所小物治具今田製作所
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
寸法(mm)Φ23最大荷重(kN)3
リーディンググラス 老眼用ポケットグラス セフホルスター付 タジマツール(TJMデザイン)リーディンググラス 老眼用ポケットグラス セフホルスター付タジマツール(TJMデザイン)
4,929税込5,422
1個
当日出荷から5日以内出荷
現場のための折りたためる老眼鏡 ポケットグラス折りたたみ式老眼(近)用メガネテンプル回転折りたたみ式フレーム採用スリムなレンズとフレームで必要のない時は上目で目線を外せます開閉を繰り返してもゆるみにくいカップ式蝶番ネジを採用テンプルにバネ性を持たせ、しっかり固定できます選べる度数は4種類(+1.5、+2.0、+2.5、+3.0)紫外線99.9%カット携帯に便利なセフホルスター付。8角回転タイプで装着後も任意の角度に調整可能クリップ付
用途老眼(近)用付属品セフホルスター、鼻パッドシール材質【レンズ】アクリル【フレーム/テンプル】 ポリフェニルスルホン【セフホルスター】ABS、POM【鼻パッドシール】シリコン【テンプル/フレーム】黒外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)35×155×31レンズ色透明可視光線透過率(%)0.95紫外線遮断率(%)99以上医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X00004AT0089医薬品医療機器等法一般医療機器蝶番カップ式
小物治具 今田製作所小物治具今田製作所
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
最大荷重(kN)3
リプレース用電池 Pro-face(シュナイダーエレクトリック)リプレース用電池Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から51日以内出荷
ギャープーラー HIT(ヒット)ギャープーラーHIT(ヒット)
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
2本爪タイプ爪は内向きだけでなく、外向きに使用可能です。
用途プーラーの抜き取り作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
水道メーター用金具(ガス管用) 愛知時計電機水道メーター用金具(ガス管用)愛知時計電機
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
種類ガス管用
Platinum グラファイトワイパー AQUA DREAM(アクアドリーム)Platinum グラファイトワイパーAQUA DREAM(アクアドリーム)(1件のレビュー)
669税込736
1本
翌日出荷から8日以内出荷
摩擦抵抗を小さくする特性があるグラファイト粒子をコーティングし、ガガガという不快なビビリの音がないスムーズな動きを実現しています。装着ラバーは特殊NRゴムを採用することでビビリ拭きムラが少なく、静かな拭きとゴム寿命を長く保ちます。塗装は耐オゾン特殊塗料二層コーティングを採用しています。
用途フロントガラス用ワイパーブレード商品タイプグラファイト
A4判整理ケース プラスチック引出し 生興A4判整理ケース プラスチック引出し生興
20,980税込23,078
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
透明プラスチックの引出しは、外から書類を確かめることができる便利な整理ケースです。 A4クリアフォルダーもスッキリ収まる引出しサイズ。(一部収納不可のフォルダーもあります。) タテ・ヨコ2等分又は3等分に仕切ることができます。
種類引出し仕様(プラスチック引出し)タイトルシール付ニューグレー材質(本体)スチール/メラミン焼付塗装材質(引出し)PS樹脂(再生20%)材質(レール)PP樹脂(再生100%)グリーン購入法適合
関連キーワード
...