25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

品質本位のゼムクリップ。技術を要する硬線仕様で挟む力が強化されています。鉄線の隙間が無く、ガッチリ書類をまとめます。
用途クリップ 材質硬鉄線 シルバー(ニッケルメッキ)
1ケース(50g)
209 税込230
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ハイパワータイプのガス式はんだこてです。 即熱・秒速加熱で着火後約30秒で使用でき、温度調節ツマミで熱量を自由にコントロールできます。 新採用のワンタッチ着火スイッチにより片手で着火できます。 1回のガス充填で約45分使用できます。 ハイパワータイプなので野外作業でも威力を発揮します。
全長(mm)223 付属品コテ先:GP-501RT-2.4C トラスコ品番438-0878 質量(g)147 最高温度(℃)1300(ブロートーチ)、625(ホットエアー) ガスの種類LPG(ブタン・プロパン混合) 燃焼方式ガス燃焼加熱方式 連続使用時間45分 着火方式圧電着火方式 充填時間約20秒
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

50mmエア工具専用のフラップディスクです。オフセット型砥石に比べ5~6倍の長寿命を有し、研磨焼けがありません。粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。
用途溶接ビード、スパッタ除去。バリ取り。自動車、家庭電器製品などのスポット溶接のスパッタの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。使用工具:ディスクグラインダー・エアグラインダー。 外径(Φmm)50 羽根の長さ(mm)12 砥材アルミナ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 最高使用周速度(m/s[m/min])52.3[3140] 羽根枚数36 適合材一般金属 適合工具日東工器[MAG-20]、不二空機[FA-2CX-1、FA-2C-1]
1箱(5枚)
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

セイコータイムクリエーションスペースリンク置時計
衛星からの時刻情報を受信して正確な時刻を表示する衛星電波の置時計です。海外のお客様へのギフトにもお勧めです。
付属品単3アルカリ電池×3本 トラスコ品番820-2479 材質プラスチック枠、前面プラスチック 幅(mm)245 高さ(mm)105 奥行(mm)56
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷

1袋(7個)ほか
667 税込734
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
31,980 税込35,178
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
作動方式複動片ロッド
1個
24,980 税込27,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
48,980 税込53,878
30日以内出荷

フォークスライド方式採用。 足踏みペダル仕様も選択可能。(501GP) フォーク角度調整機能付。
能力(kg)500 全長(mm)945 質量(kg)82 全幅(mm)1088 揚程(mm)305 最高位(mm)(フォーク)410 最低位(mm)(フォーク)105 適合径(Φmm)(タイヤ)750~1430 傾斜角度(°)(フォーク)±3
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 東芝 TOSHIBA ◇適合型番: 420-44-622 TIF-4 420-44-582 420-44-578 420-44-622 420-44-706 420-44-639
用途◇適合洗濯機: AW-107 AW-207 AW-307 AW-451V AW-501VP AW-502V AW-507 AW-601GP AW-601VP AW-602GP AW-602VP AW-603GP AW-604GP AW-60GA AW-60GC AW-60GE AW-60GF AW-60SDC AW-61EGP AW-61MAP AW-701GP AW-701HVP AW-701MVP AW-702GP AW-702HVP AW-702MVP AW-703GP AW-704GP AW-70DA AW-70DAV7 AW-70DB AW-70DBE2 AW-70DC AW-70DCE3 AW-70GA AW-70GC AW-70GE AW-70GF AW-70GK AW-70J2 AW-70VA AW-70VAV7 AW-70VB AW-70VBE2 AW-70VC AW-70VE AW-71EGVP AW-75VCE3 AW-801HVP AW-801MVP AW-802HVP AW-802MVP AW-80DA AW-80DAV7 AW-80DB AW-80DBE2 AW-80DC AW-80DCE3 AW-80VA AW-80VAV7 AW-80VB AW-80VBE2 AW-80VC AW-80VE AW-81EGVP AW-A80DA AW-A80VA AW-BC80VA AW-BG80VA AW-C608 AW-C61G AW-D702MVP AW-D702V5 AW-D702VP AW-D703V6 AW-D703VP AW-D703YVP AW-D802MVP AW-D802V5 AW-D802VP AW-D803V6 AW-D803VP AW-D853XVP AW-E45V AW-E470V AW-E480V AW-E50VP AW-E60VP AW-E70HVP AW-E7VPV AW-E80HV AW-E80HVP AW-EG8HV AW-F45V AW-F50VP AW-F60GP AW-F60VP AW-F70GP AW-F70HVP AW-F70MVP AW-F7EGVP AW-F7JGP AW-F80HVP AW-F8EGVP AW-FC60G AW-FV60GP AW-FY603G AW-GN70DC AW-GN80VE AW-GT70DA AW-GT70DB AW-GT70VA AW-H701 AW-K60VP AW-S62GP AW-S63GP AW-S64GP AW-T75DA AW-T75DB AW-T75DC AW-V601GP 適合機種メーカー東芝洗濯機用
1パック(2個)
664 税込730
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本多電子(HONDEX)ロータリー架台
対応機種 HE-57C・HE-51C・PS-50C・FL-20・PS-500C・PS-501CN・HE-601GP(II)・PS-600GP(II)
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷

本多電子(HONDEX)取付架台
架台とノブボルトのセットです。対応機種 PS-500C・PS-501CN・HE-57C・HE-601GP(II)・PS-600GP(II)・PS-511CN・PS-611CN
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

本多電子(HONDEX)水温計
海水対応の水温センサーです。対応機種 HE-57C・HE-81GP(II)-Di・HE-81GPIII-Di-Bo・HE-82(II)-Di・HE-101GP-Di・HE-101GPII-Di-Bo・HE-102-Di・PS-60GPII・PS-70GP(II)・PS-500C・PS-501CN・HE-7300-Di(-Bo)・HE-7301-Di(-Bo)・HE-1500-Di・HE-1501-Di・HE-820(-Bo)・HE-840(-Bo)・HE-820F・HE-840F・HE-830si(-Bo)・HE-8301シリーズ・HE-7311シリーズ・HE-601GP(II)・PS-600GP(II)・PS-80GP・HE-773(II)-Di・HE-701GP-Di・PS-800GP(s)・PS-8・PS-511CN・HE-1511-Di-Bo・HE-1511F-Di-Bo・HE-1512-Bo・HE-758・HDX-9・HDX-121・HE-773S-Di・PS-611CN・HE-9000・PS-700GP-Di(s)・HE-8S・HE-10S・HE-731S・HE-730S・HE-151S・HE-732S・HE-152S・HDX-9S・HDX-12S・HE-773III-Di・HE-773SIII-Di
用途トランサム取付タイプ プラグ8P
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)







。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】。Type-C IF認証。CE認証:欧州連合基準適合マーク。FCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制。ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合。当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】。シリコンパワー。GP28。SP10KMAPBKGP282K。SP10KMAPBKGP282W。GS28。SP20KMAPBKGS280K。SP20KMAPBKGS280W。QD50。SP5K0MAPBKQD501K。SP5K0MAPBKQD501P。SP5K0MAPBKQD501W。QP55。SP10KMAPBKQP550K。SP10KMAPBKQP551K。QP75。SP10KMAPBKQP751K。QP58。SP10KMAPBKQP580K。SP10KMAPBKQP580W。QS55。SP20KMAPBKQS550K。QS58。SP20KMAPBKQS580K。SP20KMAPBKQS580W。QX55。SP30KMAPBKQX550K。・ワイヤレス充電器。Io QI210。SP10WASYQI210B1K。SP10WASYQI210B1W。QI220。SP10WASYQI220C1B。・ワイヤレスイヤホン。Blast Plug BP75。SP3MWASYBP75BT0K。SP3MWASYBP75BT0B。SP3MWASYBP75BT0W。すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック 長さ(m)1 コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス) インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) 転送速度(Gbps)最大10 変換タイプオス-オス
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷

動作確認や自動化アプリケーション作成、プログラム開発のサポート用ソフトウェアをご用意しています。 自動位置・姿勢決め装置や計測器の制御がExcelマクロやVisualBasicで簡単にプログラムできるソフトです。 VisualBasicやExcelマクロでのプログラミングを容易にするためのActiveXコントロールです。 同封の技術書はExcelマクロやVisualBasicによる計測・制御における簡単なプログラミングの入門書としても活用することができます。 お客様仕様でプログラムを開発して頂くため、測定条件の変更があったとき等に仕様変更が自由に行えます。 ステージ制御に関するプログラミング労力を大幅に軽減することができます。 ファイバの調芯等の様に、測定結果により動作の制御を変更させるという処理が可能です。 RS232C※/GP-IB※/USB※/インターフェイスをサポートしています。 Windows(R)95/98(SE)/Me/2000/XP/Vistaに対応しています。 SFSコントローラFINE-501/502/503用としてSGSFSX、1軸ステージコントローラPAT-001用としてSGPATXを別途ご用意しております。
適合コントローラ機種SHOT(Mark)-102/202/204シリーズ、SHOT-602、CSG-522R/532R/602R、MINI-5D
1個
7,798 税込8,578
6日以内出荷

BIGM(丸山製作所)マフラガスケット
部品名称マフラガスケット 関連資料展開図1(0.68MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(0.77MB) 展開図9(0.69MB) 展開図10(0.77MB) 展開図11(0.77MB) 展開図12(0.78MB) 展開図13(0.76MB) 展開図14(0.84MB) 展開図15(0.77MB) 図解NoスプレーヤP-2型 ツールセット ガスケットセット部品_No.10、MRS40H-152 エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.16、MS310ESL-2M ツールセット、ガスケットセット部品_No.10、MRS40H-151 エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.16、MS153EW-3M エンジン(ミツビシGM91LN-104)フューエルタンク,コック,マフラ部品_No.21、MK31EC-3 ツールセット,ガスケットセット部品_No.10、MRS75-501 エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.14、MS330ECM ツールセット ガスケットセット部品_No.10、MRS75-501 エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.16、MBW22GP-M ツールセット,ガスケットセット部品_No.10、MS170EC-M H エンジン(ツールセット,ガスケットセット)部品_No.10、MRS40H-152 エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.9、MRS40H-151 エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.9、MS310EC-3M ツールセット ガスケットセット部品_No.10、MBW270E-M ツールセット,ガスケットセット部品_No.10
1個
219 税込241
7日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • cr-5018j