23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力デバイス = フォトロジック,プルアップ。チャンネル数 = 1。標準上昇時間 = 0.1μs。標準降下時間 = 0.05μs。実装タイプ = ねじマウント。ピン数 = 5。寸法 = 18 x 12.2 x 10mm。高さ = 10mm。長さ = 18mm。動作温度 Max = +85℃。動作温度 Min = -25℃。スロット幅 = 3mm。幅 = 12.2mm。動作温度レンジ = -25 → +85℃。スロット付き光スイッチ、ロジック出力
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

用途会社設立、事務所移転、転勤、退職、転職など 仕様レーザープリンタ、インクジェットプリンタ対応 寸法(mm)155×206
1パック(50枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

材質(フレーム)アルミダイカスト 材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 形状角形 特性標準/小型/薄型
1組
4,698 税込5,168
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
1セット(2枚)
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (490種類の商品があります)









1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷








BIGM(丸山製作所)スプリング
関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.06MB) 図解NoMS154EA-K エアクリーナ,フューエルタンク,キャブレタ部品_No.51、MS200EA-K エアークリーナ フューエルタンク キャブレタ部品_No.51、MS153EW-3K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.33、MS154EMK エアクリーナ,キャブレタ部品_No.33、MSW-71-K エアクリーナ,フューエルタンク,キャブレタ部品_No.51、MKW22GP エアクリーナ,キャブレタ部品_No.33、MS171EMK エアークリーナ,フューエルタンク,キャブレタ部品_No.51、MBW22GP エアクリーナ,キャブレタ部品_No.33、MI-A2502エンジン(エアクリーナ,キャブレタ)部品_No.20、MP4020E-2K フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品 スプリング_No.23
1個
300 税込330
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ワイヤクランプ
規格ヨビ161016 部品名称ワイヤクランプ 関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(1.18MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(0.82MB) 展開図7(0.82MB) 展開図8(0.83MB) 展開図9(0.83MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(0.9MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(1.23MB) 展開図14(1.12MB) 展開図15(1.21MB) 展開図16(1.21MB) 展開図17(1.2MB) 展開図18(1.21MB) 展開図19(1.2MB) 展開図20(1.11MB) 展開図21(1.11MB) 展開図22(1.13MB) 展開図23(1.02MB) 展開図24(1.15MB) 展開図25(1.14MB) 展開図26(1.02MB) 展開図27(1.15MB) 展開図28(1.14MB) 展開図29(1.19MB) 図解NoMKW110-MC ポンプ部品_No.50、MBW22GP ポンプ部品_No.41、JHW100-H ポンプ部品_No.51、MSW1511-M 動力噴霧機部品_No.48、MSW1511-K-1 ポンプ部品_No.48、MSW1511-F ポンプ部品_No.44、MSW1008-K 動力噴霧機部品_No.51、MSW1008-K-1 ポンプ部品_No.48、GSW708 ポンプ部品 ワイヤクランプ_No.48、エンジン洗浄機10型 動力噴霧機部品_No.42、MSW1008-3M 動力噴霧機部品_No.51、GSW105 アンローダ部品 ワイヤクランプ_No.28、CKW10G 動力噴霧機部品_No.41、GSW10 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 ワイヤクランプ_No.50、MKW110-KC ポンプ(SBW25G)部品_No.50、MKW22ED-1 本体,電装品部品_No.59、MBW35GP-M ポンプ部品_No.45、GSW1007(B) 動力噴霧機部品_No.50、MKW10G ポンプ部品_No.46、MSW1511-M フレーム,各部取付部品_No.22、MSW1008-M 動力噴霧機部品_No.51、SDW1109 -A ポンプ部品_No.48、MSW1009MC -A ポンプ部品_No.44、GSW1007 ポンプ部品_No.50、MBW22GP-M ポンプ部品_No.41、MBW35GP-K ポンプ部品_No.45、MSW1511-K -A 動力噴霧機部品_No.48、MSW1008-M-1 ポンプ部品_No.48、MSW1108-F ポンプ部品_No.47、MSW1511-K -A フレーム,各部取付部品_No.22、MSW1511-M-1 ポンプ部品_No.48、MSW1008-2M -A ポンプ部品_No.42
1セット(5個)
739 税込813
7日以内出荷