カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み

クライトックス GPLグリス 204
ケマーズ¥68,980~税込¥75,878~1本(227g)ほか6日以内出荷クライトックスは、高温下や過酷な環境下での工業用途に開発された、きわめて安全・不活性な多目的潤滑剤です。 完全フッ素化されたオイルとグリースがあり、耐熱性、不燃性、化学的安定性が要求される用途に優れた効果を発揮し、グレードの選択により幅広い温度範囲で使用が可能になります。用途軸受潤滑、ポンプやバルブの潤滑、クリーンルーム内の機器の潤滑、高温炉のブロワ―の潤滑、化学装置の差し込みバルブの潤滑。 チェーンの潤滑、自動車部品のベアリング潤滑、耐火、耐化学薬品のポンプシールの潤滑、攪拌機のシール及び潤滑。 パイプのネジ山やフランジシールの潤滑、スイッチ・ギヤーやコネクターの耐水保護膜、海上で使用するウインチの潤滑。 機械部品の組立グリース、カーワックスの添加剤、熱媒体、含浸油/絶縁油、異音防止、マスキング用途。使用温度範囲(℃)-51~180グレード204使用目的シール、マスキング、含浸油、添加剤、潤滑、熱媒体、異音防止、組立グリース、絶縁油、耐水保護膜離油度4%(wt)(99℃)混和ちょう度NLGI No.2粘度(at40℃mm2/s)60基油GLP104危険物の類別非危険物特性耐熱性、不燃性、化学的安定性商品タイプフッ素グリース
ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-4~)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から9日以内出荷ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。クッション両側ラバークッション使用流体空気給油不要(無給油)
ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-4~)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。使用ピストン速度(mm/s)50~500作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受
ガイド付薄形シリンダ MGPL20-4
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20-40Z
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)40作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL20-400Z)
SMC¥45,980~税込¥50,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)400作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL20-40Z)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から12日以内出荷ストローク(mm)40作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20-400Z
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)400ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20軸受種類(L) ボールブッシュ
MG Series(MGPL20-45)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷ストローク(mm)45作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(-) Rcロックの位置(R) ロッド側ロックマニュアル解除の形式(L) ロックタイプ
MGPL 12/13/21/22 - ガイド付薄形シリンダ(12-MGPL20)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個9日以内出荷から10日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
MGP_E - ガイド付薄型シリンダ/エンドロック付(MGPL20-400)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個9日以内出荷ストローク(mm)400作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(-) Rc
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL20-45Z)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個9日以内出荷ストローク(mm)45作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20軸受種類(L) ボールブッシュ
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL20-400AZ)
SMC¥51,980~税込¥57,178~1個9日以内出荷ストローク(mm)400作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20軸受種類(L) ボールブッシュ
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20-400AZ
SMC¥51,980~税込¥57,178~1個9日以内出荷ストローク(mm)400作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20軸受種類(L) ボールブッシュ
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPL20-40BZ)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個9日以内出荷ストローク(mm)40作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(-) Rcストローク調整範囲(mm)(B)0~25
MG Series(MGPL20-40AZ)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個9日以内出荷ストローク(mm)40作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20軸受種類(L) ボールブッシュ
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20-45Z
SMC¥31,980税込¥35,1781個9日以内出荷仕様(-XC85) 食品機械用グリース仕様ストローク(mm)45作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20リード線(m)(L) 3軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20-40BZ
SMC¥31,980税込¥35,1781個9日以内出荷仕様(-XC9) 引込み調整形ストローク(mm)40作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20リード線(m)(L)3軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(-) Rcストローク調整範囲(mm)【B】0~25オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20-40AZ
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個9日以内出荷ストローク(mm)40作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら