カテゴリ
- 機構部品(86)
- オフィス家具(58)
- 制御機器(48)
- バイク部品(45)
- カー用品(26)
- 自動車補修部品(19)
- 電気材料(17)
- 測定用品(14)
- 油圧機器・油圧ホース(14)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- パソコン/周辺機器(10)
- 切削工具(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- フォークリフト・産機・建機用品(9)
- 作業工具(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 物流用品(6)
- 店舗什器・備品(6)
- 農業機械(6)
- メカニカル部品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- バッテリー・電装(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 学童・教育用品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 溶接用品(2)
- 安全用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建築金物(2)
- 安全保護具(2)
- 事務用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- テープ(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 介護用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(84)
- オカムラ(岡村製作所)(57)
- 渡辺電機工業(37)
- CF POSH(20)
- DST(大同端子製造)(12)
- メディアカバーマーケット(9)
- NACHI(不二越)(8)
- KITZ(キッツ)(7)
- Beat-Sonic(7)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- MDF(エムディーエフ)(6)
- OSG(オーエスジー)(5)
- 千代田通商(5)
- 水本機械製作所(5)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5)
- brembo(5)
- アルファ[販促](5)
- シバタ(フォークリフト)(5)
- ロイヤル化成(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「gr-0008」の検索結果

オイルフィルターレンチ
プロト¥999税込¥1,0991個4日以内出荷BMWサイズのオイルフィルターレンチ。外観ブラック用途BMW用色ブラックタイプオイルフィルターレンチBMW用外径×高さH(Φmm×mm)83×41
ZN8 GR86/ZD8 BRZ専用スマートフォンホルダー
槌屋ヤック¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷専用設計で、メーターパネル左側にピッタリフィットします。用途幅60mm~88mm、厚み14mmまでのスマートフォンをホールドできます。(対応総重量300g)。両面テープで貼り付けるだけの簡単装着です。スマートフォンの画面の向き(縦または横)に合わせて90°回転させることができます。ダンパー内蔵により、ボタンを押すとアームがゆっくりと開きます。アームは内装に合わせたシルバー塗装仕上げです。
ZN8 GR86/ZD8 BRZ 専用 エアコンドリンクホルダー 運転席用
槌屋ヤック¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷専用設計で、エアコン吹き出し口パネルにピッタリフィットします。エアコンの送風により、保温(温風時)・保冷(冷風時)する効果があります。両面テープで貼るだけの簡単装着です。エアコンフィンの可動を妨げません。ドリンクのがたつきを抑える底面クッション付きです。細缶・350ml缶・500ml/600mlペットボトル・コンビニカップ等を収納できます。
ZN8 GR86/ZD8 BRZ 専用 エアコンドリンクホルダー 助手席用
槌屋ヤック¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷専用設計で、エアコン吹き出し口パネルにピッタリフィットします。エアコンの送風により、保温(温風時)・保冷(冷風時)する効果があります。両面テープで貼るだけの簡単装着です。エアコンフィンの可動を妨げません。ドリンクのがたつきを抑える底面クッション付きです。細缶・350ml缶・500ml/600mlペットボトル・コンビニカップ等を収納できます。
セリエオロ ブレーキパッド SX 07GR08SX
brembo¥5,498税込¥6,0481個32日以内出荷メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07GR08SX。適合車種(リア):【KTM】450 SX ATV(08-10)、450 XC ATV(08-10)、505 SX ATV(08-12)、505 XC ATV(08-12)
セリエオロ ブレーキパッド SD 07GR08SD
brembo¥5,298税込¥5,8281個32日以内出荷メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07GR08SD。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。適合車種(リア):【KTM】450 SX ATV(08-10)、450 XC ATV(08-10)、505 SX ATV(08-12)、505 XC ATV(08-12)
液晶保護フィルム ホンダ フィット GR 4 代目 GR1-8 / ヴェゼル RV 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品
メディアカバーマーケット¥1,698税込¥1,8681枚4日以内出荷クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種ホンダ フィット GR 4 代目 GR1-8 / ヴェゼル RV寸法(mm)241.7×128.2取付方式シリコン吸着特性指紋防止
ドラムヘッド レゾナント・クリア TT08GR / Genera Resonant (10mil) 8インチ
EVANS¥2,998税込¥3,2981枚5日以内出荷10mil、1プライのフィルムを使用したボトムの専用のクリアヘッド。 G1クリアよりも倍音が明るく、オープンなサウンドが得られます。 エヴァンスは世界的に有名な楽器メーカー「D'Addario」のファミリーブランドです。プライ数1
OMC8-40 GR OmOcLock (オモシーロック) 8mm×40cm ライムグリーン
TSBIKE¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷好きな番号に変えられる自転車ワイヤー錠。40cmでも存在感をしっかりアピール。シリコン製スニーカーが愛車を傷つけません。数字が読みやすい高耐久性2色成型ダイヤル。大切な自転車をかわいく守ります。用途ながさ:(約)40cm×ふとさ:(約)8mm長さ(mm)400色ライムグリーン寸法(Φmm)8
すきま風チューブクッション 窓ドア用 8m GR
アール¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷自在に変形する極薄チューブだから、すき間をピッタリガードして窓の開閉も今まで通り。丈夫で柔らかい素材なのでサッシやドアを傷つけません。すきま風を防いで冷暖房効果アップ。すき間からの虫・花粉・ホコリ等の侵入をブロック!用途すきま風防止材質本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン) 、粘着剤:アクリル系色グレー寸法(幅W×長さL)(cm)2.4×800
GR-MW63 CHG BARMOUNT 8-14
GR(ジーアール)¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷スマホを載せて軽く回転させると固定される、円盤形状のロック構造を採用した、スマートフォンマウントシリーズ。ワイヤレス充電に対応し、Qi2認証・MagSafe対応で安定した充電を実現。マグネットがスマホの位置を誘導するため、瞬時に装着できます。取付位置とマウントのリンクパーツの角度調整ができ、見やすい位置にマウントできます。12V電源ケーブルが付属し、USB Type-C PD出力に対応。安定した給電が可能です。取り外しは解除レバーを押すだけのワンタッチ操作で、片手で素早く行えます。本体はアルミCNC加工により高い強度を確保。さらに振動吸収機構を標準搭載し、走行中の振動を軽減してスマートフォンへの負荷を抑えます。・IP68相当の防水・防塵性能。【ブランド紹介】。GRは、北米の経験豊富なライダーによって設立されたツーリングギアブランド。過酷な環境で培った知見を基に、MIL規格準拠の高耐久スマートフォンマウントを開発し、製品は世界70か国以上で愛用されています。ブランドスピリット「Get Ready. Explore」を掲げ、世界中のライダーの冒険を支えています。用途ワイヤレス充電に対応したスマートフォンマウント。Qi2認証・MagSafe対応【特許取得済】【実用新案登録済】。マグネットがスマホを装着位置へ誘導し、軽く回すだけで固定。解除レバーを押すだけで片手で簡単に取り外し。ミラーロッドやハンドルブレースバーに固定可能なバーマウント。取付位置とマウントのリンクパーツの角度を調整し、見やすい位置にセット。アルミCNC加工ボディと振動吸収機構を標準搭載。振動によるブレを抑え、スマートフォンへの負荷を軽減質量(g)設計:300以下制限外径(mm)適合バー:Φ8 / 10 / 12 / 14(ストレート部16mm以上)
GR-MW66 CHG CLAMPMOUNT M8
GR(ジーアール)¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷スマホを載せて軽く回転させると固定される、円盤形状のロック構造を採用した、スマートフォンマウントシリーズ。ワイヤレス充電に対応し、Qi2認証・MagSafe対応で安定した充電を実現。マグネットがスマホの位置を誘導するため、瞬時に装着できます。M8のボルト用のマウントで、ハンドルポストのクランプ部分などに使用可能。12V電源ケーブルが付属し、USB Type-C PD出力に対応。安定した給電が可能です。取り外しは解除レバーを押すだけのワンタッチ操作で、片手で素早く行えます。本体はアルミCNC加工により高い強度を確保。さらに振動吸収機構を標準搭載し、走行中の振動を軽減してスマートフォンへの負荷を抑えます。・IP68相当の防水・防塵性能。【ブランド紹介】。GRは、北米の経験豊富なライダーによって設立されたツーリングギアブランド。過酷な環境で培った知見を基に、MIL規格準拠の高耐久スマートフォンマウントを開発し、製品は世界70か国以上で愛用されています。ブランドスピリット「Get Ready. Explore」を掲げ、世界中のライダーの冒険を支えています。用途ワイヤレス充電に対応したスマートフォンマウント。Qi2認証・MagSafe対応【特許取得済】【実用新案登録済】。マグネットがスマホを装着位置へ誘導し、軽く回すだけで固定。解除レバーを押すだけで片手で簡単に取り外し。M8のボルト用のマウントで、ハンドルポストのクランプ部分などに使用可能。アルミCNC加工ボディと振動吸収機構を標準搭載。振動によるブレを抑え、スマートフォンへの負荷を軽減質量(g)設計:300以下制限取付ボルトM8
WスリングAタイプ両端蛇口
TRUSCO(30件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から翌々日出荷Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。タイプA種類両端アイ
映像機器用モジュラーアーム M6xM8内径ねじ GRアーム、アームのみ
ノガ¥24,980税込¥27,4781個当日出荷3点締めの関節式アームは、中央のノブを締めることで3つの関節を同時にロックしアームの任意の位置に容易に固定できます。アタッチメントやクランプと組み合わせ、カメラやモニター、ライト、反射鏡、また撮影対象物などをしっかりと正確に位置決めし、保持することができます。用途カメラや映像機材、照明、撮影対象物などの保持用。トラスコ品番336-7015材質アーム:アルミニウム耐荷重(kg)6取付ねじ(下部)M8 内径×(上部)M6 内径アーム長さ(mm)【上】215【下】215
Mタッチブーツ(分割式ブーツ)
ミヤコ自動車(654件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷から翌々日出荷交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
液晶保護フィルム NEC VersaPro タイプVF PC-VKT44F8GR29J 15.6インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥2,498税込¥2,7481枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種NEC VersaPro タイプVF PC-VKT44F8GR29J取付方式自己吸着対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1366×768)反射防止対応ブルーライトカット対応
覗き見防止 プライバシー フィルター NEC VersaPro タイプVF PC-VKT44F8GR29J 15.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥3,998税込¥4,3981枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種NEC VersaPro タイプVF PC-VKT44F8GR29J取付方式両面テープ対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1366×768)のぞき見防止対応ブルーライトカット対応
天然ゴムロール
WAKI(和気産業)(60件のレビュー)¥769税込¥8461巻当日出荷耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質NR(天然ゴム)色黒長さ(m)1耐寒耐熱温度(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応
GR-MT9 BAR MOUNT 8-14
GR(ジーアール)¥12,980税込¥14,2781個12日以内出荷スマホを載せて軽く回転させると固定される、円盤形状のロック構造を採用した、スマートフォンマウントシリーズ。ミラーロッドやハンドルブレースバーに固定可能なバーマウント。取付位置とマウントのリンクパーツの角度調整ができ、見やすい位置にマウントできます。マグネットがスマホの位置を誘導するため、瞬時に装着が可能。取り外しは解除レバーを押すだけのワンタッチ操作で、片手で素早く行えます。本体はアルミCNC加工により高い強度を確保。 。さらに振動吸収機構を標準搭載しており、走行中の振動によるブレを抑えて視認性を維持します。専用フォンケース、または同梱の汎用貼り付けベースを使えば、市販のスマホケースに貼り付けるだけで、すぐに使用可能です。用途ミラーロッドやハンドルブレースバーに固定可能なバーマウント【特許取得済】【実用新案登録済】。取付位置とマウントのリンクパーツの角度調整ができ、見やすい位置にマウント可能。マグネットでスマホの位置を誘導し、回すだけで固定。解除レバーを押すだけで片手で簡単に取り外し。アルミCNC加工ボディの強度と耐久性に加え、振動吸収機構が振動によるブレを抑えて見やすさを維持。対応バー径:Φ8 / 10 / 12 / 14(mm)適合径(Φmm)【ミラーロッド&バーロッド】8~14
のぞき見防止 プライバシー フィルム NEC VersaPro タイプVF PC-VKT44F8GR29J 15.6インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥4,898税込¥5,3881枚4日以内出荷液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種NEC VersaPro タイプVF PC-VKT44F8GR29J取付方式自己吸着対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1366×768)タッチパネル方式対応のぞき見防止対応反射防止対応
マグネット式 プライバシー フィルター NEC VersaPro タイプVF PC-VKT44F8GR29J 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品
メディアカバーマーケット¥4,198税込¥4,6181枚4日以内出荷ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:99%付属品マグネット×4枚適合機種NEC VersaPro タイプVF PC-VKT44F8GR29J取付方式マグネット硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)344×205 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1366×768)のぞき見防止対応反射防止対応ブルーライトカット対応
PLATINUM カーエアコンフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(53件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から3日以内出荷確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する。有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質。【三層構造フィルターの機能と4つの力】。高除塵(特殊静電不織布)。 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸。脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み)。 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭。抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙)。 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ。安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ)。 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保。エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】。グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
上下吸着式 プライバシー フィルター NEC VersaPro タイプVF PC-VKT44F8GR29J 15.6インチ 対応 のぞき見防止 保護 フィルム ノートPC用 着脱可能 互換品
メディアカバーマーケット¥4,998税込¥5,4981枚4日以内出荷◆吸着式プライバシーフィルター特徴。吸着固定 取り外しも簡単。 フィルターの上下に配置された吸着シールの剥離フィルムをはがし、ノートパソコンのベゼル(枠)上下部分に数秒間押し当てると密着します。 金属・磁石・粘着剤不使用のため端末を傷つけず、吸着面をきれいに保てば何度でも繰り返し貼り直してお使いいただけます。 もし吸着力が弱く感じられた際には予備の吸着シールをご使用ください。左右からの覗き見をしっかり防止。 画面の正面を中心に約60°(左右約30°)より外の角度からは画面がまっ黒に見えるので、画面に表示した情報を見られる心配がありません。オフィスやカフェ、電車や飛行機などにおいて、横から覗き見されることなく安心してパソコンを使用することができます。反射防止 UVハード加工。 フィルター表面は反射防止加工されており、蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。 またUVハード加工により、耐傷性、耐摩耗性に優れています。ブルーライト 紫外線カット。 ブルーライトカット率:約48% 紫外線カット率:99%で、長時間の作業・学習でも目に優しい使い心地です。表面硬度:3~4H。透過率:68% ±5%。厚み:約0.5mm付属品交換用吸着シール×4個適合機種NEC VersaPro タイプVF PC-VKT44F8GR29J寸法(mm)352×209(吸着シール貼付部分を含む)対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1366×768)特性のぞき見防止180度アスペクト比16:9
レバー式アーチファイル
ハピラ(3件のレビュー)¥589税込¥6481冊当日出荷レバーの上下で簡単にリングを開閉でき、書類の出し入れも簡単。フチ金付の為、丈夫ですべりがいいです。付属品紙押さえ金具仕様背見出差し紙替え式種類レバーファイル穴数2穴間隔(mm)80芯材古紙パルプ配合率100%材質(表紙)オレフィン素材貼表紙グリーン購入法適合
パソコンバッグ ノートパソコンケース NEC VersaPro タイプVF PC-VKT44F8GR29J 15.6インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット 2way バッグ ショルダーベルト付き
メディアカバーマーケット¥3,698税込¥4,0681枚4日以内出荷PCケースと液晶保護フィルムの2点セット。。ノートパソコン/タブレットバッグ特徴。収納部にはクッションが内蔵されており、大切な機器を衝撃から守ります。ショルダーストラップと取っ手が付いて持ち運びに便利なノートパソコン/タブレットバッグです。バッグ背面に固定用の帯が付いているのでスーツケースのキャリーバーに取り付け可能。旅行や出張にも便利です。ポケットにマウス、スマホ、充電器、ケーブルなどが収納できます。。 。液晶保護フィルム特徴。反射防止タイプの保護フィルムです。反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。付属品バッグ:ショルダーベルト フィルム:クリーニングクロス、ヘラ適合機種NEC VersaPro タイプVF PC-VKT44F8GR29J材質バッグ:オックスフォード生地(撥水)質量(g)バッグ:約340サイズ(inch)フィルム:15.6解像度1366×768外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ:約430×320×50特性フィルム:反射防止内形寸法(幅W×奥行D)(mm)バッグ:約410×310
GR-MT13 BARCLAMP MOUNT M8
GR(ジーアール)¥12,980税込¥14,2781個12日以内出荷スマホを載せて軽く回転させると固定される、円盤形状のロック構造を採用した、スマートフォンマウントシリーズ。M8のボルトに装着するマウント。ハンドルポストのクランプ部分などに使用可能。取り外しは解除レバーを押すだけのワンタッチ操作で、片手で素早く行えます。本体はアルミCNC加工により高い強度を確保。 。さらに振動吸収機構を標準搭載しており、走行中の振動によるブレを抑えて視認性を維持します。専用フォンケース、または同梱の汎用貼り付けベースを使えば、市販のスマホケースに貼り付けるだけで、すぐに使用可能です。用途M8のボルト用のマウント【特許取得済】【実用新案登録済】。ハンドルポストのクランプ部分などに使用可能。ヘッド部が角度調節でき、見やすい位置にマウント。マグネットでスマホの位置を誘導し、回すだけで固定。解除レバーを押すだけで片手で簡単に取り外し。アルミCNC加工ボディの強度と耐久性に加え、振動吸収機構が振動によるブレを抑えて見やすさを維持
発泡ポリエチレンシート
イノアック(22件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1枚当日出荷から翌日出荷加工性に優れ、整理シートに最適です。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。 水を吸いません。加工しやすいです。用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作材質発泡ポリエチレン(PEライト)長さ(mm)1000幅(mm)1000使用温度範囲-20~70℃密度(kg/m3)65
ウエイトローラー
NTB(211件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(6個)当日出荷から13日以内出荷材質比重の重い真鍮製 一体成型で、高速回転時のたわみが極めて少ない ローラーカバーの材質は繊維質が多い為に、非常に優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れています。
交流電流計 角形計器 Y-Nシリーズ
三菱電機(16件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から61日以内出荷付属品取付ねじ用ナット使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)消費電力(VA)1動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色
晴兼58cm8駒小鳥柄 L/GR
ローズ産業¥2,498税込¥2,7481本8日以内出荷FLORENCE KELLY おしゃれに陽射しを遮る晴雨兼用傘用途UVカット率100%の1級遮光。遮熱効果。さびにくく、折れにくい。グラスファイバー骨使用。おしゃれに陽ざしを遮る小鳥柄の晴雨兼用ジャンプ傘質量(g)350縦(mm)780横(mm)90
...