カテゴリ

  • バイク部品(139)
  • オフィス家具(34)
  • 自動車補修部品(20)
  • 切削工具(19)
  • 農業機械(15)
  • カー用品(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 電気材料(5)
  • 測定用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 作業工具(5)
  • 制御機器(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 物流用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 安全用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • テープ(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gr-07」の検索結果

317件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 天然ゴムロール WAKI(和気産業)

    天然ゴムロール

    WAKI(和気産業)(60件のレビュー)
    449税込494
    1巻
    当日出荷
    耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
    用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。耐寒耐熱温度(℃)-40~70長さ(m)1材質NR(天然ゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーンベッド 内径310Φ モノタロウ

    コーンベッド 内径310Φ

    モノタロウ(101件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    カラーコーンの転倒、移動を防止するための重しです。
    用途コーンヘッド部円周310Φ以下のカラーコーンの重しとして。 屋外向き。内径(Φmm)約310材質ゴム(再生ゴム、充填剤(炭酸カルシウム)他配合)
  • バスケットボール GR7 7号球 molten

    バスケットボール GR7 7号球

    molten
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    カラー展開豊富な屋外向け定番ゴムバスケットボール。柔らかくて摩耗に強いゴムを使用した、ゴムモデルのボールです。 ドリブルがつきやすく、身体にあたった際の衝撃が小さいので、ボールの感覚を養いたいこれからバスケットボールを始める方やエントリープレイヤーに最適です。※本商品は畳んだ状態でのお届けとなり、膨らませるには空気入れが必要となります。
    材質ゴムサイズ7号球質量(g)609サイズ(cm)周囲74、9~78、直径約24.5対象中学生以上 (男子)
  • モルテン バスケットボール GR7 7号球 中学生以上 男子 高校 大学 社会人 クラブ 部活 ゴム 屋外 molten molten

    モルテン バスケットボール GR7 7号球 中学生以上 男子 高校 大学 社会人 クラブ 部活 ゴム 屋外 molten

    molten
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    カラー展開豊富な屋外向け定番ゴムバスケットボール。※本商品は畳んだ状態でのお届けとなり、膨らませるには空気入れが必要となります。
    材質ゴム質量(g)約609タイプメンズ直径(Φcm)約24.5
  • 車種専用回転灯アタッチメントベースキャリア ROCKY

    車種専用回転灯アタッチメントベースキャリア

    ROCKY
    19,980税込21,978
    1セット(2本)
    当日出荷から翌々日出荷
    この商品は、別売回転灯アタッチメントを取付ける為のベースキャリアになります。 横枠が無く、脚部がフレームパイプの下にある為幅広の荷物などをフラットの状態で積載できます。 キャリアの高さ調節を3段階(最大5cm)まで調節可能! ルーフの高さや用途に合わせて微調節ができます。 回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
    用途長尺物・回転灯用タイプ専用タイプ種類ベーシックキャリア最大積載量(kg)60高さ調節3段階(5cm)
  • IM07GR TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    IM07GR

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    819税込901
    1個
    翌々日出荷
  • beCreatus GR10 7-in-1 USB4 モバイルドック BenQ(ベンキュー)

    beCreatus GR10 7-in-1 USB4 モバイルドック

    BenQ(ベンキュー)
    21,980税込24,178
    1台
    翌日出荷
    4K120Hz/8K60Hzの映像出力:HDMI2.1ポートを搭載しているので高画質、高リフレッシュレート、HDR10での映像出力に対応、ケーブル1本をデバイスに繋げるだけでゲームプレイや映像鑑賞を大画面かつ高いクオリティで楽しめる。7つのポートをコンパクトに配置:USB4 Type-Cケーブルx1(アップストリームポート、最大40Gbps・ PD85W)、USB Type-C IN(給電用ポート、PD100W)、USB Type-Ax2、USB Type-Cx1(ダウンストリームポート、最大10Gps、7.5W)、HDMI2.1(映像出力ポート、4K120Hz/8K60Hz)、LANポート(RJ-45、2.5 Gbps)。生産性が高まる高規格の転送性能:USB4規格に対応し、40Gbpsのアップストリーム拡幅域によりデータを効率的に転送が可能。USBポートは10Gbpsの高い転送速度に対応、有線LANポートは2.5GbEでの通信に対応しており、デバイスのパフォーマンスを引き出す。用途に最適化するデザイン:フリップスタンドの展開時はポータブルゲーミングPCやスマートフォンのスタンドとして、収納時はノートパソコンの外付けハブとしてマルチユースで利用。L字型USBコネクタ:デバイスのポート配置に合わせてスマートなセットアップを実現。
    仕様●電気用品安全法(備考):直流機器の為●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認
  • セリエオロ ブレーキパッド SX 07GR07SX brembo

    セリエオロ ブレーキパッド SX 07GR07SX

    brembo
    5,498税込6,048
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07GR07SX。適合車種(ダブルディスクフロント):【KTM】450 SX ATV(08-10)、450 XC ATV(08-10)、505 SX ATV(08-12)、505 XC ATV(08-12)
  • セリエオロ ブレーキパッド SD 07GR07SD brembo

    セリエオロ ブレーキパッド SD 07GR07SD

    brembo
    4,598税込5,058
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07GR07SD。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。適合車種(ダブルディスクフロント):【KTM】450 SX ATV(08-10)、450 XC ATV(08-10)、505 SX ATV(08-12)、505 XC ATV(08-12)
  • リーマ HS S柄 PGR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 PGR

    EIKO(栄工舎)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SKH56シャンクストレートシャンク刃形スパイラルコーティングノンコートねじれ角(°)8
  • チップ JVGR/L タンガロイ

    チップ JVGR/L

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • GR-MT7 STEM MOUNT GR(ジーアール)

    GR-MT7 STEM MOUNT

    GR(ジーアール)
    14,980税込16,478
    1個
    12日以内出荷
    スマホを載せて軽く回転させると固定される、円盤形状のロック構造を採用した、スマートフォンマウントシリーズ。セパレートハンドル仕様のオートバイに対応した、ステムホールに取り付けできるマウント。ヘッド部が角度調節でき、見やすい位置にマウント可能です。マグネットでスマホの位置を誘導し、スムーズにセット可能。取り外しは解除レバーを押すだけのワンタッチ操作で、片手で素早く行えます。本体はアルミCNC加工により高い強度を確保。 。さらに振動吸収機構を標準搭載しており、走行中の振動によるブレを抑えて視認性を維持します。専用フォンケース、または同梱の汎用貼り付けベースを使えば、市販のスマホケースに貼り付けるだけで、すぐに使用可能です。
    用途セパレートハンドル車などのステムホールに取り付けるためマウント【特許取得済】【実用新案登録済】。ヘッド部が角度調節でき、見やすい位置にマウント可能。マグネットでスマホの位置を誘導し、回すだけで固定。解除レバーを押すだけで片手で簡単に取り外し。アルミCNC加工ボディの強度と耐久性に加え、振動吸収機構が振動によるブレを抑えて見やすさを維持。対応ステムホール径:Φ12-32mm適合径(Φmm)【ステムホール】12~32
  • 溝入れ用チップ KW10 超硬 京セラ

    溝入れ用チップ KW10 超硬

    京セラ
    32,980税込36,278
    1セット(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)KW10
  • リーマ 超硬S CSPGR EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSPGR

    EIKO(栄工舎)
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷
    材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • 溝入れ用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラ

    溝入れ用チップ PR1225 PVDコーティング

    京セラ
    33,980税込37,378
    1セット(5個)
    当日出荷から11日以内出荷
    材質PR1225材質(本体)PR1225
  • チップ VNGR 京セラ

    チップ VNGR

    京セラ
    35,980税込39,578
    1箱(5個)
    翌日出荷
  • EZバー チップ  EZG(溝入れ加工 小内径溝入れ・右勝手) 京セラ

    EZバー チップ EZG(溝入れ加工 小内径溝入れ・右勝手)

    京セラ
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    溝入れ加工 高精度な溝幅公差±0.03を設定。 突出し長さ(LU)は標準タイプとショートタイプの2種類をレパートリー。 溝幅0.5~2.0mm。 チップ材種PR1225:炭素鋼・合金鋼(SxxC・SCM等)、ステンレス鋼(SUS304等) 第1推奨。 チップ材種 GW05:非鉄金属 第1推奨。
    用途溝入れ加工 小内径溝入れ距離切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離:0タイプ小内径溝入れ勝手右勝手形状ひし形75°
  • EZバー チップ  EZG ショートタイプ(溝入れ加工 小内径溝入れ・右勝手) 京セラ

    EZバー チップ EZG ショートタイプ(溝入れ加工 小内径溝入れ・右勝手)

    京セラ
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    溝入れ加工 高精度な溝幅公差±0.03を設定。 突出し長さ(LU)は標準タイプとショートタイプの2種類をレパートリー。 溝幅0.5~2.0mm。 チップ材種 PR1225:炭素鋼・合金鋼(SxxC・SCM等)、ステンレス鋼(SUS304等) 第1推奨。 チップ材種 GW05:非鉄金属 第1推奨。
    用途溝入れ加工 小内径溝入れ距離切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離:0材種PR1225タイプ小内径溝入れ勝手右勝手形状ひし形75°
  • チップ SPGR-W 住友電工ハードメタル

    チップ SPGR-W

    住友電工ハードメタル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質:超硬合金。一般鋼の高速~中速切削用。
    逃げ角(度)11穴の形状-コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面材質ST10P形状正方形90°等級G級勝手左勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025ノーズ半径r(mm)0.4穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • ソリッドバー JBG R/L タンガロイ

    ソリッドバー JBG R/L

    タンガロイ
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 液晶保護フィルム トヨタ GR86 7 型 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム トヨタ GR86 7 型 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,498税込1,648
    1枚
    4日以内出荷
    ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
    付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1適合機種トヨタ GR86 ( 7 型 )寸法(mm)155×81取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
  • パイオラン(TM)テープ 硬質塩ビ養生用 ES-07-GR ダイヤテックス

    パイオラン(TM)テープ 硬質塩ビ養生用 ES-07-GR

    ダイヤテックス
    759税込835
    1巻
    当日出荷
    耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れ、軽くて丈夫です。 再剥離性にも優れ、樹脂サッシ、塩ビサッシ等にも使用可能です。
    仕様手で切断可能質量(g)150引張強度46N/10mm主な用途養生用引張強度(N/10mm)46粘着力(N/25mm)7粘着タイプ弱粘着
  • セリエオロ ブレーキパッド SA 07GR18SA brembo

    セリエオロ ブレーキパッド SA 07GR18SA

    brembo
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07GR18SA。販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。適合車種(フロント):【Husqvarna】Svartpilen 401(17-20)、Vitpilen 401(17-20)、【KTM】125 Duke(11-19)、200 Duke(12-17)、250 Duke(14-15)、390 Adventure(20)、390 Duke(13-20)、RC 125(14-19)、RC 200(14-19)、RC 250(14-15)、RC 390(14-20)。 適合車種(ダブルディスクフロント):【BMW】C400GT(19)、C400X(18-21)、G310GS(17-21)、G310R(16-21)。
  • セリエオロ ブレーキパッド RC 07GR99RC brembo

    セリエオロ ブレーキパッド RC 07GR99RC

    brembo
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07GR99RC。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。適合車種(フロント):【HONDA】CBR1000RR-R FIREBLADE(20-22)。 適合車種(ダブルディスクフロント):【BMW】M1000RR(21-23)、S1000RR (Nissinキャリパー)(21-22)
  • セリエオロ ブレーキパッド LA 07GR90LA brembo

    セリエオロ ブレーキパッド LA 07GR90LA

    brembo
    6,298税込6,928
    1個
    8日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07GR90LA。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。適合車種(ダブルディスクフロント):【BMW】R1250GS/GS Adventure(19-21)、R1250RT Sport(19-20)、R1250RT(19-21)、S1000RR (Hayesキャリパー)(19-21)、S1000XR(20-21)。
  • 液晶保護フィルム トヨタ コペン GR SPORT 7 型 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム トヨタ コペン GR SPORT 7 型 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,298税込1,428
    1枚
    4日以内出荷
    クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。
    付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1適合機種トヨタ コペン GR SPORT ( 7 型 )寸法(mm)154.9×80.9取付方式シリコン吸着特性指紋防止
  • 液晶保護フィルム トヨタ コペン GR SPORT 7 型 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム トヨタ コペン GR SPORT 7 型 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,298税込1,428
    1枚
    4日以内出荷
    日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
    付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1適合機種トヨタ コペン GR SPORT ( 7 型 )寸法(mm)154.9×80.9取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
  • GR アルミU字ロック GS7 GORIN(ゴリン)

    GR アルミU字ロック GS7

    GORIN(ゴリン)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    本体は軽量アルミ素材を使用。アルミUロックにネオプレーンカバーを被せました、車体にキズ付きにくいUロックです。
    用途防犯性を高めるために2重ロックや他車種・固定物との施錠に最適。太さ・長さ・カラー、使用用途にあわせてなどバリエーションが豊富。キー方式八万キー
  • 液晶保護フィルム トヨタ GR86 ( 7 型 ) 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム トヨタ GR86 ( 7 型 ) 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,398税込1,538
    1枚
    4日以内出荷
    クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種トヨタ GR86 ( 7 型 )寸法(mm)155×81取付方式シリコン吸着特性指紋防止
  • 液晶保護フィルム トヨタ コペン GR SPORT 7 型 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム トヨタ コペン GR SPORT 7 型 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,498税込1,648
    1枚
    4日以内出荷
    ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
    付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1適合機種トヨタ コペン GR SPORT ( 7 型 )寸法(mm)154.9×80.9取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
  • ミラーホルダー クラッチ側 M10 正ネジ グリーン MDC7-GR BERINGER

    ミラーホルダー クラッチ側 M10 正ネジ グリーン MDC7-GR

    BERINGER
    8,898税込9,788
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ベルリンガー。メーカー品番:MDC7-GR。タイプ:クラッチ側。色[カラー]:グリーン。サイズ:22.2mm。重量[グラム]:25。材質[素材]:アルミ。仕様:ミリバー用。内容量[数量]:1個。型番:MDC7。備考:M10正ネジミラー用。使用上の注意:2002年以前の旧マスターには装着できません、取り付け穴がオフセットしたマスターのみ適合
    仕様ミリバー用材質アルミグリーン質量(g)25備考M10正ネジミラー用タイプクラッチ側型番MDC7サイズ(mm)22.2
  • グラファイトワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)

    グラファイトワイパー替えゴム

    NWB(日本ワイパブレード)(1365件のレビュー)
    689税込758
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    2,890税込3,179
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(167件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    差込角(mm)9.5
  • チップ #GR/L タンガロイ

    チップ #GR/L

    タンガロイ
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車

    Mタッチブーツ(分割式ブーツ)

    ミヤコ自動車(653件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
  • ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)

    ドライブシャフトブーツ

    OHNO(大野ゴム工業)(115件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • 液晶保護フィルム トヨタ コペン GR SPORT ( 7 型 ) 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム トヨタ コペン GR SPORT ( 7 型 ) 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,998税込2,198
    1枚
    4日以内出荷
    鮮明な画面表示。光透過率94%以上で、画面の色や鮮明さをそのまま維持します。低反射加工により、映り込みや反射を軽減します。 優れた耐久性と保護性能。表面硬度3H以上で、スクラッチや摩耗に強い。耐高温・耐低温・湿度変化にも強く、過酷な環境下でも安定した性能を発揮。環境に配慮した素材設計。跡が残りにくい粘着仕様。 。液晶画面を鮮やかに再現する光沢仕様タイプ透過率約94%の透明感で美しく鮮やかな画面を再現します。 。防指紋・防汚コーティング(フッ素コート)撥水性・撥油性に優れたフッ素コート加工により、指紋や汚れが付きにくく、簡単に拭き取れます。スムーズなタッチ操作を実現。自己吸着&気泡軽減設計。高品質な光学接着剤(OCA)を使用し、貼り付け時に気泡が入りにくい仕様です。万が一気泡が入った場合も時間経過とともに消える特殊構造。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種トヨタ コペン GR SPORT ( 7 型 )寸法(mm)154.9×80.9取付方式シリコン吸着硬度3H以上特性クリア光沢
  • PLATINUM カーエアコンフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM カーエアコンフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(52件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する。有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質。【三層構造フィルターの機能と4つの力】。高除塵(特殊静電不織布)。 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸。脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み)。 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭。抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙)。 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ。安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ)。 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保。エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】。グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。