・軽量ツインホースの採用:操作性がよく作業能率が大幅にアップしました。そのうえ軽量なため溶断作業者の疲労を軽減します。・逆流・逆火防止器標準装備:逆火事故を手元で確認にシャットアウトできる"アポロミニタックル"をホース先端に装着しました。そのため安心して溶断作業ができます。・最高の品質と抜群の堅牢性:一切の無駄を省いたコンパクトな設計により、軽量でしかも非常に耐久性に優れています。・徹底した安全設計:中心軸に酸素ガスと可燃性ガスが通る構造で、ガス漏れや混合の心配が全くない安全設計です。
用途長尺のホースが収納でき、小型で軽量の為、ガス溶断作業での疲労を軽減することができます。そのうえ、より安全な作業環境の整備ができるよう、逆火・逆流防止器アポロミニタックル(ZOP-1AE・ZOP-2AE)を標準装備しております。
質量(kg)15.5
種類酸素Xユニバーサルホース
ホース内径(Φmm)【1次側】7×7【2次側】5×5
ホース長さ(m)【1次側】2【2次側】30
巻取形式手巻式
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
安定感抜群のプラスチックホースリール。
ワンタッチ着脱360°回転でホースのねじれを防止。
使用後にノズルを収納できるホルダー付。
安心してホースの巻き取りができる足踏みステップ付。
本体固定用のアンカー穴付。
適合蛇口外径(Φmm)16
仕様中黒防藻ホース
付属品Gノズル、3点ビス式ホースコネクター付、ノズルホルダー付
カバーなし
色ブルー
キャスターなし
巻取形式手動
安定感抜群のプラスチックホースリール。
ワンタッチ着脱360°回転でホースのねじれを防止。
使用後にノズルを収納できるホルダー付。
安心してホースの巻き取りができる足踏みステップ付。
本体固定用のアンカー穴付。
適合ホース外径(Φmm)15~20
適合ホース内径(Φmm)12~15
付属品ノズルホルダー付
カバーなし
色ブルー
キャスターなし
巻取形式手動
こんなお得な商品も!

天然ゴムシート 黒
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
パッキン材・防振・すべり止め等
ロール巻きになった長尺タイプですので、さまざまな用途にご使用いただけます
長さ(m)10(巻)
一般的によく使用されているゴムで作られています。
用途滑り止めや家電製品の防音等に。
材質【本体】NR(天然ゴム)、【粘着剤】アクリル系
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムにねり込まれたトルマリンの力でイオン化された水が、ガラス面の汚れ油膜を落とし、クリアな視界を確保する。
商品タイプ油膜落とし
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ
材質(車輪)スチールホイールゴム
形状自在車
金具鋼板製
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
強酸、強アルカリ、有機溶媒等に優れた耐性があります。
耐熱性、耐衝撃性、導電性、耐摩耗性、潤滑性に優れています。
材質黒鉛
耐熱温度(℃)2000(不活性雰囲気)
ゴムロープ用金具です。
用途ゴムロープ用金具。
タイプ工具不要タイプ
材質/仕上スチール表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げ
食品衛生法適合品のシリコンパッキンです。パッキンの色による識別ができます。
材質シリコンゴム
こんなお得な商品も!

ゴムロープ トラック用 フリーカットタイプ
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
トラックシートの押さえ用に。包装形態:袋パッケージ
Rタイプ対応セフティホルダー
ブラケット先端装着専用(ホルダー用傾斜ブラケットフラット位置納めには必須、ホルダー用多機能ブラケットには任意選択)
ガラス棚の内々独立仕様および内々連結仕様展開時の両端用(但し、同時使用品としてJPバーとの併用が必須)
用途フラット位置用
付属品ラバー
材質スチール
厚さ(mm)1.4
色クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
溝と突起の生み出す強力な締め付けパワー。六角ナット、パイプ、板材もガッチリくいつくメーカー独自の歯型形状
高精度に切られた溝がガタツキの無い噛み合わせを産む。
用途水道の水漏れ修理等に。
自動車整備、各種機械整備に
配管作業、電設作業に。
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ
材質(車輪)スチールホイールゴム
形状固定車
偏芯(mm)-
材質(金具)鋼板製
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムロープ用金具です。
工具なしで簡単にゴムロープに設置できます。
材質スチール
表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ
短冊状の薄いサンプルに最適。
用途テープの引張強度測定など
最大使用荷重(N)500
幅(mm)サンプル最大/30
厚さ(mm)サンプル最大/2
本体質量(g)約180
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×22×64
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
プライマー無しでPP(ポリプロピレン)・PUR(ポリウレタン)に確実に接着出来る唯一の接着剤です。
研ぎ性が良く、仕上げのパテ工程を省け、時間短縮で作業効率が上がります。
用途PP材(ポリプロピレン)、FRP、ウレタン、SMC(複合材)、金属、発泡材、ゲルコート、木材。
危険物の類別非危険物
オプティロック(アドアンアーム)用クリップのパーツ。
サイズはポールの段数に合わせて2種類。
用途あなたの愛車を雨・霜・ホコリからガードします。農機具の格納庫・資材置場・作業場など用途いろいろ。
タイプ前幕カーテン式
配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適。脱管防止のグリップ力が抜群
用途ビル設備、プラント配管 等
材質締付ボルト:SUSXM7/SCM435、ナット:SUS304、SUS303F、締忘れ確認スペーサ:PVC、ロッド:SUS304/SUS303F、ハウジング:SUS304、アトムズリング:SUS301H、ゴムシーリング:EPDM/NBR
形状カップリング
使用流体水道水、その他
偏角(°)±2
業務用呼び出しシステム l ゲストレシーバーZEROの中継機です!フードコートでも、銀行でも、病院でも、工場でも、いつでもどこでも大活躍!
用途1台で150メートルの送信距離を延長することができます。
仕様送信機登録:100台、ID設定:Pr0→Pr9、最大10台の中継機連結
質量(g)160
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×115×28
構成システム:送信機、受信機
使用電源アダプタ(12V、1A):40×70×60mm
ディスプレイFND(赤色、0.36inch×3digits) LED(緑色/黄色/赤色)
使用環境室内
接続端子外部連結:アダプタ
周波数(MHz)429.250(FSK)
アンテナ外部アンテナ(アングルtype / 106.2mm)
通信可能距離(m)約150(open field)
ボタン仕様操作:FUN、ESC、ENT
1台
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
材質高炭素鋼(S58C)
用途戸建・住宅用
適合竪樋:UT75
材質硬質塩化ビニル樹脂
サイズRV105
種類集水器
シリーズRV105
和紙マスキングテープ。金箔グラデーション。色の濃淡が美しく、ちぎり感や透明感のある国産和紙マスキングテープ。日本のお土産としても最適です。日本製。
全長81~156cmに伸縮可能。収納、保管に便利な伸縮式レーキ。軽量で扱い易いアルミ製。落ち葉集めやお庭の清掃に。レーキ先端は玉付きタイプで、落ち葉などが刺さりにくく作業性UP。
材質本体/パイプアルミ、グリップ/PVC樹脂、伸縮部/パーツPE樹脂、ストッパー部/PP樹脂
寸法(長さL×幅W)(mm)最長/約1560×550、最少/約810×190
質量(g)約730
1本
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
和紙マスキングテープ。金箔グラデーション。色の濃淡が美しく、ちぎり感や透明感のある国産和紙マスキングテープ。日本のお土産としても最適です。日本製。
材質和紙、箔
粘着剤アクリル系
和紙マスキングテープ。金箔グラデーション。色の濃淡が美しく、ちぎり感や透明感のある国産和紙マスキングテープ。日本のお土産としても最適です。日本製。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ