カテゴリ

  • 測定用品(412)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(373)
  • 制御機器(260)
  • 自動車純正部品(136)
  • 機構部品(127)
  • FA担当者のオススメ新商品(115)
  • 切削工具(102)
  • バイク部品(100)
  • オフィス家具(76)
  • バイク純正部品(66)
  • 物流用品(63)
  • メカニカル部品(55)
  • 油圧機器・油圧ホース(55)
  • パソコン/周辺機器(54)
  • 電気材料(43)
  • 農業機械(38)
  • 作業工具(37)
  • 安全保護具(31)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(30)
  • 店舗什器・備品(29)
  • 建築金物(26)
  • 事務用品(25)
  • 農業・園芸資材(24)
  • カー用品(23)
  • フォークリフト・産機・建機用品(23)
  • 自動車補修部品(21)
  • 家電(20)
  • 科学研究・開発用品(19)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(17)
  • 清掃用品(14)
  • 医療(14)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 学童・教育用品(12)
  • トラック輸送・安全用品(12)
  • 保管用品(11)
  • 安全用品(11)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 溶接用品(10)
  • 防犯用品(10)
  • 電動工具(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • 農具(9)
  • トラック用品・パーツ(9)
  • 介護用品(8)
  • 自転車部品(8)
  • 空調・電設資材(7)
  • 日用品(7)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • 梱包用品(6)
  • テープ(6)
  • 厨房用品(6)
  • 安全標識(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 研磨材(5)
  • 照明(4)
  • 防災用品(4)
  • 作業服(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • トラック純正部品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 塗料(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 住設機器(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 理美容(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 縫製用品(1)
  • エンジン工具(1)
  • 空圧工具(1)

「gr2」の検索結果

関連キーワード
2,584件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カンフィ ベース 加地カンフィ ベース加地
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
軽量でやわらかな感触が特長のポジショニングクッション。異種の2種類のポリエステル繊維を極小の粒綿に加工した「柔らかさ」と「支える」を両立したクッション材。極小の粒綿が身体とマットの隙間にフィット。持続性のあるサポート力でご利用者の筋緊張を軽減。標準で付属するカバーは防水抗菌仕様。アルコールや次亜塩素酸ナトリウム水溶液(0.1%)での清拭にも対応。本体カバーとも洗濯可能。上肢や下肢などの複数の箇所での支持が必要な場合でも、ご利用者の負担が少なく、介助する側の労力も軽減。ご利用者によって異なる様々な姿勢の対して理想的なポジショニングを実現。
仕様洗濯機可(本体:40℃・カバー:95℃)●乾燥機可(本体:80℃・カバー:60℃)●防水加工・抗菌加工(カバー)★別売替カバー:有り材質(本体)表材:ポリエステル80%・綿20%、詰物:ポリエステル100%、カバー:合成皮革寸法(幅W×長さL)(cm)40×55
たちあっぷサムリング CKM 02W グレー 矢崎化工たちあっぷサムリング CKM 02W グレー矢崎化工
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
使用者が愛着が持てるようなデザインを実現
材質【手すりフレームセット】手すり:ウレタン樹脂被覆スチールパイプスタンド:スチールその他:ナイロン樹脂【ベースセット】ベース板 表面:スチールその他:ナイロン樹脂、ポリウレタン樹脂【マット】表面:ポリエステル樹脂吸着部分:アクリル樹脂グレーサイズ手すりΦ35×幅38.5×高さ(べース厚さ除く)80・85・90(5間隔3段階)、ベース間口50.5×奥行72.5×厚さ1.3、最大利用者体重:100kg
たちあっぷサムリング CKM 02 グレー 矢崎化工たちあっぷサムリング CKM 02 グレー矢崎化工
96,980税込106,678
1個
9日以内出荷
使用者が愛着が持てるようなデザインを実現
材質【手すりフレームセット】手すり:ウレタン樹脂被覆スチールパイプスタンド:スチールその他:ナイロン樹脂【ベースセット】ベース板 表面:スチールその他:ナイロン樹脂、ポリウレタン樹脂【マット】表面:ポリエステル樹脂吸着部分:アクリル樹脂グレーサイズ手すりΦ35×幅38.5×高さ(べース厚さ除く)80・85・90(5間隔3段階)、ベース間口50.5×奥行72.5×厚さ1.3、最大利用者体重:100kg
グリーンレーザーポイントライナー DENSAN(デンサン/ジェフコム)グリーンレーザーポイントライナーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
レーザー照度切替機能搭載フルライングリーンレーザーレーザー照度切替( 省エネ・通常・高輝度)3WAY電源(充電池・ACアダプタ・USB)垂直(たちライン)・ 水平全周(よこライン)・ 両縦(4方向たちライン 90°)・ 鉛直(鉛直クロスライン地墨ポイント)屋外OK収納ケース付
仕様回転微動装置:有 エンドレス全周微動ネジ (左右両側配置)、本体回転機構:360°セット内容本体×1、充電式リチウムイオンバッテリー×2、ACアダプター×1、USBケーブル×1、専用ケース×1材質本体:ABS、台座:アルミ金具質量(kg)2.43、970(電池含む)サイズ三脚取付部:5/8 インチ質量(g)970(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~+40電源(V)充電式Li-ion電池パック(充電時間:約3.5時間)、AC100(付属のUSB-ACアダプター・USBケーブル使用)、別売モバイルバッテリー(付属のUSBケーブル使用)本体寸法(mm)123×115×193精度水平・垂直 ±1mm/10m 鉛直 ±1mm/5m線幅(mm)2/5m対応受光器:別売LBP-PRG使用周波数10kHz ±10% (通常モード)、30μs / 10kHz ±10% (省エネモード)連続使用時間全照射:約8時間(通常モード、使用環境により異なる)機能照射ラインメモリ:有、自動補正OFF:有光源515nm ±2% 緑色半導体レーザー (ラインレーザー)、650nm 赤色半導体レーザー (地墨レーザー)自動補正範囲±3°制動方式磁気制動方式到達距離(m)最大:屋外約30 (別売LBP-PRG使用時、使用環境により異なる)防塵防水性能有:IP54相当光出力7mW以下 クラス2 (JIS C6802:2018)警告傾斜:有(補正範囲外時ブザー音)、有:電池残量表示LED関連資料(3.16MB)パルス幅(μs)50
グリーンレーザーポイントライナーセット DENSAN(デンサン/ジェフコム)グリーンレーザーポイントライナーセットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
139,800税込153,780
1セット(2点)
3日以内出荷
レーザー照度切替機能搭載フルライングリーンレーザーレーザー照度切替( 省エネ・通常・高輝度)3WAY電源(充電池・ACアダプタ・USB)垂直(たちライン)・ 水平全周(よこライン)・ 両縦(4方向たちライン 90°)・ 鉛直(鉛直クロスライン地墨ポイント)屋外OK収納ケース付
仕様三脚取付部:5/8 インチ、傾斜警告:有 補正範囲外時ブザー音、回転微動装置:有 エンドレス全周微動ネジ (左右両側配置)、本体回転機構:360°セット内容本体×1、充電式リチウムイオンバッテリー×2、ACアダプター×1、USBケーブル×1、専用ケース×1、レーザー受光器(LBP-PRG)×1、レーザー三脚(LBP-EL2)×1材質本体:ABS、台座:アルミ金具質量(kg)4.03(1.63)、970(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~+40電源(V)充電式Li-ion電池パック(充電時間:約3.5時間)、AC100(付属のUSB-ACアダプター・USBケーブル使用)、本体寸法(mm)123×115×193精度水平,垂直 ±1mm/10m 鉛直 ±1mm/5m線幅(mm)2/5m対応受光器: 付属LBP-PRG使用周波数10kHz ±10% (通常モード)、30μs / 10kHz ±10% (省エネモード)連続使用時間全照射:約8時間(通常モード、使用環境により異なる)機能照射ラインメモリ:有、自動補正OFF:有光源515nm ±2% 緑色半導体レーザー (ラインレーザー)、650nm 赤色半導体レーザー (地墨レーザー)自動補正範囲±3°制動方式磁気制動方式到達距離(m)最大:屋外約30 (別売LBP-PRG使用時、使用環境により異なる)防塵防水性能有 IP54相当光出力7mW以下 クラス2 (JIS C6802:2018)警告有 電池残量表示LED関連資料(3.16MB)パルス幅(μs)50
パソコンケース PC バッグ と dynabook GR/ZZ 2025年版 13.3インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケース メディアカバーマーケットパソコンケース PC バッグ と dynabook GR/ZZ 2025年版 13.3インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケースメディアカバーマーケット
2,598税込2,858
1セット
4日以内出荷
PCケースと液晶保護フィルムの2点セットPCケース特徴・軽量でコンパクト。バッグに入れて持ち運びに適したケースです。・伸縮性・柔軟性・弾力性及び耐久性に優れた材質で、傷、衝撃からタブレット本体を守ります。・開閉がスムーズでタブレットを出し入れしやすいダブルファスナーを採用しています。液晶保護フィルム特徴ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種dynabook GR/ZZ 2025年版材質【バッグ】ウレタンフォーム質量(g)【バッグ】約85タイプ反射防止外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【バッグ】約340×265×18対応インチサイズ13.3インチ 解像度(1920×1200)内形寸法(幅W×奥行D)(mm)【バッグ】約310×240
パソコンケース PC バッグ と dynabook GR/ZY 2025年版 13.3インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケース メディアカバーマーケットパソコンケース PC バッグ と dynabook GR/ZY 2025年版 13.3インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケースメディアカバーマーケット
2,598税込2,858
1セット
4日以内出荷
PCケースと液晶保護フィルムの2点セットPCケース特徴・軽量でコンパクト。バッグに入れて持ち運びに適したケースです。・伸縮性・柔軟性・弾力性及び耐久性に優れた材質で、傷、衝撃からタブレット本体を守ります。・開閉がスムーズでタブレットを出し入れしやすいダブルファスナーを採用しています。液晶保護フィルム特徴ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種dynabook GR/ZY 2025年版材質【バッグ】ウレタンフォーム質量(g)【バッグ】約85タイプ反射防止外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【バッグ】約340×265×18対応インチサイズ13.3インチ 解像度(1920×1200)内形寸法(幅W×奥行D)(mm)【バッグ】約310×240
ノートPC ケース と dynabook GR/ZY 2025年版 13.3インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ メディアカバーマーケットノートPC ケース と dynabook GR/ZY 2025年版 13.3インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグメディアカバーマーケット
2,998税込3,298
1セット
4日以内出荷
PCケースと液晶保護フィルムの2点セットPCケース特徴・大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンブルなPCケースです。・取っ手付きなのでそのまま縦型バッグとして持ち運ぶことも可能です。・防水素材のポリエステルで作られているので撥水性・耐久性があり、壊れにくく丈夫です。・サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。・ダブルファスナー採用で、開口部も広く、パソコンの出し入れがスムーズです。液晶保護フィルム特徴ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種dynabook GR/ZY 2025年版材質【バッグ】ポリエステル(防水)質量(g)【バッグ】約184タイプ反射防止外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【バッグ】約350×250×20対応インチサイズ13.3インチ 解像度(1920×1200)内形寸法(幅W×奥行D)(mm)【バッグ】約330×235
ノートPC ケース と dynabook GR/ZZ 2025年版 13.3インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ メディアカバーマーケットノートPC ケース と dynabook GR/ZZ 2025年版 13.3インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグメディアカバーマーケット
2,998税込3,298
1セット
4日以内出荷
PCケースと液晶保護フィルムの2点セットPCケース特徴・大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンブルなPCケースです。・取っ手付きなのでそのまま縦型バッグとして持ち運ぶことも可能です。・防水素材のポリエステルで作られているので撥水性・耐久性があり、壊れにくく丈夫です。・サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。・ダブルファスナー採用で、開口部も広く、パソコンの出し入れがスムーズです。液晶保護フィルム特徴ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種dynabook GR/ZZ 2025年版材質【バッグ】ポリエステル(防水)質量(g)【バッグ】約184タイプ反射防止外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【バッグ】約350×250×20対応インチサイズ13.3インチ 解像度(1920×1200)内形寸法(幅W×奥行D)(mm)【バッグ】約330×235
PCバッグ ノートパソコンケース と dynabook GR/ZY 2025年版 13.3インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2way メディアカバーマーケットPCバッグ ノートパソコンケース と dynabook GR/ZY 2025年版 13.3インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット
3,198税込3,518
1セット
4日以内出荷
PCバッグと液晶保護フィルムの2点セットPCバッグ特徴・大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンプルでスタイリッシュなカバンです。・高級感があり、防水素材のポリエステルとナイロンで作られているので耐久性があり、壊れにくく丈夫です。・サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。・通勤、通学、出張、旅行、日常のお出かけなどいろいろなシーンで活用できます。・手提げバッグの持ち手を外ポケットにしまえばインナーバッグに変身します。液晶保護フィルム特徴ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種dynabook GR/ZY 2025年版材質【バッグ】ポリエステル(防水)、ナイロン質量(g)【バッグ】305タイプ反射防止適合サイズ13.3インチ解像度1920×1200外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【バッグ】360×260×30内形寸法(幅W×奥行D)(mm)【バッグ】340×245
PCバッグ ノートパソコンケース と dynabook GR/ZZ 2025年版 13.3インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2way メディアカバーマーケットPCバッグ ノートパソコンケース と dynabook GR/ZZ 2025年版 13.3インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット
3,198税込3,518
1セット
4日以内出荷
PCバッグと液晶保護フィルムの2点セットPCバッグ特徴・大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンプルでスタイリッシュなカバンです。・高級感があり、防水素材のポリエステルとナイロンで作られているので耐久性があり、壊れにくく丈夫です。・サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。・通勤、通学、出張、旅行、日常のお出かけなどいろいろなシーンで活用できます。・手提げバッグの持ち手を外ポケットにしまえばインナーバッグに変身します。液晶保護フィルム特徴ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種dynabook GR/ZZ 2025年版材質【バッグ】ポリエステル(防水)、ナイロン質量(g)【バッグ】305タイプ反射防止適合サイズ13.3インチ解像度1920×1200外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【バッグ】360×260×30内形寸法(幅W×奥行D)(mm)【バッグ】340×245
ターミナルブロック 2極 5.08mmピッチ 灰 斜め向き GBターミナルブロック 2極 5.08mmピッチ 灰 斜め向きGB
66税込73
1個
3日以内出荷
積層信号灯(Φ100)シグナル・タワー(R)●LR10 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯(Φ100)シグナル・タワー(R)●LR10PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
49,980税込54,978
1台
14日以内出荷
点灯・点滅・フラッシュ・回転、多彩な発光パターン積層信号灯でスタンダードな点灯、点滅に加え、トリプルフラッシュとモータレス回転に対応。 報知内容に応じて、最適な光り方を選択いただけます。IP66/69K対応、過酷な環境でも安心積層信号灯で最高クラスの防水、防塵性を実現。屋外での使用はもちろん、食品工場などでも安心してご活用いただけます。保護等級記号IP6X:耐じん形(じんあいの侵入を完全に防止する。)IPX6:暴噴流(あらゆる方向からのノズルによる強力なジェット噴流水)に対して保護する。IP69K:80℃の湯を、指定の形状のノズルから80~100BARの水圧で、14~16リットル/分の水量を供試体に放水します。供試体とノズルの間隔は10~15cm、放水の方位は水方向に、0、30度、60度、90度で、各方位につき30秒ずつ供試体を水平面上で回転させながら実施し、水の侵入の無いことを確認します。ねじ固定対応ヘッドカバー・ブザーユニットをオプションでご用意ユニット脱落防止のため、オプションにヘッドカバーとブザーユニットにねじ固定対応品をご用意。組立完成品で使用しているねじを使用可能なため、上部の交換のみで対応できます。標準色以外の発光色をご希望の際は、販売店へお問い合わせください。
取付直取付け・キャブタイヤコード
Galfer / ガルファー ブレーキディスク Fixed Wave GR 260MM | DF794RWS GALFER(ガルファー)Galfer / ガルファー ブレーキディスク Fixed Wave GR 260MM | DF794RWSGALFER(ガルファー)
44,980税込49,478
1個
15日以内出荷
Galfer / ガルファー ブレーキディスク Fixed Wave GR 240MM | DF607RWS GALFER(ガルファー)Galfer / ガルファー ブレーキディスク Fixed Wave GR 240MM | DF607RWSGALFER(ガルファー)
44,980税込49,478
1個
15日以内出荷
Galfer / ガルファー ブレーキディスク Fixed Wave GR 270MM | DF606RWS GALFER(ガルファー)Galfer / ガルファー ブレーキディスク Fixed Wave GR 270MM | DF606RWSGALFER(ガルファー)
44,980税込49,478
1個
15日以内出荷
Galfer / ガルファー ブレーキディスク Fixed Wave GR 250MM | DF489RWS GALFER(ガルファー)Galfer / ガルファー ブレーキディスク Fixed Wave GR 250MM | DF489RWSGALFER(ガルファー)
44,980税込49,478
1個
15日以内出荷
Galfer / ガルファー ディスク Wave  Float 180X2.0MM GR | DB013FLWG GALFER(ガルファー)Galfer / ガルファー ディスク Wave Float 180X2.0MM GR | DB013FLWGGALFER(ガルファー)
21,980税込24,178
1個
15日以内出荷
Galfer / ガルファー ディスク Wave  Float 203X2.0MM GR | DB014FLWG GALFER(ガルファー)Galfer / ガルファー ディスク Wave Float 203X2.0MM GR | DB014FLWGGALFER(ガルファー)
23,980税込26,378
1個
15日以内出荷
Galfer / ガルファー ブレーキディスク フロートウェーブ GR 270MM | DF606FRS GALFER(ガルファー)Galfer / ガルファー ブレーキディスク フロートウェーブ GR 270MM | DF606FRSGALFER(ガルファー)
59,980税込65,978
1個
15日以内出荷
Galfer / ガルファー ブレーキディスク フロートウェーブ GR 270MM | DF677FRS GALFER(ガルファー)Galfer / ガルファー ブレーキディスク フロートウェーブ GR 270MM | DF677FRSGALFER(ガルファー)
59,980税込65,978
1個
15日以内出荷
アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ 2段 階段片手すり付 TRUSCOアルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ 2段 階段片手すり付TRUSCO
119,800税込131,780
1台
翌日出荷から翌々日出荷
踏ざん踏面がグレーチングタイプで、水抜けが良く洗浄しやすいです。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。セット内容踏台2段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金材質(本体)アルミ合金タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台2段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用段数2段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)629天板寸法(mm)500×400最大使用荷重(kg)150最大使用質量(kg)150天板寸法(幅×奥行)(mm)500×400
BRIDE フルバケットシート用シートレール LFタイプ BRIDEBRIDE フルバケットシート用シートレール LFタイプBRIDE
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
・BRIDEのスーパーシートレール フルバケットシート用LFタイプ、T901LFです。・実車から各寸法を手作業で精密に採寸された、高い強度と精度を提供するスーパーシートレールです。・一台一台形状の違うフレームを持つ実車から手作業で精密に採寸しマスターレールを制作した後、量産用の治具を作り量産する手法が取られています。・各ボルト穴のサイズなど細かい部分まで正確に設計され、ボルト穴の余計な隙間を無くし、車体とシートレール、シートとシートレールのフィッティングを極限まで高めています。・車種と様々な用途に合わせて、リクライニングシート用モデル、フルバケットシート用モデルの仕様を用意し、800車以上の車種に最適なシートポジションを実現しています。・BRIDEスーパーシートレールの重要部品であるスライダーは、世界最大手機構部品メーカー・フォルシア社(フランス)から調達しているBRIDE専用品のフォルシア製スライダーが採用されています。・アッパーレール厚2.0ミリ、ロアーレール厚2.3ミリ仕様のスライダーは、左右両側でロックされガタツキが無く、高強度で耐久性に優れています。・10ミリピッチ刻みの前後スライド量220ミリ仕様です。・スーパーシートレールは、日本を代表するモータースポーツ関連企業及び、関連チューニングパーツ製造・販売企業が加盟する業界団体、ASEAの品質基準をクリアした、高い品質を誇るASEA認定製品です。・保安基準適合モデルなので、追加の証明書や申請は不要となり、そのままで車検適合します。(但し、BRIDEシートとの組み合わせでの適合となります)・また、製品の保証期間も安心の3年間保証となっています。
仕様保安基準適合モデル、日本製適合【LFタイプ主な対応可能シート】ブリッド製品:ZETAIVシリーズ、ZIEGIVシリーズ、XEROシリーズ、VIOSIIIシリーズ、ZIEGIIIシリーズ、A.i.R.、MAXISIII、86 型式:ZN6 年式:H24/2~R3/10 右側用:T901LF 左側用:- 備考:-、GR86 型式:ZN8 年式:R3/10~ 右側用:T901LF 左側用:- 備考:※取付寸法(mm)シート:縦290(±5)×幅395
BRIDE フルバケットシート用シートレール FOタイプ BRIDEBRIDE フルバケットシート用シートレール FOタイプBRIDE
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
・BRIDEのスーパーシートレール フルバケットシート用FOタイプ、T901FOです。・実車から各寸法を手作業で精密に採寸された、高い強度と精度を提供するスーパーシートレールです。・一台一台形状の違うフレームを持つ実車から手作業で精密に採寸しマスターレールを制作した後、量産用の治具を作り量産する手法が取られています。・各ボルト穴のサイズなど細かい部分まで正確に設計され、ボルト穴の余計な隙間を無くし、車体とシートレール、シートとシートレールのフィッティングを極限まで高めています。・車種と様々な用途に合わせて、リクライニングシート用モデル、フルバケットシート用モデルの仕様を用意し、800車以上の車種に最適なシートポジションを実現しています。・BRIDEスーパーシートレールの重要部品であるスライダーは、世界最大手機構部品メーカー・フォルシア社(フランス)から調達しているBRIDE専用品のフォルシア製スライダーが採用されています。・アッパーレール厚2.0ミリ、ロアーレール厚2.3ミリ仕様のスライダーは、左右両側でロックされガタツキが無く、高強度で耐久性に優れています。・10ミリピッチ刻みの前後スライド量220ミリ仕様です。・スーパーシートレールは、日本を代表するモータースポーツ関連企業及び、関連チューニングパーツ製造・販売企業が加盟する業界団体、ASEAの品質基準をクリアした、高い品質を誇るASEA認定製品です。・保安基準適合モデルなので、追加の証明書や申請は不要となり、そのままで車検適合します。(但し、BRIDEシートとの組み合わせでの適合となります)・また、製品の保証期間も安心の3年間保証となっています。
仕様保安基準適合モデル、日本製適合【FOタイプ主な対応可能シート】ブリッド製品:フルバケットシリーズ / edirb 031 / edirb 042 / edirb 061 (ZETAIII Type-XL、ZODIA除く)、レカロ:SP-G、スパルコ:プロドライブ、その他:AARレーシング、コブラ他、適合サイズ内のシート、86 型式:ZN6 年式:H24/2~R3/10 右側用:T901FO 左側用:T902FO 備考:-、GR86 型式:ZN8 年式:R3/10~ 右側用:T901FO 左側用:T902FO 備考:※取付寸法(mm)シート:縦290(±5)×幅395
パスタリフィル深緑 コクヨパスタリフィル深緑コクヨ
159税込175
1セット(2本)
翌日出荷
寸法(mm)60×6×115deep green質量(g)8
パスタ深緑 コクヨパスタ深緑コクヨ
219税込241
1本
翌日出荷
寸法(mm)132×10×12deep green質量(g)12
USBネオンチューブライト20cm グリーン JTTUSBネオンチューブライト20cm グリーンJTT
889税込978
1個
7日以内出荷
今までなかった、ネオン管のように鮮やかな一本のラインで輝くLEDライト。やわらかな素材で自由に曲げ伸ばしすることができるので、光のインテリアを簡単にDIYすることができます。電源はスマホ充電器やUSBバッテリーを利用可能。ネオン管の代替として使えるテープ形状の拡散光LEDアレイ針金状の芯線により形状を保持作った形を壁などに固定するためのクリップが付属電源はお手軽なUSB選べる9色のカラーバリエーション本製品は、ソフトな半透明素材の内部に等間隔に高輝度LEDが埋め込まれたテープ状のライトです。LEDの光が拡散するため、ネオン管のようにほぼ均一に光ります。ネオンライト内部には、ワイヤーが入っており、自由自在に曲げて伸ばしすることができます。
用途DIYやインテリア、ゲーミングPCのイルミネーション、間接照明など付属品USBケーブルグリーン質量(g)約28入力USB 5V/1Aケーブル長(cm)20
ギターストラップ SpiceNoteギターストラップSpiceNote
3,098税込3,408
1本
9日以内出荷
Spice Noteのファーストモデル「The First」シリーズスタンダードな50mm幅の布製ストラップに、左右非対称の2色アクセントラインを配置BK/GRはブラックベースにグリーンのラインが映える落ち着いた配色メイン素材はコットン調アクリルで、滑りにくく適度なホールド感を実現アクセントラインには10mm幅のPVCを使用し、特殊縫製で左右非対称デザインを実現ストラップエンドにはブラックの本革を採用し、耐久性と高級感を両立金属パーツはアンティーク調仕上げで、ステージでの反射を抑制ブランドロゴは主張しすぎない型押し加工で、ボディエンド側に配置全長は最長約1510mmと、一般的な布ストラップより約100mm長めに設計国内工場で熟練職人による手作業で製造
材質アクリル(コットン調)、PVCライン、本革エンド長さ(mm)最大約1510幅(mm)50ブラック/グリーン(BK/GR)シリーズThe First(オリジナル50シリーズ)
ギターストラップ SpiceNoteギターストラップSpiceNote
3,098税込3,408
1本
9日以内出荷
Spice Noteのファーストモデル「The First」シリーズスタンダードな50mm幅の布製ストラップに、左右非対称の2色アクセントラインを配置GY/GRはグレーベースにグリーンのラインが映えるナチュラルな配色メイン素材はコットン調アクリルで、滑りにくく適度なホールド感を実現アクセントラインには10mm幅のPVCを使用し、特殊縫製で左右非対称デザインを実現ストラップエンドにはブラックの本革を採用し、耐久性と高級感を両立金属パーツはアンティーク調仕上げで、ステージでの反射を抑制ブランドロゴは主張しすぎない型押し加工で、ボディエンド側に配置全長は最長約1510mmと、一般的な布ストラップより約100mm長めに設計国内工場で熟練職人による手作業で製造
材質アクリル(コットン調)、PVCライン、本革エンド長さ(mm)最大約1510幅(mm)50グレー/グリーン(GY/GR)シリーズThe First(オリジナル50シリーズ)
ギターストラップ SpiceNoteギターストラップSpiceNote
3,098税込3,408
1本
9日以内出荷
Spice Noteのファーストモデル「The First」シリーズスタンダードな50mm幅の布製ストラップに、左右非対称の2色アクセントラインを配置IV/GRはアイボリーベースにグリーンのラインが映える爽やかな配色メイン素材はコットン調アクリルで、滑りにくく適度なホールド感を実現アクセントラインには10mm幅のPVCを使用し、特殊縫製で左右非対称デザインを実現ストラップエンドにはブラックの本革を採用し、耐久性と高級感を両立金属パーツはアンティーク調仕上げで、ステージでの反射を抑制ブランドロゴは主張しすぎない型押し加工で、ボディエンド側に配置全長は最長約1510mmと、一般的な布ストラップより約100mm長めに設計国内工場で熟練職人による手作業で製造
材質アクリル(コットン調)、PVCライン、本革エンド長さ(mm)最大約1510幅(mm)50アイボリー/グリーン(IV/GR)シリーズThe First(オリジナル50シリーズ)
ギターストラップ SpiceNoteギターストラップSpiceNote
3,098税込3,408
1本
9日以内出荷
Spice Noteのファーストモデル「The First」シリーズスタンダードな50mm幅の布製ストラップに、左右非対称の2色アクセントラインを配置NV/GRはネイビーベースにグリーンのラインが映える爽やかな配色メイン素材はコットン調アクリルで、滑りにくく適度なホールド感を実現アクセントラインには10mm幅のPVCを使用し、特殊縫製で左右非対称デザインを実現ストラップエンドにはブラックの本革を採用し、耐久性と高級感を両立金属パーツはアンティーク調仕上げで、ステージでの反射を抑制ブランドロゴは主張しすぎない型押し加工で、ボディエンド側に配置全長は最長約1510mmと、一般的な布ストラップより約100mm長めに設計国内工場で熟練職人による手作業で製造
材質アクリル(コットン調)、PVCライン、本革エンド長さ(mm)最大約1510幅(mm)50ネイビー/グリーン(NV/GR)シリーズThe First(オリジナル50シリーズ)
マイチルト・グラン3D ティルト&リクライニング車いす MH-GRシリーズ 松永製作所 (車椅子)マイチルト・グラン3D ティルト&リクライニング車いす MH-GRシリーズ松永製作所 (車椅子)
259,800税込259,800非課税商品
1台
4日以内出荷
身長の高い方もゆったり座れるティルト&リクライニング車いす左右独立タイプ背張り調整骨盤&体幹サポートフレーム背フレーム後方曲げハイブリッドタイヤ(ノーパンクタイヤ)仕様スイングアウト仕様
仕様ハイブリッドタイヤ(ノーパンクタイヤ)仕様、スイングアウト仕様全長×全幅W×全高(mm)1030×620×1115
マイチルト・グラン3D ティルト&リクライニング車いす MH-GRシリーズ 松永製作所 (車椅子)マイチルト・グラン3D ティルト&リクライニング車いす MH-GRシリーズ松永製作所 (車椅子)
279,800税込279,800非課税商品
1台
4日以内出荷
身長の高い方もゆったり座れるティルト&リクライニング車いす左右独立タイプ背張り調整骨盤&体幹サポートフレーム背フレーム後方曲げハイブリッドタイヤ(ノーパンクタイヤ)仕様スイングアウト&エレベーティング仕様
仕様ハイブリッドタイヤ(ノーパンクタイヤ)仕様、スイングアウト&エレベーティング仕様全長×全幅W×全高(mm)1030×620×1115
電磁開閉器 富士電機機器制御電磁開閉器富士電機機器制御
44,980税込49,478
1台
21日以内出荷
電気的開閉耐久性(寿命)130万回の長寿命・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備・最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品・環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)・ミラーコンタクトを標準装備・豊富なオプションの取りそろえ高寿命タイプ(SC)
タイプケースカバー無標準形、サーマルリレー無、端子カバー付周波数(Hz)操作コイル:50/60定格電流(A)電磁接触器:65適合モータ容量(kW)主回路AC200V~AC220V:15/主回路AC400V~AC440V:30コイル操作コイル:DC操作(又はAC/DC共用)
電磁開閉器 富士電機機器制御電磁開閉器富士電機機器制御
29,980税込32,978
1台
21日以内出荷
電気的開閉耐久性(寿命)200万回の長寿命補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)ミラーコンタクトを標準装備豊富なオプションの取りそろえ高寿命タイプ(SC)
タイプケースカバー無標準形、サーマルリレー無、端子カバー付定格電流(A)電磁接触器:50適合モータ容量(kW)主回路AC200V~AC220V:11、主回路AC400V~AC440V:22コイル操作コイル:DC操作(又はAC/DC共用)
電磁開閉器 富士電機機器制御電磁開閉器富士電機機器制御
27,980税込30,778
1台
21日以内出荷
・電気的開閉耐久性(寿命)200万回の長寿命・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備・最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品・環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)・ミラーコンタクトを標準装備・豊富なオプションの取りそろえ
区分製品本体
カラースリーブレギュラーサイズ/二層式エンボスマット ナカバヤシカラースリーブレギュラーサイズ/二層式エンボスマットナカバヤシ
899税込989
1個
5日以内出荷
PROグレードのニ層式カラースリーブ。カラー面の内側を黒くした2層構造でカードの透けを防止。カラー面にエンボス加工を施し、適度な滑りと手触りでストレスなくカードのシャッフルができます。プレイ中にカードが見やすく、指紋もつきにくい表面マット加工。インナースリーブとの重ね使いも可能です。
仕様●スリーブサイズ:W66×H91mm●厚さ:表/0.06mm、裏/0.12mm●表面仕様:表/マット、裏/エンボス(カラー)●材質:PP●入り数:80枚●対応カード:レギュラーサイズカード(63×88mm)●パッケージ寸法/質量:約W94×D18×H132mm/70g
カラースリーブスモールサイズ/二層式エンボスマット ナカバヤシカラースリーブスモールサイズ/二層式エンボスマットナカバヤシ
899税込989
1個
5日以内出荷
PROグレードのニ層式カラースリーブ。カラー面の内側を黒くした2層構造でカードの透けを防止。カラー面にエンボス加工を施し、適度な滑りと手触りでストレスなくカードのシャッフルができます。プレイ中にカードが見やすく、指紋もつきにくい表面マット加工。インナースリーブとの重ね使いも可能です。
仕様●スリーブサイズ:W62×H89mm●厚さ:表/0.06mm、裏/0.12mm●表面仕様:表/マット、裏/エンボス(カラー)●材質:PP●入り数:80枚●対応カード:スモールサイズカード(59×86mm)●パッケージ寸法/質量:約W92×D18×H132mm/60g
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
13,058税込14,364特価
1台
当日出荷から31日以内出荷
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC12V種類LF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50各種認証CE、UL関連資料(0.99MB)
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
13,980税込15,378特価
1台
当日出荷から31日以内出荷
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC12V外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80各種認証CE、UL関連資料(1.02MB)
...