カテゴリ

  • バイク純正部品(19)
  • メカニカル部品(17)
  • 自動車純正部品(16)
  • 切削工具(11)
  • 制御機器(10)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 建築金物(8)
  • 測定用品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • オフィス家具(4)
  • 防災用品(4)
  • 機構部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • バイク部品(2)
  • 日用品(2)
  • 安全標識(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 清掃用品(1)
  • カー用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gr45」の検索結果

関連キーワード
133件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(1612件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から7日以内出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
グラファイトワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパー替えゴムNWB(日本ワイパブレード)(1362件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷から3日以内出荷
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
パイプ用エンドキャップ イマオコーポレーションパイプ用エンドキャップイマオコーポレーション(10件のレビュー)
919税込1,011
1袋(5個)
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)ポリエチレン
パイプ用エンドキャップ イマオコーポレーションパイプ用エンドキャップイマオコーポレーション(12件のレビュー)
749税込824特価
1袋(5個)
当日出荷から11日以内出荷
パイプ用エンドキャップ イマオコーポレーションパイプ用エンドキャップイマオコーポレーション(9件のレビュー)
629税込692特価
1袋(5個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
材質(本体)ポリエチレン
交流電流計 角形計器 Y-Nシリーズ 三菱電機交流電流計 角形計器 Y-Nシリーズ三菱電機(16件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から50日以内出荷
付属品取付ねじ用ナット使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)消費電力(VA)1動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色
竿用チュ-ブ 積水樹脂竿用チュ-ブ積水樹脂(6件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から3日以内出荷
ものほし竿の補修用カバーに最適ホーキの柄や支柱の腐食の抑制など、アイデア次第でご使用いただけます。
材質PVC樹脂グレー
手すり用ブラケット 横受ブラケット K9(駒谷)手すり用ブラケット 横受ブラケットK9(駒谷)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から15日以内出荷
木製手すり用の壁付け横受ブラケットです。手すりサイズ・色からお選びください。
材質亜鉛ダイキャストRoHS指令(10物質対応)対応
キッチンマット サンコー[日用品]キッチンマットサンコー[日用品](1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
長いサイズで一気に敷けるロングマット。裏面に吸着加工を施しているので床にピタッと吸着し、掃除機をかけてもズレず、吸い上がりません。ハサミで手軽にカットできます。
材質表面/ポリエステル100%・裏面/アクリル樹脂(カテキン入り)厚さ(mm)3
メートルネジリングゲージ 第一測範メートルネジリングゲージ第一測範
71,980税込79,178
1セット
当日出荷から20日以内出荷
ネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式が限界式。 製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。 熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。 ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。 JISマーク表示許可を得ている。
タイプおねじ
製氷機 浄水フィルター シャープ冷蔵庫用 440-73-625 純正 ELPA製氷機 浄水フィルター シャープ冷蔵庫用 440-73-625 純正ELPA(2件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
◇対応メーカー: 東芝 TOSHIBA ◇純正部品番号:440-73-625 ( 44073625 440 73 625 ) ◇入数: 1個入
用途◇対応冷蔵庫:GR-34NDGR-36GT GR-38ND GR-40GE4 GR-40GE4L GR-40GT GR-40GTL GR-417G GR-431FY GR-431GS GR-431GSL GR-436G GR-436GL GR-468FC GR-468FCS GR-518FC GR-518FCS GR-A34N GR-A37G GR-A38N GR-A41G GR-A41N GR-A43F GR-A47F GR-A48R GR-A51R GR-A56R GR-B33G GR-B34N GR-B37G GR-B38N GR-B41G GR-B41N GR-B43F GR-B48F GR-B50F GR-B55F GR-C34N GR-C38N GR-C42N GR-C43F GR-C43G GR-C51R GR-C56R GR-D43F GR-D43G GR-D43GL GR-D43N GR-D47F GR-D50F GR-D55F GR-D62F GR-H34S GR-H38S GR-H38SXV GR-H38SXVL GR-H460FV GR-H510FV GR-H560FV GR-H610FV GR-J43G GR-J43GXV GR-J460FC GR-J460FV GR-J510FC GR-J510FV GR-J560FM GR-J560FV GR-J610FM GR-J610FV GR-K33S GR-K33SXV GR-K36S GR-K36SXV GR-K41G GR-K41GXD GR-K460FD GR-K460FW GR-K460FWX GR-K510FD GR-K510FW GR-K510FWX GR-K550FW GR-K550FWX GR-K600FW GR-K600FWX GR-M33S GR-M33SXV GR-M36S GR-M36SXV GR-M41G GR-M41GK GR-M41GXV GR-M460FD GR-M460FDE GR-M460FW GR-M460FWX GR-M470GW GR-M47FP GR-M50FP GR-M510FD GR-M510FW GR-M510FWX GR-M550FW GR-M550FWX GR-M600FW GR-M600FWX GR-W42FT GR-W45FT GR-W50FT GR-X53FT GR-X56FT ※440-73-625は、440-73-665に統合されました。製品の高さが違いますが、問題なくご使用できます。使用場所冷蔵庫適合機種メーカー東芝冷蔵庫用純正品番440-73-625
限界ゲージ OSG(オーエスジー)限界ゲージOSG(オーエスジー)
49,980税込54,978特価
1本
当日出荷から86日以内出荷
TE Connectivity リレー 24V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー 24VTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
819税込901
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
ゲージ OSG(オーエスジー)ゲージOSG(オーエスジー)
44,980税込49,478
1本
当日出荷から8日以内出荷
Sマルチポップサイン(注水タイプ) 本体 CONDOR(山崎産業)Sマルチポップサイン(注水タイプ) 本体CONDOR(山崎産業)
33,980税込37,378
1台
8日以内出荷
注水タイプのサイン看板。大きな表示で分かりやすいです。
材質ポリエチレン樹脂幅(mm)500質量(kg)6(満水時50.5)高さ(mm)1180取付方式スタンド式奥行(mm)350
TE Connectivity リレー 12V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー 12VTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
719税込791
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
グラファイトワイパー替えゴム(箱入) NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパー替えゴム(箱入)NWB(日本ワイパブレード)(9件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
虫メガネ MIZAR(ミザールテック)虫メガネMIZAR(ミザールテック)
459税込505
1個
5日以内出荷
カラフルな小型手持ちルーペです。軽くて可愛い小さなルーペで、植物や昆虫の観察などに役立ちます。
レンズ径(Φmm)45倍率(倍)4.5レンズアクリルレンズ
手すり用ブラケット 縦受ブラケット K9(駒谷)手すり用ブラケット 縦受ブラケットK9(駒谷)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
木製手すり用の壁付け縦受ブラケットです。手すりサイズ・色からお選びください。
材質亜鉛ダイキャストRoHS指令(10物質対応)対応
A型 鉄製・グリーン ストロング掛金 ストロング金属A型 鉄製・グリーン ストロング掛金ストロング金属(5件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
強固な作りの鉄製掛金です。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など材質SPCC仕様袋ねじ付グリーン仕上塗装
後付け用コネクター保護カバー6個入り グリーン BUFFALO(バッファロー)後付け用コネクター保護カバー6個入り グリーンBUFFALO(バッファロー)
389税込428
1台
翌々日出荷
接続済みケーブルのコネクター部分に後から取り付けることができ、色を分けることで識別し、コネクターを保護します。
材質PP外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×10×28.7適合ケーブル外径(Φmm)最大約 6保証期間初期不良交換のみ。入数6個
先付け用コネクター保護カバー6個入り グリーン BUFFALO(バッファロー)先付け用コネクター保護カバー6個入り グリーンBUFFALO(バッファロー)
389税込428
1台
翌々日出荷
機器への接続前に付けるコネクター保護カバー色を分けることで誤配線を防ぎます※バッファロー社のコネクター付きLANケーブルには使用できません。
材質TPE外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13.5×10.5×25.6適合ケーブル外径(Φmm)最大約6.5保証期間初期不良交換のみ。入数6個
スーパーグラファイト 替えゴム PIAAスーパーグラファイト 替えゴムPIAA(60件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷から8日以内出荷
最高級天然ゴムを採用し、コーティングにおいては「グラファイト粒子とモリブデン粒子」をコーティング。この効果により、より摩擦抵抗を軽減し、ビビらずスムーズな動作を実現。撥水コーティングしているガラスにも、していないガラスにも静粛性に優れた払拭性能を発揮。
熱中症お知らせシール 1枚入 No.GR45 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)熱中症お知らせシール 1枚入 No.GR45トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
539税込593
1枚
当日出荷
32℃以上になると「熱中症注意」の赤文字が表れます!
取付方式シール寸法(mm)45×45RoHS指令(10物質対応)対応
エアーガン プラスチックタイプ 栗田製作所エアーガン プラスチックタイプ栗田製作所
3,298税込3,628
1個
当日出荷
POM樹脂製なので軽量です。レバーで流量調整が可能です。自在ノズル付ですので自由に曲げられます。
用途一般的な清掃作業に。ノズル長(mm)120ノズル口径(Φmm)2.3エアー取付口G1/4トラスコ品番398-1151材質ポリアセタール樹脂(POM)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ)全長(mm)295質量(g)185最高使用圧力(MPa)0.7ノズル取付部G1/8エア噴出量(L/min)160
カプリコン MJTシリーズ MJT-20 NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-20NBK(鍋屋バイテック会社)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から7日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])31000サイズMJT-20材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)11軸方向変位(mm)0~+0.8
カップリング ジョータイプ MJT-K-GR NBK(鍋屋バイテック会社)カップリング ジョータイプ MJT-K-GRNBK(鍋屋バイテック会社)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.08材質(本体)A2017タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプスリーブタイプGR
階段用ぴたマット ワタナベ工業階段用ぴたマットワタナベ工業(6件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット(15枚)
当日出荷から4日以内出荷
気になる足音、足元の冷え防止になります。 裏面吸着で滑りません。 消臭機能付きで何度も洗えて清潔です。
用途フローリングに最適な階段用マット材質表面:ポリエステル、裏面:アクリル樹脂長さ(mm)220幅(mm)450厚さ(mm)5エコマーク認定認定エコマーク認定番号22 104 020
ギラレスワイパー替えゴム マルエヌギラレスワイパー替えゴムマルエヌ(4件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷から6日以内出荷
ゴムにねり込まれたトルマリンの力でイオン化された水が、ガラス面の汚れ油膜を落とし、クリアな視界を確保する。
商品タイプ油膜落とし
TE Connectivity リレー 3V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー 3VTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
499税込549
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
パイプ(R) ABS (GR) MAZDA(マツダ)パイプ(R) ABS (GR)MAZDA(マツダ)
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷
パイプ(L) リヤーブレーキ (GR) MAZDA(マツダ)パイプ(L) リヤーブレーキ (GR)MAZDA(マツダ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
パイプ(L) フロント ブレーキ (GR) MAZDA(マツダ)パイプ(L) フロント ブレーキ (GR)MAZDA(マツダ)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
パイプ リヤー ブレーキ (GR) MAZDA(マツダ)パイプ リヤー ブレーキ (GR)MAZDA(マツダ)
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
トリム(L)ドアー (GR3D) MAZDA(マツダ)トリム(L)ドアー (GR3D)MAZDA(マツダ)
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
パイプ フロント ブレーキ (GR) MAZDA(マツダ)パイプ フロント ブレーキ (GR)MAZDA(マツダ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
TE Connectivity リレー 5V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー 5VTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
599税込659
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
トリム(L)ドアー (GR3T) MAZDA(マツダ)トリム(L)ドアー (GR3T)MAZDA(マツダ)
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
パイプ ブレーキ (GR) MAZDA(マツダ)パイプ ブレーキ (GR)MAZDA(マツダ)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
パイプ メインブレーキ (GR) MAZDA(マツダ)パイプ メインブレーキ (GR)MAZDA(マツダ)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら