カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(3)
    • 塗装機(3)
  • 制御機器(34)
  • メカニカル部品(13)
  • 学童・教育用品(8)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • カー用品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 電気材料(2)
  • 医療(2)
  • トラック純正部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
最高吐出圧(MPa)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「graco」の検索結果

82件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シティ スター GB ブラックウォーブン BK GRACO

    シティ スター GB ブラックウォーブン BK

    GRACO
    ¥30,980税込¥34,078
    1台
    5日以内出荷
    軽量・コンパクトでおでかけラクラク!。1ヶ月から3歳頃(36ヶ月)まで使えるA形・両対面式ベビーカー!。お出かけにうれしい機能がいっぱい!
    仕様適用基準/規則:製品安全協会A形SG合格品セット内容本体×1、ヘッドサポート×1、取扱説明書×1質量(kg)4.3材質(本体)アルミ、鉄、樹脂、ゴム など、縫製:ポリエステル、ナイロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)開/457×935×1010、閉/457×367×870座面高さ(mm)550アズワン品番68-6869-90使用期間生後1~36ヶ月(体重約15kg)までリクライニング117°~150°
  • ULTRA QUICKSHOT コンパクトスプレーヤー GRACO(グラコ)

    ULTRA QUICKSHOT コンパクトスプレーヤー

    GRACO(グラコ)
    ¥209,800税込¥230,780
    1台
    翌々日出荷
    新世代のバッテリー式コンパクトスプレーヤー。究極のハンズフリー携帯性とパフォーマンス。瞬時に反応する電気式ガンで、最高の仕上げを実現します。耐久性に優れて長寿命トリプルピストンポンプを搭載。FFLP (美装仕上げ低圧) チップが完璧なエアレス仕上げを実現。瞬時に反応する電気式ガンで最高の仕上げを実現。史上最少、最軽量のエアレスガン。精密フロー制御システム。1.8m有りながらつい会いやすいフレキシブルホース。960mlカップホッパー式で塗料の詰替え簡単なデザイン。ベルトとホルダーの取り付けによる究極のハンズフリー携帯性。DEWALTリチウムイオン電池でどんな小さな仕事でも対応できるパワー。 (*バッテリー1つにつき 約4L スプレー可能)
    用途インテリア塗装(ドア・内壁・キャビネット・ビルトイン家具・枠などの建具・モールディング)、エクステリア塗装(フェンス・家具・デッキ・手すり・ガレージドア・屋外の建造物)仕様リチウムイオンバッテリー式セット内容ポンプ本体、専用ガン、専用ホース、専用カップ、QuickShotベルト、QuickShotホルスター、チップ(RAC X FFLP:514・210)、メッシュフィルター(60メッシュ・100メッシュ)、120mLポンプアーマー保存液、DEWALTリチウムイオンバッテリーX2、充電器、保管ケース適合チップFFLP低圧チップ:0.08~0.16適合塗料水性・溶剤バッテリー容量(Ah)2カップ型式ホッパー式(容量:960mL)RoHS指令(10物質対応)対応圧力調整機構34~138bar
  • シティ スター GB GRACO

    シティ スター GB

    GRACO
    ¥30,980税込¥34,078
    1台
    5日以内出荷
    ●軽量・コンパクトでおでかけラクラク!●1ヶ月から3歳頃(36ヶ月)まで使えるA形・両対面式ベビーカー!●お出かけにうれしい機能がいっぱい!
    仕様ミッドナイトネイビー NVセット内容本体×1、ヘッドサポート×1、取扱説明書×1質量(kg)4.3サイズ開/W457×D935×H1010mm、閉/W457×D367×H870mm規格製品安全協会A形SG合格品アズワン品番68-6869-91主材質本体:アルミ、鉄、樹脂、ゴム など、縫製:ポリエステル、ナイロン使用期間生後1~36ヶ月(体重約15kg)までリクライニング117°~150°座面高(cm)55
  • フロアツーテーブル オスカー GR GRACO

    フロアツーテーブル オスカー GR

    GRACO
    ¥20,980税込¥23,078
    1台
    5日以内出荷
    子供の成長、シーンに合わせて7通りの使い方!。リビングで遊ぶイスとして。お友達の家で座るイスとして。床に置いて、首すわり頃からすぐに使えます。中のフロアシートフォームインサートを外してより幅広いシートとして使用も可能です。さらにスナックトレイやフルサイズトレイをつけて使えるのでお食事やお絵かきなどの遊び場としてもご利用できます。大人と一緒の目線で過ごす時。ご飯の準備の時、キッチン近くまで連れてくる。ダイニングテーブルに近い高さで一緒にお食事ができます。パパママも離乳食を上げたりするのに便利です。ダイニングテーブルでのお食事の時。お友達の家で食事をする時のイスとして。家族でテーブルを囲んでおしゃべりをする。大人のイスの上に置いて固定する事で、ダイニングテーブルを囲んで家族との食事が出来ます。大人と同じ目線で座る事が出来ます。背もたれをつけてもご利用いただけます。※海外規格製品のため、一般的なご家庭のダイニングテーブルの高さに合わない場合があります。予めご利用されるテーブルの高さをご確認ください。
    セット内容本体、取扱説明書2冊(日本語版と英語版)、サポートパッド、トレイインサート材質シート/シートバック/トレイ(テーブル):ポリプロピレン、脚:鋼、シートパッド:ポリエステル、ポリウレタン質量(kg)ステージ1:4.9、ステージ2:9.6、ステージ3:5.2、ステージ4:4.2、ステージ5:4.6、ステージ6:ローチェア 2.9、テーブル 3.2適合規格ASTM(米国試験材料協会)規格準拠寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ステージ1:381~583×387~597×205~273、ステージ2:560~580×710~820×960~1070、ステージ3:415~583×399~612×507、ステージ4:381~583×387~597×205~268、ステージ5::570×:710×:647/940(シートバック有/無)、ステージ6:テーブル単体 660×380×450、幼児用ローチェア 382/414×398/438×314/615(シートバック有/無)アズワン品番68-6869-93使用期間ステージ1:首すわり~12ヶ月&13.6kg、ステージ2:3歳&18kgまで、ステージ3:腰すわり~3歳&18kg、ステージ4:腰すわり~5歳&27.3kg、ステージ5:3~6歳&18~27.3kg、ステージ6:7歳&31.6kgまでリクライニング3段階(92°,108°,123°)ハイチェアモード時のみ
  • バッテリー式ハンドスプレーヤー ULTRA QUICKSHOT2 GRACO(グラコ)

    バッテリー式ハンドスプレーヤー ULTRA QUICKSHOT2

    GRACO(グラコ)
    ¥229,800税込¥252,780
    1セット
    翌々日出荷
    比類のない効率性、コンパクトなコードレスの利便性。瞬時に反応するガンはスピットを実質的に排除。Quick Flush で2倍の早さで洗浄。Easy Out のろ過機能を備えた長寿命 QuickShotnⅡポンプ。プロ仕様 Easy Out 塗料フィルター。注いですぐ使える 1L カップ。ベルトとホルスターによりハンズフリーでの携帯性を実現。
    用途建築塗料およびコーティング剤のポータブルエアレススプレー用仕様リチウムイオンバッテリー式セット内容ポンプ本体、専用ガン、専用ホース、専用カップ、QuickShotベルト、QuickShotホルスター、チップ(RACX FFLP514×1、RACX FFLP210×1)、20/60メッシュ吸込フィルター、60/100メッシュ出口フィルター、120mlポンプアーマー保存液、DEWALTリチウムイオンバッテリー×2、充電器×1、保管ケース質量(kg)2.9使用温度範囲(℃)4~32適合チップFFLP低圧チップ:0.008~0.016in(0.20-0.41mm)寸法(cm)30.5×15.2×26.7適合塗料水性・溶剤バッテリー電圧(V)20充電器電圧(V)100最大圧力(MPa)作動:14保管温度範囲(℃)0~45RoHS指令(10物質対応)対応
  • ULTRAMAX 携帯式エアレス GRACO(グラコ)

    ULTRAMAX 携帯式エアレス

    GRACO(グラコ)
    ¥129,800税込¥142,780
    1セット
    3日以内出荷
    至上最小、最軽量のエアレスガン。小面積作業に最適なハンズフリーエアレス。究極の携帯性とパフォーマンス。バッテリー式のポータブルエアレススプレーヤーです。腰ベルトとホルスターで塗料カップと電池は簡単・安全に脱着可。ガン本体は軽く取り回しがよく、スプレーが難しい狭い場所でも完璧なエアレス仕上げを提供します。小規模作業に最適なバッテリー式。バッテリー1本につき最大3.8Lまでスプレー可能。精密フロー制御システムで圧力と流量を思い通りにコントロール。
    用途一般塗装・建築塗装・その他多用途に。その他Triaxメンテナンス交換用パーツ:【ポンプ】17×349【バルブキット】17P183セット内容スプレーヤー本体、チップ(RAC X FFLP:514・210)、0.96L Flexlinerパック×6、メッシュフィルター(60メッシュ・100メッシュ)、リチウムイオンバッテリー×2、充電器、保管ケース適合チップ回転チップ:RAC XFFLPのみ(0.08~0.16)適合塗料水性・溶剤バッテリー容量(Ah)2RoHS指令(10物質対応)対応圧力調整機構34~138bar
  • スティックトラッシュ Terracotta GR 槌屋ヤック

    スティックトラッシュ Terracotta GR

    槌屋ヤック
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    落ち着きのあるくすみカラーの加熱式タバコ専用の吸殻入れです。
    用途ドリンクホルダーに収まるサイズです。約80本入る大容量です。色グレー
  • MPLAB PICkit 4 In-Circuit Debugger SPARKFUN

    MPLAB PICkit 4 In-Circuit Debugger

    SPARKFUN
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    Description。This is the PICkit 4, the official programmer from Microchip. The PICkit 4 allows debugging and programming of PIC(R), dsPIC(R), AVR, SAM and CEC flash microcontrollers and MPUs using the powerful graphical user interface of the MPLAB X Integrated Development Environment(IDE). The MPLAB PICkit 4 is connected to a PC using a high-speed 2.0 USB interface and can be connected to the target via an 8-pin Single In-Line(SIL)connector. The connector uses two device I/O pins and the reset line to implement in-circuit debugging and In-Circuit Serial Programming(TM)(ICSP(TM)). An additional micro SD card slot and the ability to be self-powered from the target means you can take your code with you and program on the go. Comes with a USB to micro-B USB cable.。Features。Powered by a high-speed USB 2.0, no external power required。Real-time execution。MPLAB X IDE compatible(free copy included)。Built-in over-voltage/short circuit monitor。Firmware upgradeable from PC/web download。Fully enclosed。Target voltage of 1.20V to 5.5V。Can supply up to 50mA of power to the target。Minimal current consumption at <100μA from target。Diagnostic LEDs(power, busy, error)。Read/write program and data memory of microcontroller。Erase of program memory space with verification。Freeze-peripherals at breakpoint。8-pin single in-line header supports advanced interfaces such as 4-wire JTAG and Serial Wire Debug with streaming Data Gateway。Backward compatible for demo boards, headers and target systems using 2-wire JTAG and ICSP
    アズワン品番67-0425-08
  • Amphenol 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016-10D006-010-12 AMPHENOL

    Amphenol 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016-10D006-010-12

    AMPHENOL
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    3日以内出荷
    IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)
    極数6+PEソケットorプラグソケット定格電圧(V)250定格電流(A)13保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応ポール(形式)6+PEストレインリリーフあり結線方法圧着コネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • 液晶保護フィルム トヨタ グランエース ナビ T-Connect GRAVACE 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム トヨタ グランエース ナビ T-Connect GRAVACE 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥1,598税込¥1,758
    1枚
    4日以内出荷
    クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。
    付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1適合機種トヨタ グランエース ナビ T-Connect GRAVACE ( 8 インチ )寸法(mm)228×128.5取付方式シリコン吸着特性指紋防止
  • 液晶保護フィルム トヨタ グランエース ナビ T-Connect GRAVACE 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム トヨタ グランエース ナビ T-Connect GRAVACE 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥1,598税込¥1,758
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種トヨタ グランエース ナビ T-Connect GRAVACE ( 8 インチ )寸法(mm)228×128.5サイズ8取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
  • 液晶保護フィルム トヨタ グランエース ナビ T-Connect GRAVACE 8インチ  対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム トヨタ グランエース ナビ T-Connect GRAVACE 8インチ 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    4日以内出荷
    ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。高い透過率により、画面がクリアで文字もくっきりと見えます。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種トヨタ グランエース ナビ T-Connect GRAVACE 8インチ容量1枚取付方式シリコン吸着硬度9Hサイズ(mm)228×128.5特性光沢ブルーライトカット対応
  • Targus EcoSmart Spring 15-16” Backpack - Grey with Raincover TAR-TBB66104GLR-70 TARGUS

    Targus EcoSmart Spring 15-16” Backpack - Grey with Raincover TAR-TBB66104GLR-70

    TARGUS
    ¥5,398税込¥5,938
    1台
    4日以内出荷
    ・17Lのメインコンパートメントに、ノートパソコン用保護ポケットと2つの内ポケット付き。・人間工学に基づいたショルダーストラップとパッド入りの背面パネル。・小物を収納できる2つのフロントポケット
    色グレー容量(L)17対応~16インチノートPC寸法(cm)31.19×11.99×46保証期間12ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応
  • (ME203)BRACKET,EGR COOLER 三菱ふそう

    (ME203)BRACKET,EGR COOLER

    三菱ふそう
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    5日以内出荷
  • (QC000)BRACKET,EGR COOLER 三菱ふそう

    (QC000)BRACKET,EGR COOLER

    三菱ふそう
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
  • BRACKET COMP.,NUM  84701GR1640 ホンダ

    BRACKET COMP.,NUM 84701GR1640

    ホンダ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    5日以内出荷
  • Jabra PanaCast 50 Privacy cover Grey Jabra

    Jabra PanaCast 50 Privacy cover Grey

    Jabra
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    5日以内出荷
    PanaCast50(Black)専用カメラカバー。
    色グレー
  • Amphenol Industrial 丸型コネクタ, MA3CG-S1 AMPHENOL

    Amphenol Industrial 丸型コネクタ, MA3CG-S1

    AMPHENOL
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    6日以内出荷
    MotionGradeM23ACordGripバックシェル.AmphenolのAシリーズ従来型CordGripバックシェルは、MotionGradeM23コネクタに使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ふとん乾燥機 FOEHN LITE cado

    ふとん乾燥機 FOEHN LITE

    cado
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    7日以内出荷
    Function?01。シリーズ最小26cmでどこへでも。シリーズ最小で持ち運びがもっと便利になったワンタッチふとん乾燥機。重量400gと小さくなっても、FOEHNシリーズの良いところはそのまま。部屋間の移動、旅先や出張先への携帯がより快適になりました。Function?02。海外電圧対応。海外電圧にも対応しているため、旅先でも快適な睡眠環境を整えることができます。気になるダニやトコジラミの対策にもおすすめです。(電源:AC100V-240V 50-60Hz)。Function?03。就寝前にも使いやすい静音性を実現。同シリーズのFOEHN 002と比較してSONE値を約32%低減。寝室での動作音が気になるという方も、安心してお使いいただけます。FEN-002比で自社試験でのSONE値の低減率32%。Function?04。世界最小級なのにパワフルな理由。cado独自の送風技術により、ふとんの隅々まで温風が行き渡ります。一瞬で風船が膨らむ高風圧。2m先まで届く高風速。コンパクトボディからは想像できないパワフルな温風を実現しました。(特許取得済:特許第7546969号)。Function?05。選べる3色。お部屋のインテリアや旅の持ち物に合わせて好みの色をお選びいただけます。定番の「WARM GRAY」をに加え、新色の「DARK GRAY」や「CORAL RED」がございます。通常カラー3色に加え、直営店限定カラーの「BLACK」をご用意しました。公式オンラインストアだけのエクスクルーシブアイテムです。Function?06。シーズン・シーンに合わせて。使える3つのコース。「あたため」「乾燥・ダニ対策」「送風」の計3つのコースを搭載。ワンタッチで挿し込むだけで、ランドリーに行く手間から解放されます。快眠のための習慣・環境づくりを365日サポートします。Function?07。ワンタッチでイージーメンテナンス。お手入れはフィルターについたほこりやゴミを乾いた布などで取り除くだけ。フィルターカバーは本体から着脱可能で、簡単にメンテナンスができます。Function?08。省エネ&安全設計。消費電力は450Wと省エネ設計。さらに、安全性も徹底的に追求。温度過昇防止装置に加え、防火設計など多重の安全装置を搭載しました。ユーザーの皆様に安心してお使いいただくため、通常の家電の安全設計レベルを超える設計を盛り込んでいます。FOEHN 001による実証実験(外装の一部をカットし、内部が一部露出した実証実験用の個体を用意。露出部分に火を当て続けて内部からの出火と同等の状況を再現し、外装側に延焼しないことを確認)
    付属品取扱説明書(保証書)質量(g)約400(電源コードを除く)電源(V)AC 100- 240 50-60Hz消費電力(W)450(最大)安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ・サーミスタ)電源コード(m)約2.0直径×高さ(mm)約45×260運転時間送風コース:120分間運転 / 乾燥・ダニ対策コース:80分間運転 / あたためコース:10分間運転
  • マイクロスイッチ ローラレバー タブ ハネウェル

    マイクロスイッチ ローラレバー タブ

    ハネウェル
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    。ENEC, UL, CQC。For waterproof Micro Switches in Honeywell's V15 series see stock number ; 749-6509 749-6509 typically。Honeywell 16A V3 style V15 series。Designed for enhanced reliability at great value Suitable for applications requiring an operating force greater than 100g Rated at 16A and available in 125℃ versions (grey) or high temperature 150℃ versions (black) Contact configurations include SPDT and SPST-NC Available with various actuator options and fitted with 6.3mm or 4.7mm quick connect terminals Dimensions H15.9mm x W10.3mm x D27.8mm For 22A versions see typically stock no ; 515-729 515-729 Service life: 5 million cycles (mechanical), 50,000 operations minimum (electrical) Typical applications include water heaters, appliances, gaming machines, industrial controls, vending machines etc
    仕様●アクチュエータタイプ:ローラレバー●末端様式:タブ●コンタクト定格電流:16 @ 250 V ac A●接点構成:SPDT-NO / NC●操作力:0.98 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+125℃●コンタクト材質:銀カドミウムオキサイド●ケースの材質:ポリブチレンテレフタレートPET熱可塑性樹脂●機械的寿命:5000000Operations●リリース力:0.25N●動作温度範囲:-25 → +125℃●コード番号:515-741アズワン品番65-7802-41
  • Amphenol 丸型コネクタ, MA3CG-S2 AMPHENOL

    Amphenol 丸型コネクタ, MA3CG-S2

    AMPHENOL
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    7日以内出荷
    MotionGradeM23ACordGripバックシェル.AmphenolのAシリーズ従来型CordGripバックシェルは、MotionGradeM23コネクタに使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol Industrial 丸型コネクタ, MA3CG-S3 AMPHENOL

    Amphenol Industrial 丸型コネクタ, MA3CG-S3

    AMPHENOL
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
    MotionGradeM23ACordGripバックシェル.AmphenolのAシリーズ従来型CordGripバックシェルは、MotionGradeM23コネクタに使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Roller Element with Roller R28 grey, Cag RS PRO

    Roller Element with Roller R28 grey, Cag

    RS PRO
    ¥3,898税込¥4,288
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    The RS Pro Roller element is a component for roller tracks.Colour Grey Axis preassembled
    仕様ローラー長さ = 33.3mmローラー直径 = 24mmチューブ材料 = 亜鉛めっき鋼許容荷重 = 150N軸形状 = 丸型RoHS指令(10物質対応)対応
  • Roller Element with Roller R28 Flange gr RS PRO

    Roller Element with Roller R28 Flange gr

    RS PRO
    ¥4,298税込¥4,728
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    The RS Pro Roller element is a component for roller tracks.Colour Grey Axis preassembled
    仕様ローラー長さ = 33.3mmローラー直径 = 24mmチューブ材料 = 亜鉛めっき鋼許容荷重 = 150N軸形状 = 丸型RoHS指令(10物質対応)対応
  • Roller Element with Roller R28 Flange gr RS PRO

    Roller Element with Roller R28 Flange gr

    RS PRO
    ¥3,798税込¥4,178
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    The RS Pro Roller element is a component for roller tracks.Colour Green Axis preassembled
    仕様ローラー長さ = 33.3mmローラー直径 = 24mmチューブ材料 = 亜鉛めっき鋼許容荷重 = 150N軸形状 = 丸型RoHS指令(10物質対応)対応
  • Roller Element with Roller R28 green, Ca RS PRO

    Roller Element with Roller R28 green, Ca

    RS PRO
    ¥3,898税込¥4,288
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    The RS Pro Roller element is a component for roller tracks.Colour Green Axis preassembled
    仕様ローラー長さ = 33.3mmローラー直径 = 24mmチューブ材料 = 亜鉛めっき鋼許容荷重 = 150N軸形状 = 丸型RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO コンベアローラー RS PRO

    RS PRO コンベアローラー

    RS PRO
    ¥8,498税込¥9,348
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    The RS Pro Roller element is a component for roller tracks.Colour Green Axis preassembled
    仕様ローラー直径 = 26mmローラー幅 = 33.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Roller Element with Roller R28 green, Ca RS PRO

    Roller Element with Roller R28 green, Ca

    RS PRO
    ¥3,898税込¥4,288
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    The RS Pro Roller element is a component for roller tracks.Colour Green Axis preassembled
    仕様ローラー長さ = 33.3mmローラー直径 = 24mmチューブ材料 = 亜鉛めっき鋼軸形状 = 丸型RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 端子位置保証(TPA) Grace Inertiaシリーズ 5-1971794-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 端子位置保証(TPA) Grace Inertiaシリーズ 5-1971794-1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥49,980税込¥54,978
    1袋(5400個)
    7日以内出荷
    併用可能製品 = グレースイナーシャコネクタ2.5。シリーズ = Grace Inertia。TE Connectivityグレースイナーシャ2.5 Mark II TPA (端子位置保証). TPA (端子位置保証)はグレースイナーシャ2.5 Mark II TPAプラグハウジングと併用します。 このTPAによりコンタクトはコネクタハウジングにしっかり取り付けられ、振動、衝撃、引っ張りによるコンタクトの脱落が防止されます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EXPOSURE TCS (エクスポージャー 700 TCS) WTB(ダブルティービー)

    EXPOSURE TCS (エクスポージャー 700 TCS)

    WTB(ダブルティービー)
    ¥9,598税込¥10,558
    1本
    7日以内出荷
    <コンディション> Pavement <テクノロジー&特徴> Supple tubeless casing allows for lower pressure and improved traction High volume road casing enables comfortable ride Dual Compound Rubber means a fast rolling tire with great corning traction Smooth tread for the ultimate on-road performance
    用途アドベンチャーロード、グラベル色TANサイズ700×36c質量(g)351ケーシングTCS / LightコンパウンドDistance+ビードRoad TCS
  • デジタルパネルメータ LED PA418シリーズ Baumer

    デジタルパネルメータ LED PA418シリーズ

    Baumer
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    7日以内出荷
    For standard signals, temperature, strain gauge.Inputs: Voltage ±10 V / current ±20 mA / thermocouples J,K,T,Pt100 / strain gauge / potentiometer Programmable characteristic curve with 11 control points Three programmable control inputs Min, Max, Tare functions Display stabilization filter Analogue output 4…20 mA or 0…10 V Interface RS232 or RS485 LED display, 5-digits, 3 Colours DIN housing 96 x 48 mm
    仕様●特性測定:Current, Power, Voltage●ディスプレイのタイプ:LED●高さ:45mm●幅:92mm●表示桁数:5●文字の高さ寸法:14 mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●シリーズ:PA418●コード番号:189-2677アズワン品番65-7350-44
  • デジタルパネルメータ LED PA418シリーズ Baumer

    デジタルパネルメータ LED PA418シリーズ

    Baumer
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    7日以内出荷
    For standard signals, temperature, strain gauge.Inputs: Voltage ±10 V / current ±20 mA / thermocouples J,K,T,Pt100 / strain gauge / potentiometer Programmable characteristic curve with 11 control points Three programmable control inputs Min, Max, Tare functions Display stabilization filter Analogue output 4…20 mA or 0…10 V Interface RS232 or RS485 LED display, 5-digits, 3 Colours DIN housing 96 x 48 mm
    仕様●特性測定:Current, Power, Voltage●ディスプレイのタイプ:LED●高さ:45mm●幅:92mm●表示桁数:5●文字の高さ寸法:14 mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●動作原理:デジタル●コード番号:189-2676アズワン品番65-7350-83
  • リレーソケット 基板実装 4 Panasonic(パナソニック)

    リレーソケット 基板実装 4

    Panasonic(パナソニック)
    ¥699税込¥769
    1個
    7日以内出荷
    UL E43149 and CSA LR26550。Miniature relay for PA series printed circuit board。Very compact power relay (width: 5 mm), designed for mounting on high-density printed circuit boards (with automatic output)。Applications: relay interfaces for programmable controllers, relay outputs for measurement equipment, timers, hour meters, temperature regulators, portable equipment
    仕様●電圧:24V●終結タイプ:基板ピン●コード番号:178-1980アズワン品番65-8052-07
  • リレーソケット 基板実装 4 PA 1セット 50個入 Panasonic(パナソニック)

    リレーソケット 基板実装 4 PA 1セット 50個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    。UL E43149 and CSA LR26550。Miniature relay for PA series printed circuit board。Very compact power relay (width: 5 mm), designed for mounting on high-density printed circuit boards (with automatic output)。Applications: relay interfaces for programmable controllers, relay outputs for measurement equipment, timers, hour meters, temperature regulators, portable equipment
    仕様●入数:1チューブ(50個入り)●電圧:250V ac●シリーズ:PA●コンタクト数:4●コード番号:173-8183アズワン品番65-8058-58
  • RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホール Cat5e 1セット 80個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホール Cat5e 1セット 80個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥249,800税込¥274,780
    1セット(80個)
    7日以内出荷
    Extended temperature range -40℃ to +85℃ PoE+ support according to 802.3at Plating thickness 0.76μm [30μ inch] Gold over 1.27μm [50μ inch] Nickel Supporting 260℃ reflow solder processes to simplify manufacturing without extra process step Reduction of electrical problems and corrosion via thicker plating Fits Industrial applications: -40℃ to +85℃ temp range Compact design on PCB using integrated magnetics Remote powering supported by 802.3at PoE Enhanced EMI with 3 wire choke Applications Industrial Communications & Ethernet Industrial Machinery Industrial Production Equipment Automated Test Equipment
    仕様●入数:1リール(80個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1 x 1●極数:8●シールドタイプ:ニッケルめっき黄銅●方向:ライトアングル●IP保護等級:IP20●長さ:19.85mm●幅:32.57mm●深さ:18.68mm●シリーズ番号:2337992●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルに金めっき、ニッケルにスズめっき●コード番号:188-4308アズワン品番65-7775-17
  • RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホール Cat5 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホール Cat5

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    7日以内出荷
    Extended temperature range -40℃ to +85℃ PoE+ support according to 802.3at Plating thickness 0.76μm [30μ inch] Gold over 1.27μm [50μ inch] Nickel Supporting 260℃ reflow solder processes to simplify manufacturing without extra process step Reduction of electrical problems and corrosion via thicker plating Fits Industrial applications: -40℃ to +85℃ temp range Compact design on PCB using integrated magnetics Remote powering supported by 802.3at PoE Enhanced EMI with 3 wire choke Applications Industrial Communications & Ethernet Industrial Machinery Industrial Production Equipment Automated Test Equipment
    仕様●オス/メス:メス●LANカテゴリ:Cat5●実装タイプ:スルーホール●極数:8●シールドタイプ:ニッケルめっき黄銅●方向:ライトアングル●IP保護等級:IP20●長さ:19.75mm●幅:21.5mm●深さ:19.2mm●シリーズ番号:2337992●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルに金めっき、ニッケルにスズめっき●コード番号:188-4441アズワン品番65-7778-97
  • RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホール Cat5 1セット 80個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホール Cat5 1セット 80個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥149,800税込¥164,780
    1セット(80個)
    7日以内出荷
    Extended temperature range -40℃ to +85℃ PoE+ support according to 802.3at Plating thickness 0.76μm [30μ inch] Gold over 1.27μm [50μ inch] Nickel Supporting 260℃ reflow solder processes to simplify manufacturing without extra process step Reduction of electrical problems and corrosion via thicker plating Fits Industrial applications: -40℃ to +85℃ temp range Compact design on PCB using integrated magnetics Remote powering supported by 802.3at PoE Enhanced EMI with 3 wire choke Applications Industrial Communications & Ethernet Industrial Machinery Industrial Production Equipment Automated Test Equipment
    仕様●入数:1リール(80個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●ポート数:1×1●極数:8●シールドタイプ:ニッケルめっき黄銅●方向:ライトアングル●IP保護等級:IP20●長さ:20mm●幅:21.35mm●深さ:19.3mm●シリーズ番号:2337992●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルに金めっき、ニッケルにスズめっき●コード番号:188-4307規格CAT5アズワン品番65-7777-06
  • TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス Grace Inertia 3.3シリーズ 圧着 1983780-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス Grace Inertia 3.3シリーズ 圧着 1983780-1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥99,980税込¥109,978
    1セット(30000個)
    7日以内出荷
    シリーズGrace Inertia 3.3材質(コンタクト)銅合金AWG接触抵抗(Ω)1000適合電線サイズ【最小】24AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品Grace Inertia 3.3コネクタハウジング最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-30
  • サーマルリレー 3RBシリーズ 0.32 → 1.25 A SIEMENS

    サーマルリレー 3RBシリーズ 0.32 → 1.25 A

    SIEMENS
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    TheSiemensSIRIUS3RBseriesisasolid-stateoverloadrelayforinverse-timedelayedprotectionofloadswithnormalandheavystartingagainstexcessivetemperaturerisesduetooverload,phaseunbalanceorphasefailurewhichhasacurrentratingupto1.2A。Ithasmanualorautomaticresetswitchfunctionality。IthasasizeS0。Itcanbemountedwithcontactormounting。Thetypeofelectricalconnectionformaincircuitandforauxiliarycircuitisthroughscrew-typeterminal。Duetothewidecurrentsettingrangesandvarioustrippingcharacteristics,completeseriesofmotorsarecoveredwithjustafewtypes。Ithaslowheatlosswhichmakesitenergy-efficientandhelptoreducethetemperatureriseinthecontrolcabinet.Ambientoperatingtemperatureis-25to+60℃Operatingfrequencyis50to60HzTripclassisCLASS10E
    仕様●モーター定格電流:0.32 → 1.25 A●コンタクトの定格電流:1.25 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NOアズワン品番65-7286-09
  • TE Connectivity コネクタハウジング オス 5極 1列 2.5mm Grace Inertiaシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity コネクタハウジング オス 5極 1列 2.5mm Grace Inertiaシリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥9,998税込¥10,998
    1袋(900個)
    7日以内出荷
    仕様TE Connectivityグレースイナーシャ2.5 Mark IIプラグハウジング. グレースイナーシャ2.5 Mark II電線対基板プラグハウジングは2.5 mmのピッチ間隔です。 グレースイナーシャ2.5 mm Mark IIプラグハウジングは、ハウジングに採用された慣性ロック機構を使用して、組み立て中の人為的なミスを防ぐように設計されています。 慣性ロック機構は同時に回路を閉じ、コネクタをロックします。 かん合するとカチッと音がして分かります。 誤まったかん合が発生しても、レセプタクルやヘッダコンタクトは接触しません。 このロック機構は中途半端なかん合による欠陥品の発生を防ぎ、信頼性の高い確実な接続を実現します。 慣性ロック機構により、コネクタ使用中の外力による抜去も防止され、信頼性の高い接続が可能になります。 グレースイナーシャ2.5 Mark IIコネクタはコンパクトな省スペースの2.5 mmピッチを備え、人間工学に基づいたデザインで手動操作が簡単です。 また、グレースイナーシャ2.5 Mark IIコネクタの新しいデザインにより、組み立て中のコンタクト挿入力を最大59 %軽減します。 このレセプタクルコンタクトはランスなしで引っかかりや絡みを防止し、デュアルビーム設計を採用して信頼性の高い電気接続を実現します。 グレースイナーシャ2.5 Mark IIプラグハウジングは、誤かん合を防止する4種類のカラーコードキー方式で、ブラインドかん合が可能です。 TPA (端子位置保証)を使用すると、確実にコンタクトがハウジング内でしっかり固定され、端子の脱落を防止できます。 このグレースイナーシャ2.5 Mark IIプラグハウジン用のレセプタクルコンタクト及びTPAは別途購入する必要があります。. 特長と利点. 2.5 mmピッチのコンパクトな省スペース設計 人間工学に基づいたデザインで手動操作が簡単 組み立て中のコンタクト挿入力を最大59 %軽減 慣性ロック機構で正確なかん合と信頼性の高い確実な接続を実現 音でかん合を確認可能 カラーコードキーにより簡単な識別と正確なかん合を提供 TPA (端子位置保証)を使用してコンタクトを確実に保持. 用途. グレースイナーシャ2.5 Mark II電線対基板プラグハウジングは広範囲の大型電気製品での使用に最適です。 用途には、エアコン、冷蔵庫、調理器具、電子レンジ、食器洗浄機、産業用制御ボックスなどがあります。長さ(mm)13.2幅(mm)10.4取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)2.5シリーズGrace Inertia深さ(mm)5.88材質(ハウジング)ガラス繊維入りナイロン行数1コンタクト数5オス・メスオスボディ向きストレート併用可能製品グレースイナーシャコネクタ2.5
wacom特集
  • おすすめ人気ランキング
  • wacom