カテゴリ
- 塗装・養生・内装用品(7)
- 塗装機(3)
- 建築用吹付ガン器(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- ダイヤフラムポンプ(1)
- 制御機器(31)
- メカニカル部品(7)
- 学童・教育用品(7)
- カー用品(4)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 電気材料(2)
- 医療(2)
- トラック純正部品(2)
- バイク純正部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 清掃用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- GRACO(グラコ)(10)
- AMPHENOL(8)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(8)
- RS PRO(8)
- ハネウェル(7)
- SPARKFUN(7)
- SKF(日本エスケイエフ)(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- GRACO(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 三菱ふそう(2)
- FINDER(2)
- SCHURTER(2)
- Baumer(2)
- ホンダ(1)
- ワゴジャパン(1)
- 槌屋ヤック(1)
- Jabra(1)
- SIEMENS(1)
- ブランドをもっと見る
最高吐出圧(MPa)
エコロジープロダクト
「graco」の検索結果

シティ スター GB ブラックウォーブン BK
GRACO¥30,980税込¥34,0781台5日以内出荷軽量・コンパクトでおでかけラクラク!。1ヶ月から3歳頃(36ヶ月)まで使えるA形・両対面式ベビーカー!。お出かけにうれしい機能がいっぱい!仕様適用基準/規則:製品安全協会A形SG合格品セット内容本体×1、ヘッドサポート×1、取扱説明書×1質量(kg)4.3材質(本体)アルミ、鉄、樹脂、ゴム など、縫製:ポリエステル、ナイロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)開/457×935×1010、閉/457×367×870座面高さ(mm)550アズワン品番68-6869-90使用期間生後1~36ヶ月(体重約15kg)までリクライニング117°~150°
ULTRA QUICKSHOT コンパクトスプレーヤー
GRACO(グラコ)¥209,800税込¥230,7801台翌々日出荷新世代のバッテリー式コンパクトスプレーヤー。究極のハンズフリー携帯性とパフォーマンス。瞬時に反応する電気式ガンで、最高の仕上げを実現します。耐久性に優れて長寿命トリプルピストンポンプを搭載。FFLP (美装仕上げ低圧) チップが完璧なエアレス仕上げを実現。瞬時に反応する電気式ガンで最高の仕上げを実現。史上最少、最軽量のエアレスガン。精密フロー制御システム。1.8m有りながらつい会いやすいフレキシブルホース。960mlカップホッパー式で塗料の詰替え簡単なデザイン。ベルトとホルダーの取り付けによる究極のハンズフリー携帯性。DEWALTリチウムイオン電池でどんな小さな仕事でも対応できるパワー。 (*バッテリー1つにつき 約4L スプレー可能)用途インテリア塗装(ドア・内壁・キャビネット・ビルトイン家具・枠などの建具・モールディング)、エクステリア塗装(フェンス・家具・デッキ・手すり・ガレージドア・屋外の建造物)仕様リチウムイオンバッテリー式セット内容ポンプ本体、専用ガン、専用ホース、専用カップ、QuickShotベルト、QuickShotホルスター、チップ(RAC X FFLP:514・210)、メッシュフィルター(60メッシュ・100メッシュ)、120mLポンプアーマー保存液、DEWALTリチウムイオンバッテリーX2、充電器、保管ケース適合チップFFLP低圧チップ:0.08~0.16適合塗料水性・溶剤バッテリー容量(Ah)2カップ型式ホッパー式(容量:960mL)RoHS指令(10物質対応)対応圧力調整機構34~138bar
シティ スター GB
GRACO¥30,980税込¥34,0781台5日以内出荷●軽量・コンパクトでおでかけラクラク!●1ヶ月から3歳頃(36ヶ月)まで使えるA形・両対面式ベビーカー!●お出かけにうれしい機能がいっぱい!仕様ミッドナイトネイビー NVセット内容本体×1、ヘッドサポート×1、取扱説明書×1質量(kg)4.3サイズ開/W457×D935×H1010mm、閉/W457×D367×H870mm規格製品安全協会A形SG合格品アズワン品番68-6869-91主材質本体:アルミ、鉄、樹脂、ゴム など、縫製:ポリエステル、ナイロン使用期間生後1~36ヶ月(体重約15kg)までリクライニング117°~150°座面高(cm)55
フロアツーテーブル オスカー GR
GRACO¥20,980税込¥23,0781台5日以内出荷子供の成長、シーンに合わせて7通りの使い方!。リビングで遊ぶイスとして。お友達の家で座るイスとして。床に置いて、首すわり頃からすぐに使えます。中のフロアシートフォームインサートを外してより幅広いシートとして使用も可能です。さらにスナックトレイやフルサイズトレイをつけて使えるのでお食事やお絵かきなどの遊び場としてもご利用できます。大人と一緒の目線で過ごす時。ご飯の準備の時、キッチン近くまで連れてくる。ダイニングテーブルに近い高さで一緒にお食事ができます。パパママも離乳食を上げたりするのに便利です。ダイニングテーブルでのお食事の時。お友達の家で食事をする時のイスとして。家族でテーブルを囲んでおしゃべりをする。大人のイスの上に置いて固定する事で、ダイニングテーブルを囲んで家族との食事が出来ます。大人と同じ目線で座る事が出来ます。背もたれをつけてもご利用いただけます。※海外規格製品のため、一般的なご家庭のダイニングテーブルの高さに合わない場合があります。予めご利用されるテーブルの高さをご確認ください。セット内容本体、取扱説明書2冊(日本語版と英語版)、サポートパッド、トレイインサート材質シート/シートバック/トレイ(テーブル):ポリプロピレン、脚:鋼、シートパッド:ポリエステル、ポリウレタン質量(kg)ステージ1:4.9、ステージ2:9.6、ステージ3:5.2、ステージ4:4.2、ステージ5:4.6、ステージ6:ローチェア 2.9、テーブル 3.2適合規格ASTM(米国試験材料協会)規格準拠寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ステージ1:381~583×387~597×205~273、ステージ2:560~580×710~820×960~1070、ステージ3:415~583×399~612×507、ステージ4:381~583×387~597×205~268、ステージ5::570×:710×:647/940(シートバック有/無)、ステージ6:テーブル単体 660×380×450、幼児用ローチェア 382/414×398/438×314/615(シートバック有/無)アズワン品番68-6869-93使用期間ステージ1:首すわり~12ヶ月&13.6kg、ステージ2:3歳&18kgまで、ステージ3:腰すわり~3歳&18kg、ステージ4:腰すわり~5歳&27.3kg、ステージ5:3~6歳&18~27.3kg、ステージ6:7歳&31.6kgまでリクライニング3段階(92°,108°,123°)ハイチェアモード時のみ
バッテリー式ハンドスプレーヤー ULTRA QUICKSHOT2
GRACO(グラコ)¥229,800税込¥252,7801セット翌々日出荷比類のない効率性、コンパクトなコードレスの利便性。瞬時に反応するガンはスピットを実質的に排除。Quick Flush で2倍の早さで洗浄。Easy Out のろ過機能を備えた長寿命 QuickShotnⅡポンプ。プロ仕様 Easy Out 塗料フィルター。注いですぐ使える 1L カップ。ベルトとホルスターによりハンズフリーでの携帯性を実現。用途建築塗料およびコーティング剤のポータブルエアレススプレー用仕様リチウムイオンバッテリー式セット内容ポンプ本体、専用ガン、専用ホース、専用カップ、QuickShotベルト、QuickShotホルスター、チップ(RACX FFLP514×1、RACX FFLP210×1)、20/60メッシュ吸込フィルター、60/100メッシュ出口フィルター、120mlポンプアーマー保存液、DEWALTリチウムイオンバッテリー×2、充電器×1、保管ケース質量(kg)2.9使用温度範囲(℃)4~32適合チップFFLP低圧チップ:0.008~0.016in(0.20-0.41mm)寸法(cm)30.5×15.2×26.7適合塗料水性・溶剤バッテリー電圧(V)20充電器電圧(V)100最大圧力(MPa)作動:14保管温度範囲(℃)0~45RoHS指令(10物質対応)対応
ULTRAMAX 携帯式エアレス
GRACO(グラコ)¥129,800税込¥142,7801セット3日以内出荷至上最小、最軽量のエアレスガン。小面積作業に最適なハンズフリーエアレス。究極の携帯性とパフォーマンス。バッテリー式のポータブルエアレススプレーヤーです。腰ベルトとホルスターで塗料カップと電池は簡単・安全に脱着可。ガン本体は軽く取り回しがよく、スプレーが難しい狭い場所でも完璧なエアレス仕上げを提供します。小規模作業に最適なバッテリー式。バッテリー1本につき最大3.8Lまでスプレー可能。精密フロー制御システムで圧力と流量を思い通りにコントロール。用途一般塗装・建築塗装・その他多用途に。その他Triaxメンテナンス交換用パーツ:【ポンプ】17×349【バルブキット】17P183セット内容スプレーヤー本体、チップ(RAC X FFLP:514・210)、0.96L Flexlinerパック×6、メッシュフィルター(60メッシュ・100メッシュ)、リチウムイオンバッテリー×2、充電器、保管ケース適合チップ回転チップ:RAC XFFLPのみ(0.08~0.16)適合塗料水性・溶剤バッテリー容量(Ah)2RoHS指令(10物質対応)対応圧力調整機構34~138bar
エアアシスト PEFORMAAガン(エクステンションモデル)
GRACO(グラコ)¥189,800税込¥208,7801セット14日以内出荷エアアシストとエアレスアプリケーター両方を使用する生産現場に最適。人間工学に基づいた設計のフィンガーレストは、スプレー時にバランスがとりやすい。超軽量なトリガーで疲労や筋肉への負担を軽減。人間工学に基づいたハンドルデザインは様々な大きさの手にも快適にフィット。ファン調整ノブは3/4回転のクリック式を採用。手袋をした手でも調整しやすい大型タイプ。小型スイベルでスプレー中にホースが動かせる(選択したモデルに標準装備)。塗装の作業効率を最大限に高める、市場最軽量のエアアシストガン用途一般仕上用質量(g)ガン:460圧力最大使用液圧:5000psi型番エアキャップ:2GF042エア入口1/4材質(接液部)ステンレス鋼、カーバイド、超高分子量ポリエチレン、工業用プラスチック、PTFE、ナイロン、フッ素系エラストマー入口口径1/4
圧送式 STELLAIR ACEガン
GRACO(グラコ)¥169,800税込¥186,7801丁14日以内出荷人間工学に基づいた設計、優れたメンテナンス性Stellairで最高の仕上がり。耐久性に優れた独自のカーボン強化ポリマー構造により、ストレスによる怪我を減らし疲労を和らげます。エアスプレーガンはわずか209 グラム。圧送式の手動スプレーガンにおいて、他製品の約半分の重さ。用途工業用仕上げ塗装向け材質ガンボディ:カーボン強化ポリマー質量(g)ガン:209圧力エア供給圧力:最大100psi、材料供給圧力:最大300psiノズル口径(Φmm)1.4エア入口1/4入口口径1/8
高圧洗浄機 HydraClean
GRACO(グラコ)¥1,298,000税込¥1,427,8001台14日以内出荷防爆区域対応の高圧洗浄機。エア駆動式高圧洗浄機の最上位クラス。最大31Mpa(4500psi) まで圧力調整が可能。温水・冷水による効率的な洗浄。高品質な部品を使用。ステンレス製スプレーガン、15m(50ft)ホース、ステンレス製カート、5種類のスプレーチップが付属、購入後すぐに使用できます。用途海洋・船舶、鉱業、大型車両、衛生設備、農業
電動式グリースポンプ DYNA-STAR XT
GRACO(グラコ)¥2,598,000税込¥2,857,8001台40日以内出荷潤滑システムを電動化 エア供給は不要。メーカーの XT モーター技術は、寿命の延長と出力の最適化を実現。既存システムからのシームレスな置き換え。長期的な ROI の向上その他最高30サイクル/minサイズ【ポンプ出口】3/4インチNPT出力34.4(cm3)保護等級IP66、4Xタイプ電気定格100~120V、単相:50/60Hz、12Aストローク長(mm)121動作温度範囲(℃)-10~40公称圧力(bar)【最大作動】483
電動ダイヤフラムポンプ QUANTM
GRACO(グラコ)¥1,198,000税込¥1,317,8001台40日以内出荷省エネ、コスト削減、よりクリーンな運用。エネルギー消費量最大80% 削減。圧縮エアは不要。凍結防止。ポンプ側で流量と圧力を制御。入出力をリモートで制御。圧力下で一時停止。自動-プライム。ポンプを空の状態で操作。固形物や研磨材を処理材質アルミニウム、ポリプロピレン、導電性ポリプロピレン、ステンレス、PVDF電圧240V単相、480V3相駆動方式電動流量114lpm公称圧力(bar)7
スティックトラッシュ Terracotta GR
槌屋ヤック¥899税込¥9891個当日出荷落ち着きのあるくすみカラーの加熱式タバコ専用の吸殻入れです。用途ドリンクホルダーに収まるサイズです。約80本入る大容量です。色グレー
Amphenol 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016-10D006-010-12
AMPHENOL¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)極数6+PEソケットorプラグソケット定格電圧(V)250定格電流(A)13保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応ポール(形式)6+PEストレインリリーフあり結線方法圧着コネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ふとん乾燥機 FOEHN LITE
cado¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷Function?01。シリーズ最小26cmでどこへでも。シリーズ最小で持ち運びがもっと便利になったワンタッチふとん乾燥機。重量400gと小さくなっても、FOEHNシリーズの良いところはそのまま。部屋間の移動、旅先や出張先への携帯がより快適になりました。Function?02。海外電圧対応。海外電圧にも対応しているため、旅先でも快適な睡眠環境を整えることができます。気になるダニやトコジラミの対策にもおすすめです。(電源:AC100V-240V 50-60Hz)。Function?03。就寝前にも使いやすい静音性を実現。同シリーズのFOEHN 002と比較してSONE値を約32%低減。寝室での動作音が気になるという方も、安心してお使いいただけます。FEN-002比で自社試験でのSONE値の低減率32%。Function?04。世界最小級なのにパワフルな理由。cado独自の送風技術により、ふとんの隅々まで温風が行き渡ります。一瞬で風船が膨らむ高風圧。2m先まで届く高風速。コンパクトボディからは想像できないパワフルな温風を実現しました。(特許取得済:特許第7546969号)。Function?05。選べる3色。お部屋のインテリアや旅の持ち物に合わせて好みの色をお選びいただけます。定番の「WARM GRAY」をに加え、新色の「DARK GRAY」や「CORAL RED」がございます。通常カラー3色に加え、直営店限定カラーの「BLACK」をご用意しました。公式オンラインストアだけのエクスクルーシブアイテムです。Function?06。シーズン・シーンに合わせて。使える3つのコース。「あたため」「乾燥・ダニ対策」「送風」の計3つのコースを搭載。ワンタッチで挿し込むだけで、ランドリーに行く手間から解放されます。快眠のための習慣・環境づくりを365日サポートします。Function?07。ワンタッチでイージーメンテナンス。お手入れはフィルターについたほこりやゴミを乾いた布などで取り除くだけ。フィルターカバーは本体から着脱可能で、簡単にメンテナンスができます。Function?08。省エネ&安全設計。消費電力は450Wと省エネ設計。さらに、安全性も徹底的に追求。温度過昇防止装置に加え、防火設計など多重の安全装置を搭載しました。ユーザーの皆様に安心してお使いいただくため、通常の家電の安全設計レベルを超える設計を盛り込んでいます。FOEHN 001による実証実験(外装の一部をカットし、内部が一部露出した実証実験用の個体を用意。露出部分に火を当て続けて内部からの出火と同等の状況を再現し、外装側に延焼しないことを確認)付属品取扱説明書(保証書)質量(g)約400(電源コードを除く)電源(V)AC 100- 240 50-60Hz消費電力(W)450(最大)安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ・サーミスタ)電源コード(m)約2.0直径×高さ(mm)約45×260運転時間送風コース:120分間運転 / 乾燥・ダニ対策コース:80分間運転 / あたためコース:10分間運転
液晶保護フィルム トヨタ グランエース ナビ T-Connect GRAVACE 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品
メディアカバーマーケット¥1,598税込¥1,7581枚4日以内出荷クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1適合機種トヨタ グランエース ナビ T-Connect GRAVACE ( 8 インチ )寸法(mm)228×128.5取付方式シリコン吸着特性指紋防止
液晶保護フィルム トヨタ グランエース ナビ T-Connect GRAVACE 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥1,598税込¥1,7581枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種トヨタ グランエース ナビ T-Connect GRAVACE ( 8 インチ )寸法(mm)228×128.5サイズ8取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
液晶保護フィルム トヨタ グランエース ナビ T-Connect GRAVACE 8インチ 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,998税込¥2,1981枚4日以内出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。高い透過率により、画面がクリアで文字もくっきりと見えます。
マイクロスイッチ リーフレベル
ハネウェル¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷。ENEC, UL, CQC。For waterproof Micro Switches in Honeywell's V15 series see stock number ; 749-6509 749-6509 typically。Honeywell 16A V3 style V15 series。Designed for enhanced reliability at great value Suitable for applications requiring an operating force greater than 100g Rated at 16A and available in 125℃ versions (grey) or high temperature 150℃ versions (black) Contact configurations include SPDT and SPST-NC Available with various actuator options and fitted with 6.3mm or 4.7mm quick connect terminals Dimensions H15.9mm x W10.3mm x D27.8mm For 22A versions see typically stock no ; 515-729 515-729 Service life: 5 million cycles (mechanical), 50,000 operations minimum (electrical) Typical applications include water heaters, appliances, gaming machines, industrial controls, vending machines etc仕様●アクチュエータタイプ:リーフレベル●コンタクト定格電流:16 @ 250 V ac A●接点構成:SPDT-NO / NC●コード番号:515-773アズワン品番65-7803-12
マイクロスイッチ ローラレバー タブ
ハネウェル¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷。ENEC, UL, CQC。For waterproof Micro Switches in Honeywell's V15 series see stock number ; 749-6509 749-6509 typically。Honeywell 16A V3 style V15 series。Designed for enhanced reliability at great value Suitable for applications requiring an operating force greater than 100g Rated at 16A and available in 125℃ versions (grey) or high temperature 150℃ versions (black) Contact configurations include SPDT and SPST-NC Available with various actuator options and fitted with 6.3mm or 4.7mm quick connect terminals Dimensions H15.9mm x W10.3mm x D27.8mm For 22A versions see typically stock no ; 515-729 515-729 Service life: 5 million cycles (mechanical), 50,000 operations minimum (electrical) Typical applications include water heaters, appliances, gaming machines, industrial controls, vending machines etc仕様●アクチュエータタイプ:ローラレバー●末端様式:タブ●コンタクト定格電流:16 @ 250 V ac A●接点構成:SPDT-NO / NC●操作力:0.98 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+125℃●コンタクト材質:銀カドミウムオキサイド●ケースの材質:ポリブチレンテレフタレートPET熱可塑性樹脂●機械的寿命:5000000Operations●リリース力:0.25N●動作温度範囲:-25 → +125℃●コード番号:515-741アズワン品番65-7802-41
Amphenol 丸型コネクタ, MA3CG-S2
AMPHENOL¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷MotionGradeM23ACordGripバックシェル.AmphenolのAシリーズ従来型CordGripバックシェルは、MotionGradeM23コネクタに使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Industrial 丸型コネクタ, MA3CG-S3
AMPHENOL¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷MotionGradeM23ACordGripバックシェル.AmphenolのAシリーズ従来型CordGripバックシェルは、MotionGradeM23コネクタに使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Industrial 丸型コネクタ, MA3CG-S1
AMPHENOL¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷MotionGradeM23ACordGripバックシェル.AmphenolのAシリーズ従来型CordGripバックシェルは、MotionGradeM23コネクタに使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
Roller Element with Roller R9 green, Cag
RS PRO¥12,980税込¥14,2781袋(10個)7日以内出荷The RS Pro Roller element is a component for roller tracks.Colour Green Axis preassembled仕様ローラー長さ = 50mmローラー直径 = 9mmチューブ材料 = 亜鉛めっき鋼許容荷重 = 100N軸形状 = 丸型RoHS指令(10物質対応)対応
Roller Element with Roller R9 grey, Cage
RS PRO¥12,980税込¥14,2781袋(10個)7日以内出荷The RS Pro Roller element is a component for roller tracks.Colour Grey Axis preassembled仕様ローラー長さ = 50mmローラー直径 = 9mmチューブ材料 = 亜鉛めっき鋼許容荷重 = 100N軸形状 = 丸型RoHS指令(10物質対応)対応
Roller Element with Roller R28 grey, Cag
RS PRO¥3,898税込¥4,2881袋(10個)7日以内出荷The RS Pro Roller element is a component for roller tracks.Colour Grey Axis preassembled仕様ローラー長さ = 33.3mmローラー直径 = 24mmチューブ材料 = 亜鉛めっき鋼許容荷重 = 150N軸形状 = 丸型RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンベアローラー
RS PRO¥8,698税込¥9,5681袋(10個)7日以内出荷The RS Pro Roller element is a component for roller tracks.Colour Grey Axis preassembled仕様ローラー直径 = 26mmローラー幅 = 33.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 端子位置保証(TPA) Grace Inertiaシリーズ 5-1971794-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥49,980税込¥54,9781袋(5400個)7日以内出荷併用可能製品 = グレースイナーシャコネクタ2.5。シリーズ = Grace Inertia。TE Connectivityグレースイナーシャ2.5 Mark II TPA (端子位置保証). TPA (端子位置保証)はグレースイナーシャ2.5 Mark II TPAプラグハウジングと併用します。 このTPAによりコンタクトはコネクタハウジングにしっかり取り付けられ、振動、衝撃、引っ張りによるコンタクトの脱落が防止されます。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 端子 Grace Inertiaシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥699税込¥7691袋(100個)7日以内出荷仕様オス・メス:メス併用可能製品:Grace Inertia 2.5コネクタハウジングシリーズ:Grace Inertia最小ワイヤサイズmm2:0.08mm2端子方法:圧着コンタクトめっき:錫最大ワイヤサイズAWG:22AWG動作温度 Min:-30℃動作温度 Max:+105℃TE Connectivityグレースイナーシャ2.5 Mark IIレセプタクルコンタクト. 圧着レセプタクルコンタクトは、グレースイナーシャ2.5 Mark IIプラグハウジングでの使用に適しています。 これらの圧着コンタクトは、デュアルビーム設計を採用して信頼性の高い電気性能と耐久性を発揮し、ランスなしで絡みや引っかかりを防止します。RoHS指令(10物質対応)対応
EXPOSURE TCS (エクスポージャー 700 TCS)
WTB(ダブルティービー)¥9,598税込¥10,5581本7日以内出荷<コンディション> Pavement <テクノロジー&特徴> Supple tubeless casing allows for lower pressure and improved traction High volume road casing enables comfortable ride Dual Compound Rubber means a fast rolling tire with great corning traction Smooth tread for the ultimate on-road performance用途アドベンチャーロード、グラベル色TANサイズ700×36c質量(g)351ケーシングTCS / LightコンパウンドDistance+ビードRoad TCS
TE Connectivity 基板接続用ヘッダ Grace Inertiaシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥389税込¥4281袋(10個)7日以内出荷
デジタルパネルメータ LED PA418シリーズ
Baumer¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷For standard signals, temperature, strain gauge.Inputs: Voltage ±10 V / current ±20 mA / thermocouples J,K,T,Pt100 / strain gauge / potentiometer Programmable characteristic curve with 11 control points Three programmable control inputs Min, Max, Tare functions Display stabilization filter Analogue output 4…20 mA or 0…10 V Interface RS232 or RS485 LED display, 5-digits, 3 Colours DIN housing 96 x 48 mm仕様●特性測定:Current, Power, Voltage●ディスプレイのタイプ:LED●高さ:45mm●幅:92mm●表示桁数:5●文字の高さ寸法:14 mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●シリーズ:PA418●コード番号:189-2677アズワン品番65-7350-44
デジタルパネルメータ LED PA418シリーズ
Baumer¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷For standard signals, temperature, strain gauge.Inputs: Voltage ±10 V / current ±20 mA / thermocouples J,K,T,Pt100 / strain gauge / potentiometer Programmable characteristic curve with 11 control points Three programmable control inputs Min, Max, Tare functions Display stabilization filter Analogue output 4…20 mA or 0…10 V Interface RS232 or RS485 LED display, 5-digits, 3 Colours DIN housing 96 x 48 mm仕様●特性測定:Current, Power, Voltage●ディスプレイのタイプ:LED●高さ:45mm●幅:92mm●表示桁数:5●文字の高さ寸法:14 mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●動作原理:デジタル●コード番号:189-2676アズワン品番65-7350-83
リレーソケット 基板実装 4
Panasonic(パナソニック)¥699税込¥7691個7日以内出荷UL E43149 and CSA LR26550。Miniature relay for PA series printed circuit board。Very compact power relay (width: 5 mm), designed for mounting on high-density printed circuit boards (with automatic output)。Applications: relay interfaces for programmable controllers, relay outputs for measurement equipment, timers, hour meters, temperature regulators, portable equipment仕様●電圧:24V●終結タイプ:基板ピン●コード番号:178-1980アズワン品番65-8052-07
リレーソケット 基板実装 4 PA 1セット 50個入
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781セット(50個)7日以内出荷。UL E43149 and CSA LR26550。Miniature relay for PA series printed circuit board。Very compact power relay (width: 5 mm), designed for mounting on high-density printed circuit boards (with automatic output)。Applications: relay interfaces for programmable controllers, relay outputs for measurement equipment, timers, hour meters, temperature regulators, portable equipment仕様●入数:1チューブ(50個入り)●電圧:250V ac●シリーズ:PA●コンタクト数:4●コード番号:173-8183アズワン品番65-8058-58