更に消臭機能をプラス!
暑さに負けない!ハイパフォーマンスコンプレションウェアー。
接触冷感で夏も涼しく。
高い冷感機能を誇る「X-COOL」の素材によりひんやり涼しい着心地。
吸汗速乾により、汗によるべた付きを押さえ、さわやかな着心地をキープ。
ストレッチと着圧効果により、肌に密着。身体の動きをサポート。
首回り前方は動きやすいクルーネック、後方は暑さや紫外線によるダメージを受けやすい襟足部分のみハイネックデザイン。
脇下はメッシュ切替でムレを軽減。
UV CUT仕様。
仕様脇部分メッシュ
生地特殊ポリエステル繊維CROSSCOOL
ポケット無し
鹿の子素材で、サラッと着やすいTシャツです。ハイネックで首もとから吹き込む寒さを防ぎます。形状安定性がよく、洗濯による色落ちや縮みがほとんどありません。速乾性に優れ、さわやかな着心地が味わえます。
その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別長袖Tシャツ
混率(%)ポリエステル65、綿35
生地カノコ
ポケット付き
名入れ可
袖丈長袖
肩を守るキルティングパット消臭機能と吸汗・速乾で細部までこだわった機能シャツ。
機能吸汗・速乾、脇消臭機能
混率(%)ポリエステル100
仕様左胸大型ファスナー付きポケット、襟反射機能、袖ペンさし、チンガード、オリジナル汗止めテープ仕様(襟)、脇スリットオリジナルテープ仕様(裾)、肩キルティングパッド、肘キルティングパッド
種別長袖ジップアップシャツ
袖丈長袖
サポート機能によりポテンシャルを最大限に発揮!!
吸湿発熱加工×裏起毛加工
着圧サポート 吸湿発熱加工
色ブラック
材質ポリエステル・ポリウレタン
接触冷感+吸汗速乾 高い接触冷感と吸汗速乾機能を発揮する異形断面ポリエステル糸を使用。繊維の形状による効果のため、洗濯を繰り返しても性能が大きく落ちることがなくひんやりさわやかな着心地が持続します。
用途作業、スポーツ、アウトドア、ビジネス
混率(%)本体:ポリエステル85・ポリウレタン15、ウエスト部分:ポリエステル70・ナイロン30
仕様裏起毛・毛玉防止
その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別トレーナー
シリーズ350シリーズ
混率(%)ポリエステル80、綿20
ポケット付き
名入れ可
仕様裏フリース・毛玉防止
種別トレーナー
シリーズ350シリーズ
混率(%)ポリエステル100
ポケット付き
ハードな現場を支える丈夫で自然なハリとコシ
やさしく包み込むオールコットンの肌触り
スパン入りで首回り袖口が伸びにくい
混率(%)綿100(スムース)
仕様スパン入り襟首、スパン入り袖口
種別長袖ハイネックシャツ
大人気!スポーツタイプのストレッチのびのびインナーです。
発熱加工・裏起毛であったかい!
混率(%)ポリエステル90%、ポリウレタン10%
ポケットなし
肩を守るキルティングパット消臭機能と吸汗・速乾で細部までこだわった機能シャツ。
機能吸汗・速乾、脇消臭機能
混率(%)ポリエステル100
仕様左胸大型ファスナー付きポケット、襟反射機能、袖ペンさし、チンガード、オリジナル汗止めテープ仕様(襟)、脇スリットオリジナルテープ仕様(裾)、肩キルティングパッド
種別半袖ジップアップシャツ
接触冷感+吸汗速乾 高い接触冷感と吸汗速乾機能を発揮する異形断面ポリエステル糸を使用。繊維の形状による効果のため、洗濯を繰り返しても性能が大きく落ちることがなくひんやりさわやかな着心地が持続します。
用途作業、スポーツ、アウトドア、ビジネス
混率(%)本体:ポリエステル85・ポリウレタン15、メッシュ部:ポリエステル100
Description。Make some noise with your next project! The MP3 Trigger board is built to make MP3 sound integration easier than ever. The board has 18 external trigger pins that will directly trigger pre-selected MP3 tracks, and a full-duplex serial con
アズワン品番67-0429-20
1個
¥10,980
税込¥12,078
33日以内出荷
一目置かれるデザイン。清潔感があって、自分らしさを演じてくれる赤耳シリーズ。
体温調節もスムーズ。
ジップアップで格上の着こなし。
混率(%)ポリエステル100(ディンプルメッシュ)
種別長袖ジップアップシャツ
タイプ吸汗速乾
夏場に最適な接触冷感素材
程よい締め付け感と吸汗速乾性に優れたアームカバー
材質ポリエステル90、ポリウレタン10
機能接触冷感素材、吸汗速乾、ストレッチ
生地ストレッチ天竺
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity is proud to introduce this automotive grade thin film precision chip resistor, a sister to our highly successful RN73 range。The resistors are constructed in a high grade raw materials and laser trimmed to give precise tolerance figures。This, coupled with the tight TCR and anti-corrosive protection layer gives
仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:49.9kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.2W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃
アズワン品番65-6918-40
1セット(25個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
スクラブ着用時のインナーとして、吸汗・即乾性に優れた七分袖Tシャツ。洗濯に強く、肌触りもやわらかで快適にご着用いただけます。
色ブラック
素材ドライフィールトリコット
発熱性、保温性、調湿機能がありしなやかな柔らかさ。
バイロフトレーヨンの優れた吸湿機能により水分を吸収し、発熱します。体からでる湿気や汗を熱に変え、暖かさが実感できます。
扁平断面によって作り出された空気のポケットが、生地の中の湿度を保ちます。
バイロフトレーヨンの毛管現象により、水分が肌から生地を通って移動します。余分な湿気を逃がすため、ムレにくくいつまでも身体はサラッとした状態を保ちます。
柔らかく、心地よい手触り感です。
用途寒い日のインナーに。
色モスグレー
肩を守るキルティングパット、消臭機能と吸汗・速乾で細部までこだわった機能シャツ。
機能吸汗・速乾、脇消臭機能
混率(%)ポリエステル100
仕様両胸大型ファスナー付きポケット、襟反射機能、袖ペンさし、オリジナル汗止めテープ仕様(襟)、脇スリットオリジナルテープ仕様(裾)、肩キルティングパッド
種別半袖ポロシャツ
種別長袖シャツ
シリーズ1500シリーズ
混率(%)綿65%、ポリエステル35%
仕様左袖ペン差し付
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
機能吸汗速乾
生地裏起毛
ポケット付き
名入れ可
8425・8422・84222をリニューアルしたベーシックインナー。
極寒地での着用を前提に保温性を重視。
冬場のイヤなパチパチ感を抑える制電機能を備える。
混率(%)ポリエステル90、ポリウレタン10
機能ストレッチ、適圧サポート、保温性、反射機能、制電加工、マルチスリーブポケット
仕様マルチスリーブポケット、脇部分消臭テープ、左裾プリント
生地マイクロフリース
Description。The Cmod, or Carrier Module, family of products is designed to offer quick, simple, and flexible integration of an FPGA into circuit design, prototyping, and learning/hobby projects.The Digilent Cmod S7 is a small, 48-pin DIP form factor board, populated with 36 pins, built around a Xilinx Spartan-7 FPGA that brings FPGA power and prototyping to a solderless breadboard.The board includes a Quad-SPI flash for programming, as well as a USB-JTAG programming circuit and USB-UART bridge. The Cmod S7 also features a clock source, Pmod port, and onboard I/O with LEDs and pushbuttons. There are 32 FPGA I/O signals, 2 FPGA analog input signals, an external power input rail, and ground that are routed to 100-mil-spaced through-hole pins, making the Cmod S7 compatible with solderless breadboards. This form factor makes the Cmod S7 a great option for flexible and affordable prototyping, or learning FPGA and digital logic circuits. At just .7 by 3.05, it can also be loaded in a standard socket and used in embedded systems.The Spartan-7 FPGA on the Cmod S7 fits performance into a small form-factor packaging. With the MicroBlaze Soft Processor Core from Xilinx, you can create embedded applications with a variety of peripherals, memory, and interfaces.If your design requires transceiver lines or more FPGA resources, we recommend the higher-performance Cmod A7, featuring an Artix-7 FPGA.Guides and demos are available to help users get started quickly with the Cmod S7. These can be found through the Support Materials tab.。Features。Xilinx Spartan-7 FPGA(XC7S25-1CSGA225C)。〇3,650 slices containing four 6-input LUTs and 8 flip-flops。〇1,620 Kbits of fast block RAM。〇Three clock management tile, each with a phase-locked loop and mixed-mode clock manager。〇80 DSP slices。〇Internal clock speeds exceeding 450 MHz。〇On-chip analog-to-digital converter(XADC)。〇Programmable over JTAG and Quad-SPI Flash。Memory。〇4 MBQuad-SPI Flash。Power。〇Powered from USB or 5V external supply connected to DIP pin 24(micro USB cable NOT included)。USB。〇USB-JTAG programming circuitry。〇USB-UART bridge。Push-buttons and LEDs。〇2 Buttons。〇4 LEDs。〇1 RGB LED。Expansion Connectors。〇1 Pmod connector。8 total FPGA I/O。〇48-pin DIP form-factor headers。36 populated pins。■32 total FPGA I/O。■2 Single-ended 0-3.3V analog inputs to XADC。Product Compliance:。〇HTC:8473301180。〇ECCN:EAR99。What's Included。Cmod S7 Module。Custom Digilent cardboard box with protective foam
アズワン品番67-0390-84
1個
¥21,980
税込¥24,178
12日以内出荷
アズワン品番62-8363-14
1個
¥279,800
税込¥307,780
15日以内出荷
アズワン品番62-8363-15
1個
¥169,800
税込¥186,780
15日以内出荷
種別pump, high integration
アズワン品番62-8363-08
1個
¥109,800
税込¥120,780
17日以内出荷
GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)エキゾーストシステム Honda Integra 750 2016/2020 e4 Homologated slip-on exhaust M3 Inox
1個
¥77,980
税込¥85,778
36日以内出荷
GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)エキゾーストシステム Honda Integra 750 2016/2020 e4 Homologated slip-on exhaust GP Evo4 Poppy
1個
¥85,980
税込¥94,578
36日以内出荷
GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)エキゾーストシステム Honda Integra 750 2016/2020 e4 Homologated slip-on exhaust Deeptone Inox
1個
¥65,980
税込¥72,578
36日以内出荷
GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)エキゾーストシステム Honda Integra 750 2016/2020 e4 Homologated slip-on exhaust GP Evo4 Titanium
1個
¥89,980
税込¥98,978
36日以内出荷
GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)エキゾーストシステム Honda Integra 750 2016/2020 e4 Homologated slip-on exhaust Furore Evo4 Nero
1個
¥77,980
税込¥85,778
36日以内出荷
GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)エキゾーストシステム Honda Integra 750 2016/2020 e4 Homologated slip-on exhaust M3 Titanium Natural
1個
¥94,980
税込¥104,478
36日以内出荷
Description。This is an evaluation board for the Silicon Laboratories Si4703 FM tuner chip. Beyond enabling you to tune in to FM radio stations, the Si4703 is also capable of detecting and processing both Radio Data Service(RDS)and Radio Broadcast Data Service(RBDS)information. The Si4703 even does a very good job of filtering and carrier detection. It also enables data such as the station ID and song name to be displayed to the user.。Using this board, you will be able to pick up multiple stations just as well as with a standard FM radio. The board breaks out all major pins and makes it easy to incorporate this great chip into your next radio project. The power bus, the 3.3V and GND pins are broken out For communication. The breakout provides access to SDIO and SCLK for I2C communication while RST can be used for easy resetting. The SEN pin enables the user to change the mode of functionality of the IC. The last two pins broken out are GPIO1 and GPIO2 which can be used as general input/output pins, but also can be used for things like the RDS ready, seeking or tuning functions.。Keep in mind, by plugging headphones into the 3.5mm audio jack, you effectively use the cable in your headphones as an antenna! Therefore, this board does not require an external antenna if using headphones or a 3.5mm audio cable longer than 3 feet.
アズワン品番67-0429-34
1個
¥5,898
税込¥6,488
33日以内出荷
GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)エキゾーストシステム Kymco Gran Dink 250 2001/05 Homologated full line exhaustEvo4 Road
1個
¥69,980
税込¥76,978
36日以内出荷
GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)エキゾーストシステム Piaggio Vespa 125 Granturismo 2003/07 Homologated full line exhaustEvo4 Road
適合車種Piaggio Vespa 125 Granturismo (2003-2007)
1個
¥69,980
税込¥76,978
36日以内出荷
GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)エキゾーストシステム Piaggio Vespa Granturismo 200 2003/07 Homologated full line exhaustEvo4 Road
適合車種Piaggio Vespa Granturismo 200 (2003-2007)
1個
¥69,980
税込¥76,978
36日以内出荷
種別25 mm, non-sterile
アズワン品番61-0197-83
1セット(50個)
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
種別25 mm, non-sterile
アズワン品番61-0197-81
1セット(50個)
¥24,980
税込¥27,478
19日以内出荷
Grove - Wrapper is a kind of wrapper to fix and protect Grove modules. It will save you a lot of work on aligning your modules、and it will easy for you to show your project. For example、it will simpler to take pictures for showing your product on the Internet、and it will give a clear and clean scene if you use Grove - Wrapper to demo your project. What is more、it is expandable for Lego、mechanical parts、and so on、this will introduce flavor into your work and make your project adapt to various circumstances. The mechanical design of Grove - Wrapper also make it easy to assemble and disassemble modules.。Notethat around 85% of all Grove modules are supported by Grove - Wrapper.。Features。Flex fastener to install and replace Grove modules conveniently.。Always keep your project safe.。Half-open space、no disruption for using Grove modules.。Compatible with Lego and Makeblock modules that will make your project adapting and interesting.。Support being fastened with screws(M2、M4).。Mutual-connect-able like Lego modules does.。Colorful wrappers.。Specification。Dimension(big one):50×25×13 mm。Plane dimension(small one):25 ×25×13 mm。Material:ABS
アズワン品番67-0462-41
1個
¥539
税込¥593
欠品中
Grove - Wrapper is a kind of wrapper to fix and protect Grove modules. It will save you a lot of work on aligning your modules、and it will easy for you to show your project. For example、it will simpler to take pictures for showing your product on the Internet、and it will give a clear and clean scene if you use Grove - Wrapper to demo your project. What is more、it is expandable for Lego、mechanical parts、and so on、this will introduce flavor into your work and make your project adapt to various circumstances. The mechanical design of Grove - Wrapper also make it easy to assemble and disassemble modules.。Notethat around 85% of all Grove modules are supported by Grove - Wrapper.。Features。Flex fastener to install and replace Grove modules conveniently.。Always keep your project safe.。Half-open space、no disruption for using Grove modules.。Compatible with Lego and Makeblock modules that will make your project adapting and interesting.。Support being fastened with screws(M2、M4).。Mutual-connect-able like Lego modules does.。Colorful wrappers.。Specification。Dimension(big one):50×25×13 mm。Plane dimension(small one):25 ×25×13 mm。Material:ABS
アズワン品番67-0462-37
1個
¥539
税込¥593
33日以内出荷
。Grove - Wrapper is a kind of wrapper to fix and protect Grove modules. It will save you a lot of work on aligning your modules、and it will easy for you to show your project. For example、it will simpler to take pictures for showing your product on the Internet、and it will give a clear and clean scene if you use Grove - Wrapper to demo your project. What is more、it is expandable for Lego、mechanical parts、and so on、this will introduce flavor into your work and make your project adapt to various circumstances. The mechanical design of Grove - Wrapper also make it easy to assemble and disassemble modules.。Notethat around 85% of all Grove modules are supported by Grove - Wrapper.。Features。Flex fastener to install and replace Grove modules conveniently.。Always keep your project safe.。Half-open space、no disruption for using Grove modules.。Compatible with Lego and Makeblock modules that will make your project adapting and interesting.。Support being fastened with screws(M2、M4).。Mutual-connect-able like Lego modules does.。Colorful wrappers.。Specification。Dimension(big one):50×25×13 mm。Plane dimension(small one):25 ×25×13 mm。Material:ABS
アズワン品番67-0462-38
1個
¥589
税込¥648
33日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ