強酸、強アルカリ、有機溶媒等に優れた耐性があります。
耐熱性、耐衝撃性、導電性、耐摩耗性、潤滑性に優れています。
材質黒鉛
耐熱温度(℃)2000(不活性雰囲気)
グラファイト加工によりワイパーブレードがスムーズに作動します。Bタイプの取付アダプター付きです。
用途車用リアワイパー
長さ(mm)200
クリップBクリップ
ゴム幅(mm)6
商品タイプグラファイト
1本
¥729
税込¥802
当日出荷
1個
¥319
税込¥351
4日以内出荷
中空構造アルミシャフトを採用することで、軽量かつ高剛性を実現したストラットタワーバー。コーナリング時やブレーキング時のボディの歪みを抑制し、サスペンション性能をフルに発揮させることで車両の運動性能を向上させます。シャフト部分は、ブラスト後にブラック特殊コーティングを施すことで通常のブラックよりも傷に強く、質感の高い風合いを実現。シャフトセンター部には、BLITZのロゴをレーザー刻印することで、耐久性と質感の高さを演出します。ブラケット部分は、BLITZのノウハウを注ぎ込んだ車種別専用設計を採用し高強度を実現しました。さらにレッドの鮮やかな塗装により、強度だけではなくエンジンルームのドレスアップにも貢献します。DAMPER ZZ-R SpecDSCにも対応し、モーターとの干渉を防ぎ、同時装着が可能です。
1本
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
1枚
¥93
税込¥102
5日以内出荷
中空構造アルミシャフトを採用することで、軽量かつ高剛性を実現したストラットタワーバー。コーナリング時やブレーキング時のボディの歪みを抑制し、サスペンション性能をフルに発揮させることで車両の運動性能を向上させます。シャフト部分は、ブラスト後にブラック特殊コーティングを施すことで通常のブラックよりも傷に強く、質感の高い風合いを実現。シャフトセンター部には、BLITZのロゴをレーザー刻印することで、耐久性と質感の高さを演出します。ブラケット部分は、BLITZのノウハウを注ぎ込んだ車種別専用設計を採用し高強度を実現しました。さらにブルーの鮮やかな塗装により、強度だけではなくエンジンルームのドレスアップにも貢献します。DAMPER ZZ-R SpecDSCにも対応し、モーターとの干渉を防ぎ、同時装着が可能です。
1本
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
こんなお得な商品も!
PVCプロテクター
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。
材質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
リアワイパー グラファイト 樹脂製ブレード
モノタロウ
¥629~
税込¥692~
後方視界も快適!
新車純正装着増加傾向にある「樹脂製リヤワイパー」!
グラファイトラバー採用で不快なビビリを低減!
幅(mm)6
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
きれいにはがせて、貼り直しもできる、仮止めや切り貼り作業に最適なスティックのりです
なめらかでのびがよく使えますムラなく塗れてしわになりません
重ね塗りすれば、粘着力が強くなります。
用途紙、写真、布などの仮止めに
タイプはがせる
グリーン購入法適合
アース端子用頭部グリーン着色ボルトとしてご使用下さい。
平ワッシャ、Sワッシャがネジに組み込まれています。
材質ボルトワッシャ:真鍮製(頭部グリーン塗装付)、スプリングワッシャ:りん青銅製
寸法L(mm)15
色(本体)オフホワイト
ビジネスで映える、シャープなメタル塗装。ミドルクラスのフリクションボール3。
贈答用としてもおすすめの1本です。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、
インク色黒・青・赤
方式スライドレバー式
商品タイプ本体
種類多色ゲルインキボールペン
先端ボール径(mm)0.5
インクフリクションインキ
色数3色
線の太さ極細
用途主に鉄製扉に用いる振れ止め用。
軽石配合で鉢底石が不要になりました!
植物の生育が抜群に良く、根も葉もいきいきと育つ保水性・通気性・排水性に優れた粒状培養土です。
植物の生育に最適な団粒構造にすることで根はりが良くなり、栄養分を安定して吸収しやすくなります。
乾くと土の色が灰色に変わるので、水やり時がわかります。水を与えると黒色になります。
適合鉢花、草花等、トマト、ナス、キュウリ、ピーマン、パセリ、シュンギク、ラディッシュ、ニラなど
成分粒土、バーミキュライト、パーライト、軽石
バランスの取れたベストセラーモデル。
通気性の良いメッシュ素材の背もたれに、腰への負担を軽減してくれるランバーサポート付です。
強弱の調整が可能な背座シンクロロッキング付きなので、お好みの硬さに調整可能です。
用途オフィスチェア サリダチェアシリーズ
材質座:布地張り、背:メッシュ張り、背・座フレーム:ポリプロピレン、脚:ガラス繊維強化ナイロン、キャスター:ウレタン双輪キャスター
幅(mm)615
質量(kg)11.7
高さ(mm)890~980
奥行(mm)590
キャスターあり
肘掛なし
ヘッドレストなし
サービス分類組立・設置・取付
電動と手動のデュアルドライブ、手回しドライバー感覚で使用できる新しい充電式スクリュードライバーです。
ボタン操作ひとつで、電動ドライバーとして使用できます。手回しドライバーとして使えるシャフトロック機能付きです。
作業部を照らし快適な作業をサポートするLED作業灯と、スイッチ開放後も約4秒間LED点灯を持続する残照機能が付いています。
小さくてスリムな流線形ボディに、持ちやすく滑りにくいラバーグリップ採用で、電動・手動どちらでの使用時も工具をしっかりと保持できます。
落下防止が取り付けられる通し穴付き、両頭、片頭、どのタイプのビットでもしっかりと保持するビットスリーブチャックを採用しています。
用途各種小ネジ、木ネジの締付、ゆるめ作業。
充電時間(分)100
無負荷回転数(min-1[r.p.m])280
最大締付トルク(N・m)(電動時)2.5・(手動時)7.0
仕様USB充電(USBA+マイクロB)
付属品USBコード(通信機能なし)・2番×マイナス5.5mm×110mmビット1本
材質本体:PA6GF30+TPE
電圧(V)3.7
締付け能力小ねじ径5mm・木ネジ径3.5mm×20mm(木ネジは電動モードだけで完全に締め付けることはできません手締めしていただく必要があります)
チャック六角対辺6.35mmビットスリーブチャック
バッテリー容量(Ah)0.85
適合バッテリーリチウムイオン
撚線導体を円形圧縮し、導体の真円度を高くして圧接コネクターとの接続信頼性に優れる(軟銅円形圧縮導体)絶縁体厚さ0.35mmの薄肉電線JASO D611準拠品。バンドマーク入
RoHS指令(10物質対応)対応
直接ボルトで固定するガイドローラです。
用途主に鉄製扉に用いる振れ止めです
仕様ステンレスM16ボルト、ボルト止め式
トラスコ品番498-3220
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)400
寸法H(mm)137
適合レール5号
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
アルミボディを採用した超スリム、小型機器などに最適です。
グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用
プリズムカットのグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップします。
ボディはアルミニウム製でさびに強く、美しさを長時間にわたり保ちます。
本体取付け用ネジ部に、管用平行ネジサイズを採用していますので、フレキシブル電線管などと直接接続できます。
ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。機器への装着後でも、色配列の組替えが簡単におこなえます。
防塵・防噴流IP42構造で、塵埃の多い工場でも使用できます。
NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。
CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)
定格電圧(V)DC24
規格CEマーキング、UL規格
外径(Φmm)25
光源LED
インターフェースNPNオープンコレクタ
防塵・防噴流 保護特性記号IP42
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、
商品タイプ替ラバー
斬新なフォルムと、ステンレスを磨き上げた鏡面仕上げのアクセントが印象的な「グラン」。細部にまでこだわった造りと、ステンレスの重厚感が洗練された空間を演出します。
用途ポスト
材質高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板ZAM/粉体塗装
幅(mm)401
質量(kg)5.6
高さ(mm)410
奥行(mm)140
関連資料(0.86MB)
投函タイプ前入れ前出し
一般車、完成車に使われるオーソドックスなブレーキワイヤーです。
リーズナブルな価格で補修用に最適です。
ライナー入り。
材質スチール
安心の日本製、クレジットカードサイズの超軽量・超コンパクトなLeser Sniper(レーザースナイパー)nanoGR。ゴルフボール3個分よりさらに軽い110gで女性にもうれしい優れた携帯性を実現。赤と緑のOLEDを採用、天候や日差しなどの影響を受けにくく視認性バツグンです。また、1秒を切る計測スピードでプレーファーストをサポート。ポイント計測、ピンシーク計測、スキャン計測などシーンに応じて最適な計測が可能です。計測機だけでなくゴルフボールケースとしても使用できるクロコダイル調のラグジュアリーな専用ケース付き。本機は、ラウンド中の持ち運びが面倒というゴルファーの声に応えるべく、 「超小型 ・ 超軽量モデル」 を実現しました。カードサイズで、いつでもプレーに支障なく携帯することができます。コンパクトサイズでありながら「緑・赤」2色OLEDを搭載することで視認性を大幅に向上させました。本機は、持ち運びやすさと見やすさの両方を重視したモデルです。あなたのスコアアップに是非お役立てください。緑・赤OLED搭載による抜群の視認性:計測結果をはっきりと確認することができます。超小型・軽量サイズ:超小型・軽量だから、プレー中ずっと携帯できる。ゴルフボール3個より軽く、片手でも楽に計測が可能です。シーンに応じて最適な計測方法を選択。1.ポイント計測。目標物(ポイント)までの距離を計測。ファインダーの中心に合わせた目標物までの距離を計測します。2.ピンシーク計測(ピン捜索補助機能)。優先的にピンフラッグを計測し、振動と共にピンまでの距離をロック。最初に計測された対象物より手前にある目標物を捜索すると、計測完了時に振動と共に計測距離が表示されます。まずピンの奥にある対象物(木など)を計測します。 暫定の距離が表示されたら、ピンフラッグが照準の中心になるようにゆっくり動かします。照準がピンフラッグに合うと、振動とともに計測が完了します。3.スキャン計測。バンカーやクリーク、木など 様々なターゲットまでの距離を一度に知りたい際に役立つ機能。10秒間連続計測します。HIGH SPEED:約0.2秒の計測スピード、ボタンを押した瞬間に計測距離を表示します。目安距離表示。"Shot Navi独自のアルゴリズム"で計算された目安距離を表示。高低差のあるショットの場合、計測された直線距離に加え、打ち上げ、打ち下ろし時において、高低差情報を加味した実際に打つべき目安距離を自動で計算し表示します。競技モード搭載:MODEボタンを長押しすることで高低差(目安距離)情報がOFFになり、本体サイドにあるLEDが緑色に点灯します。USBType-C / リチウムポリマーバッテリー。USB Type-C端子対応。1度のフル充電で約38,000回の計測が行えます。電池交換が不要で環境にやさしいECO仕様です。防水機能。ラウンド中にも安心して使用できる生活防水性能だからしずくや雨粒にも心配なく使用できます。
寸法(mm)89×50×31
質量(g)110
規格IEC 60825-1 Class 1M Laser Product
レンズ径(Φmm)22
倍率(倍)6
バッテリーリチウムポリマーバッテリー(充電式)
測定単位M/Yd
測定範囲(m)10~1000
測定誤差±1m
充電時間(時間)3
動作温度(℃)-20~60
レーザー波長(nm)905
保管温度(℃)-40~70
連続使用回数フル充電時使用回数:約38000回
ひとみ径(Φmm)3.3
アイレリーフ(mm)16
充電端子USB Type-C
防水IPX4相当(生活防水程度)
用途主に鉄製扉に用いる振れ止めとして。
トラスコ品番322-1717
質量(g)130
適合レール2、3、4号
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。1本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽で汚れません。生産物賠償責任保険(PL)付です。
従来にない書き消しができる木製のパーテーションです。オフィス空間や会議室においても馴染みやすい木目調の板面です。スタッキングができる脚部のデザインです。L字に配置して簡易的な打合せスペース等をつくることができます。ホワイトボードマーカーでの書き消しが可能です。
用途ミーティングスペースのホワイトボードとして
色ブラウン
間口(mm)900
【貼り付けキットPro付属:特許取得済 第6693623号】【指紋認証対応】極薄0.25mm/超硬度10H表面強化ガラスすべてガラス素材で全面保護/指紋防止効果2倍持続
付属品アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属
サイズ(inch)6.1
対応機種Google Pixel 7a G82U8
面ファスナー式結束バンド グリップタイ バックル付き バックルグリップ
材質バンド部:ポリエステル・バックル部:ポリアセタール
仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用
使用温度範囲(℃)-10~70
全長(m)25
材質スチール(電解めっき処理)、 ナイロン
規格欧州規格EN1527適合品
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ