音声時計 ボイス電波 トーキングウォッチ イタリアンオイルレザー GRS003シリーズ
音声で時刻を知らせるボイス電波腕時計です。
ワンプッシュで現在時刻やカレンダーを音声で知らせてくれます。
音声はプロ女性アナウンサーの肉声を採用し、とても聞き取りやすい音声が流れます。
機能性だけでなく、着け心地や使いやすさも兼ね備えた日常生活に溶け込むデザインです。
時計が見にくい方や、視覚障碍者の方から、おしゃれがしたいとの声から開発されました。
電波時計を採用しているのでいつでも正確な時間をお知らせ、困難な時間合わせも必要ありません。
- 仕様
- 留め具:バックル(尾錠)
- 材質
- 本体/ステンレス、バンド/イタリアンオイルレザー
- 色
- 文字盤:ホワイト
- 本体質量(g)
- 約59
- バンド幅(mm)
- 18
- 寸法(cm)
- 腕回り:約13-17
- 機能
- 時報:30分毎、音声:時刻、カレンダー、設定
- 電源(個)
- リチウム電池CR2032×1(テスト用付属)
- 保証期間
- 1年間保証
- 色(バンド)
- アイボリー
- サイズ(mm)
- 文字盤:Φ35
- アズワン品番
- 60-9789-05
- 防水性
- 非防水
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
介護用品 の新着商品
カテゴリ
































