カテゴリ
- バイク部品(6)
- パソコン/周辺機器(2)
- 農業機械(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 厨房用品(1)
- オフィス家具(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「gs-th」の検索結果

ストラップホルダー
PGA¥719税込¥7911個当日出荷ストラップホールのないケースに挟むだけでストラップが付けられるストラップホルダーです。 端末とケースの間にストラップホルダーを挟み込むだけで、ストラップホールを付加します。 端末やケースに貼り付けしないので、汚れずいつでも付け外しが可能です。質量(g)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×32×3
高耐久機器HPシリーズ エアブースタ(エア増圧器)
CKD¥51,625税込¥56,7881個3日以内出荷から9日以内出荷電源レスで一次圧の2倍の高圧エアを生成するエアブースタ(エア増圧器)です。 既存の圧縮エア設備を生かし、必要な箇所だけ増圧して、工場の省エネに貢献します。 長寿命機器により工場のトータルコストを低減します。 シリンダ部はパッキン部の設計を最適化、バルブには長寿命4Gシリーズを採用し従来比2倍以上の耐久性を実現しました。 メーカー従来品ABP-12の独自技術を採用し、安定稼働を実現しました。 金属衝突部を無くし、メーカー従来品より、10dBダウンし、低騒音化を実現しました。(※メーカー測定条件による)用途必要な箇所だけ圧縮エアを増圧する用途に・ロボット用ハンドでの把持力アップ・狭小部のシリンダ推力アップ接続口径Rc1/4(下面、背面Rc1/8)最高使用圧力(MPa)0.99ねじの種類Rcねじ(本体配管)増圧比最大2倍(相当)使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.2耐圧力(MPa)1.5給油不可周囲温度(℃)0~50(但し、凍結なきこと)流量(m3/min[ANR])流量特性グラフ確認耐久性1000万回(公称)設定圧力範囲一次圧+0.1MPaから一次圧の2倍相当まで(最高0.99MPa)
サムブレーキマスター Φ12 ハードアルマイト 本体
GALESPEED(ゲイルスピード)¥47,980税込¥52,7781個16日以内出荷左手親指で操作するリアブレーキ。右側の深いバンク中、フットブレーキが使えない時などのリアブレーキ操作を可能に。トラクションコントロール、グリップ回復、挙動の安定など、足では難しい繊細な動きをコントロールします。ストレートレバー。フロントフォークへの装着を想定。別売でフォーククランプをご用意しています。アジャスタブルショートレバー。ハンドルへの装着を想定。レバー長の調整が可能。別売でハンドルクランプをご用意しています。
サムブレーキマスター アジャスタブルショートレバー Φ12 ハードアルマイト 本体
GALESPEED(ゲイルスピード)¥47,980税込¥52,7781個16日以内出荷左手親指で操作するリアブレーキ。右側の深いバンク中、フットブレーキが使えない時などのリアブレーキ操作を可能に。トラクションコントロール、グリップ回復、挙動の安定など、足では難しい繊細な動きをコントロールします。ストレートレバー。フロントフォークへの装着を想定。別売でフォーククランプをご用意しています。アジャスタブルショートレバー。ハンドルへの装着を想定。レバー長の調整が可能。別売でハンドルクランプをご用意しています。備考ショートレバー。ピストン径Φ12
アフィーノLT パーソナルデスクオプション サイドミーティングデスク<配送時組立サービス付>
イトーキ¥69,980税込¥76,9781台25日以内出荷から31日以内出荷幅(mm)450材質/仕上●天板エッジ:ABS樹脂●配線取出し口:樹脂成型品+アルミ押出材塗装仕上または樹脂成型品+アルミダイキャスト塗装仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上質量(kg)18.7高さ(mm)720奥行(mm)1400材質(天板)メラミン化粧板材質(脚)スチール塗装仕上サービス分類組立・設置・取付
業務用電子ジャー(保温専用)
象印マホービン(1件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~1台当日出荷から5日以内出荷炊き上がったばかりのほかほかごはんを、電気でしっかり保温。 炊飯容量を考慮した余裕のサイズ 保温容量に余裕があるからフタを閉めても、ふっくらごはんが押しつぶされません。 移し替えや、混ぜるのが簡単な内容器 広浅の内なべは底まで届きやすいので、ごはんの移し替えがしやすく、混ぜやすいので負担が軽減できます。 防水性に配慮した「電源入・切スイッチ」で簡単操作 ふた部分に防水性に配慮した電源スイッチがあるので、コンセントを抜くことなく手元で操作できます。 取っ手つきで軽いから持ち運びが簡単 軽量設計の内なべは取っ手がついているので、運びやすく洗いやすいです。 置き場所に困らない 「Ag+抗菌加工※1立つしゃもじ」 抗菌効果のある銀イオン(Ag+)を配合した立つしゃもじがついています。 試験機関:一般財団法人ボーケン品質評価機構 試験方法:JIS Z 2801に基づく 抗菌の方法:Ag+ 抗菌の対象部分:しゃもじ 99%の抗菌効果(試験番号20220018093-1)電源(V)単相100専用
タンクパッド ブラック/グレー/イエロー MT-TB053KY
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TB053KY。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD BMW F750GS 20-21 Special 40Years Edition/40th Anniversary ブラック/グレー/イエロー。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] F750GS 20-21 Special 40Years Edition/40th Anniversary。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:ブラック/グレー/イエロー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW F750GS (40Years Edition/40th Anniversary) (20/21)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ブラック/グレー/イエロー備考BMW F750GS (40Years Edition/40th Anniversary) (20/21)タイプTANK PAD
ビークプロテクションキット MT-BB009KO
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-BB009KO。販売備考:キャンセル不可商品です。BEAK PROTECTION KIT ブラックwithグレー&;イエロー。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R1250GS Adventure [アドベンチャー] 21-(40th Anniversary/40 Years Edition)。タイプ:Beak Protection Kit。色[カラー]:ブラック/グレー/イエロー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW R1250GS Adventure (40th Anniversary/40 Years Edition) (21-)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ブラック/グレー/イエロー備考BMW R1250GS Adventure (40th Anniversary/40 Years Edition) (21-24)タイプBeak Protection Kit
Targus USB-C DP Alt Mode Single Video 4K HDMI/VGA Docking Station 100W PD Pass-Thru
TARGUS¥9,498税込¥10,4481台4日以内出荷・1 台の外部 HDMI ディスプレイ (最大解像度 4K@30Hz) または 1 台の VGA ディスプレイ (最大解像度 1920x1200@60Hz) を接続。・ギガビット イーサネット ポートを使用して、インターネットに迅速かつ安全に接続。・2 つの USB-A 3.2 Gen 1 ポート (1 つは急速充電) と 1 つの USB-C 3.2 Gen 1 ポートをホストに追加仕様●Display Port:なし●DVI-D:なし●DVI-I:なし●Mini Display Port:なし●Total USB A Ports:2●VGA:1●イーサネット:あり規格USB 3.2 G1電源Pass-thru対応Windows, Mac, and Chrome互換性USB-CRoHS指令(10物質対応)対応HDMI規格1
ベース弦
D'Addario¥5,398税込¥5,9381個5日以内出荷D'Addario社で展開をしていたEXPPB190GSの後継品番となるXTB3790GSは、Taylor GS MiniRベース用に開発された アコースティックベース弦です。XTシリーズに採用されるコーティング技術により、マルチフィラメントコアと セットのすべての弦に高度な耐腐食性能を発揮し、より長持ちするナチュラルなトーン、ノンコーティング弦のような演奏性と感触、プロジェクションを実現しました。タイプ[XT Bass Phos. Br, Cust. Light, GS Mini(R), 37-90] 1st:0.037、2nd:0.050、3rd:0.062、4th:0.090
Oリング
BIGM(丸山製作所)¥349税込¥3841セット(5個)7日以内出荷規格S15部品名称Oリング図解NoGKS11 ポンプ部品_No.16、MS043D-20 -A ポンプ部品_No.17、MS043 ポンプ部品_No.17、MS039D-15 ポンプ部品_No.17、BSA-500JD-125THシリーズ サブミッション取付 プロペラシャフト部品_No.17、KS13M ポンプ部品_No.16、MS039D-20JA ポンプ部品_No.17、GS15EMA ポンプ部品 Oリング_No.16、GKS20-1 ポンプ部品_No.16、MSB2200K(レタス) 圧力スイッチ MSB2200K部品_No.13、GKS20 ポンプ部品_No.16、MSB2200KLI(レタス) 圧力スイッチ部品_No.13、GKS10 ポンプ部品_No.16、GKS15-1 ポンプ部品_No.16、MS037D-15 -A ポンプ部品_No.17、GKS15 ポンプ部品_No.16、MS037 ポンプ部品_No.17、MS608C-15 ポンプ部品_No.16、KS2020 ポンプ部品_No.16、JAS11 ポンプ部品_No.16、MSJ15L-125 ポンプ部品_No.16、MS3900D-15 ポンプ部品_No.16、GKS11-1 ポンプ部品_No.16
ホースバンド
BIGM(丸山製作所)¥579税込¥6371セット(5個)8日以内出荷規格105-06-00部品名称ホースバンド図解NoMSB100LI 本体部品_No.31、BSA-651 951シリーズ 燃料タンク、燃料配管部品_No.7、GKS20-1 ポンプ部品_No.19、BSA-536シリーズ -A オプション 燃料配管部品_No.22、LSB100LI-JA 本体部品_No.31、GS150B 本体部品 ホースバンド_No.37、MSB100LI-L 本体部品_No.31、BSA-650シリーズ 燃料タンク、燃料配管部品_No.7、MSJ15L-125 ポンプ部品_No.19、GS10EM-1 ポンプ部品 ホースバンド_No.23、BSA-500JD-125THシリーズ 燃料タンク 燃料配管部品_No.13、GS10R ポンプ部品 ホースバンド_No.21、GKS11-1 ポンプ部品_No.19、BSA-950シリーズ 燃料タンク,燃料配管部品_No.7、BSA-650C -1シリーズ 燃料タンク、燃料配管部品_No.7、LSB-100LIL-JA 本体部品_No.31、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 燃料タンク、燃料配管部品_No.9など
KNEE BODY PAD
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥14,980税込¥16,4781個62日以内出荷ボディーパッドは紫外線に強い特別に作られた特殊ビニール素材と、タンクパッド同様に3Dジェルシートを挿入して制作されており、左右のタンク部に貼り付けることで、飛び石等外的要因による傷を防止するのと同時に自身による乗車時の不慮における車体保護をいたします。 車種に合わせたカラーリングデザインを幅広くラインナップ、ドレスアップ効果もいたします。
BEAK PROTECTION KIT
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥14,980税込¥16,4781個62日以内出荷ボディーパッドは紫外線に強い特別に作られた特殊ビニール素材と、タンクパッド同様に3Dジェルシートを挿入して制作されており、左右のタンク部に貼り付けることで、飛び石等外的要因による傷を防止するのと同時に自身による乗車時の不慮における車体保護をいたします。車種に合わせたカラーリングデザインを幅広くラインナップ、ドレスアップ効果もいたします。
TANK PAD
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥4,998税込¥5,4981個62日以内出荷イギリス、天才グラフィックデザインナー、マーク・ジャルビスが3000を超えるアイテムをお届けする、 メーカー、車種を見事に捉えたデザインは他には類を見ません。 タンクプロテクションも兼ねたタンクパッドは、純正カラーリングに対応したデザインのため、バイクの表情を簡単にイメージチェンジしてくれる、ハイクオリティなバイクライフを送るスパイスになります。