326件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上下ひさし、サイド付で高い遮光性能を持っています。衝撃に強いポリカーボネートレンズ使用。JIS T8141規格品です。
用途ガス溶接作業 種類遮光メガネ 仕様メガネ併用可 タイプポリカレンズ 規格JIS規格品 機能つる調整可 質量(g)37 材質(フレーム)プラスチック 材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)/ハードコート
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート トラスコ品番781-1152 適合機種GS-70 質量(g)12 レンズ厚さ(mm)約2
1組
999 税込1,099
当日出荷

燃焼炉など、炉体向け大流量が必要な場合のガス供給に最適です。本体は真鍮製で各接続部はメタルパッキン及びメタルタッチによりガス漏れを防止しています。
材質本体:C3771B/ダイヤフラム:CR/シート:C3604B 質量(kg)0.83 使用温度(℃)ー10~40 接続出入口:Rc1/4 標準流量(m3/h)70 二次側圧力計(MPa)1.6 調整圧力(MPa)0.1~0.99 関連資料(0.42MB) 圧力(MPa)1次:3以下
1台
14,980 税込16,478
7日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

圧縮窒素ガスを使用しているため小型・軽量でバネ定数が小さく、広範囲のストロークにわたってほぼ一定のバネ力が得られ、ピストンロッド作動速度のコントロールが可能です。 また、各種ストローク、反力の組み合わせを標準化し、業界最大の100種類を超える品揃えを実現しました。各種産業機械、自動車、OA機器、家具など、各種用途にご使用下さい。
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

モリブデンコートを施した高品質ラバーを採用。摩擦抵抗が大幅に減少し、ビビリをなくし、スムーズな拭き取りを実現しました。 ガラス表面のコーティング皮膜上でも皮膜にダメージを与えず、撥水効果を長期間持続させることができます。
商品タイプスタンダード
1個
269 税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

強酸、強アルカリ、有機溶媒等に優れた耐性があります。 耐熱性、耐衝撃性、導電性、耐摩耗性、潤滑性に優れています。
材質黒鉛 耐熱温度(℃)2000(不活性雰囲気)
1個
8,990 税込9,889
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

短冊型の安全標識です。 簡単に設置できます。 ラミネート加工で擦れに強いです。
用途当該情報の指示に 取付ステッカー 材質塩ビシール 質量(g)20
1枚
369 税込406
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

スラストベアリング(外輪) GS IKO(日本トムソン) CADデータあり
スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
1個
特価
409 税込450
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ペトロイドレンズ使用で傷が付きにくくなっています。高速の飛来物から目を守ります。プラスチックフレームで軽い装着感。レンズ交換可能です。UVカット。上下ひさし、サイド付。ブリスター仕様。
形状二眼型 機能軽量、レンズ交換可能、UVカット、傷付防止、上下ひさし・サイド付 適合替レンズ:GS-70-SP トラスコ品番126-0693 質量(g)33 規格JIS T 8147規格品 加工硬化処理 レンズペトロイドレンズ(傷付き防止加工) 材質(フレーム)プラスチック 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

すべりやすいフッ素樹脂製でフローリング床でのご使用に最適です。家具などの移動が楽になります。
1袋(4個)ほか
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハンディインクジェットプリンターMoTix-1H専用インクカートリッジです。速乾性インクで安心の日本製です。
仕様●乾燥速度:2~3秒●印字素材:ガラス、金属、発砲スチロール、プラスチック、木材、段ボール他 ブラック 方式サーマルインクジェット方式
1個
20,980 税込23,078
3日以内出荷

パソコン液晶画面などから発せられるブルーライト光をカットし、眼の疲れを軽減します。
用途パソコン作業 形状二眼型 トラスコ品番479-1835 質量(g)33 規格JIS T 8147規格品 レンズ色クリア 材質(フレーム)プラスチック 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)約2 ブルーライトカット率0.401
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

軽くて丈夫な高精度アルミ採用。刃の乗り上げから手指を護る高さ25mmのガード付きなので、電動丸鋸のモーターの当たりを避けた高さによりスムーズに直進させられます。底面に2列の滑り止めゴムを埋め込み配置。衝撃から精度を守るエンドキャップ採用
用途カッター切断用ガイド 材質(本体)アルミニウム、(カットガイド面)ステンレス鋼、(滑り止め)ゴム 高さ(mm)ガード/25
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ゴムをはじめスポンジ、フェルト、プラスチックなどの硬さを極めて高い精度で検出する測定器です。準拠基準はJIS K630(旧JIS A形)です。
用途適用材質:一般ゴム、スポンジ、フェルト、プラスチック。JIS K 6301準拠(加硫ゴム物理試験方法 1998年8月廃止)。旧JIS A形 適合スプリング荷重値(mN):539~8385 トラスコ品番795-5499 形状押針:先端Φ0.79mm 35°円すい台形、針:円錐台形状 角度の測定範囲(°)0~100 準拠規格JIS K 6301 旧JIS A形 最小目盛(℃)1
1個
42,980 税込47,278
当日出荷



手動ポンプへの圧力計取付など、回路途中に圧力計を設置する為に使用します。
最高使用圧力(MPa)72
1個
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ34タイプ) LAMP(スガツネ) 動画あり
サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど 材質(プレートA、プレートB、プレートC)ステンレス鋼(SUS430)、(Fプレート)りん青銅、(ブッシュ)ポリアセタール(POM)、(皿ばね)ステンレス鋼、(シャフト)ステンレス鋼(SUS303) 種類スイベルヒンジ 穴径(Φmm)(中央部)34 仕上(プレートA、プレートB、プレートC)光沢バレル研磨 中央部穴径(Φmm)34
1個
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左右別の高品質な手袋です。(シリコンフリー)
用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程に 仕様γ線滅菌処理済み・左右別 厚さ(mm)0.2 タイプスムース ISOグレード5(Fed/STDクラス100)相当 粉有無なし エンボス加工あり
1袋(20双)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽くて丈夫な防犯ブザー ブレイブ SONIC(ソニック・文具) 動画あり
軽くて丈夫!毎日の通学も快適! 2016改正後新基準対応の優良防犯ブザー 小さくても大音量 引っ張り易くて安全なラバーチャーム 最軽量クラス!軽くて丈夫!毎日の通学も快適! 2016改正後新基準対応の優良防犯ブザー 大音量91dB いざという時引っ張りやすい大きなラバーチャーム。 固定ベルトや金属フックで、ランドセルやカバンに取り付けることができます。 ピンは抜けきらないタイプなので紛失しません。 お試し用コイン電池付き。
付属品お試し用コイン電池 材質ABS・PVC 寸法(mm)36×63×27 音量(dB)91
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど 材質ステンレス(SUS430) トラスコ品番799-9135 質量(g)575 種類スイベルヒンジ 外形(mm)128 仕上光沢バレル研磨 定格トルク(N・m)7 穴径(mm)75.0
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ50タイプ) LAMP(スガツネ) 動画あり
サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど 材質(プレートA、プレートB、プレートC)ステンレス鋼(SUS430)、(Fプレート)りん青銅、(ブッシュ)ポリアセタール(POM)、(皿ばね)ステンレス鋼、(シャフト)ステンレス鋼(SUS303) 種類スイベルヒンジ 穴径(Φmm)(中央部)50 仕上(プレートA、プレートB、プレートC)光沢バレル研磨 中央部穴径(Φmm)50
1個
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルファ(販促)金の屏風POP
用途手軽に華やかに演出ができます 材質ダンボールB/F 寸法(高さH×幅W)(cm)50×100
1枚
1,998 税込2,198
6日以内出荷

GS700TI RGB USB電源 2.1Ch スピーカー REDRAGON(レッドラゴン) 動画あり
REDRAGON(レッドラゴン)RGB USB電源 2.1Ch スピーカー
エコ商品
●派手なデザインとRGB発光するゲーミング2.1chスピーカーです。 「RGB 2.1チャンネルスピーカーToccata」 ●RGB 2.1チャンネルUSBパワードスピーカー 11W ●高音は鮮明に、中低音はパワフルに再生 木製キャビネット仕様。サテライトスピーカーは6W(3W+3W)出力で密閉型フルレンジ、サブウーファーは5W出力でバスレフ型ウーファーユニットとなっています。 パワフルなサウンドと深みのある低音を再現し、あらゆるPCエンターテインメントを堪能できます。 ●VOLUME&BASS調整 ボリュームコントロールでお好みに合わせて低音と適切な音量を調節できます。 ●USBバスパワー対応 ドライバー不要 3.5mmオーディオインターフェースで様々なスマートフォン、PC、コンピューター、タブレット、MP3プレーヤーで使用できます。USB電源ですのでACアダプタ不要です。 ●製品イメージ映像【YouTube映像 18秒】をご確認ください。
周波数特性150Hz~20KHz S/N比≧70db 入力端子3.5mmステレオミニプラグ 電源USB電源(DC 5V 1A) 付属品マニュアル 保証期間6ヶ月間 最大出力(W)サブウーファー:5/サテライトスピーカー 6(3×2) サラウンド2.1ch 質量(g)(サブウーファー)約990、(サテライトスピーカー)約205×2 サイズ(mm)(サブウーファー)約W230×D170×H173、(サテライトスピーカー)約W73×D95×H120 ケーブル長(cm)USBケーブル 約150/3.5mmステレオミニケーブル 約150 形状(サブウーファー)バスレフ型ウーファーユニット、(サテライトスピーカー)密閉型フルレンジ ユニット形状サブウーファー 4インチ(約100mm)/サテライトスピーカー:2インチ(約50mm)×2 インピーダンスサブウーファー 4Ω/サテライトスピーカー 4Ω×2 ライト種類LED 仕様●スピーカー形状(サブウーファー):バスレフ型ウーファーユニット●スピーカー形状(サテライトスピーカー):密閉型フルレンジ●実行最大出力:サブウーファー 5W/サテライトスピーカー 6W(3W×2)●ユニット:サブウーファー 4インチ(約100mm)/サテライトスピーカー:2インチ(約50mm)×2●インピーダンス:サブウーファー 4Ω/サテライトスピーカー 4Ω×2●ライト:LED●サイズ(サブウーファー):約W230×D170×H173mm/約990g●サイズ(サテライトスピーカー):約W73×D95×H120mm/約205g×2●ケーブル長:USBケーブル 約150cm/3.5mmステレオミニケーブル 約150cm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
6日以内出荷

天井からPOPを吊れないなら!置型恵方巻きPOPは置くだけ簡単でアイキャッチ効果も抜群!。320g 。組立説明書付
材質コートボール/PP 寸法(cm)Φ22×H60
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷

輪ゴムなし。ノベルティとしてはもちろん、売り場演出にも大活躍!
用途福を呼ぶおかめ面。 材質 寸法(高さH×幅W)(cm)19.8×19.5
1パック(100枚)
2,698 税込2,968
6日以内出荷

輪ゴムなし。ノベルティとしてはもちろん、売り場演出にも大活躍!。子ども達にも大人気のにっこり笑顔が印象的な赤鬼です。
用途楽しい豆まきに欠かせない鬼のお面! 材質 寸法(高さH×幅W)(cm)19.8×19.5
1パック(100枚)
2,698 税込2,968
6日以内出荷

Gタイプファブリックの片面にシリコーンゴムを複合させた高機能シートです。 片面がシリコーンゴムで覆われており、グリップ性、クッション性を有しています。 作業台の上に敷いてもズレを気にすることなく使用できます。
1個(1m)
27,980 税込30,778
17日以内出荷

デッカイ鬼面でとっても目立つ!。吊っても置いても使えます。※上部2ヶ所に穴がありますので、お手持ちのテグス等で吊り下げて使うことができます。
材質コート135kg+B段 寸法(cm)H59.5×W63
1枚
999 税込1,099
6日以内出荷

振り抜き易く取り回しの良いショートレングスのサワラロッド。40gまでのブレードジギング、ミノーイング。周囲との干渉が気になる乗合船で威力を発揮します。
用途<サワラ専用ロッド、遂に登場!>近海でのライトキャスティング、特にサワラキャスティングゲームは大人気。クレイジーオーシャン初、サワラ専用キャスティングロッド・オーシャングレイブが満を持して登場。大型ミノーのジャークから、ブレードジギングまでマルチに対応!ガイドはステンレスフレーム/アルコナイトリングを採用。この価格で抜群の軽さ、ブリもターゲットとなるライトキャスティングゲームにおいて高次元のコストパフォーマンスを実現。セカンドロッドとしても十分な性能を発揮します。使用状況に合わせて選べる2タイプ。エントリーモデルとは感じられない仕上りとなっています。 *グリップジョイントキャスティングモデル *軽量スピニングモデル 仕様ラインMAX:PE1.5 質量(g)ウェイトMAX:40 全長(cm)213 自重(g)135 継数(本)2 仕舞(cm)168
1本
19,880 税込21,868
6日以内出荷

天井からPOPを吊れないなら!置型恵方巻きPOP。50g 。組立説明書付
材質コートボール/PP 寸法(cm)Φ8.3×H27
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷

ローラコンベヤ用のステンレス脚です。軽荷重および中荷重用です。
用途樹脂、ステンレスコンベヤ用脚 材質ステンレス製
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

軽くて丈夫な防犯ブザー リアナティアラ SONIC(ソニック・文具) 動画あり
軽くて丈夫!毎日の通学も快適! 2016改正後新基準対応の優良防犯ブザー 小さくても大音量 引っ張り易くて安全なラバーチャーム 最軽量クラス!軽くて丈夫!毎日の通学も快適! 2016改正後新基準対応の優良防犯ブザー 大音量91dB いざという時引っ張りやすい大きなラバーチャーム。 固定ベルトや金属フックで、ランドセルやカバンに取り付けることができます。 ピンは抜けきらないタイプなので紛失しません。 お試し用コイン電池付き。
寸法(mm)36×63×27 材質ABS・PVC 付属品お試し用コイン電池 音量(dB)91
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面硬度5Hの非常に薄いシールです。粘着層に直接印刷をかけている基材レスの製品です。細かいデザインでもカッティングは不要です。耐薬品性にも優れ、塩水や、化学薬品がかかっても非常に丈夫です。屋外に放置し続けた場合の耐用年数は約2年です。(保管状態がよければ2年以上持ちます。)
用途ガラスサイン用。金属面、ガラス面、樹脂素材、木材、タイヤなど凹凸のないフラット面へのサインに。 縦(mm)70 横(mm)70
1箱(20枚)
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1台
25,980 税込28,578
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

漏煙試験合格品 厨房フード内の排気ダクト用の防火シャッターです。
セット内容温度センサーヒューズ120℃(東京消防庁基準適合品)、風量調整機能付 材質ステンレスSUS430 奥行(mm)65
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

リンテックコマース凹凸ガラス用飛散抑止テープ
緊急の災害対策に最適な簡単に貼れる凹凸ガラス用飛散抑止テープです。特殊粘着素材で、凹凸面にもしっかり貼れます。透明なので貼っても目立ちません。
用途地震や台風対策に。ガラスの飛散防止に。 トラスコ品番543-4163 材質表面:ポリエステル、粘着剤;アクリル系、保護フイルム:ポリエステル 厚さ(mm)0.05 透明 長さ(m)10 幅(m)0.05
1個
659 税込725
当日出荷